65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現代のキッチン環境にフィットするデザイン、カラー。 手になじむフォルムや水切れのよさを追求しました。 直径21cmの皿が収まります。 取り外しが自由な箸立て付き。 水切れが良く洗い易い底面メッシュデザイン。 Ag+の力で抗菌、衛生的に使用できます。
幅(mm)455 奥行(mm)335 材質PP
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抗菌加工で衛生的に使えます。 水切りカゴと桶のセットで洗いやすいデザインです。
材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)120
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

少量の食器や野菜の水切りに使いやすいサイズです。
材質ポリプロピレン 仕様抗菌加工 寸法(mm)350×260×92 サイズL 容量(L)4.5 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
1個ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)食器洗浄カゴ
RoHS
通気性も良く洗浄、乾燥に最適です。 取っ手付なので持ち運びに便利です。
材質ステンレス18-8(SUS304) 幅(mm)400 金網ピッチ(mm)40 金網線径(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目の細かいメッシュタイプの角カゴです。 使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。 防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。 抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。 抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。
形状角型 取手なし
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


サビにくいステンレス製。お皿が立てられるディッシュスタンド付。自由に位置を変えられる小物ポケット付。
用途洗い終わった食器をコンパクトに収納。 材質バスケット:トレー/ステンレス鋼、箸立て/ポリプロピレン(耐熱温度120℃、耐冷温度-20℃) 寸法トレー 約364mmx約274mmxH約18mm、バスケット 約420mmx約285mmxH120mm 付属品バスケット×1、トレー×1、箸立て×1 アズワン品番64-4069-51
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お皿を立てかけやすいスリット形状、底面は水切れしやすい形状です。つけ置きに便利な目盛り付き。 短いスプーン・フォークも取り出しやすい、深さ2段階のポケット付き
仕様抗菌加工 材質ポリプロピレン
1個ほか
1,590 税込1,749
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタッキングバーを内側に倒すと、食器を入れたまま重ねられるので、場所をとりません。食器カゴの中に食器が入っていない時は、スタッキングバーを外側に倒すと、さらにコンパクトに重ねて収納できます。
材質18-8ステンレス
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4人分の食器が水切りできる大容量の水切りカゴです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.0×45.6×8.4 間口(mm)210
1個
7,998 税込8,798
11日以内出荷

スタッキングバーを内側に倒すと、食器を入れたまま重ねられるので、場所をとりません。食器カゴの中に食器が入っていない時は、スタッキングバーを外側に倒すと、さらにコンパクトに重ねて収納できます。
材質18-8ステンレス
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコープラスチック卓上水切り角型 K-6
鍋料理などの具材を盛り付けてそのまま卓上へ置けるトレー。スノコつきで水切れもよく便利。
材質ポリプロピレン 幅(mm)350 イエロー 高さ(mm)80 奥行(mm)213 質量(g)約343 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約350×213×80
1個
599 税込659
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

両手が付いているため、洗った食器の出し入れが簡単にできます。その他、野菜や果物の水切りにも使え、多目的に用途が広がります。SA 18-8小判洗桶(AAL-02)にピッタリ入ります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×230×130 TKG品番9-0277-1001 TKG品番(2017)6-0241-1001
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

ホクリク総業18-8 食器カゴ
18-8ステンレスで衛生的で丈夫で耐久性があります。両サイドにバネ取手が付いています。実験用器具の移動、保管に最適です。
材質18-8ステンレス
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


食器の運搬等にお使いいただけます。
材質18-8ステンレス(ナイロンコーティング加工)
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食器カゴ45mmピッチ専用です。 6色で色分けすることができます。 取り外しが簡単にできます。
材質PP 寸法(幅W×奥行D)(mm)98×39 耐熱温度(℃)110
1個
219 税込241
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホワイトサムENDO 18-8食器カゴ
給食センターや食品工場向け。通気性も良く洗浄、乾燥に最適です。 取っ手付なので持ち運びに便利です。18-8ステンレスで衛生的で丈夫で耐久性があります。
材質18-8ステンレス(sus304)
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
269 税込296
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷

1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

ミネックスメタル食洗機カゴ
食洗機で洗いにくかった小物がバラバラになりません/ステンレス製なので丈夫で臭いがうつりにくい
用途食洗機用の小物入れとして 材質18-8ステンレス鋼 形状楕円
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッキングバーを内側に倒すと、食器を入れたまま重ねられるので、場所をとりません。食器カゴの中に食器が入っていない時は、スタッキングバーを外側に倒すと、さらにコンパクトに重ねて収納できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
9,398 税込10,338
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッキングバーを内側に倒すと、食器を入れたまま重ねられるので、場所をとりません。食器カゴの中に食器が入っていない時は、スタッキングバーを外側に倒すと、さらにコンパクトに重ねて収納できます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
9,198 税込10,118
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


丸洗いOK!。食器カゴ、蓋が取り外せます。
容量5人分 付属品箸立て 消費電力(W)180 コード長さ(m)約1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×405×345 タイマー電源スイッチ兼用120分タイマー(連続運転付) 取扱説明書(1.75MB)
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

Panasonic(パナソニック)食洗機用小物カゴ N-KK1
お弁当小物など、軽いものを洗うときに。。小物がカゴの中で動かないよう、フタの向きによって内寸高さを変えられます(約2.5cm/4.8cm)。水流の噴射で飛ばされやすい軽い小物類が洗えます(※)。大皿置き場に簡単にセットできます(※)。。※ピックやシリコンばらんなどを洗浄する場合は、伏せ置きしてください。
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

1個(1個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個(1個)
9,598 税込10,558
4日以内出荷

食器洗浄機用の口金カゴです。
材質18-8ステンレス(sus304) 寸法(mm)【外寸×高さ】120×218×h90 高さ(mm)【フック】52
1個
9,198 税込10,118
6日以内出荷

食器洗浄機用の口金カゴです。
材質18-8ステンレス(sus304) 寸法(mm)【外寸×高さ】200×511×h90 高さ(mm)【フック】52
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

スタッキングバーを内側に倒すと、食器を入れたまま重ねられるので場所をとりません。食器カゴの中に食器が入っていない時はスタッキングバーを外側に倒すと、さらにコンパクトに重ねて収納できます。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。同サイズでネスティング&スタッキング可能。
材質ステンレス(18-8) 線径(Φmm)5.0・4.0・2.5 目開き(mm)45×45(箇所により異なります)
1個
8,490 税込9,339
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水性木部保護塗料 水性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ) カンペハピオ 動画あり
■[木材をガード!]優れた木材防腐、防かび、防虫、防藻効果を発揮します。■[色褪せも防止!(UVカット効果)] 日焼け(紫外線)による木材の色あせを防止します。■[木目を生かした仕上げ]木材に浸透し、木目を生かした半透明着色仕上げになります。■[木材に浸み込み易い]油性木部保護塗料と比べ、臭いが少なく、取り扱いが簡単な水性タイプ。 塗装が初めての方や女性にもオススメ。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品]ウッドデッキ / ログハウス / パーゴラ / ラティス / プランターなどウッドクラフト / 工作品など。羽目板、窓枠、破風、戸袋、板べいなど 【塗れないもの】■[吸い込まない素材]ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 など■[常に水がかかる所]常に水がかかる所には塗れません。■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所■[室内・密閉性がある場所]木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材■[火気のある場所]火気のあるところでは塗らないで下さい。■[動植物などにご注意]塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。 特性速乾 主な用途屋外木部 乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期) 使用場所屋外 使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末は水をお使いください。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(0.2L)ほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

■[トップブランド] 発売以来45年以上の実績を持つトップブランドの木材保護塗料。 ■[多くの採用実績] 重要文化財や公共施設などの多くの採用実績が、高い品質を証明しています。 ■[長持ちする色合い] 日光や雨風に強い耐候性顔料の効果で、鮮明な色が長持ち。 長期間木材を保護します。 ■[色々なダメージからガード!] 木材の内部に浸透。 内側から防腐・防虫・防カビ効果を発揮します。 ■[膨れや割れが起きない!] 表面に余分な塗膜を作らないので、木の通気性・呼吸が保てます。 その為、塗膜の膨れ、割れが起りません。■[安全性は確認済] 外部機関の各試験で安全性を確認しています。 ■[優れた耐久と着色力] 木材に深く浸透し、優れた耐久性と着色力を発揮します。
用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品] ラティス /プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ログハウス 【塗れないもの】■[吸い込まない素材] ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 など ■[常に水がかかる所] 常に水がかかる所には塗れません。 ■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所 ■[室内・密閉性がある場所] 木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材 ■[火気のある場所] 火気のあるところでは塗らないで下さい。 ■[動植物などにご注意] 塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。 また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。 ■[使用できない場所] 下水、河川、池、湖沼、海、井戸水、地下水などを汚染させるおそれのある場所で使用しないでください。 特性撥水、耐久 主成分アルキド樹脂 主な用途屋外木部 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 乾燥時間約24時間(20℃) 3日以上(低温・多湿時) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔12時間以上(20℃)
1缶(0.7L)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)