24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
食器かごをセットしたまま引き出せる「ステンレストレー」。食器かごに食器が残っていても、トレーだけをサッと引き出せるので、お手入れが簡単にできます。 左右向きを変えてセットできる「ステンレスかご」。食器かごは左右向きを変えてセットできるので、利き手や設置場所に関わらず、使いやすい向きから食器を立てて入れられます。 大皿でも出し入れしやすい「ワイドオープンふた」。 耐熱温度が低いプラスチックの容器等も安心して乾かせる「ソフト乾燥コース」。 食器が立てて乾燥できる「深かご12cm」。 庫内をきれいな空気で送風し、食器を清潔に乾燥できる抗菌フィルター採用。 汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。 清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。 まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力標準食器量6人分 ステンレスグレー タイプドーム型 消費電力(W)330 温度(℃)(吹き出し)80 本体質量(kg)6 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×415×410 ホース長さ(cm)80
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01 付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚 材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム 質量(kg)4.5(棚板込み) 材質(本体)透明PMMA(アクリル) 間口(mm)258×458 棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20 棚板耐荷重(kg)2kg 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525 材質(ゴム足)天然ゴム 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485 棚板寸法(mm)257×270×4t 総耐荷重(kg)100
1台
21,900 税込24,090
当日出荷

簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。 マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。 省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。 過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。 LEDディスプレイで温度、時間を簡単に設定できます。 トレー6段(15段まで使用可能)。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン 質量(kg)約5.7 消費電力(W)約530 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 温度調整範囲(℃)約35~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43.5×31×31 使用期限エアフィルター:約3ヶ月(毎日10時間使用条件) 再生紙使用マーク適合
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

置き場所に困らない象印独自の「省スペース・たて型」。奥行き55cmのキッチンでも手前に作業スペースが約25cm確保できます。標準食器量5人分、24cmの大皿も収容可能です。 省エネ! 夏場なら電気代が節約できる「送風仕上げ55分コース」。25分の乾燥後にヒーターを切り、30分送風仕上げをします。夏場なら最終工程でヒーターをオフにするので節電につながります。また、すぐに食器も取り出せます。 扉前の空間も有効利用できる「スライド式扉」。 汚れがつきにくいステンレスのトレー、かご、はし立て。 清潔! はずして洗える「分解丸洗いふた」。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「Ag+抗菌加工80cmロング排水ホース」つき。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)。 まな板乾燥OK (最大 たて25cm×よこ42cm×厚さ3cm)。
能力標準食器量5人分 グレー タイプたて型 消費電力(W)265 温度(℃)(吹き出し)80 本体質量(kg)5.5 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×310×540 ホース長さ(cm)80
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ボルト・ナット類を使用せず、棚の組み立てと分解ができます。スチール線材組み立てのため通風がよく、器具を清潔に乾燥・保管します。カーテンの前面を重ねて密閉度を高めています。
仕様枠組/鋼管クロムメッキ×2組、天板/鋼板メラミン焼付塗装×1枚、棚(クロームメッキ)/ワイヤメッシュ150×100mm・100×50mm×各2枚、水受皿/PVC製 脱着 ×1枚、カーテン/軟質ビニールシート×1枚 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×540×1600 棚ピッチ(mm)100 棚段数(段)10 棚板寸法(mm)150×100、100×50
1台
139,800 税込153,780
欠品中

高温熱風で清潔乾燥!毎日使うものだからこそ清潔に保ちたい、食器やキッチンツールを気持ちよく乾かせる食器乾燥機です。90℃の温風でカラッと清潔に乾かします。シンプルなダイヤル式タイマーは0~60分に無段階に設定可能。どなたにも簡単にご利用いただけます。壁から28cmの狭い幅でも置けるコンパクトサイズなのに6人分の食器を乾燥できる容量です。
仕様静音(db):32、(清潔)ステンレスクリーントレイ、90℃高温乾燥、温風式、ステンレスかご、(清潔&便利)抗菌箸立て、抗菌フィルター、抗菌水筒温風スタンド(1個)、抗菌包丁ケース 寸法(mm)幅444×奥行375×高さ369(脚間寸法:幅362×奥行252) 質量(kg)約4.4 容量食器6人分 消費電力(W)260 直径(Φcm)収納皿:最大24 排水水受け皿、ホースセット(別売り) タイマーメカタイマー60(分)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

置き場所に困らない「省スペース・たて型」 分解して洗える!扉から底まで「とことんキレイ」 食器に合わせて高さが調節できる「2段階調節上かご」 和食器などの深めの皿も立てて置ける「食器かご」 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」 清潔「Ag+抗菌加工水受け&はし立て」 洗いやすい「分解式はし立て」まな板乾燥OK お玉やフライ返しなどのキッチンツールも吊るして乾燥できるフックつき 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
容量食器5人分 グレー 消費電力(W)290 コード長さ(m)1.8 本体質量(kg)4.1 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40.5×33.5×50.5
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

・清潔で丈夫なステンレスカゴ。・パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風。・気にせず使える低騒音設計。・大容量6人分収納。・スッキリ水切り構造。・キッチン広々、コンパクト設計
付属品はし立て 幅(mm)477 質量(kg)3.7 高さ(mm)427 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)270 コード長さ(m)約1.5 タイマー機能スイッチ:45分
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

タイガー魔法瓶食器乾燥器
高温熱風とAg抗菌加工で清潔乾燥。省スペース・コンパクト設計。空気を吸い込む吸気口についたフィルターにAg抗菌加工を施して庫内にきれいな空気を送り込み、水受けも清潔に使えます。ダイヤル式60分タイマー。幅50.2×奥行37.2cmの設置スペース。6人分の食器がらくに収納できます。まな板(40.0×22.5×3.0cm以下)も収納できて乾燥OK。
質量(kg)約3.8 消費電力(W)305 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×37.2×37.6(38.4)
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)送風定温乾燥器
密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。 消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。 420W・520W・1020W型は観察窓付です。 可変式独立過昇防止器を標準装備しています。 タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理 仕様ファン付強制対流方式 使用温度範囲(℃)室温+10~270 安全装置可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム 温度制御方式PID制御 使用環境温度(℃)5~35
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水受けがスライド式ですので、溜まった水の拭き取りが容易です。 吊下げ棚板(メッシュマット)はシリンダー類の乾燥・保管も可能です。 迅速乾燥装置(別売)は、内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。
材質天板・フレーム/スチール製(アクリル樹脂コーティング)、棚板/スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)、水受け/ステンレス(SUS304) セット内容天板×1枚、ジョイントポール×4本、棚枠×4枚、標準棚板×3枚、吊り下げ棚板×1枚、水受け枠棚×1枚、水受け×1枚、ビニールカーテン×1組 耐荷重(kg/段)30
1台
71,500 税込78,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食器かごサイズで置き場所にも困りません。しかも5人分(27点)の食器も入るひろびろ庫内。小サイズのまな板も入ります。(まな板の最大サイズ:幅21×長さ37×厚さ1.5cm) ステンレストレー・かご・はし立て・水受けはもちろんふた・本体が丸洗いできます。(乾燥ユニット除く)食器かごサイズなので台所のシンクにも丸ごと入り、洗いやすくなっています。また、シンクがフラットなので気になる汚れも拭き取りやすくなっています。 かごのピッチ(間隔)と形状に工夫をし、深めの食器もきっちり立たせ乾燥できるような構造になっています。大皿を入れても熱風が遮られず、庫内までいきわたるので素早くキレイに乾燥できます。 水アカ、ヌメリ、黒ズミがつきにくいので、お手入れが簡単で美しさが長持ちします。 シンクから少し離れた場所にも設置が可能な「80cmロング排水ホースつき」。 銀イオン(Ag+)を配合した、Ag+抗菌加工水受け&はし立て。 洗いやすい「分解式はし立て」。分解できるので、洗いにくい部分がすみずみまでキレイになります。 大きくふたが開くので大皿の出し入れもしやすくなっています。また、スライド式なので開閉時に余分なスペースがいりません。 高温80℃乾燥(吹き出し口温度)
容量食器5人分 質量(kg)3.7 グレー 消費電力(W)290 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×335×360
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

タイガー魔法瓶圧力IH炊飯器
エコ商品
こだわりの炊きわけと内なべの進化で小容量で土鍋ごはんに迫るおいしさ。 小容量サイズに「遠赤9層土鍋かまどコート釜」を搭載して土鍋のような泡立ちと高火力を生み出す「ご泡火炊き」を実現しました。 土鍋のような泡立ちと高火力「ご泡火炊き」を小容量サイズで実現。 粘りと弾力を引き出す可変W圧力。 内なべ3年間保証。 「冷凍ご飯」メニューで炊いてストックしておけば時短調理にも大活躍! お茶碗一膳分から炊飯可能! 「すし・カレー」メニューでよりお好みの炊き加減に。 続けられるおいしさ「麦めし」メニュー。 お好みの健康ごはんを簡単に。白米3種炊き。 小容量サイズでコンパクトなので置き場所を選ばない。 保温もおいしく「つや艶内ふた」。 食材を入れるだけ! 炊飯器で簡単クッキング。 お手入れ時の部品点数はたったの3点、食器洗い乾燥機にも対応(スチームキャップのみ)。 ワンタッチで取り外せる丸洗いOKの内ぶた。 凹凸が少なく拭きやすい天面。 お手入れシボフレーム加工。 お手入れ簡単!「圧力洗浄」コース。
区分(最大炊飯容量)A 本体質量(kg)約5 加熱方式可変W圧力IH 機能【内なべ】遠赤9層土鍋かまどコート釜/内なべ遠赤/内なべ3年保証/内なべ特厚3mm/内なべとっ手つき/内なべ洗米OK、【おいしさ】大型スチームキャップ/つや艶内ふた、【便利・使いやすさ】24時間保温/予約吸水タイマー/ホワイトバックライト液晶/炊きあがり予約タイマー2メモリー/保温時間経過表示、【お手入れしやすさ】圧力洗浄コース/食器洗い乾燥機対応(スチームキャップ)/お手入れシボフレーム 最大消費電力(W)705 保証期間3年(内なべ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×30.5×19.4 モードエコ炊き/白米/極うま/早炊き/すし・カレー/冷凍ご飯/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/雑穀/麦めし押麦/麦めしもち麦/おこわ/調理 消費電力量(Wh)115(1回あたりの炊飯時)、16(1時間あたりの保温時) RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)50.7 省エネ基準達成率(%)102 炊飯容量3.5合(0.09~0.63L)
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美容や健康に良いとされているドライフードをフードドライヤーで簡単に作ることができます。自分で作れば好きな食材で思い通りのドライフードを楽しむことができます。大容量5段トレイで、高さは調節可能なので、食材の厚みによって高さを変えられ、効率よく温風を行き渡らせることが可能です。タイマーは1時間から24時間まで30分刻みで設定可能で、タイマー終了後は自動でシャットダウンされるので一晩乾燥したいときに便利です。温度は35から70度まで5度刻みで調節が可能で、食材によって温度調節をし、お好みの乾燥具合にすることができます。消費電力400Wで最高温度を70度まで設定でき、機器全体に熱が回るので乾燥の度合いにムラができにくいです
用途・食材を乾燥させて長期保存したい、食材の天日干ししづらい、調理時間を短縮したい、ドライフルーツを作ってみたい、自家製ジャーキーを手軽に楽しみたいという方に。 付属品トレイ×5、フタ、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)4 消費電力(W)400 定格電圧(V)AC100-110(50/60Hz) 幅(cm)32 電源コード(m)1 高さ(cm)22~27.5 温度設定範囲(℃)35~70(5℃刻み) 奥行き(cm)26
1台
18,000 税込19,800
5日以内出荷

銀イオン加工(樹脂カゴ、箸立て)で常に清潔な庫内を保ちます。パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風。気にせず使える低騒音設計。大容量6人分収納。スッキリ水切り構造。キッチン広々、コンパクト設計
付属品はし立て 幅(mm)477 質量(kg)3.6 高さ(mm)427 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)270 コード長さ(m)約1.5 タイマー機能スイッチ:45分
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

スリーアールソリューションQurra 衣類乾燥機 ぽけどらい さっと
乾燥に10時間かかる洗濯物がたったの1時間で乾きます!折りたたんで出張や旅行先にも!OFFタイマー付き!30分~最大5時間まで30分刻みで設定することができます。
付属品衣類カバー 寸法(mm)展開時:約540×228×125 質量(g)約940 電源(V)AC100 消費電力(W)550 耐荷重(kg)約6 コード長さ(mm)約1700 寸法(横×縦×厚さ)(mm)衣類カバー:約540×1150×230 収納時寸法(mm)約110×228×125 保証期間ご購入日から6ヶ月
1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)3 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(mm)30×30 材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂) タイプ低湿度用 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2 棚板間隔(mm)底一段50/他30 棚板耐荷重(kg)約2/枚 電源コード2Pプラグ付コード 湿度設定範囲(%RH)~25
1台
49,900 税込54,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。 マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。 省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。 過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。 漏電等による感電を防止LEDディスプレイで温度(約35~70度)、時間(1~99時間)を簡単に設定。 アシストトレーで厚みのあるものも乾燥させられます。 ぬるま湯と食器洗剤で簡単にお手入れできます。
仕様トレー:6段+アシストトレー2 セット内容本体×1台、ヨーグルト容器×4コ、シリコントレー×2枚、フィルター×1枚 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(kg)約6.1 使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 処理能力約6kg 温度調整範囲(℃)約35~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44×33.5×40
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

みずみずしさの維持が必要なナスやキュウリなどの夏野菜、長もののセロリやカットした白菜、パクチーやネギ、ニラなどの保存に適しています。またスノコを取り外し冷蔵庫で作る夏場のぬか漬け容器など大型のシール保存容器としても使えます。電子レンジや食器洗い乾燥機にはご使用になれません。
1ケース(6箱×5個)
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質上面操作部/樹脂製、全面表示部/ステンレス製 質量(kg)本体/約23、脚ユニット/約2 シルバー 容量食器点数・庫内容積/標準食器44点(約6人分)・約60L、洗える食器の寸法/お皿直径27cm以下6枚(30cm以下なら3枚まで)・グラス類高さ14.5cm、洗えるまな板の最大寸法/横410×縦220×厚み15(mm) タイプドアパネル一体型 電源(V)単相100 消費電力(W)【モーター(50/60Hz)・ヒーター】75/100・800、【最大(50/60Hz)】875/900 適合サイズ(mm)キッチン/(奥行)600以上、(高さ)800~900、(間口)2250ぐらいから 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×608×751~851 機能ドライキープ/○、予約/4時間後の運転開始 運転音(dB)約41/約43(50Hz/60Hz) 保護機能アクアプロテクター/溢水検知 操作部形状タッチ式 運転モード6コース(節電・標準・強力・スピーディ・予約・乾燥) コンセントアースターミナル付コンセント 定格電流(A)(50/60Hz)8.8/9.0
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

取り出しができるステンレス製脱水槽だから清潔脱水 脱水後、脱水槽ごと取り外してそのまま物干しへ 5分タイマー付
質量(kg)8 電源(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×600 コード長さ(cm)150 ドラム容量(L)約20 脱水容量(kg)約3
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

エビフライやカツなどの下ごしらえした食材を冷蔵・冷凍保存するのに最適です。本体はバット形状なのでバットの代りに使え、フタをして次の使用まで保管したり、薄型なので巻き寿司用の海苔の容器としても便利です。容器が大型なので液体を入れた場合は傾けると水漏れの可能性はあります。容器を使用しないで長期保管する場合、フタは本体にはめ合せた状態で保管して下さい、フタに使われているポリエチレンは、時間経過とともに縮みますので、しばらく放置しておきますとフタの開け閉めが硬くなり、最悪はまらなくなります、60℃前後のお湯にフタを浸すとサイズが伸びてはめられる事もありますが、復元しない場合もあります。電子レンジや食器洗い乾燥機にはご使用になれません。
1ケース(8箱×5個)ほか
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用としても50年以上の歴史のあるベーシック容器で、食品以外でもあらゆる部品入れとして色々なシーンで使われています。食品グレードの原料を使用しているので安全性も高く、透明度が高いので中身の視認性は良く、持ちやすく運びやすい容器です。大型なので液体を入れた場合は傾けると水漏れの可能性はあります。容器を使用しないで長期保管する場合、フタは本体にはめ合せた状態で保管して下さい、フタに使われているポリエチレンは、時間経過とともに縮みますので、しばらく放置しておきますとフタの開け閉めが硬くなり、最悪はまらなくなります、60℃前後のお湯にフタを浸すとサイズが伸びてはめられる事もありますが、復元しない場合もあります。電子レンジや食器洗い乾燥機にはご使用になれません。
1ケース(3箱×4個)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイガー魔法瓶圧力IHジャー炊飯器
おいしさの秘訣。細やかな圧力調整&遠赤5層土鍋蓄熱コート釜により一粒ひと粒が存在感のあるごはんに。これまでは、大小異なる2つの圧力ボールによる可変機能で、お米に最適な圧力をかけてごはんの粘りをしっかり引き出していました。今回、新圧力構造にしたことにより、電磁機能部品 ソレノイドの押す力加減で、圧力を段階的に分けて調整。段階的に圧力をコントロールすることで、仕上げ段階の蒸らし温度を高く維持させながら、やさしく温度変化させ、お米の甘みを引き出し、一粒ひと粒が存在感のあるごはんを実現します。熱をムラなく均一に広げてお米の一粒ひと粒まで、ふっくら炊きあげます。 異なる金属を重ねることで熱拡散性が向上。「IH」が生み出す「剛火」を素早くダイレクトにごはんに伝えます。釜外側には「土鍋蓄熱コーティング」を施し、土鍋素材のコーティングに加え、中空ガラスビーズを練り込み蓄熱性をアップ。釜内側は「遠赤土鍋コーティング」により土鍋のような細やかな泡立ちで沸とうします。これらのコーティングにより、土鍋に迫るおいしさを再現。お米本来の甘みのある、もっちりした食感を引き出します。土鍋ごはんの炊きかたをお手本に、少し低めの温度で長く吸水した後、急速に温度を上昇させることで弾力を引き出し、味わい深いごはんを炊きあげます。炊きたてのようなおいしさをそのままふっくら保温。炊飯後時間が経過してもみずみずしさを保ち、ごはんのパサつきをおさえます。こだわりの炊飯メニュー。「極うま」メニュー:「おいしいごはん」に必要な甘み、弾力、香り、ねばり、やわらかさなど、すべてを引き出す贅沢なメニュー。吸水工程で、通常の「白米」メニューの2倍の時間をかけることで、お米本来の旨みを引き出します。「少量旨火炊き」メニュー:「その日そのとき食べる分だけの炊きたてごはんをおいしく食べたい」という声にお応え。0.5合から2合までの少量をおいしく炊きあげます。「少量高速」メニュー:お茶碗1杯(0.5合)が最短約15分※で炊飯できるメニューの搭載により、忙しい毎日でも炊きたてのごはんが食べられます。「冷凍ご飯」メニュー:冷凍したごはんを解凍した際に起こるごはんの”パサつき”や電子レンジでの再加熱時の”ベタつき”を解消するために、白米よりも時間をかけて吸水し、芯までふっくら炊きあげることで、冷凍保存してもおいしさを保ちます。「玄米」メニュー:水かげんが難しい玄米をふっくらおいしく炊きあげます。ビタミンB1などの栄養素を効率的に補えます。「雑穀」メニュー:吸水のかげんが難しい雑穀米もふっくらおいしく炊飯。ビタミンやミネラル、食物繊維など豊富な栄養を手軽に摂取できます。「麦めし」メニュー:水溶性食物繊維が豊富な大麦を白米と一緒に炊きあげる麦めし専用メニューを搭載。麦の特性に合わせた独自の炊飯プログラムでにおいを抑制し、毎日続けられるおいしさを実現しました。「玄米GABA」メニュー:GABAはストレス軽減や睡眠の質の向上が期待できる※1と言われている注目の成分で、アミノ酸の一種でもあります。玄米に含まれている酵素の働きを促すために通常よりも時間をかけて炊飯し、生の状態の玄米よりGABA量4.5倍以上で炊きあげます。お手入れ部品はたったの2点。内ぶたには、圧力機種としてはお手入れ性が高く、新圧力機構を実現するボールレス フラット内ぶたを採用。凹凸が少なく、よりフラットにすることで洗いやすくなりました。毎回洗うものだからこそ、かんたんかつ清潔にお手入れいただけます。圧力クリーニングコース:気になるにおいも、圧力による高温で、短時間で除去することができます。内ぶたは食器洗い乾燥機対応:毎日のお手入れをラクにしていただけます。上質な質感で、食卓やカウンターキッチンでもスペースを取らない「コンパクトデザイン」を採用。スッキリと置けて洗練されたデザインを追求しました。長くご使用いただけるように、内なべ内面コーティングの3年保証を行います。※内なべの内面コーティングが対象です。取扱説明書の記載事項にそわない使い方をされた場合は対象外です。見やすい大型クリア液晶:視認性が高く見やすい大型のブライトグレー液晶を採用。操作しやすい操作キー・フックボタン:キーのエッジを盛りあげた、大きく押しやすい操作キーを採用。フックボタンは軽いタッチでふたが開けられます。内なべとっ手つき:内なべにとっ手がついているので、取り外しやすく、持ち運びにも便利です。自立式抗菌加工しゃもじ:より安心して毎日のごはんを召しあがっていただくために、SIAA(抗菌製品技術協議会)認証を取得したしゃもじを採用しました。置く場所に困らない自立式です。
仕様最大炊飯容量区分:D、白米の炊飯及び保温米飯容量:0.18-1.8L/1合-1升 質量(kg)約6.7kg ホワイト 容量1.8L 高さ(mm)ふた開き時:約49.90(cm) 定格電圧100V コード長さ(m)1m 定格周波数(Hz)50-60Hz 加熱方式圧力IH 定格消費電力1340W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.5×32.9×25(cm) 消費電力量(Wh)1回当りの炊飯時:241.2Wh/回、1時間当りの保温時:23.4Wh/時 年間消費電力量(kWh/年)144kWh/年 省エネ基準達成率(%)1.01
1台
66,980 税込73,678
7日以内出荷