竹炭粉末を配合した収納シート消臭・抗菌・防カビ。シート表面に消臭抗菌加工を、裏面に防カビ加工を施しています。不快な臭いを消し、シート表面の雑菌や裏面のカビ繁殖を防ぎます。下からの湿気、汚れを防ぎ、しょう油等をこぼしても、棚板面に流れ込むのを防ぎ、汚れは水拭きで簡単に落ちます。竹炭はフィルムに練り込まれていますので、炭の粉が落ちたり、炭による汚れはありません。サイズはハサミで自由にカットできます。ソフトなクッション性でグラスや食器を守ります。
材質ポリエチレン
寸法(cm)約30×500
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
粘着剤付きですので、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、お部屋の模様替えができます。
裏紙に目盛りが入っていますので、カットの際、容易に必要な長さを切ることができます。
豊富な色、柄で様々なものに使えます。
貼りやすい厚手タイプのシートです。
用途収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など、ボックス・ファニチャー・ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど、電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど、建具:ドア・ふすまなどに
仕様【貼れる面】平らな面【貼れない面】ザラザラした面、凹凸の激しい面、布製品、天井、砂壁、浴室、屋外、床面
材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙
RoHS指令(10物質対応)対応
幅10.5cmのスキマが大容量収納庫になるワゴンです。
下段に2Lペットボトルであれば4本も入る収納力です。
奥行45cmは食器棚横に最適です。
よく使う調味料などを最上段まで収納できるオープンタイプ。
オープンタイプです。
側板の板が目隠し代わりになります。
コロ付きで出し入れ簡単です。
清潔感のあるホワイトカラーです。
様々なシーンでスペースを有効活用できます。
工具不要で組み立て簡単です。
用途わずかな隙間の小物収納庫に。
材質ポリプロピレン(PP)
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)550
外寸法・間口(mm)105
キャビネットは小物や食器や調味料などが収納でき、棚まで動く手間を省いて作業効率が一段とアップ!。※キャビネット内寸法は、高さはシンク下の一番狭い場所、奥行きはホース部分で狭くなっている部分/なっていない部分の数値です。
高さ(mm)800
付属品レベル調整用 アジャスター(+25mm)、ホース付き
材質ステンレス(SUS430)
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
荷姿完成品
ホース長さ(cm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板奥行145mm用、250・300mm用の2サイズに対応したブラケット。
文庫本、食器など幅広く収納できます。
セット内容棚板固定ビス(Φ4×16)×4、壁面固定ビス(Φ3.3×50)×4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.3MB)
材質流し台:トップ/SUS430-0.5t、銀河エンボス及び研磨仕上げ、扉(表)・扉(裏)・鏡板/ポリエステル化粧合板、部品/包丁差(樹脂製)、点検口/ビス止コンロ側サイドパネル上部:内面/不燃化粧板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板シンク側サイドパネル上部:内面/ポリエステル化粧合板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板バックパネル・天井パネル:内面/不燃化粧板(片面フラッシュ)幕板:内面/カラー合板、外面/ポリエステル化粧合板食器棚:内面・外面/カラー合板、棚板一段水切棚:ビニールコーティング棚照明器具:15W蛍光灯混合水栓:2ホール2バルブ混合水栓共排水金具:小型ゴミ収納器(防臭装置)、フレキホース付(直管アダプター40Aも可)熱機器:ヒーター他
高さ(mm)1900
奥行(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード