「食器洗浄機用洗剤 ホシザキ」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(10L)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアタイプ・アンダーカウンタータイプの食器洗浄機に最適です。 環境に優しい、無リン・非劇物で液体タイプの食器洗浄用洗浄剤です。 たしかな洗浄力でレストラン・居酒屋・喫茶店などにもオススメです。 硬水でも使用OK。 長期間の使用にも対応。 食器を傷めにくい。
用途業務用・食器洗浄機用洗浄剤 成分カルボン酸塩、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム 液性アルカリ性 使用濃度0.1~0.3%
1本(12kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

食器用洗剤 モノタロウ 動画あり
用途食器・調理用具 液性中性 タイプ液体 使用量水1Lに対して1.5mL 使用場所キッチン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェーシーエム業務用 食器洗浄機
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。使いやすい強い省スペース・エコ対応と4拍子揃ったJCMの食器洗浄機。洗浄→すすぎまで約60秒でスッキリと洗い上げます。天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
質量(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800 ラック寸法(mm)500×500 洗浄時間60秒(洗い/40秒、休止/5秒、すすぎ/15秒) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホシザキ食器洗浄機
高い洗浄力と省エネ性を、コンパクトボディで実現。 スペースを有効活用できるアンダーカウンタータイプ。
用途厨房の食器洗浄を行います。
1台
689,800 税込758,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホシザキ食器洗浄機
洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。庫内開口320→370に変更。省エネ性能を従来よりさらに8.1%削減
用途厨房の食器洗浄 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800
1台
769,800 税込846,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェーシーエム業務用 食器洗浄機(ドアタイプ)
エコ商品
メンテナンス365日全国受付対応。 使いやすい操作パネル・エコ対応のJCM食器洗浄機。 洗浄開始から、主洗浄からススギまで約60秒でスッキリと洗い上げます。 天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。 グラフィック表示パネル&温度表示パネル付き。 ドアタイプの洗浄機で、上下回転式ノズルでしっかり洗浄。 原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
外形寸法(mm)715×738×1480 洗浄能力69ラック/時 洗浄時間52秒(初期設定値)洗浄時間の変更可能 ラック寸法(mm)500×500 質量(kg)115 消費電力(W)最大4550 電源三相200V単独回路使用(プラグ無し) 付属品洗浄ラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×738×1480 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

除菌、消臭、酵素配合で優れた洗浄力で、頑固な食器汚れを落とすのはもちろん、食器洗い乾燥機庫内のニオイの元になる菌を取り除き清潔に保ちます。(菌のすべてを除菌するわけではありません)。魚焼きグリルなどの油汚れ、ご飯粒や卵などのこびりつき、カレーやシチューなどの油汚れ、コーヒーなどの汚れにも!。持ちやすく、台所に置いたときに湿気を防げるパッケージです。複数の食器洗い乾燥機メーカーから指定・推奨を受けています。(例:Panasonic、東芝、シャープなど)
用途食器・調理器具用(食器洗い乾燥機・自動食器洗い機専用) 成分界面活性剤(2.5%ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)水軟化剤(クエン酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩)工程剤(芒硝)、漂白剤(炭酸塩)、漂白活性化剤、酵素 シリーズジョイ 液性弱アルカリ性
1個(490g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガンコな汚れもスッキリ除菌洗浄 高温でパワフルにしっかり洗います。 衛生的な食生活のために除菌乾燥 たっぷりの温風でしっかり乾燥乾燥コースのみでも、除菌乾燥できます。
標準使用水量(L)約10 1回あたりの標準運転経費約21.9円 収納数40点(約5人分) 操作部形状タッチ式ボタン 材質(前面表示部)樹脂製 仕様カラーナビ食器かご(上かご分割フラップ)、スリムデザイン、除菌洗浄、フィルターお手入れランプ、ソフト排気、結露防止、除菌乾燥、乾燥専用ヒーター、低騒音設計、フラット洗浄機 運転モード4コース(標準・少量・念入り・乾燥) 温度(℃)(加熱すすぎ)標準・少量/約60、念入り/約75 機能ドライキープ(60分)、予約タイマー(4時間後に運転開始(標準または念入りの選択可)) 運転方式(洗浄方式)ノズル噴射方式、(乾燥方式)乾燥専用ヒーターによる温風方式 適合サイズ(mm)(キッチン)高さ/800~900、間口/2250くらいから、奥行き/650以上 定格電源単相100V コンセント形状(受側)2極アースターミナル付コンセント 15A 125V 定格電流(A)(50/60Hz)8.3 定格消費電力(W)(洗浄モーター)26、(湯わかしヒーター)800、(最大)826 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×619×450 ホース長さ(m)(給水)約1、(排水)約1 電源コード(m)約1 ストローク(mm)(引き出し)500 本体質量(kg)約21 庫内容量(L)約42 寸法(mm)(洗えるまな板)370×210×12 騒音値(dB)約37
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サッと溶けてしっかり落とす。全メーカーの粉末洗剤供給タイプの食器洗い機に対応。本体としてそのまま使える計量スプーン付き。
使用場所キッチン 商品タイプ本体 アズワン品番64-1226-96
1個(1kg)
599 税込659
当日出荷

食洗機洗剤ユーザーから求められている洗浄力と安全性(安心)の両方を兼ね備えた、新しいフィニッシュ「パワー&ピュア」。余分な科学成分をカットしつつ、99.9%除菌できます。
商品タイプ詰替 使用場所キッチン
1個(660g)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スピードコースでも、食器も庫内もすっきり輝く洗い上がりの食洗機用洗剤。「オレンジピール成分」新配合。
1個(840g)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型食器洗浄機 卓上食器洗浄機にて、コンパクトな厨房にジャストなサイズ。
用途給湯器直結なので、すぐに洗浄をスタートできます。 洗浄コース:標準6分、強力1約9分、強力2約16分 仕様(消費水量)【標準】約15/10L【強力1】約15/10L【強力2】約20/15L、(サイクル時間)【標準】約6分/5分【強力1】約9分/8分【強力2】約16分/15分 質量(kg)22 消費電力(W)130/170 電源単相100V タンク容量(L)4.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×530×500 給水温度(℃)約50~70以上 洗浄方式上下回転ノズル噴射式
1個
329,800 税込362,780
6日以内出荷

強力な洗浄力をもつ、食器・調理器具、野菜・果物用の中性洗剤です。
用途飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用 商品タイプ業務用 液性中性 使用の目安食器洗浄:水1Lに対して1.5mL、野菜洗浄:水1Lに対して1.0mL 使用場所キッチン・厨房
1本(20kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

食器も庫内もまっさら清潔。 除菌はもちろん、除渋効果で、茶渋・コーヒー渋も落とします。 庫内のニオイもスッキリ消臭。 くすみも落とせるから、くもりが気になるグラスや食器も、透明感のある輝きに。 さらに庫内清潔クリーニング。油汚れが食器や庫内に汚れ移りするのを防ぎます。 ごはん粒・卵などのこびりつき汚れを強力に分解(ダブル酵素配合)。 落ちにくい茶渋・気になるニオイもスキッと落とす(漂白成分配合)。
用途食器・調理用具用(食器洗い乾燥機専用) 成分界面活性剤(3%、ポリエーテルポリオール)、アルカリ剤(炭酸塩)、工程剤(硫酸塩)、漂白剤(炭酸塩)、水軟化剤(クエン酸塩)、分散剤、表面改質剤、漂白活性化剤、酵素 シリーズキュキュット 液性弱アルカリ性 使用場所キッチン
1個(550g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酵素、フルーツ酸配合の食器用洗剤です。グリーンアップルの香り。ごはんや卵のこびりつきにも強い。
香りグリーンアップル 成分界面活性剤(14%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、安定化剤、酵素 タイプ液体 シリーズフレッシュ 液性中性 使用場所キッチン 着香料香りあり
1個(500mL)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)