錆びにくく丈夫な18-8ステンレスを使用しています。シンク周りに吸盤で簡単に取り付けられます。
用途シンク周りに。
材質本体:ステンレス鋼線(18-8)、吸盤:塩化ビニル樹脂
仕様ステンレス
寸法(mm)60×55×95H
質量(g)33
タイプスポンジホルダー
取付け方法吸盤
耐荷重(g)500
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
吸盤取付抗菌加工付きスポンジラック
清潔に使える抗菌加工付き、キッチンのスポンジホルダー。
食器洗い洗剤ボトルやスポンジ・タワシなど、シンク周りの小物収納に
シンクの側面に、吸盤で取り付けて使用します。
銀イオンのチカラで細菌やカビの繁殖を抑制します。
メッシュタイプで通気性がよく、水切れ抜群。
材質本体:PP、吸盤:エラストマー
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×117(122)×66
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
サッと外してサッと洗える簡単着脱タイプ。
材質網:18-8ステンレス、枠:18-0ステンレス、引掛け金具:抗菌ステンレス、吸盤:塩化ビニール
質量(g)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×95×60
TKG品番9-0790-0701
TKG品番(2017)6-0707-0601
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
用途壁等に
材質エラストマー樹脂
タイプ横穴式
中の物が落ちにくい深型タイプ。
仕切りが無いので、洗剤ボトルやスポンジなどを自由に置けます。
通気性に優れ、水切れも良いです。
左右のフックにペットボトルを掛けて水切りできます。
材質本体:ステンレス鋼、吸盤:塩化ビニル樹脂
寸法(cm)21.2×8×8.3
1個
¥799
税込¥879
欠品中
洗剤とスポンジをひとまとめに収納。
材質本体:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/吸着盤:塩化ビニル
質量(g)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×70×80
耐荷重(g)300
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
材質本体:ステンレス鋼 吸着盤:塩化ビニル
質量(g)127
耐荷重(kg)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×85×75
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
メタルラック、メタルミニ共通の別売バスケットです。
棚板・メッシュパネルに取り付け可能です。
材質スチール
耐荷重(kg)約15
表面処理クロムメッキ
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
置き場所に困るスポンジを2個と食器洗剤ディスペンサーを一括収納。壁面に取り付けっれる吸盤付き。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
質量(g)約330
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×8×6
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
調整可能。取り外し式の仕切り付。水切り不要。流れるトレー付
用途ボトルやスポンジの整理に
材質本体:スチール(亜鉛メッキ+紛体塗装)
付属品脚ゴム4個
寸法W240mm・H105mm・D95mm
アズワン品番64-4071-41
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途シンク周りのソープやボトルの整理に
材質本体:スチール(亜鉛メッキ+紛体塗装) 吸盤:PVC
付属品吸盤2個
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260 × 60 × 110
耐熱温度(℃)吸盤(PVC):100
アズワン品番64-4071-39
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合Q/Uシンク用
色シルバー
寸法(mm)68.5×90×282
材質ステンレス製
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
キッチンスポンジをスマートに収納できるシンプルなスポンジラック。
材質本体/ステンレス鋼、吸盤/塩化ビニル樹脂
質量(g)119
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.4×17×7.8
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質本体:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/吸着盤:塩化ビニル
耐荷重(g)300
マグネットで簡単に取り付けられるスポンジラックです。 。食器用洗剤ボトルやハンドソープ、スポンジをまとめて収納でき、置き場所の悩みを解消します。 。浮かせて収納することで、ぬめりがちなシンク周りのお手入れが楽になります。 。水が溜まりにくい丸いワイヤーと、サビに強いコーティングで、衛生的かつ長く使えます。 。水受けトレーはスライド式で片手でスムーズに取り出せます。溜まった水滴をすぐに捨てられ、掃除も楽です。 。スポンジは2個立てて収納可能。仕切りがあるため、食器洗い用と油もの用に分けることができます。 。スポンジフックを付けることで、合計3個のスポンジを収納可能。フックは前面や側面の好きな位置に配置できるため、食器洗い用と接触させたくない掃除用のスポンジを分けて収納するのに便利です。 。たわしなど小物をかけるのに便利なフックが4個付属しています。 。メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチン小物をおしゃれに収納できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容本体×1、水受けトレー×1、スポンジフック×1、ミニフック×4
材質スチール(PEコーティング)、PP、マグネット、シリコン
質量(kg)約0.6
色ホワイト
耐荷重本体総荷重:約1.5kg、フック:約250g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約255×約95×約90 (スポンジフック含まず)、ディスペンサー収納内寸:約160×約88×約64、スポンジ収納内寸:約37×約88×約64
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
シンク内、シンク上に使える2WAYタイプ。
材質本体:18-8ステンレス鋼、トレー:ステンレス鋼、保護キャップ:シリコーンゴム、吸着盤:塩化ビニル
仕様ステンレストレー付
質量(g)156
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×100×75
耐荷重(g)約500
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シンクラック スポンジ置き ステンレス 洗剤ラック コンパクト
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ洗剤1本とスポンジ2個、タワシ1個をコンパクトに収納できるシンクラックです。仕切り付きなので収納したい物がバラバラになりません。仕切りは取り外すこともできます。通気性の良いワイヤー製!
ワイヤー製なので水切れが良く、通気性にも優れています。ステンレス製なのでさびにくく、清潔にお使いいただけます。取り付け楽々簡単に取り付けできる吸盤式です。
材質本体:ステンレス鋼、吸盤:塩化ビニル樹脂
寸法(mm)196×97×80
質量(g)120
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
スポンジやスチールタワシをひとまとめに収納
材質本体:ステンレス鋼、吸着盤:塩化ビニル
質量(g)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×75×80(吸着盤含まず)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
丈夫で衛生的なステンレス製水回りシリーズ。
新潟県の燕三条でつくられた、安心の日本製です。
耐荷重(kg)1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×100×70(吸着盤含まず)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
台所用洗剤ボトルとスポンジをまとめてシンクにコンパクト収納!吸盤と同時にシンクの端に引っ掛けることで外れにくい構造です。
質量(g)約140
付属品クッション×2
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、吸盤:PVC、滑り止め:シリコーン
対応台所シンク:深さ約14.5cm以上 奥行約3cm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.5×10×15
耐荷重(g)約500
内寸(cm)ボトルホルダー部:約W6×D5.5×H4、スポンジホルダー部:約W6.5×D6×H4.5
cottaオリジナルの正方形シルパットです。つるっとした表面です。クッキー・サブレ・マカロンなどの焼成時に天板に敷いておくと、生地の焼きコゲがなくムラのない均一な焼き上がりになります。また、アメ細工・チョコレート細工の作業用マットとしてもご使用いただけます。
用途グラスファイバーをシリコンでコーティングしているため、新品の状態ですとシリコン特有の匂いがすることがありますが、使用していくうちに改善されていきます。また焼きあがったお菓子には匂い移りはしません。気になる場合は、一度食器用洗剤で洗った後に重曹を振りかけて少しおいてからスポンジなどで軽くこすり洗いをしてください。その後再度食器用洗剤で洗って頂くとベタベタしなくなります。重曹&レモン汁を入れたお湯にしばらくつけておくのも効果的です。シルパットは油分が多い生地を焼くと跡が残ってしまい、消えません。ヌルヌルする感じが気になる場合は熱めのお湯に重曹を溶かしてつけ置きすると取れやすくなります。
材質シリコン・グラスファイバー
外寸(mm)270×270(縁幅20)
対応オーブン
耐熱温度(℃)300
耐冷温度(℃)-40
使用後の手入方法ご使用後は洗剤で洗い、水気を拭き取り乾燥させて保管してください。
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
家庭用オーブンのサイズに合わせた、cottaオリジナルのシルパットです。つるっとした表面です。クッキー・サブレ・マカロンなどの焼成時に天板に敷いておくと、生地の焼きコゲがなくムラのない均一な焼き上がりになります。また、アメ細工・チョコレート細工の作業用マットとしてもご使用いただけます。
用途グラスファイバーをシリコンでコーティングしているため、新品の状態ですとシリコン特有の匂いがすることがありますが、。使用していくうちに改善されていきます。また焼きあがったお菓子には匂い移りはしません。気になる場合は、一度食器用洗剤で洗った後に重曹を振りかけて少しおいてからスポンジなどで軽くこすり洗いをしてください。その後再度食器用洗剤で洗って頂くとベタベタしなくなります。重曹&レモン汁を入れたお湯にしばらくつけておくのも効果的です。
材質シリコン・グラスファイバー
外寸(mm)240×360(縁幅20)
耐熱温度(℃)300
耐冷温度(℃)-40
使用後の手入方法ご使用後は洗剤で洗い、水気を拭き取り乾燥させて保管してください。シルパットは油分が多い生地を焼くと跡が残ってしまい、消えません。ヌルヌルする感じが気になる場合は熱めのお湯に重曹を溶かしてつけ置きすると取れやすくなります。
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
関連キーワード