「食洗 排水」の検索結果
呼50VU管から食洗機排水管呼20・25ミリへの分岐継手。
主管受口寸法はVU継手に準じています。
呼25ミリへの接続はHT継手をご使用ください。
種類塩ビ管用継手
形状ティー
形状チーズ
種類塩ビ管用継手
寸法Z(mm)20
シンク下の排水管に食洗機ホースを直結させる継手
材質PP
アズワン品番64-6510-19
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様VU管・VP管兼用(VU管使用時、有害な段差はできません)
形状起点エルボ
タイプVU・VP管兼用
種類塩ビ管用継手
寸法L1(mm)80
寸法L2(mm)45
寸法Z(mm)20
梱包数25
VP排水用耐熱継手 食洗機の排水管屈曲部に最適です。HT用接着剤で接続します。
形状エルボ
・ネジタイプの分岐継手です。・排水金具などにオーバーフローを接続できます。
種類塩ビ・樹脂管用継手
形状チーズ
使用流体水
材質ABS樹脂
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
配管を切断せずに枝配管ができます。
排水通気等の増設に最適です。
パイプ同径タイプは直接排水継手が接続できます。
従来品と比べ接続箇所を減らし低く接続でき施工性がUPします。
材質PVC
付属品ステンレスバンド×2
色半透明
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
枝管の流入角度が180°の範囲で自在に調整できます。
枝管は管径20、25両方接続できます。
トラスコ品番857-5085
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状チーズ
質量(g)169
タイプHTDV
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~90
寸法L1(mm)77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
形状ソケット
種類塩ビ管用継手
管路を1/3偏心させる継手です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~45
管径の切り替えができる偏心継手です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状偏心インクリーザー
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~45
使用流体排水
ダブル酵素配合ですばやく汚れに浸透、分解してごはんやタマゴのこびりつきをよく落とします。腐食性の原料は使用していません。使用後の排水は配合成分の働きで、パイプに付着した汚れを落としきれいにします。計量スプーン同封。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
アズワン品番64-1227-63
1個(800g)
¥769
税込¥846
当日出荷
形状起点大曲りエルボ
種類塩ビ管用継手
寸法L1(mm)96
寸法S(mm)45
寸法L2(mm)79
寸法L3(mm)170
寸法z1(mm)71
寸法z2(mm)66
形状キャップ
種類塩ビ管用継手
寸法L(mm)44
寸法D(mm)58
1個
¥479
税込¥527
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

排水ジャバラホース 口元なし
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
形状チーズ
種類塩ビ管用継手
寸法L(mm)25
寸法L1(mm)80
寸法L2(mm)45
寸法L3(mm)48
寸法z1(mm)20
寸法z2(mm)23
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様VP管用
形状チーズ
タイプVU管用
種類塩ビ管用継手
寸法L1(mm)80
寸法L2(mm)45
寸法L3(mm)48
梱包数30
寸法z1(mm)20
寸法z2(mm)23
配管を切断せずに枝配管ができます。
食洗機の排水取出継手に便利です。
耐熱仕様です。
材質耐熱PVC
付属品ステンレスバンド×2
色ブラウン
寸法50×20(25)
寸法L(mm)94
寸法H(mm)69
寸法d(Φmm)26(32)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
食洗機の排水管屈曲部に最適です。
形状エルボ
型番70961
アズワン品番64-5114-41
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
VP排水用耐熱継手 食洗機の排水管屈曲部に最適です。HT用接着剤で接続します。
形状エルボ
型番77792
アズワン品番64-5114-37
1個
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

TSチーズ
モノタロウ
¥30~
税込¥33~
形状チーズ
タイプTS
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6743
ヌメヌメ軽減!サッと洗えてお掃除らくらく!
市販の水切りネットをかぶせて、排水口にセットするだけでゴミ受けに。サッと洗えて、排水口掃除の悩みから解放。
材質ポリプロピレン
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約143×45
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)調整リング:約148×6
耐熱温度(℃)120
適合寸法(mm)【排水口対応サイズ】高さ(深さ):45以上、ツバの直径が134~135、140~145、もしくは148~150(調整リング使用)※現在お使いの排水口バスケットの高さとツバの直径を測ってください。
適合排水口径(Φmm)134~135、140~145、もしくは148~150(調整リング使用)
食器洗浄機○
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)1
長さ(m)2
規格JIS K 6776
使用温度範囲(℃)5~85
耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台
色アイボリー
材質PP
耐荷重(kg)60
こんなお得な商品も!

TS径違いチーズ
モノタロウ
¥50~
税込¥55~
形状チーズ
タイプTS
種類塩ビ管用継手
規格JIS K 6743
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状90°エルボ
タイプHTDV
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状チーズ
タイプHTDV
こんなお得な商品も!

VU90°チーズ
モノタロウ
¥97~
税込¥107~
材質PVC
形状チーズ
タイプVU
種類塩ビ管用継手
規格AS38
使用流体排水
公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状ソケット
タイプHTDV
寸法Z(mm)3
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状バルブソケット
タイプHTDV
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状45°エルボ
タイプHTDV
底面に排水ホースが付いているので、カウンターなどに 置いてご使用できます。使用方法ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはリンスドラムのバルブにグラスの底をかぶせ上から押してください。グラスの泡をきれいにおとします。
直径(Φmm)185
全幅W×全高(mm)375×325
TKG品番9-0787-0901
TKG品番(2017)6-0703-0901
1個
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
管接続用の合成ゴムタイプです。
塩ビ製より耐熱性に優れますので、食器洗い機下など比較的高い排水条件に適します。
用途排水管用継手
寸法L(mm)352(短縮250)
寸法L1(mm)50
寸法D1(mm)89
寸法D2(mm)89
寸法L2(mm)50
寸法L3(mm)252
適合パイプVP75、VU75
寸法D3(mm)87
寸法D4(mm)87
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状エルボ90°
タイプHT
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手
材質PVC
形状インクリーザー
色茶色
タイプHTDV
RoHS指令(10物質対応)対応
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手
材質PVC
形状ソケット
色茶色
タイプHTDV
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法l'(mm)20
食洗機、厨房排水の配管に適しています。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
色茶色
タイプHTDV
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~90
寸法Z(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
粉末タイプの酸素系漂白剤。洗濯槽、洗面所、浴室、排水口、衣類、シンク、食器、食洗機などの洗浄に。30~50度のお湯でご使用いただくと効果的です。
成分過炭酸ナトリウム(酸素系)
寸法(mm)89×25×175
1個
¥209
税込¥230
7日以内出荷
1
2
次へ