カテゴリ

  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
さらに商品を絞り込む

「食用油容器」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ヘルシーオイルボトルL タケヤ化学工業ヘルシーオイルボトルLタケヤ化学工業
598税込658
1個
当日出荷
食用油を小分けする容器。本体表面に油がついてもサッと洗い流せばべたつきません。
材質本体:PET、蓋:AS樹脂、注ぎ口:ステンレス、キャップ:PP、パッキン:シリコーンゴムクリアブルー高さ(mm)183質量(g)50縦(mm)60横(mm)60
ヘルシーオイルボトルS タケヤ化学工業ヘルシーオイルボトルSタケヤ化学工業
548税込603
1個
5日以内出荷
食用油を小分けする容器。本体表面に油がついてもサッと洗い流せばべたつきません。
材質本体:PET、蓋:AS樹脂、注ぎ口:ステンレス、キャップ:PP、パッキン:シリコーンゴムクリアブルー高さ(mm)148質量(g)41縦(mm)58横(mm)58
アタックZERO 大サイズ 本体 580g 花王アタックZERO 大サイズ 本体 580g花王
729税込802
1個(580g)
当日出荷
アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力1 濃縮洗浄パワー。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去を達成2。1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと 2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酵素系漂白剤・除菌洗剤比 洗浄成分「バイオIOS」は高い洗浄力と地球環境へのやさしさを両立しています。(「バイオIOS」はアブラヤシの実から食用油を採取した後、 使い道が限られていた部分を 有効活用して作られます。) アタックZEROのボトル容器は100%再生プラスチックを 使用しています。 *着色剤およびラベルフィルム、ポンプ、キャップは除く 製品を濃縮・コンパクト化することで 輸送を効率化。 CO2の排出量削減*に貢献します。 *洗濯1回当たり(洗濯物4kg、水45L)メーカー非濃縮洗剤(本品)と、アタックZERO(本品)との比較 アタックZEROシリーズは、すすぎは1回でOK。節水・時短を実現します。 2023年3月花王調べ。洗濯物量4kgの場合の標準コースとすすぎ1回設定コースの差。国内製ドラム式洗濯機(手動投入)で評価。
用途アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力1 濃縮洗浄パワー。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去を達成2。1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと 2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酵素系漂白剤・除菌洗剤比
バイオアドニール スプレー ヤナセ製油バイオアドニール スプレーヤナセ製油(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(480mL)ほか
当日出荷
NSF 3H取得した、食品に触れても安全な油です。市販の工業用潤滑油に優る潤滑性、耐摩耗性を有しています。無菌の食用植物油が原料の為、食品や容器の付着、また万が一口に入っても安全です。無味無臭ですので、食品の外観や風味を損ないません。
用途食品機械、農業機械、酪農機械、水産機械、ご家庭の自転車など多用途に使用できます。タイプスプレー使用温度範囲(℃)-10~100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら