食用油の酸化・劣化を防ぎフライの品質を高めます。使用した油中の微粒子、炭化物、不純物を取り除き、食用油の寿命を延ばし(2~3倍)、廃油発生を防ぐ高性能濾過機です。濾過紙の交換が容易であと処理も簡単です。濾紙30ミクロン
仕様リード線2mプラグ付、接地2P-15A
付属品メタルフィルター、カス取カゴ、カス取バスケット、濾紙押さえ金具、耐熱ホース、濾布(各1)濾紙(5枚)
電源(V)単相100
消費電力(kW)0.2
ろ過能力(L)約6/分
「油を美味しく、健康に」をモットーに、特殊フィルターで油をろ過し、油を長持ちさせます。シンプルなデザインで使用方法も至って簡単。
用途揚げ物メニューを提供されている飲食店舗様向け
付属品保温カバー
使用方法(1)下ポットにろ過フィルターをセットします。(2)上ポットに油を注ぎ、保温袋を被せます。(3)一晩待つと、翌日には綺麗な精製油になっております。
酸化物の吸着・除去効果を備えたフィルター。
活性炭ろ過フィルターカートリッジできれいな油を繰り返し使える。
酸化・劣化を防ぎ、油が長持ちします。
揚げ物の油切れがよくなり、食感がサクサクになります。
油10Lにつき1個投入するだけです。
初回のみ150℃以上に加熱した油に入れて、約5分後に揚げ物開始できます。
廃棄は不燃物として処理できます。
直径(Φmm)25
TKG品番9-0745-0802
TKG品番(2017)6-0661-0801
1箱(12個)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
用途揚げ物メニューを提供されている飲食店舗様向け
外形寸法(mm)Φ330×6
3段ろ過構造。
カートリッジは最大10回のろ過が可能(フィルター10枚付属)
使い捨て可能なフィルター&カートリッジ。
家庭用に便利な容量800mL。
容量(L)0.8
満水容量(L)1.6
付属品活性炭カートリッジ、ペーパーフィルター(10枚)
寸法(mm)150×185×185
色シルバー
質量(g)510
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
多量の濾過に最適。濾過用ネットは使い捨てタイプ。特注ネットにも対応できます。
材質(ホルダー)ナイロン、(ネット)ポリエステル
超音波洗浄機の排水をフィルター(別売)で濾過しながら循環することで常に洗浄液をきれいに保ちます。
超音波洗浄中にも連続して使用可能です。
アズワン品番1-7652-11
適合MUC-38(D)・63(D),SUC-600A・900A用
材質本体/ステンレス(SUS304)、配管/硬質PVC(塩化ビニル)、ホース/ケミカルチューブ、自吸用タンク/PVC(塩化ビニル)
寸法(mm)外寸法/569×527×474(パイプ含む高さ1095)、天板/565×485
電源AC100V、50/60Hz、13/16W
キャスターΦ50mm(対角ストッパー付)
流量(L/min)3
ポンプマグネットポンプ
1個
¥208,000
税込¥228,800
当日出荷
ヒーターはスイングアップ方式で油槽のお手入れもスムーズに行えます。
油量(L)8
消費電力(kW)3
付属品バスケット180×220×H140(1個)、仕切板、天蓋、ドレンパイプ、油面ゲージ(各1個)
寸法(mm)2
質量(kg)15
電源(V)単相200
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)330×500×250
安全装置ハイリミット258℃
温度調節範囲(℃)0~210
槽寸法(mm)油槽:227×276×200
EBM品番8465410
1個
¥348,800
税込¥383,680
4日以内出荷
セット内容フレーム1個、スペアネット50枚
種別一斗缶用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×45
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
油ろ過ポット専用の交換用フィルター。
天ぷら油が繰り返し使えてエコでお得。
活性炭と酸価値抑制剤のダブル効果。
高性能フィルターが汚れた油の不純物・臭い・色を取り除き、酸化を抑える。
材質パルプ、レーヨン、活性炭、ケイ酸マグネシウム
使用温度範囲(℃)180以下
容量(L)(ろ過1個あたり)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×15
材質(枠)18-0、(網)18-8
板厚(mm)0.4
材質スチール
寸法(mm)240×330×H100
網目30メッシュ
EBM品番7231000
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
業務用油ろ過容器「ポトポット」専用の保温カバーです。ご使用のカバーが破損した場合の交換用部材です。
用途ろ過中のポトポットに被せることでポトポット内の油温を保ち、ろ過を早めます。
木質系活性炭カートリッジで使用後の油の汚れや臭いが軽減できます。カートリッジ1個あたり約10回使用出来ます。使用後はゴミ箱に捨てるだけなので、お手入れが簡単です。ポットの注ぎ口は油垂れ防止の二重口になっています。活性炭オイルポットには、付属品としてカートリッジが1個付いています。
材質【オイルポット】ふた、ろ過ポット:スチール(フッ素樹脂加工)取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度120℃)リング:66ナイロン(耐熱温度200℃)こしあみ:ステンレス鋼【カートリッジ】木質活性炭、不織布(レーヨン)
活性炭と酸価値抑制剤のW効果で油が繰り返し使えて節約、経済的
廃油がなくなり環境にもやさしい
脱色、脱臭、にごりを除去
高性能活性炭フィルター1個付き
材質本体/耐熱ガラス、ろ過ポット/鉄、表面加工/フッ素樹脂加工、プロテクター/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン、こしアミ/ステンレス、活性炭油ろ過フィルターW/パルプ・レーヨン・活性炭・ケイ酸マグネシウム
容量(mL)700
寸法(cm)18×14×16.3
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
揚げ物をよりキレイに、より美しく!。超細孔ミクロンメッシュで揚げカスを99.93%除去し 素早く油をろ過します。熱油のまま、濾過してOK!。油の延命効果がなんと2倍。バッグ交換推奨回数は約1000回。120メッシュ
材質(フィルター)ポリエチレンテレフタレート
耐熱温度(℃)200
材質(枠)ステンレス
用途飲食店舗厨房内ダクトに取付ける交換型グリスフィルター専用取付け枠
材質ステンレス
関連キーワード