酸に強く、耐蝕性に優れています。 スープ、そばつゆなど酸性の料理に強い、耐久性を追求した商品です。
材質本体:SUS316、蓋:SUS430、パッキン:シリコンゴム
フック脱着式の食缶登場!!洗浄が容易になりました。フックが取り外せるため、洗浄のときぐらつかず安定して洗浄が出来ます。酸に強く、耐蝕性に優れています。スープ、そばつゆなど酸性の料理に強い、耐久性を追及した商品です。
材質本体:SUS316、蓋:SUS430、パッキン:シリコンゴム
収納便利なテーパーつき(本体傾斜つき)同サイズでのスタッキングができ収納に便利。
底面R仕上の為洗浄が楽になりました。
材質18-8ステンレス
空気注入式蓋ツマミ構造の蓋で本体に吸い付いてもそこから空気を注入して簡単に蓋が取り外せます。超厚底構造で手荒な扱いにも充分な耐久性を誇ります。IH対応
材質NSSC180
持ち手吊手
目盛付ですので計量用に便利、匂い移りもありません。
フタ付の丈夫なバケツ型容器です。
用途保管用大型容器として。
材質/仕上アルミニウム
板厚(mm)1.2
シリコンゴムパッキンを使用している為、密閉度が高く液漏れしにくいです。(蓋部に通気孔有り)パッキンは取り外して洗え、衛生的です。
材質18-8ステンレス・シリコンゴム
給食調理にたずさわっているユーザーの声を折り込み、 すべての問題を解決した全く新しい保温食缶なのです。 開発にあたり、長時間の耐久・保温テストを重ねた新製品です。
材質ポリプロピレン
色ダークブラウン
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
食器洗浄機不可
内フタ・外フタの2枚フタ構造
クリップ付で、ケータリング性能に優れています。
ネジを使わずクリップ交換が出来ます。
種別内フタ付
色:ダークブラウン。保温能力 5時間約80℃ 10時間約69℃材質:ポリプロピレン 耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機不可
材質ポリプロピレン
海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
フタなしで2段重ねた場合の高さ205(1段あたり+70)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。
仕様フタなしで2段重ねた場合の高さ205(1段あたり+70)
タイプクリップ付
フタ寸法(mm)299×219×32
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)287×207×135
TKG品番9-0150-0302
TKG品番(2017)6-0148-0302
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
フタなしで2段重ねた場合の高さ362(1段あたり+115)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。
タイプクリップなし
フタ寸法(mm)356×316×27
塩分に強いSUS316製ステンレス材を使用しています。グリップ及びシリコンパッキン付きなので安心して搬送できます。フタの裏に引掛金具がついているので、フタの置き場所に困りません。
材質(本体)SUS316、(パッキン)シリコンゴム
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
刑務所・拘置所・事業所への大量配食用として最適です。特殊断熱材入
パッキン付の蓋でこぼれにくい!
クリップ付で、ケータリング性能に優れています。
ネジを使わずクリップ交換が出来ます。
種別パッキン付
1枚
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
二重構造で保温性に優れています。
オールステンレス製なので、お手入れしやすく衛生的です。
材質18-8ステンレス
二重構造で保温性に優れています。
オールステンレス製なので、お手入れしやすく衛生的です。
材質18-8ステンレス
外側:ステンレス内側:アルミニウム
容量(L)15
質量(kg)3.8
外径×高さH(Φmm×mm)320×290
TKG品番9-0195-0701
TKG品番(2017)6-0184-0501
1個
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
二重構造で保温性に優れています。
オールステンレス製なので、お手入れしやすく衛生的です。
材質18-8ステンレス
二重構造で保温性に優れています。
オールステンレス製なので、お手入れしやすく衛生的です。
材質18-8ステンレス
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ