精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。
材質枠:ステンレス、網:ステンレス
《JIS Z 8801-1》 精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふるいです。 実用新案型は枠部と金網が一体となっています。また積み重ねた際にふるい間にゴムOリングが入る構造で、飛散物が混入しにくくなっています。
精度が高く信頼性高い試験用ふるいです。 内径75mmΦのふるいはJIS Z 8801-1に対応しています。
内径(Φmm)200
深さ(mm)60
校正証明書一般校正
両端に異なった規格のブラシが付いています。
タイプ両端ブラシ
校正証明書一般校正
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)200
深さ(mm)60
内径(Φmm)75
深さ(mm)20
材質ステンレス(SUS304)
校正証明書一般校正
材質ステンレス(SUS304)
同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。従来のふるいは構造上、枠と金網の間に試料が残留しやすい欠点がありましたが、枠と金網を一体にすることで、欠点を解消する構造になっています。
材質網:SUS304、枠・リング:SUS304
構造実用新案型
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm
内径(Φmm)200
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)60
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。従来のふるいは構造上、枠と金網の間に試料が残留しやすい欠点がありましたが、枠と金網を一体にすることで、欠点を解消する構造になっています。
材質網:SUS304、枠・リング:SUS304
目開き16μm
構造実用新案型
内径(Φmm)100
深さ(mm)43
ふるいの目詰りの除去に使用します。
材質(台)木製
寸法(Φmm)75
毛材ナイロン
同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。
材質網:SUS304、枠・リング:SUS304
規格JIS Z 8801
構造普及型
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)500
深さ(mm)100
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)370
深さ(mm)70
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)300
深さ(mm)60
内径(Φmm)300
深さ(mm)60
内径(Φmm)300
深さ(mm)100
内径(Φmm)300
深さ(mm)100
内径(Φmm)250
深さ(mm)100
内径(Φmm)250
深さ(mm)60
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)250
深さ(mm)60
試験用ふるいの蓋です。
内径×深さ(mm)Φ100×43
材質枠・網:ステンレス
タイプ普及型
メッシュ-
目開き蓋のみ
1個
¥3,998
税込¥4,398
91日以内出荷
内径(Φmm)75
深さ(mm)40
関連キーワード
1
2
次へ