20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)飲み残し投入口ホース
飲み残し投入口AE-DH型用のホースです。バンドで固定するため水漏れしにくく、しっかり固定できます。
用途飲み残し 仕様使用温度:1~60 ℃ 質量(g)170 仕上素地 アズワン品番64-6767-76
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

バンドで固定するため水漏れしにくく、しっかり固定できます。
材質塩ビ(PVC)/ステンレス(SUS304) 長さ(mm)1050 使用温度(℃)1~60 適合純正型番TO-938M/TO-938H
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。 材質ポリプロピレン・塩ビ 最高使用温度(℃)60
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナット回転式
仕様ナット回転式 材質PVC ねじ径G1 1/2、G2兼用 呼び40A/50A ホース内径(Φmm)30 取付ねじG1 1/2、G2兼用 ホース外径(Φmm)34
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

飲料などの飲み残しを捨てる投入口です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。
用途飲み残し 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状丸型 質量(g)490 適合ホース内径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。 材質PVC/鉄 透明 使用温度範囲(℃)-5~65 使用圧力(MPa)-0.1~0.5 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水/油/粉体 特性透明性
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付) 材質ポリプロピレン・塩ビ 取付ねじG1-1/2 ねじ径G1-1/2 呼び40A 最高使用温度(℃)60 ホース外径(Φmm)39
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 飲み残し投入口
エコ商品
飲料などの飲み残しを捨てる投入口です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。
用途飲み残し 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状丸型 質量(g)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体/スチール外部リンク(粉体塗装外部リンク)、頭カバー/アクリル外部リンク+ABS樹脂外部リンク、アジャスター/鉄+ポリプロピレン外部リンク樹脂(再生20%) 色(本体)アイボリー+シルバー トラスコ品番802-0789 質量(kg)11 タイプ飲み残し フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷


シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野 材質(本体)シーラーRB、その他 耐熱温度(℃)約80 材質(パッキン)ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼り
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

氷なども詰まりにくい大径投入口です。
TKG品番9-1401-0301 容量(L)20 材質本体/電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、注入口/アルミ、ホース/塩化ビニール 寸法(mm)245×360×H330 質量(kg)15.5 間口W×奥行D×高さH(mm)350×460×813 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷


材質ステンレス(SUS304) 最大口径(mm)210 全長(mm)174 タイプ広口 足長(mm)65 足径(Φmm)48 アズワン品番5-4012-01 TKG品番9-0507-0501 TKG品番(2017)6-0454-0601
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

便利な蛇腹状ノズルが付いています。本体、キャップ、ノズルはポリエチレン製です。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) ノズルあり コックなし 取手あり
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

飲み残し回収ボックス
用途ゴミ箱、飲み残し回収 容量(L)4 材質容器:本体ステンレス、投入口:アルミ、転倒防止枠:スチールに粉体塗装 質量(kg)容器:1.7、転倒防止枠:3.1 寸法(直径Φ×高さH)(mm)容器:約160×400、転倒防止枠:約191×550 アズワン品番65-1852-89 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1台
39,980 税込43,978
欠品中

ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304) 寸法(Φ×高さH)(mm)200×150 開口寸法(mm)Φ171 適合ホース内径(Φmm)50
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)