飲料などの飲み残しを捨てる投入口です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。
用途飲み残し
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
質量(g)490
適合ホース内径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
飲料などの飲み残しを捨てる投入口です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。
用途飲み残し
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
質量(g)270
RoHS指令(10物質対応)対応
飲み残し投入口AE-DH型用のホースです。バンドで固定するため水漏れしにくく、しっかり固定できます。
用途飲み残し
仕様使用温度:1~60 ℃
質量(g)170
仕上素地
アズワン品番64-6767-76
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)
寸法(Φ×高さH)(mm)200×150
開口寸法(mm)Φ171
適合ホース内径(Φmm)50
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
アズワン品番5-5008-01
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)108
上部内径(mm)Φ154
下部内径(Φmm)40±2~3
1個
¥3,594
税込¥3,953
当日出荷
流しの排水ホース差込接続タイプ。
用途流し排水ホース(差込式)。接続部のサイズに合わせ切って接続。
材質ポリプロピレン・塩ビ
最高使用温度(℃)60
材質アルミニウム
飲み残し投入口の上から装着する簡易的なフィルターです。固形物が投入口の先に流れるのを防ぎます。飲み残し投入口AE-DH020型専用のオプション部品です。
用途飲み残し
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)8
仕上バレル研磨
アズワン品番64-6767-74
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
最大口径(mm)210
全長(mm)174
タイプ広口
足長(mm)65
足径(Φmm)48
アズワン品番5-4012-01
TKG品番9-0507-0501
TKG品番(2017)6-0454-0601
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
飲み残し回収ボックス
用途ゴミ箱、飲み残し回収
容量(L)4
材質容器:本体ステンレス、投入口:アルミ、転倒防止枠:スチールに粉体塗装
質量(kg)容器:1.7、転倒防止枠:3.1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)容器:約160×400、転倒防止枠:約191×550
アズワン品番65-1852-89
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
最大口径(mm)155
全長(mm)110
高さ(mm)110
タイプ広口
足長(mm)38
パイプ径(Φmm)38
足径(Φmm)38
TKG品番9-0507-0401
TKG品番(2017)6-0454-0501
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ニートSTF・ニートSLFと並べて置ける飲み残し回収ボックス。投入口は取り出して洗えます。
用途ゴミ箱、飲み残し回収
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:350×460×813、回収タンク:245×360×330
材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、回収タンク:ポリエチレン、注入口:アルミ、ホース:塩化ビニール
質量(kg)15.5
容量(L)20
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
材質18-8ステンレス
蓋がフック付きで本体に掛けられます。
材質ステンレス
質量(g)約725
容量(L)約8.2
寸法(幅W×高さH)(mm)265×296(外径)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。AN-KH005-HLはペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
用途屑入れ
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状角型
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
バンドで固定するため水漏れしにくく、しっかり固定できます。
材質塩ビ(PVC)/ステンレス(SUS304)
長さ(mm)1050
使用温度(℃)1~60
適合純正型番TO-938M/TO-938H
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
飲み残し投入口の上から装着する簡易的なフィルターです。固形物が投入口の先に流れるのを防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(Φ×高さH)(mm)50×50
適合純正型番TO-938M/TO-938H
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ニートSTF・ニートSLFと並べて置ける飲み残し回収ボックス。投入口は取り出して洗えます。
用途ゴミ箱、飲み残し回収
材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、回収タンク:ポリエチレン、注入口:アルミ、窓・ホース:塩化ビニール
質量(kg)15.5
容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:350×460×813回収タンク:245×360×330
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。
腐食を防ぐアルマイト加工処理品
材質アルミニウム
各機能を最大限確保しながら省スペースに並列設置が可能なスリム型の分別屑入です。
#P・飲み残し回収
仕様●サイズ(mm):奥行260×幅430×高さ894●重量(kg):約13●材質:本体…スチール(粉体塗装)/投入口…ステンレス / 中容器…ポリプロピレン,他●カラー:ホワイト●投入口:#P 飲み残し●仕様:分別屑入、アジャスター付、無鉛塗料使用●タンク容量(L):20
アズワン品番67-5999-28
1台
¥91,600
税込¥100,760
9日以内出荷
関連キーワード