217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3要素の成分を作物、作型、育成ステージに合わせて選択できます。養液土耕栽培用肥料は窒素、りん酸、カリウムと石灰、苦土ならびに微量要素がバランスよく配合されています。また、土壌に蓄積しやすい成分が含まれていないため、肥培管理が正確に行えます。
用途養液土耕栽培用肥料 成分【保証】窒素全量(内アンモニア性/硝酸性)14.0(-/7.3)%、りん酸12.0%、加里20.0%、苦土1.0%、マンガン0.10%、ほう素0.10%、【配合】鉄0.20%、石灰(CaO)5.1% 登録保証生第93009号
1袋(10kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

3要素の成分を作物、作型、育成ステージに合わせて選択できます。養液土耕栽培用肥料は窒素、りん酸、カリウムと石灰、苦土ならびに微量要素がバランスよく配合されています。また、土壌に蓄積しやすい成分が含まれていないため、肥培管理が正確に行えます。
用途養液土耕栽培用肥料 成分【保証】窒素全量(内アンモニア性/硝酸性)14.0(-/8.6)%、りん酸8.0%、加里25.0%、苦土1.0%、マンガン0.10%、ほう素0.10%、【配合】鉄0.20%、石灰(CaO)4.0% 登録保証生第93004号
1袋(10kg)
7,798 税込8,578
5日以内出荷

3要素の成分を作物、作型、育成ステージに合わせて選択できます。養液土耕栽培用肥料は窒素、りん酸、カリウムと石灰、苦土ならびに微量要素がバランスよく配合されています。また、土壌に蓄積しやすい成分が含まれていないため、肥培管理が正確に行えます。
用途養液土耕栽培用肥料 成分【保証】窒素全量(内アンモニア性/硝酸性)15.0(-/8.5)%、りん酸8.0%、加里17.0%、苦土1.0%、マンガン0.10%、ほう素0.10%、【配合】鉄0.20%、石灰(CaO)6.0% 登録保証生第93012号
1袋(10kg)
6,798 税込7,478
16日以内出荷

「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料 登録保証生第92893号
1袋(15kg)ほか
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OATアグリオ養液土耕 5号
3要素の成分を作物、作型、育成ステージに合わせて選択できます。養液土耕栽培用肥料は窒素、りん酸、カリウムと石灰、苦土ならびに微量要素がバランスよく配合されています。また、土壌に蓄積しやすい成分が含まれていないため、肥培管理が正確に行えます。
用途養液土耕栽培用肥料 成分【保証】窒素全量(内アンモニア性/硝酸性)12.0(1.0/6.2)%、りん酸20.0%、加里20.0%、苦土1.0%、マンガン0.10%、ほう素0.10%、【配合】鉄0.20%、石灰(CaO)3.1% 登録保証生第93011号
1袋(10kg)
7,298 税込8,028
5日以内出荷

タンクミックスF/AとタンクミックスBを組み合わせることによって、隔離床を用いた少量培地(土壌)栽培方式に適した肥料です。1液の濃厚原液に、作物の生育に必要な全ての肥料成分がバランス良く含まれています。養液(土耕)栽培以外にも即効性の追肥として使用できます。硝酸性窒素割合が高く(全窒素の約9割)、厳寒期でも優れた肥効が期待できます。タンクミックスF&Bは微量要素を強化しています。(イチゴの栽培に最適です。)。タンクミックスA&BはOATA処方に近い組成です。
用途養液土耕栽培用肥料 成分【保証】窒素(AN/NN)8.0(-/8.0)%、加里2.0%、苦土3.5%、【配合】石灰(CaO)11.0% 形状液体 登録保証生第84973号
1袋(20kg)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

イノチオアグリ株式会社養液土耕配合L
カルシウム配合の1液タイプの肥料です。 多量要素から微量要素まで幅広く配合しています。 窒素成分が硝酸態のため、肥料効果が期待できます。 キレート化された鉄を使用しているため、植物に吸収されやすいです。
用途追肥 容量(kg)15
1袋
9,998 税込10,998
3日以内出荷

養液栽培で効果のある数種のアミノ酸・有機酸を厳選し、最も有効な濃度に配合した肥料です。従来の無機肥料使用の養液栽培では得られなかった高品質野菜の生産が可能になります。葉菜類を対象とした新タイプのアミノ酸・有機酸入り養液栽培用肥料です。生育促進と品質向上や棚持ち性を良くする効能があり、みつば、ねぎ、サラダナなどに特に高い効果があります。無機肥料成分の含量は、OATハウス1号、OATハウスS1号と同じです。また、他のハウス肥料シリーズ同様に厳選された原料を使用した高品質の養液栽培用肥料です。
用途養液栽培用肥料
1袋(15kg)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OATアグリオOATハウス3号
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料 成分【保証】窒素13.0%、加里46.0% 登録保証生第78297号
1袋(10kg)
6,698 税込7,368
当日出荷

OATアグリオ養液土耕 3号
3要素の成分を作物、作型、育成ステージに合わせて選択できます。養液土耕栽培用肥料は窒素、りん酸、カリウムと石灰、苦土ならびに微量要素がバランスよく配合されています。また、土壌に蓄積しやすい成分が含まれていないため、肥培管理が正確に行えます。
用途養液土耕栽培用肥料 成分【保証】窒素全量(内アンモニア性/硝酸性)15.0(1.0/6.5)%、りん酸15.0%、加里15.0%、苦土1.0%、マンガン0.10%、ほう素0.10%、【配合】鉄0.20%、石灰(CaO)5.0% 登録保証生第93010号
1袋(10kg)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料 成分【保証】窒素11.0%、【配合】石灰23.0% 名称11硝酸カルシウム 登録保証生第92812号
1袋(10kg)
4,798 税込5,278
欠品中

配管に直接ポンプで肥料を送り込む方式の液肥混入木。作動には電源が必要。
周波数(Hz)50/60
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料 成分【保証】窒素6.0%、加里9.0%、マンガン2.0%、ほう素2.0%、【配合】鉄5.7%、銅0.04%、亜鉛0.08%、モリブデン0.043% 登録保証生第68572号
1袋(1kg)
3,998 税込4,398
当日出荷

混合微量要素肥料です。 養液栽培で主に使用されます。その他に葉面散布、潅水施肥でもご使用いただけます。 ■使用方法 養液栽培:培養液1t当り本商品を30gを目安に使用してください。 葉面散布:3000~5000倍で使用してください。 潅水施肥:5000~10000倍で使用してください。(10a当り1kg程度)
用途微量要素補給
1袋(1kg)
3,098 税込3,408
3日以内出荷

長期安定した正しいpH測定が実現可能のApera GS2のpH電極 スイス電極技術を採用し、従来のガラス電極より10倍以上の強度を持ち、耐衝撃性に優れて、土壌の直接測定に最適です。簡単に土に挿すことができる突き刺し形状の電極は、養液など水溶液のpH測定にも対応しています。PTFE液絡部は、土による目詰まり発生を防ぎ、耐久性を大幅に向上させます。電極に付着した土は、ブラシを使って水中で直接洗浄することができ、メンテナンスがとても簡単です。ポケットテスター電極でも、耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のpH測定を実現します。交換可能なため、ランニングコストが節約できます。扱いやすい電極保護キャップは、電極を常に清潔・安心に保存できます。 頑丈なテスターに操作利便性向上の製品機能を搭載 自動標準液識別・自動校正確定・校正プロセスガイダンス付きの1~3点自動校正。校正済みマークL・M・Hが校正の30日後に消え、ユーザーに校正時期をお知らせます。測定結果安定表示・自動/手動ロック機能により、測定値の読み取りタイミングに迷いがありません。白(測定)・緑(校正)・赤(警告)三色画面表示は視認性が高いです。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはなありません。
用途土壌・水耕栽培養液・土壌上澄み液・汎用 付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml),電極保存液校10ml, ストラップ,取扱説明書 測定範囲pH/0.0~14.0、温度/0~50℃ 電源単四乾電池×4本 測定項目pH/℃ 本体寸法(mm)40×40×235 本体質量(g)143 測定精度pH/±0.1、温度/±0.2℃ 分解能pH/0.1、温度/0.1℃ 防塵防水性能IP67 校正ポイント1~3点
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

サンホープスタート
ドリップチューブ用継手。スタートとして使用。 ナット部分の形状がツメのあるタイプと無いタイプがあります。 入荷の時期次第でどちらが出荷になるかは選べません。 あらかじめご了承ください。 製品仕様上どちらでも問題ありません。締め方が変わります。 ・ツメありは道具なしで手で締め付け ・ツメ無しは工具で締め付け
仕様ドリップチューブ用継手スタート 質量(kg)29 サイズ16mm用×1/2"オス
1個
319 税込351
当日出荷

「養潤液」に3種のコラーゲンを配合!よりうるおって、乾燥による小じわを目立たなくします。
シリーズ50の恵
1個(200mL)ほか
1,490 税込1,639
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(230mL)ほか
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)GroLine 壁掛け式pH/EC/TDS/℃モニター
RoHS
GroLine(グロライン)シリーズは農業・水耕栽培の生産者(Grower)のために誕生しました。 その中でHI 981420はpH/EC/TDS/℃を常時測定しモニターできる製品です。 従来の壁掛け式は養液の「監視」が主な役割でしたが、本器は今までにない機能を備え作物の「管理」に役立ちます! pH、EC(またはTDS)、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。 またアラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅しお知らせします。 HI 981420は自動で測定値を保存。 15分ごとに過去30日間のデータを記録します。 最大値、最小値、平均値をいつでも見ることができグラフ表示も可能。 これにより養液値の動き(傾向)を把握し、その原因や対策を考えることもできます。 HI 981420は専用のpH/EC簡易標準液を使うことでpHとECを同時に校正できます。 通常、pHとECの校正はそれぞれ標準液が必要ですが、それを1つの標準液で行えるとっても便利な機能です。 (pH/EC簡易標準液:pHは6.86pH、ECは5.00mS/cm) 本体に保存されたデータは、本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPCへ転送できます。 PCではCSV形式で表示され管理も便利です。 本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)です。
用途農業・水耕栽培 測定範囲pH:0.00~14.00・0.0~14.0、EC:0.00~10.00mS/cm、TDS:0~5000ppm(TDS換算率0.5)、0~7000ppm(TDS換算率0.7) 検出単位0.01pH、0.1pH、0.01mS/cm、10ppm、0.1℃、0.1°F 仕様GLP:pH、ECの過去5回の校正情報を表示、EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、GLP:pH/ECの過去5回の校正情報を表示 寸法(mm)(本体)125×85×38、(電極)25×187 質量(g)(本体)333、(電極)191 電源12VDCアダプター(通常の国内のコンセントで使用可) 温度(℃)0.0~60.0、32.0~140F 精度pH:±0.05・±0.1、EC:±0.1mS/cm(0.00~5.00mS/cm)・±0.2mS/cm (5.00~10.00mS/cm)、TOS:±2%F.S. 温度:±0.5℃、±1.0°F 温度補償自動(0.0~60.0℃) 校正pH/自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)・pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86、EC/自動で1点校正(1.41mS/cmまたは5.00mS/cm)・pH/EC簡易標準液を使用した場合は5.00mS/cm、TDS:EC校正による 相対湿度95%以下 データ容量15分ごとに過去30日間のデータを自動保存 使用環境温度(℃)0~50 温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合) 電極HI 1285-8(pH/EC/TDS/℃)、ボディ材質:ポリプロピレン、ケーブル長:2m、防水:IP68(2mまで浸漬可能) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続※本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)です。ご注意ください。 アラーム設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能)
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シミの悩みが深刻な50代の女性に向けて、「シミ対策美白 養潤液」にリニューアルしました!化粧水+乳液+美容液がこれ1本でOK!ベビーコラーゲン新配合。さらにうるおい感がアップしました!
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(230mL)ほか
1,898 税込2,088
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RHS型は水力式・定置型液肥混入機、RHM型は肩掛式液肥混入機です。
材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

名称フェノールフタレイン溶液 pH 7.8~10.0 pH測定用 規格指示薬溶液 IN 化学式(フェノールフタレイン)C20H14O4、(エタノール)C2H5OH 濃度(%)(フェノールフタレイン)0.04、(エタノール)33 化学組成なし 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性引火性液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) CAS登録番号なし
1本(100mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

養液栽培で効果のある数種のアミノ酸・有機酸を厳選し、最も有効な濃度に配合した肥料です。従来の無機肥料使用の養液栽培では得られなかった高品質野菜の生産が可能になります。葉菜類を対象とした新タイプのアミノ酸・有機酸入り養液栽培用肥料です。生育促進と品質向上や棚持ち性を良くする効能があり、みつば、ねぎ、サラダナなどに特に高い効果があります。無機肥料成分の含量は、OATハウス1号、OATハウスS1号と同じです。また、他のハウス肥料シリーズ同様に厳選された原料を使用した高品質の養液栽培用肥料です。
用途養液栽培用肥料 成分【保証】窒素9.0%、りん酸7.0%、加里32.0%、苦土3.5%、マンガン0.05%、ほう素0.07%、【配合】鉄0.15%、銅0.002%、亜鉛0.006%、モリブデン0.002%
1袋(15kg)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料 成分【保証】苦土16.0% 登録保証-
1袋(10kg)
2,898 税込3,188
当日出荷

タンクミックスF/AとタンクミックスBを組み合わせることによって、隔離床を用いた少量培地(土壌)栽培方式に適した肥料です。1液の濃厚原液に、作物の生育に必要な全ての肥料成分がバランス良く含まれています。養液(土耕)栽培以外にも即効性の追肥として使用できます。硝酸性窒素割合が高く(全窒素の約9割)、厳寒期でも優れた肥効が期待できます。タンクミックスF&Bは微量要素を強化しています。(イチゴの栽培に最適です。)
用途養液土耕栽培用肥料 成分【保証】窒素(AN/NN)10.0(1.1/7.6))%、りん酸17.0%、加里32.0%、マンガン0.30%、ほう素0.15%、【配合】鉄0.40%、銅0.004%、亜鉛0.012%、モリブデン0.010% 形状粉体 登録保証生第93006号
1袋(11kg)
9,298 税込10,228
当日出荷

カリウム肥料
用途養液栽培用肥料 形状白色微粒子 種類単肥
1袋(25kg)
4,898 税込5,388
翌々日出荷

OATアグリオOATハウス8号
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料 成分【保証】窒素10.0%、りん酸9.0%、加里40.0% 登録保証生第69603号
1袋(10kg)
8,298 税込9,128
5日以内出荷

K+S Aktiengesellschaft硫酸マグネシウム
ヨーロッパ産。マグネシウム肥料。マグネシウムは葉緑素の中心元素です。
用途養液栽培用肥料 成分水溶性苦土15.0% 形状白色粒状 種類単肥
1袋(25kg)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

リン酸とアンモニア態窒素を同時に供給できます。高濃度のリン酸が細胞分裂と新しい植物組織の発育を促進します。
用途養液栽培用肥料 成分アンモニア性窒素11.0% 水溶性リン酸58.0% 形状白色結晶 種類単肥
1袋(25kg)
7,398 税込8,138
翌々日出荷

イノチオアグリ株式会社硫酸マグネシウム
中国産。マグネシウム肥料。マグネシウムは葉緑素の中心元素です。
用途養液栽培用肥料 成分水溶性苦土 肥料の種類硫酸苦土肥料
1袋(25kg)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

OATアグリオOATハウス9号
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。各作物の栽培時期や生育ステージにあわせて成分調整するのに用います。
用途養液栽培用肥料 成分【保証】りん酸51.0%、加里33.0% 登録保証生第9846号
1袋(10kg)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

OATアグリオOATハウス10号
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。各作物の栽培時期や生育ステージにあわせて成分調整するのに用います。
用途養液栽培用肥料 成分【保証】加里53.0% 登録保証-
1袋(10kg)
9,298 税込10,228
当日出荷

試験紙タイプの簡易土壌診断キットです。その場で測定結果がわかります。専用の土壌採取器で採取した一定量の土壌試料に精製水を加えた懸濁液に試験紙を直接浸した後、呈色を比色表と比較するだけです。養液栽培や養液土耕用養液中の窒素・リン酸・カリウム濃度測定などにも使えます。
種別PK アズワン品番61-9695-23
1箱(20枚×4本)
20,980 税込23,078
12日以内出荷

タンクミックスF/AとタンクミックスBを組み合わせることによって、隔離床を用いた少量培地(土壌)栽培方式に適した肥料です。1液の濃厚原液に、作物の生育に必要な全ての肥料成分がバランス良く含まれています。養液(土耕)栽培以外にも即効性の追肥として使用できます。硝酸性窒素割合が高く(全窒素の約9割)、厳寒期でも優れた肥効が期待できます。タンクミックスA&BはOATA処方に近い組成です。
用途養液土耕栽培用肥料 成分【保証】窒素(AN/NN)10.0(1.0/8.0)%、りん酸13.0%、加里33.0%、マンガン0.18%、ほう素0.18%、【配合】鉄0.20%、銅0.003%、亜鉛0.009%、モリブデン0.003% 形状粉体 登録保証生第93005号
1袋(10kg)
8,798 税込9,678
当日出荷

OATアグリオOATハウス7号
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料 成分【保証】窒素11.0%、りん酸61.0% 登録保証生第9845号
1袋(10kg)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

試験紙タイプの簡易土壌診断キットです。その場で測定結果がわかります。専用の土壌採取器で採取した一定量の土壌試料に精製水を加えた懸濁液に試験紙を直接浸した後、呈色を比色表と比較するだけです。植物栄養診断(果菜類の葉柄中の硝酸含有量測定)葉菜類の食品分析(ホウレンソウ、コマツナなどの硝酸含有量測定)養液栽培や養液土耕用養液中の窒素・リン酸・カリウム濃度測定地下水中の硝酸性窒素含有量測定
種別スターターキット アズワン品番61-9695-21
1箱(1セット)
10,280 税込11,308
当日出荷

硝酸態窒素とカルシウムを同時に供給できます。少量のアンモニア態窒素を含みます。水に溶けやすく即効性があります。硝酸態窒素は植物がすぐに吸収できる形の窒素で、成長を促進します。カルシウムは植物の細胞壁の形成や根の成長に重要な元素です。
用途養液栽培用肥料 成分硝酸性窒素13.0% 形状白色の顆粒状 種類単肥
1袋(25kg)
2,798 税込3,078
欠品中

イノチオアグリ株式会社硝酸カルシウム4水塩
硝酸態窒素とカルシウムを同時に供給できます。水に溶けやすく即効性があります。硝酸態窒素は植物がすぐに吸収できる形の窒素で、成長を促進します。カルシウムは植物の細胞壁の形成や根の成長に重要な元素です。
用途養液栽培用肥料 仕様保証成分量:硝酸性窒素11.0%
1袋(25kg)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

K+S Aktiengesellschaft塩化カリウム
カリウム肥料
用途養液栽培用肥料 成分水溶性加里60.0% 形状白色粒状 種類単肥
1袋(25kg)
5,298 税込5,828
翌々日出荷

硝酸態窒素とマグネシウムを同時に供給できます。硝酸態窒素は植物がすぐに吸収できる形の窒素で、成長を促進します。マグネシウムは葉緑素の中心元素です。
用途養液栽培用肥料 成分硝酸性窒素10.5% 水溶性苦土15.0% 形状ペレット状 種類単肥
1袋(25kg)
3,798 税込4,178
翌々日出荷