糊残りが少なく、きれいにはがすことが出来ます。
エスコ品番EA944KB-15
テープ地色OD
芯径(mm)76(3インチ)
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)3
引張強度(N/10mm)53.6
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
基材が強く作業性に優れた養生用布テープです。糊残りが少なく粗面接着性に優れています。
用途建築養生用。
基材の布に特殊粘着剤を塗布しました。
粘着力、カット性、強度、耐候性などをそなえています。
作業しやすく、はがした後にのりが残らない養生用布粘着テープです。
用途外装時の養生材の固定。
こんなお得な商品も!
布テープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包
紙管外径(mm)約81
紙管内径(mm)約75
伸度(%)10
主な用途梱包用
保持力(mm)0.5
粘着力(N/10mm)8.36
巻戻し力(N/10mm)0.75
引張強度(N/10mm)51.5
特性強粘着
テープタイプ文字が書ける
粘着力、カット性、強度、耐候性などを備えています。
はがした後にのり残りがほとんどありません。
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)1.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
こんなお得な商品も!
養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
コストを追求した養生用テープです。耐候性・耐水性に優れています。強粘着ながら、再はくり性は良好です。基材改良により抜群の手切れ感を発揮。
色グリーン
粘着力(N/cm)3.00
伸び(%)13
主な用途養生用
引張強度(N/cm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再剥離可
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
グリーン購入法適合商品
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)56
こんなお得な商品も!
養生テープ 床養生用
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番
主な用途養生用
手切れ性に優れるポリエチレンクロスを基材とした、強粘着タイプの養生テープです。
用途建築物・塗装・鉄骨に。
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ
主な用途養生用
引張強度(N/50mm)280
こんなお得な商品も!
養生テープ 強粘着
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。
網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用
引張強度(N/25mm)97.7
コストパフォーマンスに優れた養生テープです。
モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。
手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。
用途引っ越し、建築作業の仮止めに。
主な用途養生
ボールタック8
粘着力(N/10mm)1.11-1.97
引張強度(N/10mm)22
粘着タイプ微粘着
再剥離可
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再剥離可
粗面密着性に優れ、コンクリート・アスファルト・外壁面の養生に最適です。
用途建築養生用
伸度(%)11
主な用途養生用
巻戻し力(N/10mm)2.27
引張強度(N/10mm)61.1
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
タイプ軽梱包用
引張強度(N/10mm)39.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫です。
粘着力を弱く設計しており、のり残りがほとんどなく床、内装養生に最適です。
VOC対策品。環境面を配慮したエマルジョンタイプの粘着剤使用。
人と環境にやさしい養生テープ。
適度粘着力と再剥離性を付与しました。
パイオプラマーク取得 登録No296
原材料の一部にバイオマスプラスチック(植物性由来材料)使用
用途内装養生用に。
リフォームの養生に。
質量(g)215
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.8
引張強度(N/10mm)46
粘着力(N/25mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
バイオマス配合率(%)38
バイオマスプラ(BP)マーク認定
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号296
光を反射しにくい
手で簡単に切れ、作業性が良い
基材が柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く
糊は養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい
用途舞台や写真撮影時、イベント時の養生や目印、仮止めなどに
主な用途養生用、仮止め用
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着性が優れ、さまざまなマスキング作業に幅広く使用できます。
低温特性が優れています。
耐水性が優れています(水研ぎ適性良好)
用途マスキング作業全般。
伸度(%)5
引張強度(N/10mm)40.4
軽く、手できれいにカットでき、作業性が良い。
支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくい。
No.4100より粘着力が低く、更に糊残り性が向上しています。
テープの流れ(縦)方向もカットできる。
厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすい。
用途樹脂サッシ用
一般養生用
建築・リフォーム作業用
伸び(%)22
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)1400
粘着力(N/25mm[gf])4.1[422]
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ低粘着力
梱包テープより粘着力を抑えた、のり残りが少ない養生テープ。粗面、凹凸面にも馴染みます。カット性、強度、耐候性に優れています。
用途外装塗装時の養生材固定に
長さ(m)約25
基材スフモス
粘着剤ゴム系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)対応
・基材が強く作業性に優れた養生用布テープです。・糊残りが少なく粗面接着性に優れています。・手切れ性に優れ、口とりしやすく、展開が軽いので作業性も抜群です。
用途・吹付塗装等のマスキングに
タイプ手切れ可能
基材布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.29
粘着剤ゴム系
粘着力(N/10mm)3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
無包装でゴミ削減!。包装フィルムのベタ付きによるイライラ解消!。紙管の切り口を面取りしているから、手首に通しても痛くない!。糊残りが少なく手切れ性も良い!。テープ側面がベタ付かずテープ同士やゴミがつきにくい!
用途吹付塗装用・養生。
色茶
基材スフ布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.29
粘着剤ゴム系
伸び(%)8
主な用途塗装・養生用
引張強度(N/15mm)85.4
粘着力(N/10mm)3.69
RoHS指令(10物質対応)対応
配管径に合わせて切って貼る、耐久性に優れたテープ。50ミクロン厚のアルミシートです。酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。配管表面温度約-30~100℃までの化学薬品に強く、優
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2.0●厚さ(mm):0.12●色:茶●材質:アルミ●耐熱温度:約-30~100℃●粘着式●JIS識別色●優れた屋外耐候性●100℃までの十分な耐熱性
アズワン品番65-9338-71
1巻
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
テープ部に布養生テープを使用したタイプのマスカー。
300~3600mm幅と豊富なラインナップ。
フィルムの表面にコロナ処理を施しているので、付着した塗料が飛散しにくいです。
用途外装養生用
テープ長さ(m)25
テープ種類布
テープ厚さ(mm)0.29
粘着力(N/10mm)2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
布テープ付き仕様の塗装養生マスカー。フィルムは液ダレをおさえるコロナ処理済みです。
材質ポリエチレンフィルム
テープ種類布テープ
関連キーワード