53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
餌のすべりが良く、飼料が平均に出ます。 消毒、洗浄も簡単です。
材質ポリプロピレン 高さ(mm)500 底径(Φmm)510
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

エムエフ飲水器
取り扱いが簡単で、さびたり腐ったりせず衛生的です。
材質ポリプロピレン、塩ビ 仕様ひよこ用
1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繊維が短い為最終的に砕けて細かくなります。 約4日で砕けます。 熱処理されており衛生的です。 白色のため、餌付けの際餌が目立ちます。
材質クレープ紙(白)30g 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50
1セット(8本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1個ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おが粉と餌付紙の効果を兼ね備えたシート。 オガクズの替りとしてご使用ください。 ホコリが出にくく、吸水性に優れております。 熱処理されており衛生的です。
材質ルーフィング紙180g 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×100
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
1巻
5,398 税込5,938
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

亜鉛メッキスチールパイプで錆びにくく、農業用ビニールを使用し耐久性が高い。 ベース付で移動が簡単で連作障害の作物に最適
用途家庭菜園入門に。有機栽培入門に。連作障害対策に。 間口(m)2.2 パイプ径(Φmm)19 高さ(m)2.2
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)エッグトレー
生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売~配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。
用途E-10・15専用エッグトレー 材質PE 外寸(mm)296×296×52 収納数30卵
1セット(50個)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

様々な分野で活用できるオールマイティーなメッシュコンテナです。
用途農業、水産業、食品加工業など水を使う場面に最適です。養鶏場にも最適です。 材質ポリプロピレン(PP)
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水槽にセットして、一定量の餌を自動で給餌する装置です。餌のやり過ぎややり忘れを防ぎます。 比較実験で、餌の量を共通化する際にも最適です。
寸法(mm)74×100×100 電池単3電池×2(付属) 電池寿命約2ヶ月 タイマー1日2回(12時間毎/24時間毎)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)業務用リステナー タマゴ・生鶏篭
生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売~配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。
材質PP 形状角型 有効内寸(mm)540×500×155 内寸法(mm)550×504×165 外寸法(mm)580×530×180 取手なし
1個ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)工作金網 亀甲
線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。塩ビコーテングされているのでサビにくいです。
用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。
1巻
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1回使い切りタイプのデータロガー。記録した統計データ*2を液晶ディスプレイで確認可能。組込式USB端子により直接PCに接続可能。データダウンロードにソフトウェア不要。ソフトウェアなしで、FDA*321CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式のレポートを作成*4。GMT*5採用のPDFレポート。MKT*6表示のPDFレポート。Shadow LogTM*7機能を搭載 (米国特許取得済)。*1 NIST:米国国立標準技術研究所。*2 統計データ:動作表示、最高温度、最低温度、平均温度。*3 FDA:米国食品医薬品局。*4 本体のみで作成されたレポートは英語表記となります。日本語表記でのレポート出力にはFlashLinkデータマネージャーソフトウェアが必要です。*5 GMT:Greenwich Mean Time。日本時間でのレポート出力にはFlashLinkデータマネージャーソフトウェアが必要です。*6 MKT:Mean Kinetic Temperature。*7 Shadow LogTM:スタートボタンを押し忘れた状態(本製品が起動していない状態)で、荷受人様のお手元に届いても、30分間隔で、最大85日間の温度データが取得できる機能です。(但し、データロガーはPC接続時に停止します)。※シャドーログ機能を用いて、温度データを取得する際は、内蔵ソフトウェアをご使用ください。(FlashLink、Flash PDFには、対応しておりません。)
用途温度計測・温度観察 関連資料(0.5MB)
1個
7,980 税込8,778
7日以内出荷

鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじりあわせで、亀甲状に六角に製作したものです。 軽量で目動きが少ないです。 鉄線、亜鉛メッキ線に比べサビさびにくいです。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用 トラスコ品番754-2739 質量(kg)4.2 線径(Φmm)0.45 番手25
1巻
8,498 税込9,348
当日出荷

スワン電器LED養鶏ランプ(電球色)
RoHS
スムーズな調光により、幅広い用途でご使用頂ける本格プロ使用の養鶏LEDランプ。フリッカーレス仕様のため、光のチラツキを抑えて鶏のストレスを軽減させます。ボディはIP65仕様の防水・防塵仕様のため、屋外使用にも対応します。
ホワイト 材質(本体)樹脂・アルミ 質量(g)70 口金E26 寸法(Φ×高さH)(mm)60×118 定格寿命(時間)30000 機能IP65等級(防塵・防水)*防水ソケット装着時 / 口金E26 最大消費電力(W)7 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)115.7 光束(Lm)810 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1台
2,698 税込2,968
11日以内出荷

やわらか素材で優れた耐久性です。栄養価表示シール付き。
仕様磁石付 材質塩化ビニール
1個
1,198 税込1,318
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

WAKI(和気産業)金網 亜鉛引亀甲
網目を四角形の形に編まれた金網です。
用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。 番手#20
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーホー電業社養鶏用LEDランプ
エコ商品
養鶏場用のLED電球です
用途養鶏場用 寸法(mm)111×60 質量(g)73 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC85~265 明るさ(W)60相当 口金E26 配光角度(°)270 光色昼白色 関連資料(0.39MB) (0.49MB) 防水性IP65 調光方式可能 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

トーホー電業社養鶏用LEDランプ
エコ商品
用途養鶏場用 寸法(mm)111×60 質量(g)73 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC85~265 明るさ(W)60相当 口金E26 配光角度(°)270 光色電球色 関連資料(0.39MB) (0.49MB) 防水性IP65 調光方式可能 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

サン・エルメックのぼり 地鶏 焼鳥
材質テトロンポンジ 文字内容地鶏 焼鳥 質量(g)90 寸法(縦×横)(mm)1800×600 TKG品番9-2547-1901 TKG品番(2017)6-2337-2101
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ複車(直線移動用) 吊車複車
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588 税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。車のフロントガラス、ホイ-ルの掃除、ブロック塀、ご自宅の外壁の掃除、磁器タイ、大理石等の掃除、養豚所、養鶏所等のお掃除に。
用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル) 仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ セット内容250mmロングノズル、全長約2,000mm吸上ホース 最高使用圧力(MPa)0.7 適合流体空気
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。ステンレス製なのでサビにくい。
用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。 番手#20 網目16mm
1巻
37,980 税込41,778
当日出荷

家庭用給水、庭の水やり、養魚・養鶏、工業・鉱業、企業・高層ビルの給排水、セントラルエアコン・集中暖房循環システムなどに適用できます。
仕様HP:0.5 材質インペラー:真鍮 容量(kW)0.37 径(Φmm)配管:25 電源(V)単相100 コードケーブル出し(100mm) 材質(ハウジング)SUS 最大流量(m3/h)2.4 液温(℃)Max40
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトの抜け止め加工がしてあります。 軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に タイプ単車(カーブレール用) 吊車単車
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に 材質熱間圧延鋼材(SPHC) 仕様一連用
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内契約養鶏場で育てた元気なニワトリのたまごだけを使用。とれてから3日以内の新鮮なたまごだけを使用し、新製法でふんわりした食感のたまごスープに仕立てました。スープは、国産かつおとこんぶのあわせだしの風味に仕上げました。
内容量(g)34(1個あたり) 温度常温 入数1セット(10個入)
1セット(10個)
5,298 税込5,722
3日以内出荷

直管形LED ECOPOLAランプ専用 防水型器具 IP66(防水・防塵)対応。養豚場(豚舎)や養鶏場・牛舎・食品工場・立体駐車場など粉塵の多い施設でも、安心してお使いいただけます。
材質本体:ポリカーボネート 反射板:鉄板(サビ止め加工) カバー留め具:ステンレス 密封材:シリコン樹脂、ポリウレタン樹脂 消費電力(W)12 防塵防水性能IP66 ソケットG13 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)(入力)AC85~230、50/60Hz
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に 材質熱間圧延鋼材(SPHC) 取付ボルトW5/16"皿ボルト 仕様一連用
1個
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単車や複車のボルトと主に木製の扉を連結するための金具です。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に 付属品W5/16"×65皿ボルト・特殊ナット 材質熱間圧延鋼材(SPHC)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。塩ビコーテングされているのでサビにくいです。
用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。
1巻
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハンガーレールの接続金具です。ブラケットと(受金具)ブラケットの間でのレールの接続に用います。 短尺のハンガーレールを、予め接続して長尺として施工できます。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に 材質スチール製
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レールのズレを防ぐ端部カバーです。受金具に入れて使用します。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に 材質熱間圧延鋼材(SPHC)
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなキー操作とインターフェイスで感覚的に操作できます。 AC100~240V(±10%)の電圧で使用可能。 [IEC規格]IP65相当 ボルト4本取り外すだけで接触部の分解・交換がカンタンに行えます。 3方向首振りヘッド。 暗い場所でもはっきり見える高輝度LED。
用途水処理、酸、アルカリなどの薬液注入に。 理化学、医療分野での薬液注入に。 食品工場、簡易水道、ビル、プールでの塩素減菌に。 ボイラ薬品の注入に。 水耕栽培や養鶏・養豚など畜産現場での栄養剤・消毒剤注入に。 その他各種液体の微量高圧注入に。 ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 外部制御機能有り ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10) 出力信号[ポート数]2(デジタル)、[仕様]オープンコレクタ、[種類]同期パルス・警報出力 警報出力有り 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 粘度(mPa・s)[移送液]50以下 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(チャッキボール)セラミック ストローク数(回/分)[制御]1~300(1ストローク単位で設定可能) 耐環境性[IEC規格]IP65相当 運転同期パルス有り
1台
97,980 税込107,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじりあわせて、亀甲状に六角に製作したものです。 軽量で目動きが少ないです。 鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくいです。
用途建築、保護調節、養鶏、土木、漁業、工業、造船、保温に
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

安心・安全の「日本製」 。雑菌の繁殖を抑える抗菌エプロン!<機能> 。抗菌加工 。腰下共紐タイプ。
用途食品加工、病院看護、水産加工、畜産・養鶏、給食、炊事、一般作業に 材質PVC(ポリエステル糸入り) 幅(cm)90
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

植物由来天然100%の消臭剤《A飼料》複数の乳酸菌をベースにした発酵物で「養鶏場・養豚場・牛舎」等のアンモニア発生箇所の消臭に。畜舎の消臭。ハエ対策。床の乾燥に最適。床材長持ち。乳酸菌堆肥中の微生物の活発化【効果1:消臭力】牛舎内の床面(堆肥)に100倍希釈での散布や、糞尿のスラリ―500tの中に10Lを一箱投入で消臭効果を得られた例がございます。【効果2:害虫(ハエ)がいなくなる】ハエ・サシバエの減少も望め、ハエを媒介にした感染症の予防にもつなげることが出来ます。【効果3:堆肥中の良性菌の活発化】堆肥やスラリー内の糞尿等に使用することにより、堆肥中の微生物の活発化を促し、作物への効果、またその作物を食べる家畜の腸内環境の改善なども期待できます。アルコール・界面活性剤等の人工化合物を一切使用せず、竹・サツマイモ・無農薬で作られた米ヌカから作られた乳酸菌をベースに数種類のハーブ等を配合して作られた植物由来・天然物の消臭剤です。A飼料の許可を得ている原料を使用している為、家畜が誤って口に含んでも安全です。複数の乳酸菌をベースにした発酵物で、養鶏・養豚場・牛舎等のアンモニアを始めとする畜舎の様々な悪臭の除去・悪玉菌の減少・床材の乾燥・床材の取り換え頻度の減少・ハエやサシバエ等の発生の減少が確認できます。アンモニア臭の除去によりブロイラーのアンモニア臭が原因の目つぶれの対策にも効果があります。
用途原液を50~100倍に希釈し匂いの気になる箇所へ噴霧。細霧・動噴等で細かく散布 原材料乳酸菌・緑茶発酵物・納豆菌・黒糖・クエン酸など
1個
4,988 税込5,487
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)