25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5wayで使える薄型ハンディファン。手持ち、首掛け、卓上、スマホスタンド、モバイルバッテリーの5役を兼ね備えたハンディファン。風量調整:弱⇒中⇒強⇒リズム風の順番で切り替え可能。
用途ハンディファン、首掛け扇風機、卓上扇風機として。スマホスタンド モバイルバッテリー ハンディ 小型扇風機 くすみカラー おしゃれ 可愛い usb 暑さ対策 熱中症対策 デスクワーク キャンプ バーベキュー アウトドア イベントお祭り テーマパーク 行列 対策 涼しい 夏 防災グッズ セット内容本体、充電用USBケーブル、ストラップ、取扱説明書兼保証書 材質ABS樹脂、ポリカーボネード 質量(g)130 連続使用時間(時間)(約)3-8(選んだ風量により異なります) 風量弱⇒中⇒強⇒リズム風 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×2.5×16.7 充電時間(時間)約4.5 内蔵電池リチウムイオンポリマー電池3.7V 2500mAh リズム風
1台
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。 付属品Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント 質量(g)約190 電源5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。 寸法(縦×横)(mm)外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120 保証期間ご購入日から半年間 風量調整 モード強モード/弱モード 入出力5V/2.2A プレート温度(℃)外気温より -10 ~ -16 稼働時間(時間)強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
1台
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

G20 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事 動画あり
パワフルな送風で暑い日の作業も快適に! ベルトに引っ掛けられます!
付属品充電用アダプタ・充電用ケーブル 寸法(mm)77×36×101 質量(g)170 USBケーブル(m)1 風量調整3段階(強/中/弱) モーター回転数(min-1[r.p.m])強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600 充電時間(時間)約3~4 入力電源DC/5V 1.5A バッテリー容量(mAh)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ズボン(腰)に設置するタイプのウエストFAN。 安全性が非常に高い「リン酸鉄リチウム」を使用し、長期で使用する事が出来る(充電回数1000回)。 卓上FANとしても使用可能。スマホ充電器から充電可能。フック掛け、棚置き、どちらも可能。
用途小型扇風機・ウェアラブルファン・ネックファンとして、通勤・通学・外出に ホワイト 付属品マイクロUSBケーブル1m 質量(g)165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×51×165 連続使用時間(時間)【弱】7【中】4【強】2 保証期間お買い上げ日より1年 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)1800 アズワン品番64-3286-08 タイマー【自動オフ】4時間
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

1秒で瞬間冷却。2枚の冷却プレートと360°送風のW冷却構造。両サイドに冷却プレート。羽根なしで安全。3段階風量調節。2つ冷却プレート。USB充電式
セット内容本体、充電用USBケーブル、取扱説明書/保証書 外形寸法(mm)約216×173×58 本体質量(g)約400 使用時間扇風機:約(弱)8時間(中)4時間(強)3時間、冷却:約1時間半、扇風機+冷却:約1時間 充電時間約4時間 内蔵電池リチウムイオン電池4000mAh USB充電:DC5V / 2A
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

羽根がないため髪の毛が巻き込まれず安全性UP 360度どんな角度にも調節可能 最大6時間利用&USB充電対応 低振動設計
用途首からかける羽根なし扇風機 電源USB充電式(2000mA充電池) 連続使用時間(時間)低速:約6、中速:約4、高速:約2 風量調整3段階 アズワン品番64-5212-75
1台
3,890 税込4,279
4日以内出荷

首に掛けることで両手での作業が可能です。ファン先端から吸い込んだ空気を首筋に沿って吹き出すので風が邪魔になりません。風量は3段階切替えが可能です。首の根元にステンレスヒートシンクを搭載。
用途暑さ対策に 付属品USB Type-C 充電ケーブル 寸法(mm)150×210×60 ブラック サイズフリー 質量(g)220 連続運転時間(h)弱8.5、中4.5、強2.5 風量調整 充電時間(時間)約3 電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池3.7V2000mAh インターフェイスUSB Type-C
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU 寸法(mm)98×50×102 質量(g)253 出力USB 5V/2.1A(最大) 入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大) 風量調整ファン:3段階 充電時間(時間)約4 連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暑い日にも寒い日にも使える2WAY仕様。ネックウォーマにもネッククーラーにもお使いいただけます。 寒い時には”ぽかぽか”暑い時には”ひんやり”。ヒーターとクーラーを兼ねているので大変お得です。スイッチを入れて約2秒の高速発熱&冷却。 首の左右に当たる部分にアルミプレートがあり、ボタンで「ヒーターモード」「クーラーモード」の切替が簡単に行えます。 バッテリー搭載の充電式。コードがないのですっきり。本体サイドのディスプレイに現在の温度が表示され便利。 充電しながらの使用も可能なのでモバイルバッテリーを併用すれば長時間の使用も可能です。
用途毎日の通学・出勤。キャンプ、BBQ、釣り等の屋外レジャー。工事現場、警備、農業等、屋外で働く人の熱中症対策に。スポーツ、ジョギング、自転車、ゴルフ等にも 機能クーラーモード、ヒーターモード 本体寸法(mm)約170×40×147 質量(g)約230 セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書 材質ABS+PCBA、アルミ、シリコン 充電時間(時間)約3 定格電圧(V)5 定格出力(W)4 バッテリーリチウム電池2600mAh 使用時間(時間)ヒーターモード:【45℃】2.5 【42℃】3.5 【39℃】5、クーラーモード:【25℃】2.5 【20℃】2.2 【15℃】2 種類ネッククーラー
1個
7,590 税込8,349
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーションNEWネックツインファン
両手が自由に使えるハンズフリー扇風機!。暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツ等にとても便利。首から下げるだけでなく、机の上に置いてデスクファンとしてもご利用できます。髪の毛巻き込み防止ネット付き
用途扇風機 セット内容本体×1、充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1、髪の毛巻き込み防止ネット×2 電源(V)5 定格消費電力(W)4 風量3段階 充電時間(時間)約2.5 使用時間(時間)約2~4
1箱(24個)
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯扇風機「マイファンモバイル」がパワーアップ! ファンが見えないデザイン&薄型・軽量設計で首から下げても見た目の違和感がありません。
電源単3アルカリ乾電池2本(別売) 連続動作時間HIGH…約20時間、LOW…約30時間 質量(g)105 材質本体:ABS、ファン:PP、ストラップ:ポリエステル、スイッチ:ABS 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×36.3×111.5
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GCネッククーラー28 グリーンクロス 動画あり
グリーンクロスGCネッククーラー28
本製品は28℃以下で自然凍結致します。 中身のPCM素材(アメリカ航空宇宙局NASAが温度変化から守るために開発した新素材)が固まった状態でご使用いただくと約28℃の清涼感を感じます。 結露せず快適にご使用頂けます。 適度な冷却が持続するので、冷えすぎる事がありません。 中身が液体になった場合は、冷蔵庫や冷水など約28℃以下の環境で冷やし固めてください。 冷蔵庫で約20分、冷凍庫で約5分、冷水で約15分で冷やし固める事ができます。 本製品は繰り返し使用できます。 電気不要なので経済的です。
用途体を冷やして涼しく衛生的に、熱中症対策に、アイシング・解熱やスポーツ観戦・レジャー・アウトドア・屋外イベント・キャンプなどに 太さ(mm)直径20 融点(℃)28
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機
仕様コイルコード仕様 ハネ径(cm)23 羽根枚数3 本体質量(kg)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)25/23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460 風量調整スライドスイッチ風量2段階切替 首振り左右首振り
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4つの冷却プレートでパワーアップした、ネッククーラーProR4が登場しました! "プロ仕様"な頑丈さ R4は、防水・防塵・耐衝撃という頑丈ボディ。 防塵防水等級はIP45(※防塵性能に関しては別途防塵カバー(別売)を装着した場合)で、雨の日でもどんな現場にも。 耐衝撃性に関しては、一般的な使用方法から想定される状況下での落下テストを社内で行なっています。 ネッククーラーPro R4のポイント 小型冷蔵庫のも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から最大マイナス15℃に冷却! その冷却プレートが何と4つもついているので、首元の広範囲を強力冷却します。 4つの冷却プレートで首を冷やすことで、暑さをやわらげます。 専用バッテリーは最長4時間駆動し、モバイルバッテリー(別売)を使用するとさらに長時間使用することができます。 使用方法 バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源をつけ、首に装着するだけ! 使い方はとっても簡単です。 モードは3種類で、冷たさを選べる! 弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにずっとひんやり感を得られます。 ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続してずっと続きます。 ※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。
ブラック 風量調整3段階(ハイパワー/強/弱) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:約110×130×40/最大:約215×210×40 質量(g)本体:約300/専用バッテリー:約140 セット内容本体、専用バッテリー、TypeC-TypeCケーブル、USB-TypeCケーブル、落下防止用ストラップ、六角レンチ2個、日本語説明書 温度(℃)ハイパワー:外気温より-10~-15、強モード:外気温より-8~-13、弱モード:外気温より-4~-9※外気温35℃で測定時/使用環境により温度が上下します(冷却プレート目安) 電源専用バッテリー(リチウムポリマー)、USB給電 バッテリー容量(mAh)5800 バッテリー電圧(V)3.7 駆動時間(時間)専用バッテリー:弱約4/強約3/ハイパワー約2、モバイルバッテリー(10,000mAh):弱約7時間15分/強約3.5 防水保護等級IPX5 首廻り(cm)最小:約37、最大:約50 ケーブル長(cm)Type C-Type C ケーブル:約10/USB-TypeC:約120 材質本体:ABS、冷却プレート:アルミ 使用環境外気温35度以下(推奨)※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります 充電時間(時間)約4 落下耐久(m)1.7※メーカー規格にもとづいて実施※無破損・無故障を保証するものではありません 保証期間購入日より12カ月
1個
10,900 税込11,990
当日出荷

・用途はアイディア次第!:熱中症対策/非常時の防災グッズ/アウトドア/デスクワーク/お風呂上り/ベッドサイド 等 ・スライドで自動点灯・消灯(最大輝度300ルーメン) ・7枚羽根設計&風量切替2段階 ・スタイルに合わせて選べる4色 ・ストラップ付属・オリジナル収納袋付属 ・単3乾電池使用
用途ランタン 扇風機 卓上扇風機 小型 電池式 卓上ファン ライト 首かけ 防災 ミニ扇風機 首掛け扇風機 アウトドア レジャー 災害 地震 停電 キャンプ セット内容本体 収納袋 ストラップ(長さ調整可能:55~100cm) 取扱説明書/保証書 材質(本体)ABS樹脂 電源単3形乾電池×3本(別売) 本体寸法(mm)(底面直径)約85×(高さ)約139/最長時高さ:約258 本体質量(g)約240(電池含まない) 羽根枚数7枚 連続使用時間(時間)ファン使用(2段階:強): 6、ファン使用(1段階:弱): 8、ライト使用:15、ライト+強ファン同時使用: ライト2、ファン3※電池種類や電池容量や使用環境によって異なり、使用の経過と共にランタンの明るさやファンの風量は弱くなっていきます 光源高輝度白色COB LED×3個 保証期間ご購入日より3ヶ月間 羽根径(Φmm)約65
1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。 繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。 最先端素材の『PCM素材』を使用。 氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。 小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。 26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。 製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。 製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material) 成分ノルマルパラフィン(オクタデカン) 冷却時間冷凍庫:10分、水道水30分
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

首から下げるスタイリッシュなハンズフリーファンです。乾電池式なので急な電池切れの際には、交換すればすぐに使えます。単3アルカリ電池2本(別売)で1日中使えます。充電待ちも不要、風量は2段階切替可能で、重さは105g(電池含まず)の小型設計です。スタンド付きなので小型卓上ファンとしても使用可能です。クリップで服に固定できます。
用途作業中、両手フリーで送風 材質本体:ABS、ファン:PP、ストラップ:ポリエステル、スイッチ:ABS 質量(g)105 外形寸法(mm)90×36.3×111.5 電源単3アルカリ乾電池2本(別売) 連続動作時間HIGH…約20時間、LOW…約30時間
1セット(2個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンズフリーで使用可能な小型の扇風機です。クリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、別売りストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして熱中症対策に。ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
用途夏の暑さ対策に 寸法(mm)90×87×70 質量(g)214 風量調整3段階 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)4500 連続動作時間強:約5
1個
4,990 税込5,489
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
用途熱中対策用として 材質表素材:TPU、中材:PCM サイズフリー 質量(g)約360 タイプ保冷剤入 種類ネッククーラー 内径(Φmm)約130 外径(Φmm)約195 適合サイズ首周り41cmまで 融点(℃)約22 固着時間(分)冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40 使用時間(時間)約3~4時間
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・アウトドアや生活に役立つ1台:熱中症対策/防災グッズ/アウトドア/デスクワーク/ベッドサイド 等 ・スライドで自動点灯・消灯(最大輝度300ルーメン) ・7枚羽根設計&風量切替2段階 ・「Indian」の世界感を表現した2色展開 ・ストラップ付属・ロゴ入りオリジナル収納袋付属 ・単3乾電池使用)
用途ランタン 扇風機 卓上扇風機 小型 電池式 卓上ファン ライト 首かけ 防災 ミニ扇風機 首掛け扇風機 アウトドア レジャー 災害 地震 停電 キャンプ セット内容本体 収納袋 ストラップ(長さ調整可能:55~100cm) 取扱説明書/保証書 材質(本体)ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール 電源単3形乾電池×3本(別売) 本体寸法(mm)(底面直径)約85×(高さ)約139/最長時高さ:約258 本体質量(g)約240(電池含まない) 羽根枚数7枚 連続使用時間(時間)ファン使用(2段階:強): 6、ファン使用(1段階:弱): 8、ライト使用:15、ライト+強ファン同時使用: ライト2、ファン3※電池種類や電池容量や使用環境によって異なり、使用の経過と共にランタンの明るさやファンの風量は弱くなっていきます 光源高輝度白色COB LED×3個 保証期間ご購入日より3ヶ月間 羽根径(Φmm)約65
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ランタン+ミニ扇風機+ミニ懐中電灯:ランタンは、「白色」と「炎の揺らぎ」の2種の光り方を切替えできます。 ・ポケットサイズで携帯に便利 ・用途はアイディア次第!熱中症対策/非常時の防災グッズ/アウトドア/デスクワーク/お風呂上り/ベッドサイド 等 ・風量切替2段階・角度調整可能 ・ストラップ付き・オリジナル収納袋付き ・単4乾電池使用
用途ランタン 扇風機 卓上扇風機 小型 電池式 卓上ファン ライト 首かけ 防災 ミニ扇風機 首掛け扇風機 アウトドア レジャー 災害 地震 停電 キャンプ セット内容本体 ストラップ(本体と同色/長さ調整可能:55cm~100cm) ハンドル金具(ロング) 収納袋 取扱説明書/保証書 材質(本体)ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール 電源単4形乾電池×3本(別売) 本体寸法(mm)(底面直径)約68×(高さ)約140/最長時高さ:約225 本体質量(g)約146(電池含まない) 羽根枚数3枚 連続使用時間(時間)ファン(強風):2/ファン(弱風):3、ランタン(白色):8/ランタン(炎):8、ライト:8、ランタン(白色)+ファン(強風)同時使用: 1※電池種類や電池容量や使用環境によって異なり、使用の経過と共にランタンの明るさファンの風量は弱くなっていきます 光源LED 保証期間ご購入日より3ヶ月間 羽根径(Φmm)約50
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスケイジャパンウエストファン
腰に巻くだけ!前後のファンとひんやり素材で汗ばむ夏も涼しく爽やかに。風量3段階調節。前後独立運転可能。バッテリー容量5000mAhで最大5.5H。ウエストサイズ:最長100cm。PCM素材で涼感アップ(冷却材が着脱可能で冷蔵・冷凍庫で冷やせます)
用途熱中症対策 質量(kg)0.577 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×40×55 充電時間(満充電まで)3.5時間 保証期間6ヶ月 風量調整3段階 ケーブルUSBケーブル(TYPE-C) バッテリー容量(mAh)5000 ベルト長さ(cm)約100
1台
7,598 税込8,358
6日以内出荷

持ち歩きに便利な薄型デザインの携帯扇風機卓上扇風機としても使用可能。Jisulifeの「Super thin ハンディファン Life2」は持ち歩きに便利な薄型デザインの携帯扇風機です。首に掛けるストラップが付属しているほかスタンドが付いているため卓上扇風機としても使用可能です。暑い夏の日様々な場面で活躍するアイテムです。【持ち運びに便利な超薄型デザイン】。スリムでスタイリッシュなデザインは外出時のバッグに入れても邪魔にならず暑い夏の日の外出に適しています。【パワフルな風力3段階風速調節】。5枚羽根を採用しパワフルな風を生み出します電源ボタンを押すごとに「弱・中・強」と風速を切り替えることができます。【誤作動を防ぐ二重ロック構造】。ON/OFFボタンとは別にサイドにセーフティーロックを装備誤作動を防ぎます無駄な電力消費も防ぐ安心設計です。【最大13時間連続稼働】。2000mAhの大容量バッテリー搭載で一度の満充電で弱風使用時に最大13時間の連続稼働が可能です。【USB-Cポートで簡単充電】。汎用性が高いType-Cポートを搭載し充電が簡単で実用的です。【静音設計】。風量を保ちつつ柔らかい風を生み出し日常生活に溶け込む静音設計です。【3way多機能様々なシーンに対応】。付属のネックストラップで首にかけたり 背面スタンドを使用して卓上扇風機としても使えます手持ち卓上首かけの3WAYで使用可能です。
セット内容ハンディファン 本体、充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書(グローバル版) 材質ABS 出力3W充電ポート 風速(m/s)最大4 風量3段階 バッテリーポリマー 保証期間6ヶ月 アズワン品番60-2272-85
1個
3,228 税込3,551
7日以内出荷

持ち歩きに便利な薄型デザインの携帯扇風機卓上扇風機としても使用可能。Jisulifeの「Super thin ハンディファン Life2」は持ち歩きに便利な薄型デザインの携帯扇風機です。首に掛けるストラップが付属しているほかスタンドが付いているため卓上扇風機としても使用可能です。暑い夏の日様々な場面で活躍するアイテムです。【持ち運びに便利な超薄型デザイン】。スリムでスタイリッシュなデザインは外出時のバッグに入れても邪魔にならず暑い夏の日の外出に適しています。【パワフルな風力3段階風速調節】。5枚羽根を採用しパワフルな風を生み出します電源ボタンを押すごとに「弱・中・強」と風速を切り替えることができます。【誤作動を防ぐ二重ロック構造】。ON/OFFボタンとは別にサイドにセーフティーロックを装備誤作動を防ぎます無駄な電力消費も防ぐ安心設計です。【最大13時間連続稼働】。2000mAhの大容量バッテリー搭載で一度の満充電で弱風使用時に最大13時間の連続稼働が可能です。【USB-Cポートで簡単充電】。汎用性が高いType-Cポートを搭載し充電が簡単で実用的です。【静音設計】。風量を保ちつつ柔らかい風を生み出し日常生活に溶け込む静音設計です。【3way多機能様々なシーンに対応】。付属のネックストラップで首にかけたり 背面スタンドを使用して卓上扇風機としても使えます手持ち卓上首かけの3WAYで使用可能です。
セット内容ハンディファン 本体、充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書(グローバル版) 材質ABS 出力3W充電ポート 風速(m/s)最大4 風量3段階 バッテリーポリマー 保証期間6ヶ月 アズワン品番60-2272-84
1個
3,228 税込3,551
7日以内出荷

持ち歩きに便利な薄型デザインの携帯扇風機卓上扇風機としても使用可能。Jisulifeの「Super thin ハンディファン Life2」は持ち歩きに便利な薄型デザインの携帯扇風機です。首に掛けるストラップが付属しているほかスタンドが付いているため卓上扇風機としても使用可能です。暑い夏の日様々な場面で活躍するアイテムです。【持ち運びに便利な超薄型デザイン】。スリムでスタイリッシュなデザインは外出時のバッグに入れても邪魔にならず暑い夏の日の外出に適しています。【パワフルな風力3段階風速調節】。5枚羽根を採用しパワフルな風を生み出します電源ボタンを押すごとに「弱・中・強」と風速を切り替えることができます。【誤作動を防ぐ二重ロック構造】。ON/OFFボタンとは別にサイドにセーフティーロックを装備誤作動を防ぎます無駄な電力消費も防ぐ安心設計です。【最大13時間連続稼働】。2000mAhの大容量バッテリー搭載で一度の満充電で弱風使用時に最大13時間の連続稼働が可能です。【USB-Cポートで簡単充電】。汎用性が高いType-Cポートを搭載し充電が簡単で実用的です。【静音設計】。風量を保ちつつ柔らかい風を生み出し日常生活に溶け込む静音設計です。【3way多機能様々なシーンに対応】。付属のネックストラップで首にかけたり 背面スタンドを使用して卓上扇風機としても使えます手持ち卓上首かけの3WAYで使用可能です。
セット内容ハンディファン 本体、充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書(グローバル版) 材質ABS 出力3W充電ポート 風速(m/s)最大4 風量3段階 バッテリーポリマー 保証期間6ヶ月 アズワン品番60-2272-83
1個
3,228 税込3,551
7日以内出荷