振角約13度
種別エクステンションバー
首振り角度13°です。深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
こんなお得な商品も!
エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
首振り角度13°です。
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
材質はクロムバナジウム鋼です。
こんなお得な商品も!
エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
凸ドライブを球状加工し、10度傾けても使用できます。
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に
材質クロムバナジウム鋼
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
凸ドライブを特殊加工し、10度傾けても使用できます。
差込角(mm)凹凸12.7
全長(mm)75、150、250
トラスコ品番369-8238
質量(g)600
質量(g/セット)600
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D(mm)18
押し込むと固定、引くと首振りの両用です。
差込角(mm)9.5
呼び寸法(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
差込角(sq.)1/2
差込角(sq.)3/8
こんなお得な商品も!
エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理三価クロムメッキ
こんなお得な商品も!
エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
差込角(sq.)1/4
押し込むと固定、引くと首振りの両用です。
差込角(mm)12.7
呼び寸法(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
こんなお得な商品も!
エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。
仕上クロームメッキ鏡面
材質クロームバナジウム鋼
首振り機構と全長が長いので障害物を避けて作業できます。六角ソケット部のウェーブ形状は面接触により、ナットの角を傷付けにくい形状です。ソケット、ユニバーサルジョイント、エクステンションバーの3種類が一体化されていて、3種類を連結した状態に比べ軽量でガタつきが少ない。首振り部はボールジョイント連結により、従来のピン式連結と比べ強い。
用途インパクトレンチに取り付けて、トラクター爪の交換作業に最適です。建築・土木・建築現場等の組立、解体作業に!。コーナーや奥まった場所にあるボルト、ナットの締め緩め作業に。
全長(mm)154
差込角(mm)12.7
寸法D2(mm)25
首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
用途奥まった場所での作業に
差込角(mm)6.35
セット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)
ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
1セット(32点組)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
首振りタイプのエクステンションバーは深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。凸ドライブを特殊加工し、10°傾けても使用できます。
トラスコ品番122-0969
材質構造用鋼
全長(mm)32
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角凹(mm)9.5
差込角凸(mm)9.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
差込角(mm)6.35
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
エスコ品番EA618KD
1個
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
3PCエキステンションバーセット。
セット内容75・150・250mm
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
エスコ品番EA618JD
1個
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
差込角(mm)12.7
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
寸法(mm)D:12.5、L1:9、L2:192、d:8
全長(mm)200
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-7894-90
1本
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
寸法(mm)D:6.35、L1:9、L2:92、d:8
全長(mm)100
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-7894-88
1本
¥1,510
税込¥1,661
翌日出荷
ソケットの延長ツールです。
ストレートエクステンションでは困難な狭所や奥まった場所へのアクセスに便利です。
首振り角は強度と利便性のバランスから8°に設定しています。
ねじれや歪みが起こりにくく耐久性に優れています。
用途ソケットの延長用
差込角(mm)凹凸9.5
材質クロームバナジューム
狭い場所で便利な1/2”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ15°までOKです。
差込角(mm)12.7
差込角(sq.)1/2"
全長L(mm)52
質量(g)88
最大トルク(N・m)200
外径d(Φmm)23
1本
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
寸法(mm)D:12.5、L1:9、L2:242、d:8
全長(mm)250
差込角(inch)1/4"
アズワン品番64-7894-91
1本
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
狭い場所で便利な1/4”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ8°までOKです。
差込角(inch)1/4
最大トルク(N・m)40
外径(Φmm)11.6
エキステンションバー。
外径d(Φmm)ソケット:18
差込角(DR)3/8”
狭い場所で便利な3/8”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ15°までOK。
差込角(inch)3/8
最大トルク(N・m)80
首振角度(°)15
外径d(Φmm)17
狭い場所で便利な1/2”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ15°までOKです。
差込角(mm)12.7
差込角(sq.)1/2"
全長L(mm)130
質量(g)191
最大トルク(N・m)200
外径d(Φmm)23.2
1本
¥6,198
税込¥6,818
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ