104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引くと首振り、押すと固定。どちらも使えます。 周囲に障害物のない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用可能。 角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
全長(mm)113 首振角度(°)15 差込角対辺(mm)6.35
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。 15度の首振りと、ソケットを奥まで差し込むことでストレート固定もできる2段活用タイプです。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. トラスコ品番821-8944 セット内容6点/2763-28、50、100、150、200、250 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g)420
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 首振りタイプは10°可変可能で使用範囲が広がりまたストレートの状態でも使用可能です。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。
用途建築工事、内装工事、電気工事 軸径(Φmm)6.35 タイプボール・首振り
1丁
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手を回転グリップにそえると、安定した体勢で作業がおこなえます。
トラスコ品番254-5381 全長(mm)100 質量(g)116 差込角(mm)6.35(ビット) 外径(Φmm)18
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

対辺寸法(mm)8 仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型6角 トラスコ品番835-6441 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼 全長(mm)75 質量(g)52 軸長(mm)6.35 外径(Φmm)13 適合ねじメートルネジ
1個
879 税込967
当日出荷


BRFM6S マガジン付首振ビットラチェットセット TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
プッシュボタンを押すことで180°の首振り調整が可能なビットラチェットハンドルと6種類のビットのセットです。ハンドルのヘッド部はロック機構で首振り角度を保持したまま作業が可能です。ビットをハンドル本体に収納できるため、持ち運びが簡単です。
仕様ビットサイズ:ドライバービット(+):BT-P2(NO.2)/ドライバービット(ー):BT-M6(1.0×6.0)/ヘキサゴンビット:BT-H3、H4、H5、H6 セット内容ハンドル:1/ビット:6
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

角度をつけた斜め作業ができます。
用途直線作業が出来ない複雑な箇所に 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


首振り角度30°と固定(直線)状態に、使い分ける事ができます。 接続したドライバビットに、インパクトの打撃を伝達できる耐久性があります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。 固定(直線)状態にした場合は、エクステンションバーとしても使用できます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。 差込角対辺(mm)6.35 差込角S(mm)6.35 寸法L(mm)114.5 仕様インパクト対応 寸法D(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

引くと首振り、押すと固定、どちらも使える便利な機能。 首振り角度15° 一目でわかるサイズ別カラー
材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金 全長(mm)65
1個
488 税込537
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロッキング首振りラチェット JTC 動画あり
首が固定できます。グリップ付きで滑りにくい。
ギヤ歯数45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に 材質クロムバナジウム鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コンパクトなヘッドの首振りタイプで、手の届きにくい狭い場所での作業に最適です。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。 72枚歯で送り角度5度です。
歯数72 材質構造用鋼
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ラチェットハンドル 首振りタイプ セット モノタロウ 動画あり
首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
用途奥まった場所での作業に 差込角(mm)6.35 セット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本) ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
1セット(32点組)
3,490 税込3,839
当日出荷

手廻しソケットが使える30度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。角際の締め付け作業に最適。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット 材質(本体)クロームバナジウム鋼 軸(mm)6.35 曲げ角度30°まで
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)6.35sq首振りラチェットハンドル
エコ商品
ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 首振りヘッド。ハンドル軸にはトルクのかかる方向に太くなる楕円形の中間軸を採用しています。 通常の旋盤による切削加工では形成不可能なこの断面形状は高剛性と軽量化を両立し、しなりの少ないダイレクトなトルク伝達フィーリングを実現する世界に類を見ない画期的な形状です。
寸法H(mm)11.4 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法D(mm)22 寸法T(mm)18.7 ギヤ歯数20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対辺寸法(mm)17 仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角 トラスコ品番835-6446 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼 全長(mm)75 質量(g)70 軸長(mm)6.35 外径(Φmm)23 適合ねじメートルネジ
1個
999 税込1,099
当日出荷

対辺寸法(mm)13 仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角 トラスコ品番835-6444 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼 全長(mm)75 質量(g)58 軸長(mm)6.35 外径(Φmm)19 適合ねじメートルネジ
1個
999 税込1,099
当日出荷

対辺寸法(mm)19 仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角 トラスコ品番835-6447 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼 全長(mm)75 質量(g)86 軸長(mm)6.35 外径(Φmm)25 適合ねじメートルネジ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

対辺寸法(mm)10 仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角 トラスコ品番835-6442 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼 全長(mm)75 質量(g)58 軸長(mm)6.35 外径(Φmm)16 適合ねじメートルネジ
1個
979 税込1,077
当日出荷


対辺寸法(mm)24 仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角 トラスコ品番835-6449 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼 全長(mm)85 質量(g)144 軸長(mm)6.35 外径(Φmm)32 適合ねじメートルネジ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 歯数72 2018年トラスコ掲載ページ4 0248
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ドリルにつけて、四角ドライブソケットを使用することが出来る電動・充電・インパクトドライバー用ソケットアダプターです。 奥まで押すと固定タイプ、一段引くと首振りタイプに変換できます。 曲げ角度が必要なスミ部、壁際での作業に大変便利です。 ソケットのシャンク部は特殊圧入式(PAT.)を採用しており、耐久性に優れた仕様となっています。
材質六角軸部:CR-V鋼、アダプター部:CR-V鋼 全長(mm)103 首振角度(°)15 軸(mm)6.35
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
仕様ショートタイプ 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 歯数72 2018年トラスコ掲載ページ4 0248
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長が可変するので、未使用時はコンパクトにして工具箱などに収納可能です。頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 歯数72 2018年トラスコ掲載ページ4 0248
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対辺寸法(mm)14 仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角 トラスコ品番835-6445 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼 全長(mm)75 質量(g)68 軸長(mm)6.35 外径(Φmm)20 適合ねじメートルネジ
1個
949 税込1,044
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)”Z-EAL” 首振りラチェットハンドル
エコ商品
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。握りやすい樹脂グリップを採用しています。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 歯数72 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


対辺寸法(mm)21 仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角 トラスコ品番835-6448 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼 全長(mm)80 質量(g)106 軸長(mm)6.35 外径(Φmm)28 適合ねじウイットネジ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ハンドルが360°回るので、締付に必要な動作と距離が少なく、作業効率が高まります。頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
歯数72
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対辺寸法(mm)12 仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角 トラスコ品番835-6443 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼 全長(mm)75 質量(g)58 軸長(mm)6.35 外径(Φmm)18 適合ねじメートルネジ
1個
989 税込1,088
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

40Vインパクト対応。耐久性5倍!新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。市販ソケットが使える。首振りタイプは、軸を引いて15度首振り、軸を押し込んで固定。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに。カドギワ、作業性の悪い箇所に(首振り)、数打ちでスピードが求められる現場に(固定)。 差込角(mm)6.35
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い場所で便利な1/4”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ8°までOKです。
差込角(inch)1/4 最大トルク(N・m)40 外径(Φmm)11.6
1本
3,098 税込3,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

首振りタイプ、最大8°傾けて作業可能。
差込角(inch)1/4 全長L(mm)356 質量(g)155 最大トルク(N・m)40 外径(Φmm)11.6
1本
5,698 税込6,268
翌日出荷