9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引くと首振り、押すと固定。どちらも使えます。 周囲に障害物のない場合は、押して固定させ、深穴ソケットとして使用可能。 角際の締め付けには引いて首振りの状態で締め付けると便利です。
全長(mm)113 首振角度(°)15 差込角対辺(mm)6.35
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

対辺寸法(mm)17 仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角 トラスコ品番835-6446 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼 全長(mm)75 質量(g)70 軸長(mm)6.35 外径(Φmm)23 適合ねじメートルネジ
1個
999 税込1,099
当日出荷

ビットが折れても交換できソケットを寿命まで使えます。 固定(ストレート)と首振りを切り替え可能です。 首振り角度は15°でコーナーなどの狭い箇所でも作業が可能です。 一目でサイズが分かるように色分けと大きめのサイズ表示をしています。
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業用。 各種産業用ボルト・ナットの着脱に。 仕様18Vインパクト対応 付属品両頭ビット(75mm)×1本 全長(mm)96 軸長(mm)6.35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。首振り角度は30°のユニバーサルタイプです。14.4Vにも対応しています。コーナー等の狭い箇所もラクラク作業なユニバーサルタイプです。
用途コ-ナ-等の狭い箇所に最適。 軸(mm)6.35 深さ(mm)(ナット受部)40 仕様インパクト対応、シャンク部圧入式 材質特殊合金鋼
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸を引いて首振り、軸を押し込んで固定できます。カドギワ、作業性の悪い箇所に最適です。薄型六角で、チャンネル枠に引っかかりにくい形状です。18Vインパクトに対応しています。
用途レースウェイなどのダクターチャンネルの取り付けに最適です。 全長(mm)103 質量(g)70 対辺寸法(mm)17 アズワン品番65-2358-61
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

首振り角度は30度。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能。ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ
仕様インパクトドライバー(14.4V)対応 形状花形 寸法L(mm)100
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

首振り機能を持ったエクステンションソケットです。
用途インパクト用ユニバーサルエクステンションソケットです。 ピン形式4-P1 Oリング4-O1
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパナとソケットを一体化させた工具です。ソケット部は首振り機構付きで狭い場所でも障害物を避けて作業できます。早廻し効果も抜群です。ストレートにしてドライバーハンドル感覚でも作業できます。ソケット部はスプライン形状により一つのサイズでいろんなねじに対応可能です。サイズの識別がしやすいように色分けしています。
材質クロームバナジューム鋼 首振りあり
1丁
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

。40Vの高トルク仕様のインパクトドライバ用ソケットビット。首振り15°でインパクトドライバが入りにくいコーナー部の締付けが可能なフレックスタイプ。インパクトドライバへの抜き差しがスムーズに行えるビット先端形状を採用。仮設足場や鉄骨締結など高所作業を安全に行える落下防止機能付き。ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」。ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
全長(mm)123 差込角(mm)6.35
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)