43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
9,298 税込10,228
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
首振りあり ラチェット機構あり
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウ 動画あり
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数72 表面処理クロームメッキ 首振角度(°)180 送り角度(°)5 首振りあり ラチェット機構あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

首振クイックラチェットめがねレンチ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
首振りあり ラチェット機構あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ケース入りで持ち運びにも便利です。 11本セット
寸法(mm)8、9、10、11、12、13、14、16、17、18、19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 首振りあり
1丁ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 首振りあり ラチェット機構あり
1丁ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 ラチェット機構あり 首振りあり 材質クロムバナジューム 歯数72 首振角度(°)180 送り角度(°)5
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 仕様十二角 首振りあり
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。 またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数72 表面処理クロームメッキ 送り角度(°)5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

首振り角15度機能を備えた本締め可能なロングソケット 電設・配管工事や各種ラック取付の必携アイテム!!
仕様ユニバーサル 首振角度(°)15
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
用途電設・配管・空調工事機械設備自動車修理各種狭所作業現場 ラチェット機構あり 首振りあり トラスコ品番364-8095 セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19 質量(kg)1 タイプフレックス
1箱
9,998 税込10,998
欠品中

72ギア、ショートタイプ
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 首振りあり
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘッドが360°回転します。90°毎に位置が決められます。 レバーを引くのに手が当たってしまう所でもレバーの向きを変えて作業できます。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 最大締付トルク(N・m)30 全長(mm)254 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 能力ボルト径(mm)12 ホース取付口NPT1/4 排気方向前方
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット機構あり 首振りあり トラスコ品番416-0029 セット内容TGRW-07F、08F、10F、12F、13F、14F、17F、19F 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 質量(g)1169 表面処理三価クロムメッキ
1セットほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部が首を振ることにより、広い範囲で使用でき、マスタシリンダー付近の狭い場所で威力を発揮します。頭部六角口径は中心に対し、15°の角度が付けてあるので、表裏の繰返し作業により、十二角と同じ送り角が得られます。
用途軽自動車から、小型トラックまでのブレーキ系、クラッチ系の油圧ユニオンナット(フレアナット)の締緩作業。 仕様パワーフィット トラスコ品番821-7891 質量(g)80 寸法L(mm)143 寸法T(mm)10 寸法S1×S2(mm)10×10
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

1台
10,980 税込12,078
10日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
10日以内出荷

ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。 フレックス機構は180度首振りOK。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。 本締め可能。
形状ストレート(両頭首振り) 首振りあり ラチェット機構あり
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能なラチェットレンチです。 首振り角度は180度になります。 高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。 本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 ラチェット機構あり ギア数ラチェットギア数:72山
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ラチェットの首が360°(90°ごと)回転。 狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェット。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に最適。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])220 最大締付トルク(N・m)20 トラスコ品番319-6879 全長(mm)168 質量(kg)0.5 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 排気方式後方 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンパー式オートテンショナーも楽に作業ができます。
適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品 トラスコ品番113-0573 全長(mm)510 質量(g)850
1丁
9,298 税込10,228
3日以内出荷

切り替えレバー付きの首振りタイプコンビネーションラチェットレンチです。
用途締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。 首振りあり ラチェット機構あり
1本
特価
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートテンショナー採用車種の作業環境に対応した薄型の専用ロング首振りラチェットめがねレンチです。より狭いエンジンルームでもプーリーや他の障害物に干渉せず、振り角度を大きく取ることができます。力が入れやすく滑りにくい樹脂製グリップにより、荷重の高いFF車に多く使われるダンバー式オートテンショナーも楽に作業ができます。専用ソケットは、作業頻度の高い14・17・19mmを設定。薄型で、ボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。9.5sq.ドライブをオートテンショナーレンチのめがね部に取り付けることにより、通常のソケットが使用できます。振り角度、自由自在。本締めOK。
用途自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種のベルト交換作業時にテンショナーを緩め方向に動かす専用工具。 適合国産軽自動車から普通乗用車、特にワンボックス車(FF車)に有効。 トラスコ品番821-7824 セット内容ベルトテンショナーレンチ(AE107-500)、専用ソケット14・17・19mm(AE107-14W、17W、19W)、9.5sq.ドライブ(AE107-3A) 全長(mm)510 質量(kg)1
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

1台
6,998 税込7,698
10日以内出荷

本締め可能。摩耗したボルト・ナットも回せる。首振り角度180°
用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに 歯数120 首振角度(°)180
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ショートフレックスラチェット SK11 動画あり
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。片側がラチェットの頭部、もう一方が同一サイズのスパナ頭部がついており、スパナとラチェットレンチの機能を兼ね備えています。本締めが可能です。メガネ部は、作業性の良い180度首振りタイプです。手の平に収まるコンパクトタイプです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 ラチェット機構あり 首振りあり
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

首振りヒンジ付きラチェットレンチです。 ロングタイプで奥まった場所の作業ができます。 樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。 耐荷重優先のギア数構成ですが、ギアの軽いフィーリングが好評です。
用途自動車、産業機械整備など。 トラスコ品番195-5856 歯数32 全長(mm)511 材質/仕上本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂 質量(kg)1.08 差込角(mm)12.7 アズワン品番64-8393-37
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

DEENDEEN"インチ"首振りラチェットメガネサイズ:3/8
首振りあり 二面幅(inch)3/8 ラチェット機構あり
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷

2段階の首振り部のついたラチェットレンチです。ダブルジョイント(2軸機構)は障害物を2段階の首振り部でかわすことで、レンチの立ち上がり角度を抑えられ力を掛けやすく作業しやすいです。72山ギアは細やかで滑らかな操作性で、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性は抜群です。本締め可能な高性能ギアを搭載しています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム鋼 仕上クロームメッキ鏡面仕上 ラチェット機構あり ギア数72山(送り角度5度)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

首振りロック機構付きラチェットロングメガネレンチ。 日野4t車のオートテンショナーにも対応(J07系) 72山のギアラチェット採用で、狭いエンジンスペースでも作業可能。 付属の3サイズ専用ソケットは通常のソケット+ラチェットハンドルよりも薄型設計。
付属品ソケット(14mm/17mm/19mm:全長32mm)、落下防止リング付き 適合自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種 全長(mm)約710 メガネレンチ寸法(mm)(先端)19、(厚さ)6.5、(全長)70 ハンドル厚さ(mm)12
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

ロングタイプで奥深い場所に最適で、高トルクを掛けやすい長さです。高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。ソケットの突出形状はオフセットされたボルトに最適です。ラチェットレンチ側は首振りタイプで干渉物を避けての作業が可能です。早回しはラチェット側で高トルク作業はメガネ側で行うと便利です。ボディはスーパーフラット&フルポリッシュで上質な質感です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 首振角度(°)180 首振りあり ラチェット機構あり ギア数高性能72山ギア搭載
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能なラチェットレンチです。 首振り角度は180度になります。 高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。 本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 ラチェット機構あり ギア数ラチェットギア数:72山
1本
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様人気の高い首振りラチェットめがねレンチの入った工具セット。 質量…14.5kg 天面フラットV形3段式メタルケース 全段プラスチックトレー付。 セット内容全52点
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷

人気の首振クイックラチェットめがねと。ビットラチェットセットとアダプターを。セットにした万能セットです。
用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番586-0992 セット内容(首振りめがねレンチ)RMFQ-08、10、12、13、14、17、19、(ラチェットめがね用アダプター)RA2、3、4、(ビットラチェットセット)BRS20
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

1個
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様人気の高い首振りラチェットめがねレンチの入った工具セット。 ソケットは持ち出しやすいようにレールセットにして収納。 工具が増えたときの事を考えスペースを考慮。 質量…12.0kg 天面フラットV形3段式メタルケース 全段プラスチックトレー付。 セット内容全54点
1セット
89,980 税込98,978
5日以内出荷