ナイロンとの違い=毛自体が摩耗していきますので歯茎などを傷めず磨けます。
ナイロンの様に毛が広がったりしません。
使い初めは硬く感じますが馴染んできますとちょうどよくなります。
歯のエナメル質をやさしく守る豚毛ハブラシです。
良質の中国重慶産豚毛を使用していますので、コシのある適度なかたさで、歯肉のマッサージに効果的です。
また、使用を重ねても植毛部が開かず、毛自体が磨耗しますので、歯のエナメル質や歯肉を傷つける心配もありません。
歯と歯の間隔に合わせた植毛をしてありますので、すき間まできれいに磨けます。また、毛先は山形なので歯垢除去に優れた効果を発揮します。
豚毛350は、ハブラシに適したコシと硬さを持つ、豚の腹~両脇・背中にかけて採れる長い毛を使用した高級ハブラシです。
対象大人用
アズワン品番64-1233-31
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な馬毛の竹ブラシです。馬毛は豚毛に比べ腰があり、弾力性があります。
用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。
全長(mm)320
毛丈(mm)35
毛材馬毛
ハンドル厚さ(mm)7.5
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛
寸法A(mm)12
タイプ竹楊子
RoHS指令(10物質対応)対応
日本製の手植え靴ブラシ。
幅(mm)45
厚さ(mm)17
横(mm)135
用途サッシュ用
形状平刷毛
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨
全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5
毛丈(mm)12
植付(mm)30
先端かため植毛で、奥歯のしつこい歯垢もかきとる!
対象大人用
用途細かい部分のサビ落とし・バリ取りなど
全長(mm)180
毛丈(mm)11
植付(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛
寸法A(mm)15
寸法B(mm)35
タイプ重慶ブラシ
RoHS指令(10物質対応)対応
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。
豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。
真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。
ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途細かい部分の研磨、洗浄など。豚毛は接着剤の塗布など。
全長×幅W×厚さ(mm)240×11×5
毛丈(mm)12
植付(mm)38
行数3
歯周病対策に適した超先細毛ハブラシ。超先細毛で歯周ポケットに届いて歯垢をしっかりかき出し、フラット毛で歯の表面についた汚れを落とします。
対象大人用
水に溶けやすく、焼きこげもしっかりと落とす粒子の大きさです。食品添加物なので、食品にも安心して使えます。水質汚染で問題とされるBOD/COD値がなく、環境ホルモンも含まないため、環境にやさしい洗浄剤です。
使用場所厨房
成分炭酸水素ナトリウム(NaHCO3)
容量(kg)1
1個
¥619
税込¥669
当日出荷
山型カットが歯と歯の歯垢をかき出します。
対象大人用
1セット(10本)
¥699
税込¥769
当日出荷
室内外で使用できるサンダル。ソールに合成ゴムを使用しており滑りにくい設計です。
少し大きめ(甲高)の作りで、カップインソールを付属していますので、履き心地も抜群です。
表面に穴は開いていませんので、水場などでも前部から水が浸透することはありません。
バックバンド付きなので足をしっかり保持してくれます。
用途室内外履きのサンダルとして。
材質(アッパー)EVA、(ソール)合成ゴム(NBR)
付属品カップインソール
関連キーワード