34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駐車場の柱まわりや建物のコーナーなどに取付けます 目につきやすいトラ柄での注意喚起します クッション性に優れたNBRスポンジで衝撃をやらげマス 壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護 両面テープ付きで簡単に貼り付けられます
黄×黒 材質NBR発泡体
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駐車場のラインをDIYで手軽に設置できるラインテープです。耐候性に優れ、目安ですが5年間は全く変らず使用できます。グラスファイバーで強化した特殊なプラスチック製で、4トン車まではラインテープの上で停止状態でタイヤを旋回させても伸びたり切れたりはしません。施工も一人で出来ます。アスファルトにも砂利(バラスは不可)にも専用の釘を引っ張りながら60cm間隔で打ち込むだけです。(ハンマーは1kgぐらいのものが適当です)。駐車スペースを1台から簡単に作れます。グラスファイバー強化製なので伸びません。引弦強さは324kgと丈夫にできています。移動や追加増設が簡単にできます。
用途駐車場のラインテープとしてお使いください。空き地に駐車スペースを作る際に、1人で簡単に設置できます。
1セット(12本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

吾妻商会(AZUMA)反射式縁石鋲
縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示 仕様反射体:両面反射 材質本体:ABS樹脂、反射体:メタクリル樹脂 使用量接着剤:50g
1個ほか
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。裏面V字加工付
用途壁面・角など 形状平型 材質ポリエチレン タイプ平板 色(柄)トラ 両面テープなし
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリウレタン素材で、高い復元性。衝突した車やフォークリフトを傷つけにくいです。反射機能により視認性向上。コンクリート用アンカー付属してます。
用途駐車場内における誘導におススメ。車両の通行規制及び抑制に便利です。 その他※素材の性質上サイズに±5%程度の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。 付属品コンクリート用アンカー付属 材質PU
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度リフレクター使用で、夜間の視認性に優れている。切って使えるテープタイプ。曲面にも対応できる。屋外での耐候性に優れ、柔軟性に富み、比較的粗い面にも良好な接着性を示す。
用途ガレージ、駐車場等の出入り口に 材質(本体)ABS樹脂、(反射面)アクリル樹脂 サイズ12×50mm 厚さ5.4mm 材質(シール)(基材)発泡ブチルゴム、(粘着剤)アクリル系粘着剤 テープ厚さ(mm)0.75
1パック(6個)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品 材質コンクリート 質量(kg)13.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×155×100
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

コンクリートにも貼れる、駐車場の番号表示に便利な反射タイプです。
厚さ(mm)1.2 全長(cm)約28 仕様ビーズ反射、裏面・粘着シート付 材質合成ゴム 取付方式裏面・粘着シート付
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

両側に反射板が取り付けられているため、視認性に優れます。 取付に便利な取っ手(凹み)付き。
用途縁石の上などの注意喚起に。 (本体部)黄、(反射部)黄 材質(本体部)ABS樹脂、(反射部)アクリル反射板 寸法(mm)100×100×20
1個
459 税込505
当日出荷

コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品 材質コンクリート 質量(kg)14.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×100
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

安全クッション L字型 モノタロウ 動画あり
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 全長(mm)約900 材質NBR(発泡ゴム) 形状L字型
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状L字型 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途駐車場での間仕切りが必要な場所での標識ロープの押え テント・タープ用ロープのロープ張りペグとして 材質鉄 メッキ加工 仕様フック型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

駐車場でのスピード抑制に最適です。 環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。 再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。 反射プレート付です。 アンカー(市販品)を使って固定することができます。 アンカーボルトはM12×60Lをお薦めします。
用途駐車場でのスピード抑制に。 寸法(奥行×間口×高さ)(mm)300×600×50 質量(kg)9 材質再生ゴム、鉄 取付穴径(Φmm)14
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途駐車用など 材質ポリエチレン タイプ山型 色(柄)トラ 両面テープなし
1パック(2本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。 アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに 材質ゴム 付属品ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm) 寸法(mm)555×150×100 質量(kg)4.5 下穴ドリル寸法(mm)14×160 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 穴あけ距離(mm)約325
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途駐車用など 材質ポリエチレン タイプ山形 色(柄)グレー 両面テープあり
1パック(2本)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに タイプストレート 付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚 材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維 エコマーク認定認定 ボルト穴径(Φmm)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) エコマーク認定番号23 128 018
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途来店・来場されるお客様への駐車場の利用案内看板です。 文字内容来客専用駐車場 取付方式穴4 材質PP(2.5mmΦ穴4スミ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1.2
1枚
999 税込1,099
当日出荷

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途パイプ・角など 形状パイプ 材質ポリエチレン タイプパイプ型 色(柄)トラ 両面テープあり
1パック(2本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途壁面・角など 形状平型 材質ポリエチレン タイプシート 色(柄)トラ 両面テープなし
1枚
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LD-F60W LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化! ・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。 ・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵! ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP66 消費電力(W)60 電源タイプ有線(※充電式ではございません) 定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる) 電源コード(m)約2(アース線付) 入力電圧(V)AC85~265 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)170 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)294(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70 本体質量(kg)約2.55 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍
用途壁面・角など 形状平型 材質ポリエチレン タイプシート 色(柄)グレー 両面テープあり
1巻
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・コード長は約5m。コンセントが離れた場所にあっても使いやすいロングコードです。 ・使用プラグは、電気用品安全法適合のPSEマークつき ・色温5000K 自然光に近い昼白色 明るいのに眩しくない! ・プラグ付きだからコンセントに挿すだけで使える、プラグイン仕様! ・省電力で高照度!50Wの出力で明るさは水銀灯200W相当に匹敵! ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP65 消費電力(W)50 定格光束(Lm)約5000(光源の値に準ずる) 電源コード(m)約5(プラグ付) 入力電圧(V)AC100(95~135) 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)100 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)84(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約110 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-20~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×231×60 本体質量(kg)約1.57 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。。裏面にV字加工がしてあるので平面だけでなく、コーナーにも取り付け可能。
用途壁面・角など 形状平型 材質ポリエチレン タイプシート 色(柄)グレー 両面テープあり
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アコーディオンのように広げるだけの伸縮式アルミフェンス。使い勝手良い両開きタイプ。両方のフェンスを固定するロック付き。市販の南京錠等で施錠することも可能。左右の脚は強風が吹いても倒れにくいアンカー固定仕様。付属の「コンクリートペグ」「土用ペグ」でコンクリート、土のどちらの地面にも固定可能。4つのキャスター付きで開閉も自由自在。玄関の簡易門、車庫フェンス、お庭の間仕切りなど様々な用途で活躍。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。自立式のため面倒な工事も不要。
用途駐車場、エントランス、間仕切り、バリケードに。門扉フェンス、簡易フェンス、 ゲート、アルミゲート、簡易ゲート、伸縮ゲート、ホームゲート、カーゲート、カーポート、アルミ伸縮フェンス、アルミフェンス、アコーディオンフェンス、ガーデニング用品、門、扉、アルミアコーディオン門扉、アルミ門扉、伸縮門扉、簡易門扉として。 材質フェンス:アルミニウム、脚部:スチール 質量(kg)11.2 ダークブラウン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670-5000×310×955 取扱説明書(0.38MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

ベースオイルには厳選した最高級エステル油を採用し、生分解性に優れ環境負荷を最大限に軽減してます。またダイオキシン発生の元となる塩素系極圧剤をいっさい使わず高性能を実現しています。 高性能で多機能を持つパワーグリーンを採用することによって、摩擦トルクが減りエネルギーを節減し、摩耗を制御してメンテナンスの回数を減らすとともに機械寿命を延ばします。 超微粒子PTFEと最高級エステル油を採用することにより今までにない高性能を実現。PTFEは極めて薄い油膜で金属面に保持され、特殊技術によって金属面に密着し長期にわたって剥離しません。
用途チェーン、ギア、ワイヤー、ベアリング、ボルト、精密工具、金型類等の金属製品、立体駐車場、昇降機、コンベアー、搬送機械等の輸送機器、精密工作機械、事務用機器、農業機械、船舶機械、プレス機械、印刷機械、医療機器、食品機械等の一般産業機械、産業用ロボット、半導体製造装置等の精密機器、産業車両、自動車、オートバイ、競技用自転車、ボート等 成分鉱物油、防錆剤 粘度VG2.8(40℃) 塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246) 膜厚(μm)1.5~3 臭気低臭 防錆可能年月(屋内)1年以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量210mL 特性潤滑 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

ガレージ周辺の安全確保にお使いいただけます。昼間は充電、夜間は自動点灯します。発光色を選択いただけます。(暖白or白)。駐車場、玄関アプローチ、階段、段差、ウッドデッキ、ガーデン等。防犯、防災用品として。両面テープでカンタン取り付け。耐荷重約3t。防水仕様(IPX8)。最大48ルーメン
用途ガレージ周辺の安全確保に トラスコ品番556-2880 材質フレーム:アルミニウム合金、カバー:PC、ベース:ABS樹脂 幅(mm)123 シルバー 高さ(mm)23 タイプソーラー 色(本体)シルバー チューブ長さ(m)ホワイト LED使用数(個)8 径(mm)8 色(反射部)ホワイト
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

住まいスタイルエレガントゲート
置くだけ自立/畳めばコンパクト。美しい欧風スタイルの置き型アイアンフェンス。ガレージ、お庭、玄関アプローチ等、おしゃれに空間を仕切れたら、ガーデンプランがさらに広がりますよ。絵画のように美しく仕切れる。玄関アプローチに置いてプライベートスペースを確保。備え付けの門扉のように上品。カラーコーンよりも優雅に仕切れます。裏側も美しくどちらに人が通っても見映え良し。一時的な保護に。通りに面した繊細な花を守るのにも役立ちます。動物に荒らされがちな家庭菜園や若い苗の保護にも。気になる空間の目隠しに。気づけば増えている鉢植えや園芸用品も囲めばすっきりした印象に。伸縮フェンスやポールチェーンのかわりに。さっと広げて、さっと畳めるのでカーポートや車庫、駐車場にもぴったり。私有地内でのUターン防止にも。ペットの飛び出し&進入禁止。出入りが多い玄関では、置き型タイプが便利。台所では危険な調理器具から愛犬を優しく通せんぼ♪飼い主さんも見通しのいいデザインは安心です。
用途玄関アプローチやお庭の通路の簡易なガーデンフェンスやゲートとして以外に、室内でも簡易パーテーションや間仕切りとして。他にもガレージ、車庫、駐車場での伸縮フェンスやポールチェーンの代わりにも。 ガーデニングフェンス ゲート 扉 アイアンフェンス 折り畳み式 置くだけ 材質スチール 質量(kg)約4.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1325×奥行 160×760(外枠線径 約 7) 組立時間約10分(脚・アジャスターの取付けのみ) 表面仕上げ粉体塗装
1枚
8,398 税込9,238
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。電源が2か所ある場合にご利用下さい。消費電力最大24.5Wまで連結可能。最大8台まで連結可能。自動点灯、自動消灯、時間消灯、常時点灯、常時消灯を切替可能。
用途ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション LEDランタン LEDランプ ランタンライト 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 屋内ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 停電 作業 セキュリティ イルミネーション LED 照明器具 投光器 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策 仕様AC100V側のコード長(m):0.6 セット内容ACコントローラー×1、人感センサー付きコード(5m)×1 質量(g)600 電源(V)入力AC100、DC12 最大出力(W)36 防塵防水性能IP67(人感センサーはIP65) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)10.3×4.1×14.5 取扱説明書(0.99MB)
1セット
8,798 税込9,678
4日以内出荷

ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約2020円 ※1台追加毎に年間+約1800円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション LEDランタン LEDランプ ランタンライト 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 電球色 明るい レトロ おしゃれ かわいい 飾り 北欧 カフェ風 メンズ レディース 男性 女性 敬老の日 母の日 父の日 ギフト 誕生日 プレゼント 父の日ギフト 誕生日プレゼント 結婚祝い クリスマス ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 キャンプ BBQ アウトドア インテリア 屋外 屋内 置き型 置くだけ 埋め込み ガラス ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 停電 作業 セキュリティ イルミネーション LED 照明器具 投光器 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策 仕様LED寿命:50,000時間 (※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。) セット内容ガーデンライトパーティーライト×1のみ 材質PC 消費電力(W)12 コード長さ(m)5 LEDSMD LED×12 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)600×4.5×24 取扱説明書(1.02MB)
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。ライトは耐久性の高いステンレス素材。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約900円 ※1台追加毎に年間+約680円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 レトロ おしゃれ かわいい 飾り 北欧 カフェ風 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ イルミネーション LED 照明器具 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策 ねこ 仕様LED寿命:50,000時間(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。) セット内容ガーデンライトねこ×1のみ 材質ステンレス 質量(g)550 消費電力(W)4.5 コード長さ(m)5 LEDSMD LED×60 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)21×21×3.3
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。ライトは耐久性の高いアルミ素材。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約2020円 ※1台追加毎に年間+約1800円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション 玄関照明 庭園灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 屋内 ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 イルミネーション LED 照明器具 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート 景観 ライトアップ 仕様LED寿命:50,000時間 (※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。) セット内容ガーデンライトロングライン×1のみ 材質アルミニウム、ガラス 質量(kg)1.5 消費電力(W)12 コード長さ(m)5 LEDSMD LED×12 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)99.5×7.5×7.5 取扱説明書(1.03MB)
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。ライトは耐久性の高いステンレス素材。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約1040円 ※1台追加毎に年間+約850円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 レトロ おしゃれ かわいい 飾り 北欧 カフェ風 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ イルミネーション LED 照明器具 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策 リーフ 仕様LED寿命:50,000時間(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。) セット内容ガーデンライト葉っぱ×1のみ 材質ステンレス 質量(g)700 消費電力(W)5.5 コード長さ(m)5 LEDSMD LED×78 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×29.4×3.2 取扱説明書(1.18MB)
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷