20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークの下に差し入れ、ワークをたたいて打ち出し加工をします。
危険物の類別非危険物
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。 様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。 鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別非危険物
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板金加工の折曲げ線をつけたり折曲げ加工後に内側よりコーナーをたたいて角をきれいに仕上げます。
材質S45C 危険物の類別非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別非危険物
1セット
66,980 税込73,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小工場用、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
用途穴を利用した叩き作業や床固定で使用します。 側面を利用した単純な曲げ加工も可能です。 種別鋳鉄製 材質FC250
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

板金ハンマーでたたく際、鉄板をのせて、受けとして使用します。
トラスコ品番174-6812 長さ(mm)58 幅(mm)108 質量(kg)1.75 高さ(mm)108 危険物の類別非危険物
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

大量のハトメ打ち作業時に最適です。
用途両面ハトメのカシメ作業に。
1組
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,098 税込4,508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大量のカシメ打ち作業時に最適です。
用途大カシメのカシメ作業に。 適合カシメ(Φmm)9
1組
6,398 税込7,038
7日以内出荷

「DOGYU」ロゴ入りのミニレールアンビル。全長が70mmのコンパクトサイズなので、持ち運びにも便利。どんな場所でも相性がいい黒を採用。
用途叩き出しや曲げ加工など様々な用途で使用することが出来る。 寸法(mm)70×62 ブラック 質量(g)590 アンビル面(mm)約30×70
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

薄板を挟み込んで曲げます。 薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。 先が曲っています。
危険物の類別非危険物
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。 角の丸みを利用した叩きも可能です。 種別鋳鉄製 材質FC250
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

板金折り曲げ機 ホーザン 動画あり
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3個)
9,698 税込10,668
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。 かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。 上面幅(mm)50 下面幅(mm)100 材質S50C
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類板金用ハンマー 材質(頭)45C焼入 材質(柄部) 主な用途板金作業
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高張力鋼板、アルミ合金鋼板用しぼりあて盤です。 ボディー修正で伸びたボディーのヒズミを瞬時にとります。 サビを中に入れないステンレス材使用。 山形が低くしぼり過ぎない。
セット内容ドリーブロック(R)、ドリーブロック(F) 質量(kg)1.716 ケース寸法(mm)200×90×40
1セット
25,980 税込28,578
5日以内出荷

はんだこてジュニア HAKKO(白光) 動画あり
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)