105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)400 幅(mm)300 寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

UVカット剤配合で屋外使用でも長期間透明性を保てます。 厚み2mmの透明シートが優れた遮音効果を発揮します。 特殊構造により貼付後に収縮がほとんどありません。 カッターでのカットが可能です。
用途窓からの騒音対策に。防音間仕切りとして。 材質(芯材)ポリエステル 厚さ(mm)2 透明 加工防炎処理、静電防止 引裂強度(N)(縦)52.4、(横)94.3 材質(表面)難燃性塩ビフィルム 認定番号(防炎表示者)E-27-2240 引張強度(N/cm)(縦)819/3、(横)703/3
1枚
38,980 税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材!
用途工場や機械の騒音軽減、生活騒音の防止に。 厚さ(mm)35 材質【表皮・母材】ポリエステル不織布、【粘着剤】アクリル系 使用温度範囲(℃)-30~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 材質高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート 質量(kg)20 規格防衛省民家騒音防止工事適合品 表面不織布張り 面密度(kg/m2)2.1 裏面エンボス加工 ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/16
1本
28,980 税込31,878
10日以内出荷

高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2 材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工 質量(kg)19 タイプ遮音シート 基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

仮設工業会認定品。防音性能が高く、洗濯メンテナンスにも適しています。
用途解体工事・建設工事の壁面養生など。 厚さ(mm)0.67 グレー 仕上り寸法(m)1.92×3.60 特性防音 材質(ハトメ)真鍮 ハトメピッチ(mm)約300 材質シート本体:ポリエステル+塩ビ、周囲ロープ:ポリプロピレン 引張強度(N/3cm)タテ×ヨコ:1600×1700 引裂強度(N)タテ×ヨコ:400×400 伸度(%)タテ×ヨコ:50×60 質量(g/m2)800 仕様シート本体の継ぎ目:無し 形状折りたたみタイプ 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4 関連資料塩ビ防音シート図面(0.16MB)
1枚
22,980 税込25,278
当日出荷

特殊高密度充填系の複合プラスチック素材で優れた遮音性をもった軟質シートです。 外部からの音・室内で発生した音を漏らしにくいので、快適な生活環境が得られます。 カッターナイフ等で切断し、釘打・タッカー等で容易に施工できます。 テレビ・ラジオ・携帯電話等への影響はありません。ただし、受信可能な地域に限ります。 すき間無く施工することで気密性の高い室内が得られます。
厚さ(mm)1.2(呼称) 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様音響透過損失/16dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2 質量(kg)20(参考) タイプ遮音シート
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。 厚さ(mm)50 ホワイト 質量(g)約2480 備考畳1畳分サイズ 有効寸法(mm)900×1800×50 面密度(kg/m3)30
1枚
9,298 税込10,228
5日以内出荷

隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8 長さ(m)6 幅(mm)455 材質特殊非加硫ゴム 質量(kg)11.5 面密度(kg/m2)4.2 ふち仕上四辺切り放し ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

超軽量シートで施行時の作業性と安全性が倍増。施行コストが大幅に下がります。焼却時に発生する有毒ガスを低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。優れた密閉空間を創造します。はさみ・カッターナイフ等で容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。消防長認定防炎物品に合格した製品です。
用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事。 グレー 仕様防炎表示者認定番号:AFE330085 材質シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm) 形状折りたたみタイプ 引張強度縦2126N/3cm、横2276N/3cm 引裂強度(N)縦646、横591 シート厚さ(mm)1.01 ハトメピッチ(cm)30×42
1枚
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キョーワ(ネット)防音シート
仮設工業会認定品です。 工事に伴う騒音を軽減し周辺環境に配慮します。 防音性能だけでなく、耐久性も有しています。 消防法で定められた防炎性能の適合品です。(確認機関:日本防炎協会)
用途工事で発生する騒音の減音 厚さ(mm)1 グレー 特性防音・耐久性・防炎 形状折りたたみタイプ 材質ポリエステル、被覆:ポリ塩化ビニル 引張強度(kN)1.47以上 引張強度×伸び(kN・mm)68.6以上 ハトメピッチ(mm)300 仕様【音響透過損失】8.0dB以上(500Hz時)
1枚
17,980 税込19,778
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)防音マット
ラグやカーペットの下に敷いて使う、ふっくら防音マット。足音や走り回る音、物を落とす音などほとんど聞こえず、生活実感もかすかに感じる程度で、階下に伝える音を大幅に軽減へ。小さなお子様のいるご家庭や、階下への騒音が気になるご家庭にオススメ。クッション性が高く、やわらかい踏み心地。ラグやカーペットの下に防音マットを敷いてもダニが繁殖しにくいよう、防ダニ加工。床暖房やホットカーペットにも対応。はさみでカンタンにカットできるので、お使いのラグやカーペットに合わせてご使用可能。防音マットの上下にすべり止め加工。第三者機関での床衝撃音レベル軽減性能試験 (JIS-A-1440・第一部:標準軽量衝撃音による方法に準拠)の試験において高レベルな△LL(I)-6(LL-35相当)を記録(商品単体での性能)
用途防音マット、防音シートとして。足音/騒音/防ダニ/床暖/房下敷き/ふかふか/ラグマット/カーペット/保温/耐熱/オールシーズン/ホットカーペット対応/滑り止め/すべりとめ 材質EVAコーティング発泡ポリエチレン 幅(mm)850
1セット(2枚)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フェリース ソニードデッドニング用吸音材
・騒音対策の基本である《 遮音・吸音 》に的を絞ったベーシックタイプの静粛材です。・騒音を約3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音層と吸音効果を限界まで高めた特殊加工スポンジによる吸音層のハイブリッド2層構造。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。 。・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。外気温35℃、直射日光を受けたルーフの温度が70℃という過酷な条件において、S-1を貼り付けた室内側は外気温プラス3℃の38℃と抜群の断熱性です。・20cm×30cmのスモールサイズで主にドアパネルやサイドパネルなどに使用します。
材質吸音層 特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層 オレフィン樹脂・ゴム系、粘着層 アクリル系粘着材 外形寸法(cm)約20×約30×厚み約1 セット数フェリソニ S-1(スモール)・ 4(個)
1セット
4,298 税込4,728
6日以内出荷

フェリース ソニードデッドニング用吸音材
・騒音対策に必要な3大要素である『制振・遮音・吸音』のすべてを高次元で融合させたハイグレードタイプの総合静粛材です。・クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。安定して発揮されるクラス最高の制振性と、騒音の侵入を3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音性能。二つの機能を合わせ持つ高機能制振層に、吸音性能を限界まで高めた特殊加工吸音スポンジをプラスしたハイブリッド2層構造。・鋼板の共振を抑えることにより車内の騒音をおさえ、同時に高い遮音性が車の静粛性を高めます。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。外気温35℃、直射日光を受けたルーフの温度が70℃という過酷な条件において、V-1を貼り付けた室内側は外気温プラス3℃の38℃と抜群の断熱性です。・主な施工場所はルーフなどになります。ドアパネル、タイヤハウスなどには5cm×5cmブロックになったフェリソニ V-1 Blockをお勧めします。
材質吸音層 特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層 オレフィン樹脂、粘着層 アクリル系粘着材 外形寸法(cm)20×30×厚み1 セット数フェリソニ V-1 ・4(個)
1セット
6,998 税込7,698
6日以内出荷

吸音材 QUTO(キュート) WAKI 動画あり
日常や職場の不快な音を吸収!100%ポリエステル繊維を使用した高性能吸音材! 効果長持ち、ポリエステル繊維製で安全安心、火に強い(難焼加工)、水に強い(撥水加工) 表面粘着付きで貼るだけの簡単防音対策、ハサミやカッターなどでカット可能です。 断熱材としてもご利用いただけます。 取り付け面積は広いほど効果は出やすくなります。また部屋の隅や角部、向かい合わせの壁などにも使用いただくと効果的です。 外部への音漏れを防止したい時は中の音を吸音材で吸収し、開閉部などの隙間を隙間テープやシール材で塞いであげることでより効果がでます。 お部屋の壁にあう、白色です。全面粘着剤ではなく、両面テープで貼り付けます。
用途室内の騒音軽減、生活騒音の防止に! 生活騒音(テレビ、掃除機、洗濯機他) 趣味の音(楽器、シアター、オーディオ) 付属品両面テープ 材質【表皮・母材】ポリエステル不織布 長さ(mm)910 厚さ(mm)35 使用温度範囲(℃)-30~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェリース ソニードデッドニング用吸音材
・騒音対策に必要な3大要素である『制振・遮音・吸音』のすべてを高次元で融合させたハイグレードタイプの総合静粛材です。・クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。安定して発揮されるクラス最高の制振性と、騒音の侵入を3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音性能。二つの機能を合わせ持つ高機能制振層に、吸音性能を限界まで高めた特殊加工吸音スポンジをプラスしたハイブリッド2層構造。・鋼板の共振を抑えることにより車内の騒音をおさえ、同時に高い遮音性が車の静粛性を高めます。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。外気温35℃、直射日光を受けたルーフの温度が70℃という過酷な条件において、V-1を貼り付けた室内側は外気温プラス3℃の38℃と抜群の断熱性です。・主な施工場所はタイヤハウスなどになります。ルーフなどには20cm×30cmのフェリソニ V-1を、ドアパネルには撥水処理のされたフェリソニ V-1お勧めします。
材質吸音層 特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層 オレフィン樹脂、粘着層 アクリル系粘着材 外形寸法(cm)5×5×厚み1 セット数フェリソニ V-1 Block・96(枚)
1セット
7,998 税込8,798
6日以内出荷

フェリース ソニードデッドニング用吸音材
・騒音対策の基本である《 遮音・吸音 》に的を絞ったベーシックタイプの静粛材です。・騒音を約3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音層と吸音効果を限界まで高めた特殊加工スポンジによる吸音層のハイブリッド2層構造。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。 。・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。外気温35℃、直射日光を受けたルーフの温度が70℃という過酷な条件において、S-1を貼り付けた室内側は外気温プラス3℃の38℃と抜群の断熱性です。・30cm×40cmのラージサイズで主にドアパネルやサイドパネルなどに使用します。
材質吸音層 特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層 オレフィン樹脂・ゴム系、粘着層 アクリル系粘着材 外形寸法(cm)約30×約40×厚み約1 セット数フェリソニ S-1(ラージ) ・4(個)
1セット
8,498 税込9,348
6日以内出荷

気になる物音や騒音対策に 従来の自社製品と比べ吸音効果が上昇 白色なので部屋が暗くならない 軽い素材で楽に持ち運べ、両面テープやタッカーなどで簡単に設置が行えます(テープとタッカーは付属していません) 難燃性(FMVSS 302 合格)のポリエステル製で耐熱温度が高く、防水性もあります テレワークなどで活躍できる人気の商品です 製品の厚みにより、より吸音しやすい周波数(音の種類)が異なります 10mm厚3000Hz~10000Hz(セミの鳴き声・バイク走行音・鳥の声など) 20mm厚2000Hz~5000Hz、8000Hz~10000Hz(人の高い声・セミの声・バイク走行音・鳥の声・ジェット機の音) 30mm厚1500Hz~3500Hz、5000Hz~8500Hz、10000Hz(日常会話・セミの声・バイク走行音・鳥の声・ジェット機の音) 周波数(Hz)は音の種類であり、音の大きさではございません。 吸音効率が高いHzであり、音を完全に遮断するものではありません。
幅(mm)980
1枚ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

認定:仮設工業会の認定基準合格品仮設マーク入りとなります。 防音性能:柔軟で高密度のため、一般の工事用シートに比べ、優れた防音性を有しています。 防炎性能:特殊防炎配合を施しておりますので自己消化性があり、消防法に定める基準に合格しております。 作業性:シート1枚の重量が従来品(厚み1mm)に比べ30%カット(約9kg⇒約6kg)
用途解体・改築・建設等・各種工事現場にて騒音の漏れを防ぎます。 工事等の両面養生にも使われています。 材質ポリエステル生布・塩ビ樹脂 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.67 呼び寸法(縦×横)(m)3.4×1.8 特性軽量/防音/防炎
1枚ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮音シート 塩ビ樹脂 モノタロウ 動画あり
シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。 軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。 居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。 厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz) 材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り 質量(kg)20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

フェリース ソニード高性能遮音材+特殊加工吸音材
・騒音対策の基本である《 遮音・吸音 》に的を絞ったベーシックタイプの静粛材です。・騒音を約3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音層と吸音効果を限界まで高めた特殊加工スポンジによる吸音層のハイブリッド2層構造。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。 。・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。・84cm×64cmのビッグサイズ版で主にフロアなどに敷いて使用します。
材質吸音層 特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層 オレフィン樹脂・ゴム系、※S-07は、裏面の粘着加工はありません。 外形寸法(cm)約84×約64×厚み約0.7 セット数フェリソニ S-07(ビッグ)・2(枚)
1セット
17,980 税込19,778
6日以内出荷

イマオコーポレーション吸音ボード
質量(g)117 耐熱温度(℃)-40~100 難燃性FMVSS302、DIN75200 材質(スポンジ)発泡ウレタン 熱伝導率(W/mk)0.033 材質(表箔)PVC(ポリ塩化ビニル)
1個ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・フェリソニD-1は超軽量制振スポンジと吸音性・断熱性に優れた特殊加工スポンジを組み合わせた超軽量静粛材です。・超軽量制振スポンジとカーオーディオ用にチューニングされた特殊加工吸音スポンジ、粘着層との3層構造。クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。・鋼板の共振を抑えることにより車内の騒音をおさえ、同時に高い遮音性が車の静粛性を高めます。・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。外気温35℃、直射日光を受けたルーフの温度が70℃という過酷な条件において、V-1を貼り付けた室内側は外気温プラス3℃の38℃と抜群の断熱性です。・主な施工場所はタイヤハウスなどになります。ルーフなどには下記ラージ、スモールをご使用ください。
材質吸音層 特殊加工ウレタンスポンジ、制振層 ポリエチレン発泡体、粘着層 アクリル系粘着材 外形寸法(cm)約5×約5×厚み約1 セット数フェリソニ D-1Block ・96(枚)
1セット
5,598 税込6,158
6日以内出荷

・フェリソニD-1は超軽量制振スポンジと吸音性・断熱性に優れた特殊加工スポンジを組み合わせた超軽量静粛材です。・超軽量制振スポンジとカーオーディオ用にチューニングされた特殊加工吸音スポンジ、粘着層との3層構造。クルマなどの過酷な環境に対応し、これまでの制振材の弱点であった温度変化による性能低下の問題をクリア。・鋼板の共振を抑えることにより車内の騒音をおさえ、同時に高い遮音性が車の静粛性を高めます。・断熱材として一般的なグラスウールと同等以上の断熱性能も持ち合わせています。外気温35℃、直射日光を受けたルーフの温度が70℃という過酷な条件において、V-1を貼り付けた室内側は外気温プラス3℃の38℃と抜群の断熱性です。
材質吸音層 特殊加工ウレタンスポンジ、制振層 ポリエチレン発泡体、粘着層 アクリル系粘着材
1セット
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様材料 = ポリ塩化ビニール長さ = 1m幅 = 600mm厚さ = 3mm裏面粘着 = Y最高使用温度 = +130℃最低使用温度 = -20℃高度騒音バリア. 騒音及び振動を軽減 ソリッドPVCシート 優れた騒音バリア 使用温度範囲: -20 → +130 ℃ 密度: 1460 kg/m3 シートサイズ: 1000 x 600 x 3 mm 裏面は粘着式
1袋(2個)
33,980 税込37,378
6日以内出荷

石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
厚さ(mm)12.5 長さ(mm)1820 幅(mm)910 加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地 構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm 施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
10,980 税込12,078
当日出荷

遮音シート 特殊ゴム モノタロウ 動画あり
国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する高性能な遮音シートです。 音を遮断して音の透過を防ぎます。 新築にもリフォームにもご使用頂けます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。 長さ(m)6 厚さ(mm)2.8 幅(mm)455 材質特殊非加硫ゴム 質量(kg)11.5 面密度(kg/m2)4.2 ふち仕上四辺切り放し 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23 取扱説明書(1.4MB)
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

タカミヤエコーバリア
エコ商品
吸音性:最高級の吸音材で、最大96%騒音吸音、最大40dB騒音低減。 可搬性:1枚約6.1kgと軽量でロール状にしての落ち運びができ、1人でも組み立てが可能。 防水性が高いため、雨でもほぼ100%の性能を保持。 耐候性を持ち、寒冷地や熱帯地域などの過酷な作業環境にも対応可能。 市街地や自然の中でも、美観・景観をその家内優れたデザイン。
用途新しい騒音対策!遮音を超えた「吸音」シート。音のエネルギーを減衰させ優れた騒音低減効果を発揮します。 特性吸音・防水・耐候 材質シート素材:PVC、吸音材:フォーム材 形状折りたたみタイプ 質量(kg)6.1 寸法(幅W×高さH)(mm)1335×2050 直径×幅W(mm)(巻いた状態)400×1335 RoHS指令(10物質対応)対応 安全機能夜間反射縞、ハザードアイコン 吸音性能最大騒音低減(ラボテスト値):40.1dB、最大騒音吸収(ラボテスト値):96%
1枚
64,980 税込71,478
12日以内出荷

遮音性 一般的な吸音材は音が通りやすいものが大半ですが、「かるパネル」は遮音性能も併せもっています。、吸音 一般的に生活騒音に近い500Hz前後の周波数の吸音性に優れ、また幅広い音域の騒音を抑制します。、遮音性能・吸音性能を併せ持つ事で、室内空間の音の反響を適度に抑えます。
仕様●サイズ:W260×H300×D30mm●入数:1セット4枚入り●重さ:1枚150g●材質:フェノール樹脂、ウレタン樹脂、フェルト、紙
1セット(4枚)
26,980 税込29,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮音性 一般的な吸音材は音が通りやすいものが大半ですが、「かるパネル」は遮音性能も併せもっています。、吸音 一般的に生活騒音に近い500Hz前後の周波数の吸音性に優れ、また幅広い音域の騒音を抑制します。、遮音性能・吸音性能を併せ持つ事で、室内空間の音の反響を適度に抑えます。
仕様●サイズ:W300×H300×D30mm●入数:1セット4枚入り●重さ:1枚220g●材質:フェノール樹脂、ウレタン樹脂、フェルト、紙
1セット(4枚)
26,980 税込29,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

排水管の騒音を15dB低減させます。既存配管に取り付ける防音材です。 排水管用防音シート「音ナイン 後付けシート」は、 排水管に後付けの簡単施工で、お手軽に音ナインの優れた防音性能をプラスできる防音シートです。 防音性能は、防音排水管 音ナインと同等ですので、 騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、施工後の排水音はほとんど聞こえません。 後付け施工の特性から、特にリフォームに最適で、お手軽なご予算で防音施工が可能です。 うるさい排水音でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。 後付けだからリフォームに最適 手軽な予算で防音施工ができる
用途防音シート 長さ(mm)960 厚さ(mm)6 関連資料(0.29MB) 取扱説明書(0.23MB)
1枚(10枚)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排水管の騒音を15dB低減させます。既存配管に取り付ける防音材です。 排水管用防音シート「音ナイン 後付けシート」は、 排水管に後付けの簡単施工で、お手軽に音ナインの優れた防音性能をプラスできる防音シートです。 防音性能は、防音排水管 音ナインと同等ですので、 騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、施工後の排水音はほとんど聞こえません。 後付け施工の特性から、特にリフォームに最適で、お手軽なご予算で防音施工が可能です。 うるさい排水音でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。 後付けだからリフォームに最適 手軽な予算で防音施工ができる
用途防音シート セット内容防音シート:20枚、施工手順書:1枚 厚さ(mm)6 種類継手用シート 関連資料(0.29MB) 取扱説明書(0.23MB)
1枚(20枚)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。 体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。 放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。
厚さ(mm)18 長さ(mm)1820 幅(mm)910 基材有孔シナ合板、インシュレーションボード 表面6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm) 裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
29,980 税込32,978
当日出荷

騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適 材質ウレタン 寸法(mm)約25×300×300 アズワン品番64-5072-25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
949 税込1,044
当日出荷

・高性能遮音材+特殊加工吸音材「S-07」を200系ハイエース(標準ボディ/3座席/センターコンソール無し)のエンジンルーム形状に合わせて最適なサイズにカットした商品です。・騒音を約3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音層と吸音効果を限界まで高めた特殊加工スポンジによる吸音層のハイブリッド2層構造。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。・断熱性も非常に高く、一般的なグラスウールと同等以上。エンジンがシート下にあるハイエースならではの悩みどころであるシートの下から上がってくるイヤな熱気を騒音と合わせて抑え込みます。・座席を外してカーペットの下に敷くだけの簡単施工です。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層/オレフィン樹脂・ゴム系 セット数フェリソニ S-07(専用形状にカット済 計7)※背面部は遮音材のみの構成です。(枚) 効果遮音・吸音・断熱
1セット
34,980 税込38,478
6日以内出荷

接着シール付なので、離形紙をはがして簡単に貼り付ける事が可能です。カッターなどで好きなサイズ、形に加工が可能です。鉄道車両材料難燃合格商品です。複層で構成された吸音材です。カッターでカットができ、背面に粘着シールがついているので取り付けも簡単です。カバーの内側や壁・天井に取り付けることで音の反響を和らげます。主に高音向けになります。
用途防音対策用品として。反響音を和らげますので、壁やカバーに取り付けることで内部の騒音を低減できます。鉛やコンクリートのように重量に頼らずに騒音低減が可能になります。高音向けなので、金属の加工音など高い騒音源に有効です。 仕様背面:粘着剤付きポリエチレン 1平米は6枚必要 材質吸音面:発泡ポリエチレン、吸音層:発泡樹脂、芯材:特殊処理ハニカム、遮音面:発泡ポリエチレン 2018年トラスコ掲載ページ7 0804
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸音材と防音構造により、発電機からの音を低減
質量(kg)36 全長×全幅W×全高(mm)755×406×536
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)