商品豆知識
持ち運びできる環境測定器です。
用途建設現場や土木作業などの作業騒音に対して測定をします。マンションなど住宅騒音トラブルに対して、騒音レベルを調査する為に使用します。車のホーンやマフラーなど機械の異音や音量を測定します。
材質ABS・エラストマー・アクリル・スポンジ
測定範囲0~130dBA
質量(g)74(本体のみ)、118(電池込)
タイプ騒音計
電源単4電池×4
精度±2dBA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×30×195
分解能0.1dBA
サンプリング約2回/秒
使用環境温度0~40℃、湿度:80%以下
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
関連キーワード