商品豆知識
等価騒音レベル測定可能。音圧レベル測定可能。SDカード付なのでPCでデータ管理
仕様記録間隔(秒):1~3600
質量(g)約323
電源単3電池×6
表示分解能0.1dB
動特性FAST(125mS)、SLOW(1S)
マイクロホンコンデンサマイクロホン
周波数特性A特性、C特性
測定レベル範囲(dB)30~130
サンプリング1回/秒
レンジ切替2段階(Low/30~80dB、 Med/80~130dB)
使用環境0~50℃、 85%RH以下 (結露なきこと)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45
測定周波数範囲31.5Hz~16KHz
1台
¥91,980
税込¥101,178
欠品中
関連キーワード