商品豆知識
お手軽価格でも本格的計測可能。小型のお手頃・簡易的な騒音計です。
しかしながらその作りはしっかりしています。野外イベントや工事など騒音状態の予備検査などにオススメです。
また車やバイクの改造マフラーの車検時の事前測定にもどうぞ♪。
2つのボタンでのシンプル操作、液晶画面の表示が解りやすい仕様です。
三脚などに取り付けられるホールド穴付きですので、位置関係を変えたくない時に固定して使うことが出来ます。
付属品本体、日本語簡易説明書
測定範囲30dBA~130dBA
質量(g)151
電源9V 乾電池(別途ご用意下さい)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×36×147
周波数補正特性A
マイクロホン1/2 インチ電子マイクロフォン
解像度0.1dB
周波数範囲31.5Hz~8.5KHz
測定誤差±1.5db(94db@1KHz)
保存温湿度範囲温度:-10~60° 湿度:10~70%
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~80
アズワン品番61-4702-35
使用時間(時間)約30 (アルカリ電池使用時)
計測頻度1秒間に2回
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利です。
寸法(mm)50×25×125
質量(g)約86
種類校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図
電源単4乾電池(テスト用付属)
機能MAX表示、バックライト、ローバッテリー表示
測定レベル範囲A特性(dB)30~130
数値表示・分解能(dB)0.1
周波数範囲31.5~8.5k
アズワン品番3-6677-01-20
サンプルレート2回/秒
校正証明書一般校正
1個
¥23,600
税込¥25,960
14日以内出荷
関連キーワード