商品豆知識
データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。
周波数範囲31.5Hz~8kHz
材質ABS樹脂
質量(g)約120
電源単4形電池×3本
精度±2dB(1kHz)
分解能0.1dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×28×153
周波数特性A特性
測定レベル範囲(dB)30~130
関連資料よくある商品Q&A
取扱説明書(1.3MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。
材質ABS樹脂
質量(g)73
電源単四乾電池×3本
精度騒音/±2.0dB、温度/±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×144
分解能温度/0.1
機能高精度、高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、温度測定、最大・最小データを記録、 広い測定周波数範囲、動特性による周波数補正(時間重み特性 Fast/Slow)、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能
周波数特性A特性
測定レベル範囲(dB)騒音/35~135、周波数/31.5Hz~8kHz、温度/20℃~60℃
電池寿命60時間
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
ダイナミックレンジ50dB
こんなお得な商品も!
デジタル騒音計 A特性
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
騒音レベルを手軽にチェック。
【最高値ホールド可能】測定を開始してから、現在までの最高値をホールドすることができます。デジタル表示なので、読み取りが楽に行えます。
【持ち運びに便利】クッション付のケース付です。デジタル騒音計をしっかり保護したまま持ち運べます。
3段階の測定レンジで使用できます。
細かい設定は不要で操作が簡単です。
用途道路、建設現場、工場などの騒音の確認に。
仕様最高値ホールド機能付
トラスコ品番756-9751
質量(g)150(電池含む)
電源9V乾電池 1本
最小表示(分解能)0.1dB
本体寸法(mm)185×63×35
精度±1.5dB(94dB、1KHzにて)
周波数特性A/C切替
周波数範囲(Hz)(応答)31.5~8K
測定レベル範囲(dB)30~130
測定レンジ30dB~70dB、60dB~100dB、90dB~130dB
使用温湿度範囲0~40℃、10~90%
保管温湿度範囲-10~60℃、10~75%
三脚取付ねじ1/4インチ
応答速度FAST(125ms)、SLOW(1s)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
ハンディータイプのローコスト版
A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。
MAX/MINメモリ機能付
最大値を固定表示するMAXホールド機能付
オートオフ機能付
バックライト付
三脚に取付可能
【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】
人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。
用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定
付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個
表示3.5桁LCD表示(バックライト付)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く)
分解能0.1dB
周波数特性A特性/C特性
使用温湿度範囲0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
周波数範囲31.5Hz~8kHz
測定モードFAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s)
保存温湿度範囲-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.9MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!
デジタル騒音計 A特性
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
学校・研究所、工場などの簡易測定に。スイッチひとつで簡単操作。
付属品006P(9V)電池1個、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書
質量(g)200(電池含む)
外形寸法(mm)54×34×232H
電源006P(9V) 電池
精度±1.5dB
表示分解能0.1dB
外部出力AC出力のみ(フルスケール時1Vrms)
周波数特性2レンジ(A特性/C特性)、タイムウェイトFAST(125ms)SLOW(1秒)
電池寿命(時間)約60
測定レベル範囲(dB)レベル:32~130dB 周波数 31.5Hz~8kHz
レンジ切替3段階(Lo:32~80dB Med:50~100dB Hi:80~130dB)
使用温湿度範囲0~40℃ 10~90%RH
こんなお得な商品も!
デジタル騒音計 A/C特性
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
補正機能周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)動作補正/2レンジ(FAST・SLOW)
質量(g)約489
電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度±1.5dB
分解能0.1dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245
データ出力SDカード、RS232C、USB出力
測定レベル範囲(dB)オートレンジ/30~130、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130
周波数範囲31.5Hz~8kHz
測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。
AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。
周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
仕様AC出力信号:1Vrms/フルスケール測定範囲(dB):32~130分解能(dB):0.1
付属品テスト用電池(006P 9V)×1個、調整用ドライバー、風防スポンジ
本体寸法(mm)232×54×34
表示4桁LCD表示
動特性FAST(125msec.)、SLOW(1sec.)
周波数範囲31.5Hz~8kHz
アズワン品番1-5817-01
1個
¥26,700
税込¥29,370
当日出荷
こんなお得な商品も!
デジタル騒音計 A特性
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
トラスコ品番197-7458
質量(g)156
アズワン品番64-8745-98
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
デジタル騒音計 A特性
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
ボタン一つで簡単に騒音が測定可能です。
MAX/MIN値ホールド機能付きです。
バックライト付で見易いです。
用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定。
トラスコ品番787-9792
質量(g)152
電源9V角型乾電池×1本(別売)
精度±1.5dB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38×144
分解能0.1dB
周波数特性A
周波数範囲(Hz)31.5~8000
測定レベル範囲(dB)30~130
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ロガー機能付デジタル騒音計で、最大値・最小値ホールド、バックライト機能、バーグラフ表示など機能満載です。 ●USBケーブルを使用してパソコンと接続することでデータロガーとして音環境のモニタリングができます。
付属品単4電池×4、キャリングケース、USBケーブル、風防、ソフトウェア
寸法(mm)264×63×29
質量(g)250
規格IEC61672-1 TYPE2適合
電源単4電池×4
精度±1.4dB
周波数範囲(Hz)20~8000、周波数補正A、C
メモリー64000データ
測定レベル範囲(dB)4レンジ(30~90/50~110/70~130/30~130)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
周波数範囲20Hz~8KHz
付属品風防、取扱説明書、ケース
電源9V電池 006P
精度±1.4dB
騒音値(dB)(ダイナミックレンジ)60dB
周波数補正特性AまたはC特性
動特性FASTまたはSLOW
マイクロホン1/2インチエレクトレットコンデンサマイクロホン
電池寿命(時間)約60(アルカリ電池)
メモリー(アナログメータ)30メモリ 分解能:2dB/ディスプレイ更新:0.1秒
測定レベル範囲(dB)30~130
測定レンジ(LOW)30~90dB、(MID)50~110dB、(HI)70~130dB
使用環境0~40℃/10~90%RH/2000m未満
警告OVER:測定レンジを上回っている UNDER:測定レンジを下回っている
液晶表示4桁/分解能:0.1dB/ディスプレイ更新:0.5秒
保管環境-10~60℃/10~75%RH
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
バーグラフ表示付で数値と変化量を同時に確認できます。最大値/最小値ホールド機能付。A特性/C特性切替可。動特性FAST/SLOW切替可。オートパワーオフ搭載(30分)、ハードケース付属。市販の三脚に固定しての測定も可能。
分解能0.1dB(数値)、2dB(バーグラフ)
サンプリング2回/秒
周波数範囲20Hz~8kHz
お手軽価格でも本格的計測可能。小型のお手頃・簡易的な騒音計です。
しかしながらその作りはしっかりしています。野外イベントや工事など騒音状態の予備検査などにオススメです。
また車やバイクの改造マフラーの車検時の事前測定にもどうぞ♪。
2つのボタンでのシンプル操作、液晶画面の表示が解りやすい仕様です。
三脚などに取り付けられるホールド穴付きですので、位置関係を変えたくない時に固定して使うことが出来ます。
付属品本体、日本語簡易説明書
測定範囲30dBA~130dBA
質量(g)151
電源9V 乾電池(別途ご用意下さい)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×36×147
周波数補正特性A
マイクロホン1/2 インチ電子マイクロフォン
解像度0.1dB
周波数範囲31.5Hz~8.5KHz
測定誤差±1.5db(94db@1KHz)
保存温湿度範囲温度:-10~60° 湿度:10~70%
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)10~80
アズワン品番61-4702-35
使用時間(時間)約30 (アルカリ電池使用時)
計測頻度1秒間に2回
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
データロガーを内蔵した小型タイプのデジタル騒音計です。USBでパソコンと接続することで、音環境の騒音レベルの最大・最小値、時間平均騒音レベルなどモニタリング可能です。最大64000データを記録できるロガー機能付で、記録したデータをディスプレイに再表示できます。等価騒音レベル測定を行うことができます。
付属品キャリングケース USBケーブル 風防 ソフトウェア
寸法(mm)272×83×42
測定範囲1レンジ 30~130dB
質量(g)約390
規格IEC61672-1 Class 2 ANSI S1.4 Type2
電源単3電池×4(付属)
精度±1.4dB(94dB/1kHz時)
機能FAST/SLOWモード切替
メモリー最大64000データ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
工場、建築現場での騒音測定にご使用いただけます
小型・軽量サイズ
ケース一体型
9V角型電池1個(アルカリ乾電池使用時)連続20時間
1秒2回測定完了
最小限の機能に集約し少ないボタンで操作が簡単!
測定範囲【A特性】30.0 ~ 130.0 dB
電源9V形乾電池 × 1個
表示4桁 LCD表示
測定精度±1.5dB (1kHz、94dBにて)
分解能0.1 dB
サンプリング2回/秒
電池寿命約2時間(アルカリ乾電池使用時)
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
多機能タイプ(ロガー、最大値・最小値ホールド、バックライト、バーグラフ表示)の騒音計です。
USB出力によりパソコンでのモニタリングが可能です。
用途環境調査、騒音計測、労働環境管理
測定レベル範囲(dB)30~130
周波数範囲(Hz)20~8kHz 周波数補正A,C
トラスコ品番417-4992
セット内容ケース、ウインドスクリーン、ソフト、USBケーブル
質量(g)290
規格IEC61672-1 Class2 ANSI S1.4 Type2
電源単4乾電池×4本(付属)
精度±1.4dB(94dB,1kHz)
対応OSWindows NT,2000,XP,Vista,7
分解能0.1dB
メモリー最大32000データ 99メモリ
応答速度FAST(125mS)・SLOW(1sec)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)83×42×275
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
30~130dBまでの騒音を±1.4dBの高精度で測定可能なデジタル騒音計です。
最大値・最小値ホールド機能が付いており、測定後にデータを呼び出すことができます。
付属品006P(9V)電池、キャリングケース、風防
寸法(mm)258×55×25
質量(g)185
規格IEC61672-1 class2適合
電源006P(9V)電池×1
精度±1.4dB
機能最高・最低メモリ
周波数範囲(Hz)20~8000、周波数補正A、C
測定レベル範囲(dB)3レンジ(30~90/50~110/70~130)
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
IEC 61672-1クラス2およびANSI S1.4タイプ2に適合(JIS適合)
周波数特性(A/C)、動特性(Fast/Slow)の切換が可能
最大31000件の測定値を保存可能な内蔵メモリ:長期測定が可能
データ分析用のPCソフトウェアとデータ転送用のUSBケーブル付き
testo 816-1は、作業環境の騒音レベルの測定に適した業務用の騒音計です。作業場所、公共の空間、工場、および製造現場での騒音測定用に設計されています。メモリを内蔵しており、長時間測定後のソフトウェアでのデータ解析が可能です。
用途作業場所および公共の空間での騒音レベルのチェックおよび測定用
周波数範囲20-8kHz
仕様ダイナミック/100dBマイク/0.5インチ
付属品風防キャップ、専用ソフトCD、パソコン接続ケーブル、バッテリ、専用ケース、取扱説明書、出荷検査書
トラスコ品番820-7541
質量(g)390
精度±1.4dB(under reference conditions: 94 dB, 1 kHz)
分解能0.1dB
動特性FAST 125 ms/SLOW 1 sec
周波数特性A/C
バッテリー4 x type AA batteries
測定レベル範囲(dB)20~130
測定単位dB
測定間隔0.5秒
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
周波数範囲31.5Hz/8kHz(A・C特性)
仕様風防キャップ付
サイズ55(W)×43(D)×255(H)mm
電源9V電池×1個(付属)
精度±1.0dB
分解能0.1dB
機能最大・最小値表示
測定レベル範囲(dB)32/130
1個
¥58,000
税込¥63,800
翌日出荷
1個
¥43,900
税込¥48,290
翌日出荷
軽量ボディーで手軽に測定できます。
動特性の変更、測定間隔変更が可能です。
用途建築現場での騒音計測。
工事現場・事務所・学校・病院での労働環境管理。
測定レベル範囲(dB)32~130
周波数範囲(Hz)31.5~8000
トラスコ品番411-3241
質量(g)195
電源積層型9V乾電池×1本(付属)
分解能0.1dB
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×43×255
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
一般的な音響測定に用いられ、騒音計、マイクロホンを取り付けて使用します。
延長棒取り付け可能
質量(g)1500
段数3
最高位(mm)1460
最低位(mm)570
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
1個
¥45,100
税込¥49,610
翌々日出荷
アナログ出力付の本格派ハンディー型。A/C特性、FAST/SLOWに対応。オートレンジ(30~130dB)機能付で数値とバーグラフで表示します(SD-7000A・SD-8000A)。データロガー付なので本体に記録が残すことができデータ管理が簡単(SD-8000A)。50dBのダイナミックレンジ
付属品調整用ドライバ、防風スクリーン、3.5mm径プラグ、ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
質量(g)約295(電池含む)
電源006P(9V)電池×1個
精度±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz)
外部出力(AC出力)フルスケール時1Vrms、(DC出力)10mV/dB
マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン
測定レベル範囲(dB)30~130
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、2回/秒
レンジ切替3段階(Low:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB)
使用環境0~+40℃ 、10~90%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)275×64×30
測定周波数範囲31.5Hz~8kHz
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
IEC942 クラス2に準拠 校正ポイントは94dBと114dB。騒音計の校正が簡単に行えます。1インチ・1/2インチ口径のマイクロホンへ接続可。
質量(g)約170
電源1
精度±0.5dB(規定の使用環境下において)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×44×113
出力周波数(Hz)1000±4%
使用環境気温23℃ 湿度50% 大気圧1013mbar
動作環境0~40℃
直線性3%以下
音圧レベル(dB)114と94(規定の使用環境下において)
係数(温度)±0.0015dB/℃(湿度)±0.1dB/10%RH
保管環境-10~60℃
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
ハンディータイプの騒音計。データホールド機能、バックライト搭載で簡単に操作ができます。
測定範囲30~130dB
分解能0.1dB
電源単4乾電池3個(付属)
寸法(mm)54×30×143
質量(g)105(電池含む)
校正器、testo 815 testo 816 testo 816-1の通常校正用
音圧レベル(dB)±0.5 in accordance with Class 2 to IEC 60942
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
100 dB のワイドリニアリティレンジによりレベルレンジを切り替えることなく広範な音の大きさの変動に応じて、時間平均サウンドレベルを含む7つの騒音指標を同時に計測・選択表示いたします。騒音計のマイクロホン部と本体部を切り離し、専用の同軸ケーブルを接続して、マイクロホン部分の長距離延長が可能です。音の反射の影響をより少なくした曲面形状ボディ、見やすく直感的な操作メニュー等、機能面とともに、これまで以上に使いやすいヒューマンインタフェースを実現しました。また、LA-1441A と LA-4441A サウンドレベルメータ(騒音計 )は、専用フリーソフトを使用することで、RS-232C または USB により、取得した計測データを素早く・簡単にパソコンへデータ転送したり、パソコンから騒音計を遠隔操作・制御することが可能です。
仕様プリアンプ:MI-3111、内部基準信号 (REF OUT):1 kHz 正弦波(レベルレンジ上限値に対して、-6 db(ノーマルレンジ)、-16 dB(ワイドレンジ)
出力【AC】バーインジケータ上限値にて0.707 Vrms/F.S (ノーマルレンジ)、2.236 Vrms/F.S (ワイドレンジ)、負荷抵抗 10 kΩ 以上(※周波数重み付けは、設定連動と Z 特性固定より選択可能)、【DC】バーインジケータ上限値にて:2.5 V/F.S・10 dB あたりの電圧変化量:0.25 V・負荷抵抗 10 kΩ 以上
電源単3形乾電池 2本 または PB-7090 ACアダプター(オプション)
適合規格JIS C 1509-1:2017 (クラス 2)、JIS C 1516:2020 (クラス 2)、IEC 61672-1:2013 Class 2
測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(Lhigh、L5、L10、L50、L90、L95、Llow、Lave)
表示LED バックライト付液晶 半透過型 124×64 ドットマトリックス数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示
測定時間手動、任意設定(199 h 59 m 59 s max)
検定つき
マイクロホンMI-1433(公称感度レベル-29 dB)
機能スタートモード:手動、レジューム:電源起動時の設定を、前回終了時、工場出荷時、指定したコンディションメモリー番号のいずれかに設定可能、レベルトレンド:Lp、 各種演算値、計測条件記憶:コンディションメモリー(9個)
レベルレンジ20~90 dB、30~90 dB、40~100 dB、50~110 dB、60~120 dB、70~130 dB(ノーマルレンジ)/40~120 dB(ワイドレンジ)
電池寿命(連続時間)約 8 時間(LR6 アルカリ電池使用、23℃ /バックライト消灯時/RS-232C・USB 非使用時)
サンプリング周期31.25 μs(LN 以外)、100ms(LN)
周波数重み付け特性A、C、Z
型式承認番号TS223
表示更新時間数値表示: 1 s、バーインジケータ: 0.1 s、トレンド画面: 0.2 s
メモリー機能マニュアル:全演算値100 データ組
自己雑音レベル(dB)A特性20以下、C特性25以下、Z特性30以下
測定周波数範囲10 Hz~8 kHz(JIS、IEC)
直線動作範囲(dB)リニアリティレンジ:100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)
時間重み付け特性FAST、SLOW
直線動作全範囲(dB)A特性26~135(JIS、IEC)、C特性31~135(JIS、IEC)、Z特性36~135(JIS、IEC)
バックアップ期間内蔵の 2 次電池により時計とメモリーに保存されたデータのバックアップが可能・ 満充電までの充電時間 約 24 時間・ バックアップ期間 3ヶ月以上(ただし、23 ℃にて保存した場合)
推奨機器音響校正器:SC-2600、SC-2500A、SC-2120A
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
持ち運びできる環境測定器です。
用途建設現場や土木作業などの作業騒音に対して測定をします。マンションなど住宅騒音トラブルに対して、騒音レベルを調査する為に使用します。車のホーンやマフラーなど機械の異音や音量を測定します。
材質ABS・エラストマー・アクリル・スポンジ
測定範囲0~130dBA
質量(g)74(本体のみ)、118(電池込)
タイプ騒音計
電源単4電池×4
精度±2dBA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×30×195
分解能0.1dBA
サンプリング約2回/秒
使用環境温度0~40℃、湿度:80%以下
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
使い易さNO.1定番モデル。測定範囲32~130dBで3段階レンジ切替が可能。A/C特性、FAST/SLOWに対応。別売騒音キャリブレータにて校正が可能です。50dBのダイナミックレンジ
仕様周波数特性/WT:2レンジ(A特性、C特性)、タイムウェイト;FAST(125ms)、SLOW(1秒)
付属品調整用ドライバ、防風スクリーン、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
質量(g)約200(電池含む)
電源006P(9V)電池×1個
精度±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz)
表示分解能0.1dB
外部出力AC出力のみ(フルスケール時1Vrms)
マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン
測定レベル範囲(dB)30~130
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、2回/秒
レンジ切替3段階(Low:32~80dB、Med;50~100dB、Hi;80~130dB)
使用環境0~+40℃ 、10~90%RH以下
電池寿命約60時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×54×34
測定周波数範囲31.5Hz~8KHz
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
あらゆる現場の騒音管理に。別売騒音キャリブレータにて校正が可能です。精度(94dB/1kHz)±2dB
質量(g)約170(乾電池含む)
電源006P(9V)電池×1
精度±2dB(基準条件94.1dB@1kHz)
表示分解能0.5dB
マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン
周波数特性A/C特性、タイムウエイト FAST(125mS)、SLOW(1秒)
測定レベル範囲(dB)40~130dB
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 2回/秒
レンジ切替4段階(40~70dB、60~90dB、80~110dB、100~130dB)
使用環境0~+40℃、10~90%RH
電池寿命約110時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)231×53×33
測定周波数範囲125Hz~8kHz
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
本体に測定音量16000データを記録できるデータロガー機能付き騒音計。操作も簡単。測定、記録、転送がワンタッチ操作。数値とバーグラフで素早く明快に測定値をデジタル表示。パソコンとの連動性に優れ、数値データもその場でスムーズに転送。
用途自動車・鉄道・航空機などの走行音・エンジン音。工場での機械音・作業音。建築・土木・。工事現場での騒音。住宅街での生活音。公共・商業施設での音量調査。鳥の鳴き声・虫の声などの自然音。
付属品保管兼用キャリングケース、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号国内登録済タグ(本体貼付)、単四乾電池×6本、PCソフトウェア、転送ケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×35×245
表示分解能0.1dB
RoHS指令(10物質対応)対応
特性(周波数重み付け)A特性/C特性、(時間重み付け)FAST/SLOW
関連資料カタログ資料(0.6MB)
周波数帯域(Hz)31.5~8000
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
107dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137dBの騒音レベルをレンジ切り替えをすることなく測定できる騒音計です。 USB通信アダプタケーブル(別売)で接続する事によりPCとのデータ通信が可能です。検定付です。
仕様データ保存:200個(USBケーブル(オプション)使用でデータ送信可)
付属品ウインドスクリーン WS-14×1 ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1 ストラップ×1 USB保護カバー(USBC-3C)×1
寸法(mm)約200×50×34
測定範囲20Hz~8kHz 30~137dB(A) 36~137dB(C)
質量(g)約160(電池含む)
電源単3電池×2(付属)
適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 class2 IEC 61672-1:2013 class2 JIS C 1509-1:2017 class2 CEマーキング EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013 RoHS指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018 UKCAマーキング 中国版RoHS
検定有
機能騒音レベル 時間平均騒音レベル(等価騒音レベル) 騒音暴露レベル 最大値 C特性ピークサウンドレベル
使用温湿度範囲温度:ー10~50℃ 湿度:10~90%RH(ただし結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
107dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137dBの騒音レベルをレンジ切り替えをすることなく測定できる騒音計です。 USB通信アダプタケーブル(別売)で接続する事によりPCとのデータ通信が可能です。
仕様データ保存:200個(USBケーブル(オプション)使用でデータ送信可)
付属品ウインドスクリーン WS-14×1 ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1 ストラップ×1 USB保護カバー(USBC-3C)×1
寸法(mm)約200×50×34
測定範囲20Hz~8kHz 30~137dB(A) 36~137dB(C)
質量(g)約160(電池含む)
電源単3電池×2(付属)
適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 class2 IEC 61672-1:2013 class2 JIS C 1509-1:2017 class2 CEマーキング EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013 RoHS指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018 UKCAマーキング 中国版RoHS
検定無
機能騒音レベル 時間平均騒音レベル(等価騒音レベル) 騒音暴露レベル 最大値 C特性ピークサウンドレベル
使用温湿度範囲温度:-10~50℃ 湿度:10~90%RH(ただし結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。A/C特性、FAST/SLOWに対応。学校、工場、機械などの騒音量測定に。暗い所でも安心のバックライト機能付
質量(g)約490
電源単3電池×6またはACアダプタ(FAC-23(別売))
精度±1.4dB(94dB@1kHz)
表示分解能0.1dB
マイクロホンコンデンサマイクロフォン
インターフェースSDカード/RS-232C/USB
測定レベル範囲(dB)30~130
サンプリング約1秒、メモリ/秒:1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600
ディスプレイ液晶ディスプレイ
レンジ切替オートレンジ(30~130dB)、マニュアルレンジ 3段階(Low:30~80dB、 Med:80~130dB、Hi:80~130dB)
使用環境0~50℃、 85%RH以下 (結露なきこと)
電池寿命連続使用約120時間(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45
測定周波数範囲31.5Hz~8kHz
1台
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
等価騒音レベル測定可能。音圧レベル測定可能。SDカード付なのでPCでデータ管理
仕様記録間隔(秒):1~3600
質量(g)約323
電源単3電池×6
表示分解能0.1dB
動特性FAST(125mS)、SLOW(1S)
マイクロホンコンデンサマイクロホン
周波数特性A特性、C特性
測定レベル範囲(dB)30~130
サンプリング1回/秒
レンジ切替2段階(Low/30~80dB、 Med/80~130dB)
使用環境0~50℃、 85%RH以下 (結露なきこと)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45
測定周波数範囲31.5Hz~16KHz
1台
¥91,980
税込¥101,178
5日以内出荷
あらゆる現場の騒音管理に。
別売騒音キャリブレータにて校正が可能です。
精度(94dB/1kHz)±2dB。
付属品006P(9V)電池×1、調整用ドライバー×1、防風スクリーン×1、取扱説明書、保証書
測定範囲(レベル)40~130dB、(周波数)125Hz~8kHz
質量(g)約170(電池含む)
電源006P(9V)電池×1
精度±2dB(基準条件94dB/1LHz)
マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン
周波数特性A/C特性、タイムウエイト:FAST(125m)、SLOW(1秒)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×232×33
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
レンジ切替4段階:40~70dB、60~90dB、80~110dB、100~130dB
使用環境0~40℃、10~90%RH
サンプリング周期2回/秒
電池寿命約110時間
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
等価騒音レベル(Leq)測定が可能な個人ばく露用騒音計です。ディスプレイもしくはスマートフォンで測定状況を確認可能です。また、1/3オクターブバンドフィルターを搭載しており周波数毎の値も確認できます。
セット内容騒音計、充電器、キャリブレータ、ハードキャリーケース
測定範囲70~140dB
電源リチウムイオン電池
動作時間40時間
1式
¥449,800
税込¥494,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ