50g単位の体重測定だから、毎日の体重変化をしっかりキャッチ。
充実した測定項目でカラダの状態をくまなくチェック。
体重が急激に変化した場合にお知らせする「体重急激増減お知らせ機能」付き。
測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポート。
乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。
立てかけ収納OK。
27mmの薄さで乗りやすい。
付属品単4乾電池×4本
材質強化ガラス、ABS、SUS、PE
寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217
質量(kg)1.5(電池含む)
測定範囲0 ~ 150kg
材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス
質量(g)約1500(乾電池含む)
電源(V)DC6、単4乾電池(R03)×4本
ひょう量(kg)150
電源DC6V 単4形乾電池4本
最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g
測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
最小表示(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×27×217
機能マイサポ機能、体重急激お知らせ、乗るピタ
最小目盛50 g
測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで50g・100kg以上で100g、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(推定骨量)100g
判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪)標準/やや過剰/過剰 、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(推定骨量)少ない/標準/多い
データメモリ前回値
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)50
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217
登録人数5人+ゲストモード付き(アスリートモード付き)
適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
アズワン品番1-901-01
比重測定範囲0.0000~2.0000g/cm3
1個
¥220,800
税込¥242,880
当日出荷
ワンランク上の機能とデザインを兼ね備えた体組成計です。
強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザイン。
50g単位の高精度測定。
立てかけ収納OKで乗るピタ機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、単4乾電池×4本
トラスコ品番765-8451
材質強化ガラス、ABS、SUS、PE
寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217
質量(kg)約1.5(電池含む)
色パールホワイト
測定範囲0 ~ 150kg
材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス
質量(g)約1500(乾電池含む)
電源(V)DC6V 単4形乾電池(R03)×4本
ひょう量(kg)150
電源DC6V(単4形乾電池(R03)×4本)
最小表示0~100kgまで:50g、100~150kgまで:100g
最小表示(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×27×217
文字高(mm)29
機能自動認識機能(乗るピタ・立てかけ収納対応)、ゲストモード、体重のみ測定機能、アスリートモード、推定骨量(100g 単位)、体水分率(0.1%単位)、体内年齢(1才単位)、基礎代謝量(1kcal/日単位)、内臓脂肪レベル(0.5レベル単位)、筋肉量(100 kgまで 50 g単位、100 kg以上 100 g単位)、BMI(0.1単位)、体脂肪率測定(0.1 %単位/5.0~75.0%)
最小目盛100g
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217
登録人数5
適合年齢(歳)体脂肪率測定・BMI:6~99、内臓脂肪レベル・筋肉量・基礎代謝量・体内年齢・体水分率・推定骨量:18~99
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
最高級車にも使われるクロマフレア塗装。充実した機能のプレミアムモデル。
見る角度によってオーロラのように色が変わるイリュージョンカラー。
体重50g単位の構成度測定。
乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。
測定結果は自動でスクロール表示。
付属品CR2032コイン形リチウム電池×2個、補助脚4個
トラスコ品番765-8443
材質強化ガラス、ABS、PE
寸法(mm)幅304×高さ15×奥行301
質量(kg)1.5(電池含む)
色オーロラブルー
測定範囲0 ~ 150kg
材質(本体)ABS、AS、PE、PET、ステンレス
質量(g)約1500(電池含む)
電源(V)DC6、CR2032コイン形リチウム電池×2個
ひょう量(kg)150
電源DC6V CR2032コイン形リチウム電池2個
最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g
測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI
最小表示(g)50
機能乗るピタ
消費電流(mA)最大60
最小目盛50 g
測定単位(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%
判定出力(体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階、(基礎代謝量)0~9999kcal/日
データメモリ前回値、1・2週間前(週平均)、1~18ヶ月前(月平均)
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)50
電池寿命約6ヵ月(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)301×304×15
登録人数5人・ゲストモード付き(アスリートモード付き)
適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
音声で操作手順や結果をお知らせ。
音声は大/小/切の3段階で切替可能。
設定操作も測定結果も音声出力できます。
乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。
測定結果は自動でスクロール表示。
付属品アルカリ単3乾電池×4本
材質ABS、AS、SUS、PET、シリコンラバー
寸法(mm)幅352×高さ37×奥行300
質量(kg)1.6(乾電池含む)
色ホワイト
測定範囲0 ~ 150kg
材質(本体)ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス
質量(g)約1600(乾電池含む)
電源(V)DC6、アルカリ単3乾電池×4本
ひょう量(kg)150
電源DC6V 単3形アルカリ乾電池4本
最小表示0~100kgまで100g、100~150kgまで200g
測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI
最小表示(g)100
機能音声、乗るピタ
消費電流(mA)最大400
最小目盛100 g
測定単位(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(基礎代謝量)0~9999kcal/日、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%
判定出力(体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階
データメモリ前回値
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
電池寿命約1年(1日5回音量「小」の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×352×37
登録人数4人・ゲストモード付き
適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
厚さ2.4cmで棚の下にもすっきり収まる薄型サイズの体組成計です。体重、体脂肪率、体水分率、筋肉率、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMIの8項目が測定できます。10人分のユーザー登録ができます。体組成を測定するには、ユーザー情報の登録が必要です。ユーザー情報が設定されていないと体重以外の項目は測定されません。強化ガラスの天面でスタイリッシュなデザインです。お部屋に馴染みます。
材質強化ガラス
質量(g)1400
最小表示2~100kgまで:目量100g、100~150kgまで:目量200g
測定項目体重、体脂肪率、体水分率、筋肉率、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMI
精度【体重計】2~75kgまで:±200g、75~100kgまで:±300g、100~150kgまで:±600g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×24
設定項目登録人数:10名、性別:男性・女性、身長:130~200cm、年齢:18~99歳
計量範囲2~150kg
1台
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
厚さ2.4cmで棚の下にもすっきり収まる薄型サイズの体組成計です。データ通信で簡単に日々の健康管理をサポートします。Bluetooth(R)通信でスマートフォンと連携させ、自社開発アプリ「ウェルネスノート」に転送された測定データをグラフや数値で確認することができます。また、スマートフォンに内蔵された歩数計アプリと連動できます。カレンダー機能で日々の管理確認と記録漏れの防止ができます。
材質強化ガラス
質量(g)1500
最小表示2~100kgまで:目量100g、100~150kgまで:目量200g
測定項目体重、体脂肪率、体水分率、筋肉率、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMI
精度【体重計】2~75kgまで:±200g、75~100kgまで:±300g、100~150kgまで:±600g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×24
設定項目登録人数:10名、性別:男性・女性、身長:130~200cm、年齢:18~99歳
計量範囲2~150kg
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
軽量、簡単な操作、表示内容が豊富です。バックライト付きで読みやすい人間工学に基づいたデザインのポータブル密度比重計です。時計機能内蔵です。IDコードの入力が可能です。サンプリング量及び吸引速度が片手(左右どちらでも)で簡単に調節できます。(特許 第3330580号)
用途原油、燃料油、潤滑油などの密度測定に。牛乳、清涼飲料、果実飲料、各種飲料の密度やBrixの測定に。化学製品の「JIS K 0061」には、20℃密度や20/20℃比重などの測定法として振動法が規定。ビール、ウイスキー、ワイン、焼酎、日本酒などのアルコール度やエキス類の濃度測定(前処理が必要です)食品原料の品質管理にBrixや成分濃度の測定植物油や動物油など油脂類の密度や比重の測定薬品関係では日本薬局方13局に採用電子部品のエッチング液や酸洗い液などの濃度管理プラスチックの濃度やめっき液の濃度管理
トラスコ品番837-1220
材質本体:PBT
質量(g)360
2018年トラスコ掲載ページ1 1739
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
両手と両足で測定するタイプの体重体組成計。
全身をはじめ、体幹、両腕、両足といった部位別の皮下脂肪と骨格筋率を測定。
これによってカラダの部位を意識したトレーニングやダイエットもより効率的に。今まで以上にカラダづくりのための細かな管理が可能になります。
Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用のアプリ「OMRON connect(オムロンコネクト)」に測定データを転送し、体重や体脂肪率、骨格筋率などのデータを簡単に確認・管理することができます。
対応機器で測定した、部位別の骨格筋率と皮下脂肪率も記録されるので、細かいデータ管理も簡単に行うことができます。
測定後60分間以内は、アプリを立ち上げなくても、データは自動転送されます。
過去の体組成データから、誰が体重体組成計に乗っているのかを推定する自動認識機能を搭載。家族で使っても測定者ごとにボタンで切り替える必要がなく、乗るだけですばやく測定を開始するのでカンタンです。
付属品お試し用乾電池(単3形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き)
外形寸法(mm)幅約300×厚さ約51×奥行き約325
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4
本体質量(kg)約2.2(電池含む)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。薄さ3.5cmで収納に便利。
材質ABS、AS樹脂、PE
質量(kg)約0.99
色ホワイト
電源DC3Vまたは単3形乾電池×2
ケース入数6
目量100g(0~100kg)、200g(100~150kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×3.5
測定範囲(kg)最大150
1台
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。
付属品アルカリ単3乾電池2本
材質ABS、AS
寸法(mm)幅288×高さ35×奥行288
測定範囲0 ~ 150 kg
材質(本体)ABS、AS、PE
質量(g)約1100(乾電池含む)
種類ヘルスメーター
電源(V)DC3 アルカリ単3乾電池2本使用
ひょう量(kg)150
最小表示100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg)
最小表示(g)100
本体質量(kg)約1.1(電池含)
文字高(mm)52
消費電流(mA)最大30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×288×35
最小目盛100g
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
電池寿命約1年(1日5回はかった場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅288×高さ35×奥行288
シンプルな機能の体組成計。
静電気スイッチを採用し、ガラス素材を活かしスッキリとしたデザインでカラーリングにもこだわりました。
立ったままでもみやすい文字の大きさ。ステップオン+自動認識で簡単測定。
乗るだけなので毎日続けられます。スタンダードモデルが欲しい方へ。
付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単4形乾電池4本
材質ABS、PE、強化ガラス、ステンレス
寸法(mm)幅297×高さ25×奥行210
測定範囲0 ~ 150 kg
材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス
質量(g)約1400(乾電池含む)
電源(V)DC6V 単4乾電池(R03)×4本
ひょう量(kg)150
電源DC6V 単4乾電池(R03)×4本
最小表示(g)100
本体質量(kg)約1.4(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×210×25
文字高(mm)約28
機能地域設定(3区分)、自動スクロール機能、自動認識機能、ステップオン
最小目盛100g
測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI・内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200g
データメモリ前回値
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅297×高さ25×奥行210
登録人数5人+ゲストモード
適合年齢(歳)体脂肪率:6~、内臓脂肪レベル:18~
お好み設定で効率的な健康習慣をサポート。
分かりやすく見やすい表示。
忙しい日々でも測定をサポート。
表示項目の中から自分に必要な項目だけを選んで表示可能。(体重は必ず表示)。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)4本)
材質ABS、AS、PE、ステンレス
寸法(mm)幅310×高さ33×奥行274
測定範囲0 ~ 150 kg
材質(本体)ABS、AS、PE、ステンレス
質量(g)約1300
電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池(LR6)4本)
ひょう量(kg)150
測定項目体脂肪率測定・BMI・内臓脂肪レベル・筋肉量・基礎代謝量・体内年齢・推定骨量
最小表示(g)50(0~100kg)、100(100~150kg)
本体質量(kg)約1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×274×33
文字高(mm)17/40
機能自動認識機能(乗るピタ):立てかけ収納対応・ゲストモード・体重のみ測定機能・アスリートモード・過去データ(前回値)・マイサポ機能(コメント付)
消費電力(mA)(最大)30
最小目盛100g
測定単位【体脂肪率測定】(5.0 ~ 75.0 %)0.1%、【BMI】0.1、【内臓脂肪レベル】(1.0 ~ 59.0)0.5レベル、【筋肉量】(0~100kgまで)50g/(100~150kg)100g、【基礎代謝量】1kcal/日単位、【体内年齢】1才、【推定骨量】100g
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅310×高さ33×奥行274
設定項目【身長】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢】生年月日:1900年1月1日~(6才以上)
計量範囲0~150kg
判定方法【体脂肪率測定】やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、【内臓脂肪レベル】標準/やや過剰/過剰、【筋肉量】少ない/標準/多い(18~99才)、【基礎代謝量】少ない/標準/多い、【推定骨量】少ない/やや少ない/標準/多い(18~99才)
登録人数5人
適合年齢(歳)6~99(体脂肪率測定・BMI・筋肉量・推定骨量)、18~99(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢)
主な機能:体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、乗るピタ機能。
シンプルで初心者でも使いやすいエントリーモデル。
立てかけ収納もできる、強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザイン。
ひょう量(kg)150
目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)
厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます。また、裏面はくぼみのある持ちやすい形状なので、楽に取り出しや片づけができます。
ガラス天板のフラットデザインなので、埃がたまりにくく、お手入れも簡単。毎日気持ちよく使えます。
ホワイト、ピンク、ブルー、ブラウンの4色をご用意。洗面所やリビングなど、設置する部屋のトーンに合わせてお選びいただけます。
測定結果は大きな文字で液晶画面に表示するので、立ったままでも測定結果をしっかり確認できます。
メモリー前回値
電源単4形マンガン乾電池(R03)×4、または単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
付属品単4形マンガン乾電池×4本(お試し用)
タイプ両足測定
本体質量(kg)1.6(電池含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×280
測定項目体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝、体重、骨格筋率、体年齢、BMI
登録人数4人分
シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質ABS、AS、鉄
最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg
本体質量(kg)約 1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273
計量範囲130 kg
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。
付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水
材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム
全長(mm)162
測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L
使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)
測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度
本体質量(g)180
最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L
測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質ガラス・鉛
4CTechnology搭載でより真値へ 脂肪量や筋肉量などからだの厚みによる体格の個人差による計測値への影響を低減し、健康指標の正確性をより高めました。
筋肉の質にこだわる「筋質点数」を表示・体重50g単位の高精度測定・iPhone・Androidスマートフォンと連携
最大計量(kg)180
最小表示0~100kgまで50g、100~180kgまで100g
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形乾電池(LR6)×4本)
文字高(mm)31
電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
材質ABS、PE、強化ガラス
通信機能Bluetooth Low Energy technology
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×32×298
質量(kg)約2.1
保証期間1年
登録人数4人
データメモリあり ※対応アプリで表示
設定項目身長設定:90.0~220.0cm(0.5cm単位)
測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、体水分率、推定骨量、筋質点数、脈拍数
測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで50g単位、100~180kgまで100g単位、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%、(推定骨量)100g、(筋質点数)1点、(脈拍数)1/min
適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率測定、BMI、筋肉量、推定骨量、脈拍数(6~17才は参考値)、(18~99才)内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢、筋質点数
判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(体内年齢)少ない/標準/多い(基礎代謝量判定に準ずる)、(推定骨量)少ない/やや少ない/標準/多い(18~99才)、(筋質点数)低い/標準/高い
機能アスリートモード:あり、体重のみ測定機能:あり、ゲストモード:あり、自動認識機能(乗るピタ):あり
寸法(mm)幅328×高さ31×奥行298
質量(g)約2100(電池含む)
測定範囲0 ~ 180 kg
ひょう量(kg)180
材質(本体)ABS、PE、強化ガラス
電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅328×高さ31×奥行298
最小目盛(g)50
最小目盛50g
最小表示(g)100
減量目標設定、かんたん測定でダイエットをサポート!家族で使いやすいゆったりサイズの体組成バランス計。
減量目標までカウントダウン。変化をひと目で確認
現在と過去の測定値が同時に比べられる「過去比較」
「ごほうびキラキラ」でモチベーションアップ
乗れば自動で電源ON&ユーザー識別「のるだけID」
色ホワイト
電源(V)DC6(単4形アルカリ乾電池×4本)
測定項目体幹バランス年齢(バランス年齢)、体年齢(体組成年齢)、内臓脂肪レベル(0.5単位で測定)、骨レベル、体重・BMI・体脂肪率・皮下脂肪率・基礎代謝・筋肉レベル、インピーダンス測定(足測定)
精度【体重】68kgまで:±200g、68kgを超え100kgまで:±300g、100kgを超え136kgまで:±600g
表示【体重】0~100kgまで:100g単位、100~136kgまで:200g単位、【BMI】0.1~136.0(0.1刻み)、【体脂肪率】5.0~75.0%、【皮下脂肪率】5.0~60.0%、【内臓脂肪レベル】1~30.0レベル(0.5単位)、【骨レベル】1~10レベル(1単位)、【基礎代謝】100~2999kcal/日、【筋肉レベル】1~10レベル(1単位)、【体幹バランス年齢(バランス年齢)】18~80才、【体年齢(体組成年齢)】18~80才、【過去比較】前回値、1,2,3週間前、1,2,3,6,12ヵ月前との比較
本体質量(kg)約1.31(乾電池含まず)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×250×250
登録人数最大4人
登録範囲(日時)2012年1月1日~2099年12月31日、(生年月日)1900年1月1日~2099年12月31日、(性別)男/女、(身長)100~200.0cm
1台
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
4CTechnology搭載でより真値へ 脂肪量や筋肉量などからだの厚みによる体格の個人差による計測値への影響を低減し、健康指標の正確性をより高めました。
筋肉の質にこだわる「筋質点数」を表示・iPhone・Androidスマートフォンと連携
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形乾電池(LR6)×4本)
材質ABS、PE、強化ガラス
質量(kg)約2.1(電池含む)
電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
最小表示0~100kgまで100g、100~180kgまで200g
測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、体水分率、推定骨量、筋質点数、脈拍数
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)328×31×298
文字高(mm)31
機能アスリートモード:あり、体重のみ測定機能:あり、ゲストモード:あり(呼出ボタンから選択)、自動認識機能(乗るピタ):あり
測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで100g、100~180kgまで200g、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%、(推定骨量)100g、(筋質点数)1点、(脈拍数)1/min
判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(推定骨量)少ない/やや少ない/標準/多い(18~99才)、(筋質点数)低い/標準/高い
データメモリあり ※対応アプリで表示
保証期間1年
最大計量(kg)180
通信機能Bluetooth Low Energy technology
設定項目身長設定:90.0~220.0cm(0.5cm単位)
登録人数4人
適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率測定、BMI、筋肉量、推定骨量、脈拍数(6~17才は参考値)、(18~99才)内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢、筋質点数
自分の測定時に、8日以上計測していない家族の個人番号を表示する「おさぼり番号表示」機能付きです。
測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポートいたします。
Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Android端末にデータを転送できます。
対応アプリ「ヘルスプラネット」で測定データを管理できます。
50g単位の体重測定だから、毎日の体重変化をしっかりキャッチします。
用途毎日の健康管理に。
付属品お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(R6)×4本)、取扱説明書(保証書付)
材質ABS、AS、PE、シリコーンゴム、ステンレス
幅(mm)310
高さ(mm)36
奥行(mm)274
電源(V)単3乾電池×4本
電源単3乾電池×4本
測定項目体重、体脂肪率、筋肉量、内臓脂肪レベル、推定骨量、体内年齢、BMI、基礎代謝量
最小表示(kg)0.05
最大計量(kg)表示:150
体重急激増減ブザー付き。
測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポート。
前回値との比較を矢印で表示。
乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。
立てかけ収納OK。
付属品取扱説明書(保証書付)、単3形乾電池(R6)×4本
トラスコ品番835-7498
材質ABS/AS/PE
寸法(mm)幅305×高さ40×奥行284
質量(kg)約1.2
色パールホワイト
測定範囲0 ~ 150kg
材質(本体)ABS、AS、PE
質量(g)約1200
電源(V)DC6V 単3形乾電池(R6)×4本
ひょう量(kg)150
電源DC6V(単3形乾電池(R6)×4本)
最小表示0~100kgまで:100g、100~150kgまで:200g
最小表示(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×40×284
文字高(mm)29
機能自動認識機能(乗るピタ・立てかけ収納対応)、マイサポ機能、年齢設定、身長設定、ゲストモード、体重のみ測定機能、アスリートモード、推定骨量、体水分率(0.1%単位)、体内年齢(1才単位)、基礎代謝量(1kcal/日単位)、筋肉量(100 kgまで 100 g単位、100 kg以上 200 g単位)、内臓脂肪レベル(0.5レベル単位)、BMI(0.1単位)、体脂肪率測定(0.1 %単位/5.0~75.0%)
消費電流(mA)(最大)60
最小目盛100g
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅305×高さ40×奥行284
登録人数5
適合年齢(歳)体脂肪率測定・BMI:6~99、内臓脂肪レベル・筋肉量・基礎代謝量・体内年齢:18~99
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
表示部は見やすい大きなデジタル表示。登録人数10人。スマホアプリと連動して乗るだけで15項目を一気に測定。アプリと連動して毎日の健康管理を簡単に!。厚さ24mmの薄型設定なので、ちょっとした隙間に収納可能。お手入れしやすくスタイリッシュなガラストップ仕様。保護者が赤ちゃんを抱いて乗ることで赤ちゃんの体重を測定できる「赤ちゃん測定」の機能付き。
用途体重計、体組成計として。毎日の健康管理に。ガラストップ コンパクト スマホ連動 ヘルスメーター 体脂肪 筋肉量
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28×28×2.4
質量(kg)1.3
電源単4形乾電池(1.5V)×3本(別売)
測定項目体重、体脂肪率、皮下脂肪率、体水分率、筋肉量、たんぱく質率、骨量、基礎代謝、骨格筋率、内臓脂肪レベル、BMI、身体年齢、FFMI、除脂肪体重、安静時心拍数
1台
¥10,900
税込¥11,990
4日以内出荷
測定を続ける為の”応援機能”と”親しみやすいコメント”操作手順が言葉で表示される簡単ガイダンス。
視覚的に判断できるグラフ・イラスト表示。
用途生活習慣を改善したい方へ
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)
材質ABS、AS、ステンレス
寸法(mm)幅300×高さ38×奥行300
質量(kg)約1.5
測定範囲0 ~ 150 kg
材質(本体)ABS、AS、PE、ステンレス
質量(g)約1500(乾電池含む)
電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)
ひょう量(kg)150
電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
最小表示(g)100(0~100kg)、200(100~150kg)
表示日グラフ(31日分)、週平均グラフ(12週分)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×38
文字高(mm)(表示)28/35
機能【自動認識機能(乗るピタ)】あり(立て掛け収納対応)、【マイサポ機能】あり(カレンダー・コメント付)、過去データ:グラフ表示、【ゲストモード】あり(メニューボタンから選択)、【体重のみ測定機能】あり、【アスリートモード】あり
消費電流(mA)(最大)50
最小目盛100g
測定単位体脂肪率:5~75%(0.1%単位)、BMI:0.1単位、内臓脂肪レベル:1~59(0.5レベル単位)、筋肉量:(0~100kgまで)100g/(100~150kgまで)200g単位、基礎代謝量:1kcal/日単位、体内年齢:1才単位、推定骨量:100g単位
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅300×高さ38×奥行300
設定項目【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日~(6才以上)、【身長設定】90cm~220cm(0.5cm単位)
計量範囲0~150kg
判定方法【体型判定】やせ型/運動不足型/かくれ肥満型/細身筋肉質/標準/肥満型/筋肉質(2段階)かた太り型、【体脂肪率】やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、【BMI】標準/やや過剰/過剰、【筋肉量】少ない/標準/多い(18~99才)、【基礎代謝量】少ない/標準/多い、【推定骨量】少ない/やや少ない/標準/多い
登録人数4人
適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6~99、(内臓脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢・推定骨量)18~99
関連キーワード