「骨盤計」の検索結果

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
骨盤の外径を測定します。
材質ステンレス 全長(mm)350 測定範囲~50cm アズワン品番8-5253-01
1個
31,200 税込34,320
12日以内出荷

身体各部の厚みや幅を計測する際に使用します。左右の触角を計測箇所に挟むように当てて、中央の目盛で読み取ります。
材質ステンレス、スチール 収納時寸法(mm)W130×L450 測定範囲(cm)0~45 松吉医科器械コード24-6449-00
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

手の届かない所、ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途ノギスで測れない物の外寸測定専用の外パス 材質本体:炭素鋼
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチン式人体測定用のベーシックセットです。
セット内容骨盤計(0~450mm)、ノギス(0~200mm)、直尺(0~150mm)、尺帯(0~2000mm)、指頭消毒器、デルマト人体鉛筆、専用ケース 質量(kg)約2.5 松吉医科器械コード24-4949-00
1セット
89,980 税込98,978
13日以内出荷

デジタルキャリパゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。 材質(本体)スチール、プラスチック 測定範囲(mm)0~25 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm)0.02 測定子(mm)丸型(Φ2.5) 差込深さ(mm)35 主な用途外径測定用に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい 指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途丸棒、パイプなどの外径寸法の移し取り。 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側、外側が一本で測定できる兼用タイプ。中心より左右に同一の目盛が付き測定値の読み取りが可能。
用途内径、外径の測定に。 材質ステンレス鋼(先端焼入) 最小読取値(mm)1
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型タイプのノギスで携帯に便利です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 測定範囲(mm)0.1~100 最小読取値(mm)0.1 全長(mm)157 材質(本体)ステンレス 質量(g)39 寸法d(mm)28 寸法a(mm)157 最小表示量(mm)0.1 寸法e(mm)37 寸法b(mm)52 デプスバー有り 本体サイズ(mm)157×52×5 寸法c(mm)12 寸法g(mm)3.5 寸法f(mm)12 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)±100 特性●小型タイプのノギスで携帯に便利です。●デップスバー付です。
1台ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。 先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定 材質ステンレス鋼(先端部焼入) 目量(mm)1 器差(mm)±0.5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップ骨盤計 マーチン
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●マーチン アズワン品番65-9058-84
1本
72,980 税込80,278
33日以内出荷

現場作業の必需品!微動調整もでき、丸棒やパイプ等の外形寸法移しに便利です。足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途丸棒の外形及び厚さ等の移し取り 材質炭素工具鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途パイプや穴の径等、内寸測定専用の内パス 材質本体:炭素鋼
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様10cm計測メモリ付き 材質ステンレス(SUS410) 全長(mm)130 タイプオイレンブルヒ式 アズワン品番0-086-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000010 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,178 税込3,496
当日出荷

外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定が出来ます。微動送り機能付です。
用途様々な寸法測定に使用するノギス 最小読取値(mm)0.05 材質ステンレス 最小表示量(mm)0.05
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

全長(mm)255 材質ステンレス(SUS420) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00201555050 松吉医科器械コード19-2700-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
23,980 税込26,378
7日以内出荷

内径寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途ミゾ、内径寸法などの内径寸法の移し取り。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現場作業の必需品!微動調整もでき、内径寸法移しに便利です。 スケールより寸法を移し取って比較測定するもの。 足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途ミゾ及び内径寸法の移し取り 材質(本体)炭素工具鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も一般的に使われているノギスです。本尺とスライダの間にゴミが入らない目盛面段付です。 本尺とスライダの頭部端面を0(ゼロ)基点(測定面)としていますので、 段差測定ができます。 標準ノギスでは外側、内側、深さ測定のほかに段差測定と4種の測定ができます。 バーニヤ目盛面の傾斜がゆるく(14°)、読み取りやすくなっています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05 シリーズ530
1台ほか
5,388 税込5,927
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

新潟精機(SK)並丸パス
外径測定用。
用途丸物加工材料やワークの外径写し取りに。 材質炭素工具鋼 厚さ(mm)12
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。 取扱説明書(1.8MB) 繰返し精度(mm)±0.01 材質ステンレス鋼 電源ボタン電池LR44 使用温度(℃)0~+40 デプスバー 機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF サムローラ 寸法d(mm)16 付属品モニター電池(2個) 最小表示量(mm)0.01
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴の直径、特殊形状の内径測定に便利です。
用途内径測定器です。 付属品PCケース 材質(本体)スチール 主な用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

人体その他マルチン式計測に必要な基本セットです。
アズワン品番66-0011-05
1セット
72,980 税込80,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)