「骨粉入り油」の検索結果

27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チッソ成分の多い純正菜種粕と、リン酸成分の多い焼成骨粉をブレンドにした、バランスの良い有機質100%配合肥料。
仕様有機入り肥料 タイプ粒・粉ミックス
1袋(5kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

骨粉(動物質リン酸)の効果で耐病、耐寒性を高め丈夫な植物を育成します。
成分チッソN4、リン酸P8 名称骨粉入り油かす480号 寸法(縦×横×高さ)(mm)340×250×60
1袋(2kg)
739 税込813
当日出荷

なたね油かすに骨粉、コーン胚芽油かすを配合した天然有機質100%肥料。
成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-4-1 種別有機 形状粉末 名称骨粉入り油かす541 肥料の種類指定配合肥料 登録保証指定配合肥料
1袋(1kg)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物をおいしく・美しく!
成分チッソN4、リン酸P7、カリK1 名称有機入り配合肥料 登録保証肥料登録なし
1袋(1kg)
399 税込439
当日出荷

チッソ成分の多い純正菜種粕と、リン酸成分の多い焼成骨粉をブレンドにした、バランスの良い有機質100%配合肥料。
仕様有機入り肥料 タイプ 寸法(縦×横×高さH)(cm)39×28×6
1袋(3kg)
989 税込1,088
当日出荷

耐熱性・耐水性・耐衝撃性にすぐれる。弾力性。充てん性。高粘度
用途屋内外コンクリートと金属・タイル・木・硬質プラスチックの接着に。 各種タイル・フック・プレート 階段ノンスリップ ドアフォン 屋外用木枠 特性耐熱性、耐水性、耐衝撃性、弾力性、充てん性、高粘度 成分変成シリコーンエポキシ樹脂系 色調グレー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個(20mL)ほか
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油粕に骨粉など配合し水で練り上げた後、粒状にして醗酵させた肥料。 土の表面に置くだけで水やりと共に肥料分が溶け出し、手軽な肥料。
タイプ粒状 仕様有機入り肥料・熟成良品
1袋(600g)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

花木、花苗、樹木全般に使える万能有機肥料元肥、置肥、追肥に大活躍!!微量要素も豊富に含み、丈夫できれいな草花を育てます。 N:P:K=3:7:4
名称醗酵油かす3・7.4 登録保証肥料登録なし
1袋(500g)ほか
268 税込295
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

10種類以上の天然原材料と醗酵の効果で栄養満点!品質が保証された安心な原材料のみを使用しています。 花付き・実付きが良くなるアミノ酸や、美味しさを高めるアミノ酸が豊富に含まれています。 菜種油かす、大豆かすや特製リン酸など天然原材料が豊富に配合されていますので、チッソ・リン酸・カリだけではなく、ビタミンや微量要素など植物の生育に必要な栄養がいっぱいです。 東商独自の特殊醗酵菌により醗酵済!肥料に含まれる栄養が無駄なく植物に吸収されます。 元肥やオリジナルの肥料作りに使いやすい粉末状です。
1袋(650g)ほか
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機質肥料の定番である骨粉入り油粕に、土壌改良効果の高い腐植酸を配合しました。あらゆる植物に使える万能肥料です。窒素5-リン酸5
仕様窒素5-リン酸5 名称クリエ有機入り8号
1個(20kg×1個)
3,388 税込3,727
当日出荷

業界初のにおわない・かびない・虫がつかない醗酵油かす有機質肥料。菜種油かす・大豆かす・魚粉・米ぬかなど花・葉・根に効く栄養がいっぱい! 。におわない・かびない・虫がつかないため室内でも安心してご使用になれます。有機質肥料ですのであらゆる植物にご使用になれます。東商独自の特殊醗酵菌の働きにより、植物の栄養吸収を助け、土を元気によみがえらせます。ベランダ園芸などで、匂いの出ることを嫌う場合などにも便利です。さまざまな植物の追肥に使いやすい中粒状です。
成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-6-2-0.1 名称おまかせ 登録保証指定配合肥料
1袋(700g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グローバル骨粉入り油かす
有機質肥料の定番である油粕に、骨粉類を配合しました。窒素5-リン酸5
仕様窒素5-リン酸5
1個(1kg×1個)ほか
358 税込394
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

まきやすい粒状タイプ。なたね油かすに、骨粉、コーン胚芽油かすを配合した天然有機質100%肥料です。
内容量(kg)3
1個(3kg)
999 税込1,099
5日以内出荷

花付き・実付きをアップするリン酸肥料である骨粉を油かすにブレンド。 使いやすいペレット状にしました。
適合作物果樹・花木・野菜・庭木・草花 名称園芸有機入り46号 有効成分チッソ4%・リン酸6% 登録保証埼玉県 第692号
1袋(800g)ほか
679 税込747
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まきやすい粒状タイプ。なたね油かすに、骨粉、コーン胚芽油かすを配合した天然有機質100%肥料です。
寸法(縦×横)(mm)305×225 成分N5% P4% K1% 名称骨粉入り油かす541 登録保証指定配合肥料
1袋(1kg)ほか
429 税込472
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(800g)ほか
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機質肥料
成分チッソN5、リン酸P2、カリK1 名称日清5.3純正なたね油かす粉末 登録保証肥料登録なし
1袋(3kg)
759 税込835
当日出荷

耐衝撃 耐はく離 高粘度
用途金属板とコンクリートや木下地の接着 コンクリート・モルタル面への金属・木材・吸音テックスの接着 コンクリート階段と金属製ノンスリップの接着 断熱材取付用アンカーピンとコンクリートや金属下地(ダクト)の接着 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別第二類
1本(170mL)ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

菜種油を絞った粕の肥料で、代表的な有機肥料です。 チッソ成分が多く、リン酸・カリはやや少なめ。
タイプ粉末 登録保証神奈川県第669号
1袋(20kg)
5,798 税込6,378
当日出荷

釘不要 高粘度 初期接着強
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着 吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着 床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着 色調灰色 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体
1缶(1kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

釘不要 高粘度 初期接着強
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。 モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着 吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着 床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5537 成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形 JIS規格JIS A5537(木れんが用接着剤) 粘度(Pa・s)180~250(25℃) 危険等級 色調灰色 危険物の類別第二類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 危険物の性状第2種 主なワークパーツ
1本(170mL)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物に最適です。有機質肥料ですので根にも安心。ミネラル・ビタミン・微量要素が豊富で、効きめも穏やか。
用途元肥・追肥・置き肥・お礼肥に 適合作物草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物 成分チッソN4、リン酸P4、カリK2 名称ぼかしSUN
1袋(1.2kg)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートブロックの車止め専用接着剤です。 弾性接着で振動や衝撃に強いです。 使いやすい一液、常温硬化タイプです。 無溶剤のため安全でにおいが少ないです。 硬化が速く、低温硬化性が良いです(5℃以上で硬化を確認)。
用途車止めブロックと下地(コンクリート・アスファルト)の接着。 ABS樹脂製の車止めの接着。 ※舗装直後のアスファルトには接着できません。 アスファルト下地に使用する場合は、下地に油成分が染み出していないことを確認の上、使用してください。 主な用途コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地 成分エポキシ変成弾性 灰白色 主成分変成シリコーン樹脂 特性弾性接着、無溶剤、強力型 適合用途耐衝撃 主なワークパーツ
1本(170mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分クロロプレン系ゴム溶剤形 淡黄色 特性耐衝撃 タイプノントルエン 使用温度範囲(℃)-20~60 粘度範囲(mPa・s)1500~3500 主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1本(20mL)ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

柔らかいペースト状の接着剤で、充てん効果がありコンクリートの凹凸面でもタレずに接着できます。 コンクリート面への木材やタイルの接着に適しています。 一液・常温硬化で使いやすく、初期接着力に優れています。 スチレンフォーム(発泡スチロール)を侵さず接着できます。
用途コンクリート・モルタル下地への木・陶磁器タイル・硬質塩化ビニル・発泡スチロールの接着。 コンクリート・モルタル下地への木レンガ・巾木・野緑・根太の接着。 発泡スチロール板・石膏ボード・繊維板・フレキシブル板・ロックウールボードなどの取付接着。 小口の床タイル・カーペットタイルの接着。 関連資料接着剤を選ぶ早見表
1本(20mL)ほか
199 税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

骨粉の入った油粕のため、リンサンが多く花と実の成長を促します。有機質原料を100%使用しています。
成分チッソ:4、リンサン:8 名称骨粉入り油かす480号
1袋(5kg)ほか
2,098 税込2,308
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キチン質豊富なカニがら入りなので、土壌中の有効微生物が活性化し、植物生育に良好な土壌を作ります。
成分窒素5%・リン酸5% 使用量鉢花類:20g~25g/5~6号鉢プランター:50g~60g/65cm果菜類:250g~350g/1坪当り花木・花弁類:150g~250g/1坪当り果樹類:300g~400g/1坪当り
1個(800g)ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)