専用バッテリーパック1個付き。充電残量表示機能付き。伸縮ポール式(1000~1300mm)でコンパクトに収納。160mmチップソー付き。樹脂ブレード10枚付き。肩掛けベルト付き。頭部軸固定はワンプッシュで固定可能。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。柔らかい草や、庭木・塀・縁石のキワ刈りに。
質量(kg)1.7(バッテリーパック・刈刃除く)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])チップソー:約6600 ブレード:約6800
刈り幅(mm)160
連続使用時間(分)20
バッテリー電圧(V)18
モーター電圧(V)18
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
外径(Φmm)160
穴径(Φmm)20
刃数(p)24
刃厚(mm)1
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
優れたバランス、らくらく草刈り
「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業
18Vバッテリでパワフル草刈り
切れ味の良さと静音性を両立
庭木、縁石まわりも安心
Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ本体のみ
刈込み方式ナイロンコード
刈込み幅(mm)260
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)
連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min-1[回/分])7800
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。
コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000
刈込み幅(mm)250
電源(V)単相100
電流(A)3.8
消費電力(W)400
コード長さ(m)0.3
刈込み方式ナイロンコード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239
仕様ナイロンコード式
付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)
質量(kg)2.3
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
適合本体GGT-120Li
1袋(10枚)
¥779
税込¥857
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
摩耗防止鉄板入り。
軽量設計。
形状丸型
付属品コード3m(丸型Φ2.4mm)
適合各種1.4~3.0mmナイロンコード
材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-82
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スマートフォン・タブレット端末の充電可能。
USB機器の電源としても使用可能。
USB出力付きバッテリーパック
充電残量表示機能付き
継ぎ足し充電OK
用途18V専用バッテリーパック
出力電圧(V)DC5(USB)
出力電流(A)1(USB)
電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)18
アズワン品番64-4077-40
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
庭木・縁石等がおおいお庭に最適なナイロンコード式。長さ調整可能。
ヘッド部角度を調整可能。ロックボタンを押すだけで5段階調整。
着脱が容易なスプール。スプール先端は耐久性に優れた金属製。
コード自動送出し&カット。先端を地面で軽く叩くだけ。
バッテリー電圧(V)14.4
刈込み幅(mm)260
バッテリーライトバッテリ
刈込み方式ナイロンコード
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
回転したまま叩いてコード繰り出し
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
21cc前後の刈払機に最適!
形状丸型
付属品丸型Φ2.4mm×約2M
適合各種2.0~3.0mmナイロンコード
材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-74
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
やわらかい雑草の刈込に
キワ刈りに便利なキワ刈りガード付
新型モータの採用で刈込力アップ
消費電力(W)180
回転数(min-1[回/分])3600
ハンドル形状ループハンドル
電流(A)2.0
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])3600
最大トルク(N・m)0.17(1.7kg・cm)
刃径(Φmm)(金属8枚)160
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1375×172×273
延長コード(m)10
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。
モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用
取扱説明書(11.3MB)
左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 。ギアブラシレスモーターで静音・軽量・ハイパワー。 。大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。
付属品●ギアブラシレス静音刈払機ハンドル部×1 ●ギアブラシレス静音刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●飛散防護カバー(飛散防護カバー取付けねじ・飛散防護カバー取付け金具、出荷時本体取付け済)×1 ●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●コンビボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1
寸法(mm)【チップソー】外径:230 ●刃数:36P ●穴径:Φ25.4 ●板厚:1.3 ●刈り込み幅:約230
定格電圧【充電器】AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃
電池【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃
モーター電圧(V)【本体(SL-BKB230-A)】DC18V ●無負荷回転数:高速/約5,300min-1、低速/約4,300min-1 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ1,960×幅590×高さ460(mm) ※バッテリーパック除く ●質量:約3kg※バッテリーパック除く
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
コードの出口を変えるだけで簡単長さ調節。
刈払機に取り付けたままコード交換が可能。
市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
付属品丸型Φ2.4mm×75cm(2本付)
適合各種2.0~3.4mmナイロンコード
材質本体/アルミダイキャスト、付属ワッシャー/SPCC相当、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-73
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)560
回転数(min-1[回/分])7800
ハンドル形状両手ハンドル
付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)
トラスコ品番361-6789
長さ(mm)1780
寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P)
電流(A)5.8
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])7800
コード長さ(m)0.25
刃の種別軽量チップソー
延長コード(m)10
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
質量(kg)2.4
バッテリー容量(Ah)3.0
バッテリー電圧(V)直流18
ハンドル形状ループハンドル
関連資料(1.71MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
用途草刈・雑草刈りに
全長(mm)160
アズワン品番64-4063-04
1袋(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
バッテリー2個付きで長時間使用が可能!。使用時間、本体性能、用途に応じてお選び下さい。18V、36V、2.0Ah、2.5Ah
用途草刈作業に
タイプ充電器・バッテリー付き
バッテリーリチウムイオン
ハンドル形状Uハンドル
伸縮ポール式 コンパクトに収納
USB出力付きバッテリーパック
充電残量表示機能付き
用途芝生や柔らかい草の刈り込み、キワ刈りに
付属品本体×1 、14.4V専用充電器×1 、14.4V専用バッテリーパック×1 、フロントガード×1 、ブレード×10 、軸固定ピン×1 、スパナ×1 、安全カバー×1 、ハンドグリップ一式×1 、収納袋×1 、取扱説明書×1
出力電圧(V)DC5
刈込み幅(mm)約Φ160
出力電流(A)1
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)14.4
モーター電圧(V)DC14.4
回転数(min-1[回/分])約7000
アズワン品番64-3990-61
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
鋸目設計で、太めの草もバッサリ刈れる。キワガリに適した安心の樹脂ブレード。
新形状の鋸爪ブレードは金属刃並みの切れ味。障害物周りのキワにも使えます。
用途SBC250BJ、KHR09-250W、YNB-210、部品、充電芝刈り機、鋸爪ブレード。グラストリマー用、替え刃、プラスチック歯、ガーデン用品。
セット内容替刃 4枚、取り扱い説明書
質量(g)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×102×16
対応機種SBC250BJ・KHR09-250W・YNB-210
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード