従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど
常用圧力(MPa)23
材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)9.5
最小破壊圧力(MPa)70
補強層高抗張力鋼線
ホース外径(Φmm)15.6
危険物の類別非危険物
ねじサイズG3/8
スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5
ねじの呼びG1/4
適合本体PP-201C、PP-401C
1本
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別吐出高圧ホース5m
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.2
最小曲げ半径(mm)55
補強層1W
質量(g/m)ホース/220
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所など
常用圧力(MPa)23
材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)9.5
最小破壊圧力(MPa)70
補強層高抗張力鋼線
ホース外径(Φmm)15.6
危険物の類別非危険物
ねじサイズG3/8
スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)9.5
最小曲げ半径(mm)90
補強層2W
質量(g/m)ホース/470
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど
常用圧力(MPa)23
材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)6.3
最小破壊圧力(MPa)70
補強層高抗張力鋼線
ホース外径(Φmm)11.5
危険物の類別非危険物
ねじサイズG1/4
スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ワンタッチカプラーと接続金具ともステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
用途屋根・家屋・外壁洗浄など
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)15.6
常用圧力(MPa)23
最小破壊圧力(MPa)70
補強層ワイヤーブレード入り
適合メーカー精和産業・日本ワグナー・フルテックなど
長さ(m)8
適合AJP-1210 AJP-1310 AJP-1410 AJP-1410A AJP-1410ASP AJP-1410SP AJP-1420 AJP-1420SP AJP-1520 AJP-1520SP AJP-1600 AJP-1600H AJP-1620 AJP-1620SP AJP-1700V AJP-1700VGQ AJP-2050 50mHzと60mHz
トラスコ品番442-9800
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
外径小・軽量・キャンパカ継手使用可
呼称04
内径(mm)6.3
外径(mm)10.4
適合継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ
使用温度範囲(℃)-40~100(キャンパカ使用時-20~100)
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)30
内径(inch)1/4
適合流体鉱物性一般作動油
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊ケプラー補強により柔軟で軽量な高圧洗浄ホース。現場持ち運びに大変便利なホース。
常用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~80
補強層特殊繊維ケプラー
ホース外径(Φmm)16.5
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.2
適合メーカー精和産業、フルテック、日本ワグナーなど
用途一般油圧配管用
ホース内径(Φmm)12.7
金具両端金具05+アダプタ付
ホース外径(Φmm)20.7
ねじTG1/2
最高使用圧力(MPa)14.0
最高衝撃圧力(MPa)20.5
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
最小曲げ半径(mm)160
呼称12
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)68.6
補強層1W
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/510
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)10.0
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称16
内径(mm)25.4
外径(mm)33.0
適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ
使用温度範囲(℃)-40~100
最高使用圧力(MPa)10.0
最小曲げ半径(mm)300
内径(inch)1
適合流体鉱物性一般作動油
用途一般油圧配管用
ねじTG3/8
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)19.1
材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム
タイプKタイプ(高圧用)
寸法L(mm)65
最高使用圧力(MPa)21.0
最小曲げ半径(mm)130
寸法C(mm)6.5
接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)
呼称9
金具両端金具04
適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油
最小破壊圧力(MPa)103
補強層2W
最高衝撃圧力(MPa)30.9
流体温度範囲(℃)-40~+100
使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70
質量(g/m)ホース/615
寸法HEX(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ口内径(Φmm)7.0
流体一般作動油
ねじR3/8
温度範囲(℃)-30~80
圧力100.0MPA(試験)
常用圧力(MPa)70.0
材質(ホース)内面層:合成ゴム補強層:2W/B外面層:合成ゴム
材質(金具)SS400
高圧延長ホース8m
用途対応機種:AJP-1430・1430SP・1630・1630SP・2030
対応機種AJP-1430・1430SP・1630・1630SP・2030
ホース長さ(m)8
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
1本
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
寸法(m)8
アズワン品番65-2108-72
1個
¥7,460
税込¥8,206
翌日出荷
両端共にR(おねじ)の金具付です。基本的には片側にH側カップラを取り付けて使用します。
材質合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最高使用圧力(MPa)70
使用作動油一般(鉱物性)
水道の蛇口にセットして使う、電源不要の自動加圧構造により家庭用水道がパワフルな水圧になります。
操作はとても簡単。トリガーボタンを押すだけで放水と止水を自在にコントロールします。6種の噴射モードで洗車やお掃除はもちろん、植物の水やりも可能です。
洗剤を入れて使えるアタッチメントを使えば、洗剤液の噴射も可能。
付属品高圧洗浄ノズル、伸縮ホース、蛇口用ニップルセット、洗剤ボトルセット、収納ポーチ
材質(ノズル)アルミ合金+ABS、(ホース)ポリエステル+TPE、(ボトル)PC
質量(g)洗剤ノズル:約200、総重量:約1050
使用温度範囲(℃)-10~50
直径×長さL(Φmm×mm)(ノズル)35×200
ホース長さ(m)収納時:約5、通水時:約15
吹出しパターンスプレー、開いた傘状、閉じた傘状、ジェット、シャワー弱、シャワー強
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
両端共にR(おねじ)の金具付で、基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。
材質合成ゴム
使用温度範囲(℃)-40~100
最高使用圧力(MPa)70
適合流体鉱物性作動油
温水80℃使用可
長さ(m)10
金具(inch)3/8
ゴムホースに比べ質量は半分以下になります。
両端共にR(おねじ)の金具付で基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。
サイズは3/8のみです。
口径R3/8
内径(Φmm)6.3
外径(Φmm)12.8
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~80
最高使用圧力(MPa)70
最小曲げ半径(mm)60
適合流体鉱物性作動油
柔らかく、滑り抜群で、軽量の高圧用エアーホース、高圧ツータッチカップリング、滑り性抜群!折れ防止プロテクター付
補強層の鋼鉄線は4Sとなっており、非常に堅牢なナイロンホースです。
耐久性も優れています。両端ともR(オスネジ)の金具付です。
内径d(Φmm)5
外径D(Φmm)11.1
最高使用圧力(MPa)200
仕様使用カップラ:BZ-4H
質量(kg)ホース:0.85、両端金具:0.5
タイプB形カップラ
最大流量(L/min)4
最小曲げ半径(mm)120
使用流体一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
寸法AM22×1.5
両端ともR(オスネジ)の金具付です。
使用流体一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
補強層の鋼鉄線は4Sとなっており、非常に堅牢なナイロンホースです。
耐久性も優れています。両端ともR(オスネジ)の金具付です。
内径d(Φmm)5
外径D(Φmm)11.1
最高使用圧力(MPa)200
仕様使用カップラ:BZ-4H
質量(kg)ホース:0.85、両端金具:0.5
最大流量(L/min)4
最小曲げ半径(mm)120
使用流体一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
寸法AM22×1.5
ウォッシュキングRZ2・RZ3のオプション品です。
適合機種RZ2・RZ3用
長さ(m)10
1本
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
プロ向け高圧ホースのリールタイプです。
コンパクトで上部は丸みのあるスマートなデザインです。
伸縮特殊エラストマーで最高の柔らかさの超柔軟ホースです。
ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に脱着できます。
強度アップで変形しにくいリブ入りのボビンです。
ホースガイド付で、ホースの引き出し・巻き取り時にリールから飛び出すのを防止します。
用途ワンタッチカプラ付高圧用エアーホースリール。
長さ(m)30
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×9
仕様回転台付
材質本体:鉄、ホース:特殊エラストマー、継手:鉄・真ちゅう・NBR
質量(kg)6.8
最高使用圧力(MPa)3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×275×320
適合流体空気
硬銅線ワイヤーの補強層に、耐摩耗性合成ゴム使用。
軟らかくてつぶれにくい延長高圧ホースです。
用途EA115TR-1・-2・-6用
全長(m)10
耐圧(MPa)21
エスコ品番EA115TR-21
1個
¥28,900
税込¥31,790
翌日出荷
ホース長さ(m)10
内径(Φmm)6.3
外径(Φmm)13
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~80
最高使用圧力(MPa)100
最小曲げ半径(mm)55
適合流体鉱物性作動油
口径R3/8
柔らかく、滑り抜群で、かつ軽量の為、引っ掛かりにくく折れを防ぎます。
オール白で現場で目立つ!!
用途屋内作業、内装業者様のエアーツールに
材質特殊エストラマー
内径×外径(Φmm)6×10
最高使用圧力(MPa)2.8
高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。ガンコな汚れもしっかり落とす確かな洗浄力をサポートします。ホース金具のシート面がすり鉢状になっています。
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)17.4
耐熱温度(℃)0~60
補強層ワイヤーブレード
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.33
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ