28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SS400又はS15C相当以上 最高使用圧力(MPa)35 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
519 税込571
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
699 税込769
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 材質(ボディ)SCS13Aロストワックス 接続形状ねじ込み
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


1個
309 税込340
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

種類ステンレス管用継手 形状ブッシング 材質SUS304 接続ねじ種類R×Rc
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ 動画あり
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用 材質ステンレス(SUS304) 形状径違いブッシング ねじの種類PTネジ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


用途大きいサイズが外ねじ、小さいサイズが内ねじでサイズ落としに最適。 トラスコ品番226-7853 材質炭素鋼 寸法L(mm)41 呼び径(mm)60.50×48.60 呼び径(B)2×1 1/2 寸法B(mm)63 呼び径(A)50×40
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷



1個
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ブッシング 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ブッシング アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状ブッシング・おすめすソケット 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヤマト産業高圧継手 TS ブッシング
エコ商品
種類ねじ込み継手 形状ブッシング・おすめすソケット 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
849 税込934
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時にトランス部防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。 トランスのブッシング及びリード線を防護するのに適しています(Ⅱ型)
寸法(mm)800×1000 質量(g)1030 適正電圧(V)交流・直流7000以下
1枚
19,980 税込21,978
5日以内出荷

フルテックダブルランス
サイズ低圧ノズル取付部:1/4F、高圧ノズル取付部:1/4F(1/8ブッシング付) 耐圧(MPa)25 入力KM 耐熱温度(℃)150
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズ低圧ノズル取付部:1/4F、高圧ノズル取付部:1/4F(1/8ブッシング付) 耐圧(MPa)25 入力KU×3TP 耐熱温度(℃)150
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)