文字内容高圧注意
取付方式穴4スミ
材質硬質塩ビ
仕様英文字入
エスコ品番EA983B-2A
寸法(mm)450×225×1
取付穴Φ3mm×4箇所
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
取付方式穴4
材質硬質エンビ
仕様Φ3mm穴×4
厚さ(mm)1
仕様Φ3mm穴×4
材質硬質エンビ
厚さ(mm)1
取付方式穴4
建物内や機器、設備に貼り付けて危険を知らせる便利なステッカーです。
用途電圧を伴う設備や機器への貼り付け
材質PVCステッカー
取付方式裏面粘着
取付方式ステッカー
材質PVCステッカー
寸法(mm)150×100
質量(g)23
寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×100
こんなお得な商品も!

標識 消防・危険物 変電
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
プレート(板)タイプになりますので、裏側に両面テープやマグネットシールなどを貼ってお使いください。
厚さ(mm)1
種別設備
材質ラミプレート
取付方式両面テープ/マグネットシール
裏側に粘着両面テープやマグネットシールなどを貼ってお使いください。
材質ポリエステル
取付方式マグネット
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様2.5mmΦ穴4スミ
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)225×300
質量(g)80
エコマーク認定認定
ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!
取付方式穴4スミ
材質エコユニボード(穴4スミ)
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号7118031
貼り付け場所に応じて、縦横大小サイズからお選びいただけます。
直接貼り付けて警告する表示ステッカーです。
図記号によりわかりやすくしています。
取付方式シール/ステッカー
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。
トラスコ品番106-3054
材質基材:ポリエチレンクロス
幅(mm)150
厚さ(mm)0.25
質量(kg)1.1
取付方式埋設タイプ
長さ(m)50
表示内容危険注意・この下に高圧電力ケーブルあり
1巻
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
材質PVCプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×1
1枚
¥449
税込¥494
当日出荷
文字内容高圧ケーブル
取付方式ステッカー
材質PVCステッカー
トラスコ品番738-0810
質量(g)34
寸法(縦×横)(mm)80×200
1組(5枚)
¥639
税込¥703
当日出荷
危険個所を知らせるための標識。
エコボードを使用しており軽く、両面テープや四隅に穴が開いていますのでネジなどで簡単に取り付け可能。
用途工場内や事務所、商業施設など
取付方式四隅穴
材質クリーンエコボード
厚さ(mm)約1
寸法(縦×横)(mm)225×300
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾湿両用
タイプターボ
ダイヤ層幅(mm)8
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
取付方式粘着シール
材質PET
高圧ケーブルに注意を促す標識サインプレートです。
高圧ケーブルに注意を促す標識サインプレートです。
お得な5枚セット、圧倒的低価格でありながら驚きの切れ味!
高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性に優れた商品です。
1.4mmの薄刃で素早い切断・美しい切断面のターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等の切断に
適合材コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等
外径(Φmm)100
ダイヤ層厚さ(mm)1.4
仕様乾式
付属品Φ15mmリング
タイプターボ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤ層幅(mm)8
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
高圧ケーブルに注意を促す標識 強粘サインステッカーです。
高圧ケーブルに注意を促す標識 強粘サインステッカーです。
こんなお得な商品も!

垂れ幕 単管用
モノタロウ
¥849
税込¥934
一目でわかるイラストデザイン。斬新でカラフルなイラストを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。取り付けは簡単ワンタッチ。着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。丈夫で取り扱いもラクラク。ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)
取付方式垂れ幕
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
PPCO製プラスチックメスシリンダーが7サイズセット
USP Class VI
オートクレーブ可
10~1,000 mLの7サイズ
青色PP製のベース
目盛り付き
ASTMのClass B、 E1272とISO/DIN 7056に準拠
注意 :オートクレーブは可能ですが、正確性に影響を与える可能性があります。
仕様●材質●▼ラック:PPCO●▼底部:青色PPCO●容量(mL):10、25、50、100、250、500、1000●目盛り(mL):0.2、0.5、1、1、2、5、10●誤差(mL):±0.2、±0.34、±0.5、±1、±2、±4、±29●入数:各1
アズワン品番67-6599-68
1本
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
【用途】保冷車、冷蔵ワゴン、冷蔵コンテナ
用途【注意点】高圧ガス保安法を遵守し、SDSをご確認の上使用してください。
仕様質量:11.0%/59.0%/30.0%
成分R-32/R-125/HFO-1234yf
タイプサイフォン管付
ねじ径1/4フレア(20山)
概略質量(kg)10
容器NRC容器
冷媒の種類R452A
沸点(℃)-47
入数1本(10kg)
1本
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!
取付方式穴4スミ
材質エコユニボード(穴4スミ)
エコマーク認定認定
高圧交流電源6.6KVの架空配電線用に特化して使用できます。一般的なヘルメット(MP型、アメリカン型)に装着するだけで、頭からつま先まであらゆる方向からの 高圧交流電源への 接近を検知。高圧充電部の接近をブザー音とLEDでお知らせ。高圧充電部との接近距離を注意と警告の2段階のレベルでお知らせ。内部回路の異常を確認できる自己故障診断機能。防塵防水IP54等級相当
用途架空配電線/送電線/高所作業車などAC6600V以上の高電圧作業
付属品補強テープ
トラスコ品番521-7556
セット内容取扱説明書、リチウム電池CR2032×1、電池ふた×2(1つは予備)、固定クリップ×1
幅(mm)70.2
高さ(mm)43.5
奥行(mm)30.4
周波数(Hz)50 Hz/60 Hz
電源(V)CR2032(リチウム電池)3 V×1
電源CR2032(リチウム電池)3 V×1
連続動作時間待機時→約2.5ヶ月(電源オンの場合)、連続検知時→約5日間)
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)50
距離警報開始:140cm、検知開始:警告発報→約70cm、注意発報→約140cm(参考値)
電圧(kV)検知対象:AC6.6(対地電圧AC 3.8)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ノンカフェイン、ノンカロリー、無添加のルイボスは南アフリカの健やかなる大地の恵みを私たちの届けてくれます。農薬や化学肥料を使用しない有機JAS認証茶葉を使用していますので、赤ちゃんや小さなお子様、妊婦さんや授乳中のお母さまも安心してお飲みいただけます。オーガニッククラシック(レッドマークJP20オーガニック)茶葉使用 当グレードは茎の割合が最も少なく、柔らかな葉先の部分を最も多く含みます。雑味の無いクリアな味、短時間の抽出で「ルイボスレッド」と呼ばれる深い色合いと上品でまろやかな風味が出る、最高品質のルイボスティーです。水出しルイボスにもおすすめ! 近年日本でも人気の水出しルイボスティー、沸騰したお湯を使わないので茶葉の微生物基準には注意が必要です。当製品の原料茶葉は最新鋭の日本製「高圧蒸気殺菌機」を使用し、一般生菌数3,000個/g以下、大腸菌群「陰性」とこれまで以上に厳しい品質基準を設定しています。そのため、安心して水出しルイボスティーがお作りいただけます。喉の渇きやスポーツの後、お休み前の水分補給にもどうぞ。水出し以外にもポットに入れて抽出したり、おやかんなどで煮出すなど汎用性が高いお茶です。
用途高温・多湿および直射日光を避けて保存してください。
種類ルイボスティー
建物のあご部分に付着している頑固な汚れや雨垢、サビ・染みの洗浄に瞬時に効果を発揮します!
従来の強酸性洗剤に比べるとPH4.5の弱酸性。
刺激・においが少なく、環境に優しい生分解性バイオ洗浄剤です。
希釈して使用できるので、大変経済的です。
用途外壁塗装面やタイルの頑固な錆染み・雨染み・鉄錆の除去 、 レンガやステンレス等の頑固な汚れ
使用方法(1)洗浄面を水で充分に流しておく。(高圧洗浄が望ましい。目地等の洗浄)(2)希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛等で塗布。(3)汚れを分解する時間を確保。乾燥させないよう注意(4)パッド等で擦り洗い。(5)洗浄剤が残らないように充分に水で洗い流す。
液性弱酸性
希釈2~20倍(汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい)
商品タイプ業務用
耐久性抜群!ターポリン製
取付方式垂れ幕
材質ターポリン
仕様周囲ロープ縫込み加工、ハトメ6ヶ所
非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。
シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。
内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。
仕様【UV照射】可
優れた耐衝撃性。オートクレーブ可能。透明で目盛付。※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意ください。※品質維持のため短いサイクルでの新品への切替をお勧めいたします。※アルカリ性物質・薬品等の接触・ご使用はお避けください。
材質本体/PC、キャップ/PP
色透明
容量(mL)2000
アズワン品番62-1611-62
口内径×胴径×高さ(mm)39×116×271
1パック(1本)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
「SCREEN-Ⅰ」は、センサー部分に 測定物を載せるだけ!
わずか1秒でダイヤモンドのⅠ型Ⅱ型を判定します。Ⅰ型であればほぼ100%天然ダイヤモンドと判断できますが、Ⅱ型にはHPHT (高温高圧処理) や、今話題のCVD(Chemical Vapor Deposition) などの合成ダイヤモンドが含まれますので要注意です。
仕様(判定可能な大きさ)0.02~12ct、(カラーグレード)D~Jカラー、(リングサイズ)♯7~
付属品専用ケース、単4電池×4、USBケーブル
寸法(mm)80×130×70
質量(g)210(電池含)
能力ダイヤモンドⅠ型Ⅱ型の粗選別
測定方法紫外線透過率
機能スマートタッチ測定、レーザーターゲットポインター
1台
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、ヨツギのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。また、パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。
タイプ2倍折込
テープ幅(mm)150
テープ長さ(m)50
穴数(水抜き穴)無し
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ