従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど
常用圧力(MPa)23
材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)9.5
最小破壊圧力(MPa)70
補強層高抗張力鋼線
ホース外径(Φmm)15.6
危険物の類別非危険物
ねじサイズG3/8
スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど
常用圧力(MPa)23
材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)6.3
最小破壊圧力(MPa)70
補強層高抗張力鋼線
ホース外径(Φmm)11.5
危険物の類別非危険物
ねじサイズG1/4
スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所など
常用圧力(MPa)23
材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)9.5
最小破壊圧力(MPa)70
補強層高抗張力鋼線
ホース外径(Φmm)15.6
危険物の類別非危険物
ねじサイズG3/8
スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別吐出高圧ホース5m
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ワンタッチカプラーと接続金具ともステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
用途屋根・家屋・外壁洗浄など
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)15.6
常用圧力(MPa)23
最小破壊圧力(MPa)70
補強層ワイヤーブレード入り
適合メーカー精和産業・日本ワグナー・フルテックなど
特殊ケプラー補強により柔軟で軽量な高圧洗浄ホース。現場持ち運びに大変便利なホース。
常用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~80
補強層特殊繊維ケプラー
ホース外径(Φmm)16.5
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.2
適合メーカー精和産業、フルテック、日本ワグナーなど
10メートルのホース延長でラクラク作業!安心のオプションパーツ。
アイリスオーヤマ製の高圧洗浄機専用の延長ホースパーツです。10mの延長でより広い範囲での作業を可能にします。
長さ(m)約10
トラスコ品番381-0224
適合本体FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412HPC-○○○という型番のシリーズ(※生産終了型番)
材質アルミ、塩化ビニル樹脂
質量(kg)約1
直径(Φmm)約11
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ネジ式カプラー真鍮製・取り付け金具ステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
用途ビルメンテナンス・家畜舎洗浄など
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)15.6
常用圧力(MPa)23
最小破壊圧力(MPa)70
補強層ワイヤーブレード入り
適合メーカー蔵王産業・スーパー工業・ホンダ・マキタなど
柔軟性抜群の洗管ホースとなります。ノズル脱着式。
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)9
耐圧力(MPa)17
付属品ショート金具(SUS)(1/8オスねじ、1/4(2分)ニップル)
先端ノズル脱着式1/8オネジ
【パーツ対応表あり】
アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。高圧水流を逆噴射し、配水管に沿って進みながら汚れを除去します。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
ホース長さ(m)10
トラスコ品番381-0283
適合機種FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカー安全自動車・洲本整備機製作所など
常用圧力(MPa)23
材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)6.3
最小破壊圧力(MPa)70
補強層高抗張力鋼線
ホース外径(Φmm)11.5
危険物の類別非危険物
ねじサイズG1/4
スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
リール巻。3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース。ワイヤー補強業務用ホース
用途精和産業・フルテック・ワグナーなど互換対応品
使用空気圧力(MPa)21
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~80
ホース外径(Φmm)15.6
質量(g/m)330
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5)・ニップル(9):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)12.7
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)21
危険物の類別非危険物
寸法HEX(mm)27
温水80℃使用可
長さ(m)10
金具(inch)3/8
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(4)・ニップル(13):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)17.2
危険物の類別非危険物
寸法HEX(mm)22
長さ(m)8
適合AJP-1210 AJP-1310 AJP-1410 AJP-1410A AJP-1410ASP AJP-1410SP AJP-1420 AJP-1420SP AJP-1520 AJP-1520SP AJP-1600 AJP-1600H AJP-1620 AJP-1620SP AJP-1700V AJP-1700VGQ AJP-2050 50mHzと60mHz
トラスコ品番442-9800
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(4)・ニップル(13):ステンレス
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)12.7
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)21
危険物の類別非危険物
寸法HEX(mm)27
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5)・ニップル(9):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)17.2
危険物の類別非危険物
寸法HEX(mm)22
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。
主に高圧洗浄機ホースに取付します。
ソケットは抜け防止ロックピン機能付き。
耐熱温度(℃)150
仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7
水量(L/min)5
付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1400
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格電流(A)14
定格使用時間約30分
始動電流(A)55
水温(℃)40以下
防水性IPX5
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:ステンレス
品番(口金具)1
使用温度範囲(℃)0~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5
ねじ規格口金具品番1:R1/4
耐熱温度(℃)0~+80
ホース外径(Φmm)6.3
危険物の類別非危険物
半径(Φmm)取り回し:50
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(4)・ニップル(13):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)6.3
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)13.4
危険物の類別非危険物
寸法HEX(mm)19
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:鉄
品番(口金具)1=5
使用温度範囲(℃)0~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0
ねじ規格口金具品番1:R1/2、口金具品番5:G1/2(メスネジ/30°オスシート)
耐熱温度(℃)0~+80
ホース外径(Φmm)12.7
危険物の類別非危険物
半径(Φmm)取り回し:130
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:ステンレス
品番(口金具)1=5
使用温度範囲(℃)0~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0
ねじ規格口金具品番1:R3/8、口金具品番5:G3/8(メスネジ/30°オスシート)
耐熱温度(℃)0~+80
ホース外径(Φmm)9.5
危険物の類別非危険物
半径(Φmm)取り回し:90
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:ステンレス
品番(口金具)1
使用温度範囲(℃)0~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0
ねじ規格口金具品番1:R3/8
耐熱温度(℃)0~+80
ホース外径(Φmm)9.5
危険物の類別非危険物
半径(Φmm)取り回し:90
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:SUS
品番(口金具)1
使用温度範囲(℃)0~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0
ねじ規格口金具品番1:R1/2
耐熱温度(℃)0~+80
ホース外径(Φmm)12.7
危険物の類別非危険物
半径(Φmm)取り回し:130
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
品番(口金具)1=5
使用温度範囲(℃)0~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5
ねじ規格口金具品番1:R1/4、口金具品番5:G1/4(メスネジ/30°オスシート)
耐熱温度(℃)0~+80
ホース外径(Φmm)6.3
危険物の類別非危険物
半径(Φmm)取り回し:50
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:鉄
品番(口金具)1
使用温度範囲(℃)0~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0
ねじ規格口金具品番1:R3/8
耐熱温度(℃)0~+80
ホース外径(Φmm)9.5
危険物の類別非危険物
半径(Φmm)取り回し:90
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:鉄
品番(口金具)1=5
使用温度範囲(℃)0~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0
ねじ規格口金具品番1:R3/8、口金具品番5:G3/8(メスネジ/30°オスシート)
耐熱温度(℃)0~+80
ホース外径(Φmm)9.5
危険物の類別非危険物
半径(Φmm)取り回し:90
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5)・ニップル(9):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)6.3
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)13.4
危険物の類別非危険物
寸法HEX(mm)19
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(4)・ニップル(13):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)12.7
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)21
危険物の類別非危険物
寸法HEX(mm)27
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:鉄
品番(口金具)1
使用温度範囲(℃)0~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5
ねじ規格口金具品番1:R1/4
耐熱温度(℃)0~+80
ホース外径(Φmm)6.3
危険物の類別非危険物
半径(Φmm)取り回し:50
ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。
用途ワンタッチカプラーやネジ式カプラーを再利用する場合の交換用ホース。
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)15.6
常用圧力(MPa)23
最小破壊圧力(MPa)70
補強層ワイヤーブレード入り
材質(金具)ステンレス
使用ホース3/8(3分)
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:鉄
品番(口金具)1
使用温度範囲(℃)0~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0
ねじ規格口金具品番1:R1/2
耐熱温度(℃)0~+80
ホース外径(Φmm)12.7
危険物の類別非危険物
半径(Φmm)取り回し:130
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:SUS
品番(口金具)1=5
使用温度範囲(℃)0~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0
ねじ規格口金具品番1:R1/2、口金具品番5:G1/2(メスネジ/30°オスシート)
耐熱温度(℃)0~+80
ホース外径(Φmm)12.7
危険物の類別非危険物
半径(Φmm)取り回し:130
用途自動車修理工場などの据置き型高圧洗浄機で使用されています。
材質口金具(5)・ニップル(9)・スプリング(SP):鉄
使用温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)20.5
ホース内径(Φmm)9.5
耐熱温度(℃)0~+60
ホース外径(Φmm)17.2
危険物の類別非危険物
寸法HEX(mm)22
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質4CPM(B):真鍮、口金具:ステンレス
品番(口金具・カプラ)1+4CSF(RS)=5+4CPM(B)
材質(本体)4CSF(RS):真鍮
使用温度範囲(℃)0~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0
耐熱温度(℃)0~+80
ホース外径(Φmm)12.7
危険物の類別非危険物
材質(リング)4CSF(RS):ステンレス
半径(Φmm)取り回し:130
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具・カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
品番(口金具・カプラ)1+4CSF=5+4CPM
使用温度範囲(℃)0~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0
耐熱温度(℃)0~+80
ホース外径(Φmm)12.7
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)口金具:ステンレス
半径(Φmm)取り回し:130
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質4CPM(B):真鍮、口金具:鉄
品番(口金具・カプラ)1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B)
材質(本体)4CSF(RS):真鍮
使用温度範囲(℃)0~+80
最高使用圧力(MPa)21
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0
耐熱温度(℃)0~+80
ホース外径(Φmm)12.7
危険物の類別非危険物
材質(リング)4CSF(RS):ステンレス
半径(Φmm)取り回し:130
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ