一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。
運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。
素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。
様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。
自吸機能付。
タイプ静音モード付
周波数(Hz)50/60共用
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830
高圧ホース(m)10
吸込全揚程(m)(最高)1.0
水温(℃)(許容)40以下
AC100V機同様のパワー
常用吐出圧力(MPa)(標準/静音)5.5/3.0
最大吐出水量(L/min)6.3
最高許容圧力(MPa)8
質量(kg)6.7
作業量(目安)(標準/静音)15分/34分
吸込全揚程(m)最高1
吐出圧力(MPa)常用:(標準/静音)5.5/4
巻き取るだけで簡単にホースを収納でき、ロック機能で固定もできます。豊富な標準付属品の全てが、キレイに本機に収まります。通常のホース洗いに比べ、しっかり洗浄して大幅な節水ができます。トリガONでモーターが始動、OFFで停止するので節電効果と騒音の減少を実現!驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる!
吐出圧力(MPa)7.5(約76.5kgf/m2)
吐出水量(L/min)5.5
付属品トリガガン(高圧ホース8m付)、洗浄ブラシ、洗剤用ノズル、水道ホース3m、ホースバンド、エクステンションバリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、洗剤用ボトル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント
質量(kg)7.4
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)1300
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×385×635
TKG品番9-1379-0501
TKG品番(2017)6-1236-0101
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
ホース長さ(m)5
吐出量(L/min)5(常用)
吐出圧力(MPa)6.7(最大許容8.5)
関連資料(1.7MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
業務用にも対応する最大水量7L/min!ハードな洗浄も行える性能と耐久性で幅広い用途に対応。起動性の良いシリーズモータを搭載。30m巻コードリールなら2台、電圧降下時なら約60Vまで対応。環境性&耐久性向上。コンパクト収納。大型取っ手とキャスタ付でラクラク移動。使用水量約85%節約。水道圧の約35倍。可変ノズル
用途厨房施設の洗浄に。外壁・浴場の洗浄に。市場の床洗浄に
吐出圧力(MPa)7【71kgf/cm2 】
水量(L/min)最大:7【420L/H】
付属品トリガガン(高圧ホース7.5M付)・可変ノズル付スプレランス・ワンタッチジョイント・ノズル穴清掃ピン
トラスコ品番465-1766
周波数(Hz)50/60
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)16
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×350×750~940
吸込全揚程(m)最高:1
水温(℃)許容:65以下
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
仕様清水専用/40Vmaxバッテリ2本(並列)使用時の自動切換/移動時に便利な伸縮ハンドル/段差に強いΦ140mm大径キャスター
付属品トリガガン・高圧ホース・バリオスプレーノズル・エクステンション・洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル・フォームノズル・吸水コネクタG3/4・クリーナピン・ホースセット品(防藻タイプ)・自吸ストレーナフィルタセット品
質量(kg)12.3※BL4080F×2本装着時、高圧ホース、トリガガン等除く
電源(V)直流36
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)344×383×520
常用吐出圧力(MPa)モード3(高速):8.5/モード2(中速):5.5/モード1(低速):3.0
機能ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替/3モード切替(高圧/中圧/低圧)/自吸機能付/各種アクセサリ収納(側面部・背面部)
高圧ホース(m)5
充電時間BL4040F:実用充電:約31分/フル充電:約45分、BL4050F:実用充電:約38分/フル充電:約50分、BL4080F:実用充電:約60分/フル充電:約76分
バッテリー電圧(V)40※満充電時
吐出水量(L/min)(常用)モード3(高速):5.5/モード2(中速):4.2/モード1(低速):3.0
防塵防水性能IPX5/(バッテリIP56)
防塵・防滴ウェットガード(WG)
最高給水温度(℃)40
蓄電池容量(Ah)BL4040F:4.0、BL4050F:5.0、BL4080F:8.0
最大圧力(MPa)11.5
適合バッテリー【推奨】BL4040F/BL4050F/BL4080F【使用可】BL4020/BL4025/BL4040
関連資料(4.08MB)
最大自吸力(m)1.0
最大吐出量(L/h)420
寸法(全長×全高×幅)(mm)ハンドル収納時:344×520×383
最大吐出水量(L/min)7.0
1充電当たりの作業量【BL4050F-5.0Ah×2本】モード3(高速):約18分/モード2(中速):約30分/モード1(低速):約1時間【BL4080F-8.0Ah×2本】モード3(高速):約28分/モード2(中速):約48分/モード1(低速):約1時間36分
1台
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
質量(kg)2.1
常用吐出圧力(MPa)【水道・自吸】(High)2.5/(Low)1.5【水道】(High)2.4/(Low)0.8【自吸】(High)2.0/(Low)0.8
吸入揚程(m)(自吸)2
使用水温(℃)40以下
関連資料(1.88MB)
最大吐出水量(L/min)5.3(ノズルなし)
1充電当たりの作業量【High】36分【Low】100分
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
適合本体MHW0800
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ホース先端から高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄。
適合MHW0810、MHW0820
適合機種MHW080D、MHW001G、MHW0810、MHW0820
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、クイックカプラは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:ステンレス
品番(口金具・クイックカプラ)1+NC16=1+NC16C
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)クイックカプラ:真鍮
半径(Φmm)取り回し:50
用途車、農機、建機の下回り洗浄に最適
適合機種MHW710
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
ホース先端から高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄。
適合機種MHW0700/0800
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7
水量(L/min)5
付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1400
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格電流(A)14
定格使用時間約30分
始動電流(A)55
水温(℃)40以下
防水性IPX5
高圧水を回転させて噴射し、パワフルに洗浄。
適合MHW0810、MHW0820
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
清水専用。電動タイプ。水道直結タイプ。驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる。豊富な付属品がスッキリ収まる。水道水に比べ、高い吐出圧+サイクロンジェットノズルで驚きの洗浄力。頑固な汚れもサッと落とせる。高圧で一気に洗うから通常のホース洗い(1時間で比較)に比べ、水の使用量は約1/6。※一般的な水道をホースで1時間使用した場合と比較。使用状況により異なります。吸水コネクタの内部にフィルタを装着。ポンプ内部へのゴミの侵入を防ぎます。キャスタとハンドル付でサッと持ち出し、ラクに移動できます。ハンドルはボタン一つで伸縮可能。運搬時は持ちやすく、収納時はコンパクト。単相100V/トリガガン連動モータ
付属品トリガガン(高圧ホース5m付)、洗剤用ボトル付ノズル、エクステンション、バリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント
質量(kg)4.4(※高圧ホース、トリガガン等除く。)
周波数(Hz)50/60共用
電流(A)13
電源(V)単相100
消費電力(W)1250
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×298×453
コード長さ(m)5
常用吐出圧力(MPa)7
高圧ホース(m)5
最高許容圧力(MPa)8.5
吐出水量(L/min)4.7
水温(℃)【許容】40以下
最大吐出水量(L/min)6.3
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具とカプラは全部ステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質【クイックカプラ】真鍮、【口金具】ステンレス
品番【口金具・クイックカプラ】1+NC16=1+NC16C
長さ(m)10
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)22.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0
半径(Φmm)【取り回し】50
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、クイックカプラは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質【クイックカプラ】真鍮、【口金具】ステンレス
品番【口金具・クイックカプラ】1+NC16=1+NC16C
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)22.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.0
半径(Φmm)【取り回し】50
従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、クイックカプラは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質【クイックカプラ】真鍮、【口金具】ステンレス
品番【口金具・クイックカプラ】1+NC17=1+NC17C
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)22.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×15.0
半径(Φmm)【取り回し】60
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、クイックカプラは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:鉄
品番(口金具・クイックカプラ)1+NC17=1+NC17C
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)クイックカプラ:真鍮
半径(Φmm)取り回し:90
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、クイックカプラは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質口金具:ステンレス
品番(口金具・クイックカプラ)1+NC17=1+NC17C
使用温度(℃)0~+80
常用圧力(MPa)21
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0
危険物の類別非危険物
材質(カプラ)クイックカプラ:真鍮
半径(Φmm)取り回し:90
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
1台
¥749
税込¥824
当日出荷
ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ネジ式カプラー真鍮製・取り付け金具ステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
用途ビルメンテナンス・家畜舎洗浄など
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)15.6
常用圧力(MPa)23
最小破壊圧力(MPa)70
補強層ワイヤーブレード入り
適合メーカー蔵王産業・スーパー工業・ホンダ・マキタなど
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
適合機種MHW080D、MHW001G、MHW0810、MHW0820
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ワイヤー補強でスリム化された高圧洗浄ホースになります。現場持ち運びに大変便利なホース。
ホース内径(Φmm)9.5
ホース外径(Φmm)15.4
耐熱温度(℃)0~60
補強層ワイヤーブレード
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.24
適合メーカー蔵王産業、スーパー工業、ホンダ、マキタなど
小さな口径(33mm以上)の容器用。
適合機種MHW710
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
水が無い場所で洗車が出来ます。
用途お車の洗車に
仕様[排出部]スチール・銅
材質PVC(ホース)/PP(グリップ)
幅(mm)385
高さ(mm)370
材質(本体)PP
奥行(mm)305
危険物の類別非危険物
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
家庭用向けの充電式ポータブル高圧洗浄機が登場しました。水道のない場所でも使用可能で、電源が不要なため屋外清掃や車洗浄に便利です。さまざまな噴射モードを備え、汚れをピンポイントから広範囲まで効果的に洗浄できます。バッテリー駆動で20~30分間の連続使用が可能で、水の消費も約50L~75Lです。便利な高圧洗浄機セットとして、日常のストレスを軽減し、清潔を維持するのに役立ちます。
用途コードレス、水道が場所も使用可能な充電式ポータブル高圧洗浄機は、洗車、屋外清掃、水やりなどに最適
セット内容本体、先端アタッチメントx2、ホース取り付け部品、固定部品、ペットボトルアダプター、吸い上げフィルターノズル、バッテリー、アダプター、ホース、泡用ボトル、取扱説明書(保証書)
幅(mm)22
高さ(mm)7.2
奥行(mm)20
電源AC充電式
ホース長さ(m)5
使用時間(分)約20~30
保証期間3か月
充電時間(時間)約4
動作圧(bar)吐出圧力:約24.5/350psi
1台
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
軽量でコンパクトな充電式コードレス高圧洗浄器です。清掃や掃除が本製品一台で完了します。2.5MPaの強力噴射で頑固な汚れをしっかりと取り除きます。用途に合わせてノズル切り替えが可能で、「直噴者モード」は頑固な汚れの除去に、「拡散モード」は広範囲の洗浄や掃除に、「泡噴射モード」は洗車や広範囲の洗浄に優れています。持ち運びも楽々で、コードレスなことに加えて給水セットも付いているので、バケツがあればどこでもすぐに使えます。水量測定試験の結果、節水効果が68%もあることが実証されていることも特長の一つです。
用途自動車のタイヤや外壁の洗浄に。泥やカビ汚れの除去に。庭の手入れに。洗車に。
仕様水流モード:3種類噴射モード(直噴者、拡散、泡噴射)
付属品取扱説明書、直射ノズル、拡散ノズル、泡噴射用ボトルノズル、ホースコネクター、ペットボトルコネクター、5mホース、自吸式給水フィルター、バッテリー(1個)、充電器(PES適合製品)、収納ケース
寸法(mm)全長415(先端140)×高さ215×奥行75
電源専用バッテリー(21V)
定格電圧(V)21
ホース長さ(m)5
使用時間(分)約15
吐出圧力(MPa)2.5
吐出水量(L/min)3.5
充電時間(時間)ら約3から4
バッテリー容量(mAh)6000(リチウムイオン電池1200mAh×5本)
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ