160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン式高圧洗浄機  キャリー付き 工進 動画あり
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に 燃料タンク容量(L)3.6 燃料無鉛ガソリン 使用時間(時間)最大約2(満タン時) 騒音値(dB)94~101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775 ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3 関連資料専用部品(7.3MB) 取扱説明書(5.9MB)
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルフレームタイプの使い勝手はそのままに、コンパクトそして軽量設計を徹底追求しました。信頼のHONDA製汎用エンジンを搭載し、アフターサービスも安心です。現場で活躍する便利な仕様を兼ね備えたプロユースモデルです。
用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄コンクリート目荒らし作業コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄船底の藻取り・貝殻落とし木材の皮剥ぎと洗浄 2018年トラスコ掲載ページ9 0081 高圧ホース(m)20
1台
279,800 税込307,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AJP-1310 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
水の力でおもしろいほど汚れが落ちる! スッキリ収納!ガンとノズル、高圧ホースが本体に収納できるので、保管のスペースをとりません。
用途各種車両、家やビルの外壁、玄関アプローチ、農機具など 吐出圧力(MPa)7 吐出水量(L/min)5 仕様ガン高圧ホース5m トラスコ品番409-7084 質量(kg)6.2 電流(A)12.5 電源(V)単相・交流100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 絶縁方式二重絶縁 給水方式水道 使用水温(℃)40以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)221×387×404
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
エントリーモデル 手軽に移動ができるコンパクトボディ ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納 噴射する水の力を無段階で調節できる バリアブルノズルを標準装備
吐出圧力(MPa)6.5 最大吐出水量(L/min)7.7 吐出水量(L/min)4.7 ホース長さ(m)5 付属品高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ ・ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン 質量(kg)5.2 電流(A)12.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×374×411 電源コード(m)2.5 給水方式水道 ポンプ3連プランジャ 水温(℃)40以下
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

コンパクトでもハイパワー。新設計の高効率ポンプで、コンパクトなボディーでは想像できない強力な洗浄力を発揮します。買ってすぐに使えるフルキット3タイプのノズル、高圧ホース、水道ホース等すぐに多様に使える親切装備。さらに豊富な別売アクセサリーを使えば、用途がますます広がります。場所をとらない一体収納機能。コンパクトな本体に、必要な付属品が全て収まる便利設計。収納場所にも困らず、持ち出しも苦になりません。
用途家周りや車を水と電源を使って高圧洗浄 付属品ガン、ランス、フィルター、高圧ホース6m、水道ホース3m(非売品)、バリオジェットノズル、ロータリージェットノズル、フォームノズル(ランス直付) 質量(kg)3.8 電源(V)100(50-60Hz) 電力(W)1300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×293×165 電源コード(m)5 最高許容圧力(MPa)10.5 アズワン品番65-1993-06 最大吐出量(L/h)330 吸水温度(℃)最高40
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

【パーツ対応表あり】 アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。高圧水流を逆噴射し、配水管に沿って進みながら汚れを除去します。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
ホース長さ(m)10 トラスコ品番381-0283 適合機種FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

PA-369 エンジン式高圧洗浄機工進エンジン洗浄機JCE用 パイプクリーニングホース 15m 工進 動画あり
パイプ内の洗浄が可能なパイプクリーニングホース ホース先のノズルが発する逆噴射の水圧でパイプの中をホースが進み洗浄します。 ホース長15m
用途パイプ内を洗浄したい時に 適合本体JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UK 質量(kg)1.1 アズワン品番64-9480-85 関連資料専用部品(7.4MB)
1本
21,980 税込24,178
欠品中

ワックス標準装備。 効率のよい5kW温水ヒーター。 ノーグリスセラミックプランジャーポンプ。 ステンレス製大型温水タンク。 洗車コースは充実の6コース。 時間設定(40~990秒)、料金設定(100~9900円)自由。 一時停止機能搭載により、手洗い可能。(手洗い組込みコースもあり) 電子ブザー、工程表示ランプ、デジタル表示器装備。 万全の安全装置。
用途コイン洗車場・ガソリンスタンド・駐車場・マンション等集合住宅 質量(kg)機体:200 電源三相200V/30A タンク容量(L)温水:約158、洗剤:約123、ワックス:20ポリ容器 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:1107×861×1347 安全装置過負荷保護装置、過電流保護装置、漏電遮断器、コインブロック、凍結防止装置、空焚防止装置、水位監視装置 ヒーター保温:AC200V/200W 吐出圧力(MPa)7.8 高圧ホース(m)3/8B×10 電動機AC200V/2.2kW 設定範囲洗車時間:40~990(秒)、洗車料金:100~9900(円) ポンプ三連セラミックプランジャー 工程洗車:6コースによるシステム工程、電子ブザー、工程表示ランプ、洗車時間・料金表示、カウンター、一時停止機能 吐出量(L/H)750~900 洗浄温度(℃)30~50(可変)
1台
1,198,000 税込1,317,800
61日以内出荷

FBN-702-D 高圧洗浄機 アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ高圧洗浄機
【パーツ対応表あり】最大吐出圧力が約12.8MPaなので、頑固な汚れも取り除くことができる高圧洗浄機です。 伸縮可能なハンドルと2輪キャスター付きです。 自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。 本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。 高圧ホース一体型で、ホースが絡まることなく簡単に片付けることができます。 水使用量63%削減できます(メーカーホースリールと比較)。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
セット内容FBN-702-D本体、ターボランス、広角変圧ランス、延長ランス、ガン、高圧ホース(10m)、六角レンチ(8mm)、ノズルクリーナーピン、ホースバンド、水道ホース(3m)、カップリング(メッシュ付き) 材質ポリプロピレン オレンジ 質量(g)12200 種類広角変圧ランス、ターボランス 定格電圧(V)AC100V 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×331×640 常用吐出圧力(MPa)8.5(広角変圧ランス使用時) 最大吐出圧力(MPa)約12.8 吐出水量(L/h)最大約400、常用約270(広角変圧ランス使用時) 定格入力(W)1400 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB) 防水性IPX5
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

高圧洗浄機 モノタロウ 動画あり
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7 水量(L/min)5 付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1400 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 定格電流(A)14 定格使用時間約30分 始動電流(A)55 水温(℃)40以下 防水性IPX5
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧洗浄機 (エンジン駆動・防音タイプ) HPJ型 鶴見製作所 動画あり
市街地での作業性にすぐれたエンジン駆動シリーズ。電源が不要なので、あらゆる場所で威力を発揮します。防音タイプは市街地、住宅密集地での作業にも静粛性にもすぐれているハイグレード防音タイプです。 中でもHPJ-5ESMA型はアイドリングストップ仕様を搭載した製品となります。ノズルを離すとエンジンがアイドリング状態となり、30秒後に自動的にエンジンが停止します。燃料費と排出ガスの削減を実現した地球に優しい仕様です。
用途土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他さまざまな洗浄用
1台
569,800 税込626,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

基本性能を追求したエコノミータイプ 持ち運びに便利な小型・軽量 アンローダーバルブ、リコイルスタータ エアー抜き(手動)
吐出圧力(MPa)9.8 吐出量(L/min)10 質量(kg)25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485×385×485 使用燃料ガソリン 燃料タンク容量(L)4.5 連続運転時間(h)5.2 エンジンメーカーヤマハMX175 エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン 始動方式リコイルスタータ 吐出ホース1/4"×10m 排気量(L)0.171 吸引ホース(Φ/m)3/8"×3.0(ストレーナ付)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

FBN-701-D 高圧洗浄機 アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ高圧洗浄機
【パーツ対応表あり】最大吐出圧力が約13.5MPaの高圧力のため、頑固な汚れも取り除くことができる高圧洗浄機です。 安定した使用感とスムーズな持ち運びができる4輪キャスター付きです。 自動車バイク各種農機具の洗浄、外壁玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。 本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。 3タイプのランスが付属しており、状況によって使い分けることができます。 水使用量63%削減できます(メーカーホースリールと比較)。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
セット内容FBN-701-D本体、ターボランス、広角変圧ランス、フォームランス、延長ランス、ノズルクリーナーピン、ランスポーチ、ガン、六角レンチ(8mm)、高圧ホース(10m)、カップリング(メッシュ付き)、ホースバンド、水道ホース(3m)、キャスター×4、高圧ホースホルダー、フォームランスホルダー、ガンホルダー(上部)、ガンホルダー(下部) 材質ポリプロピレン オレンジ 質量(g)9200 種類広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×343×436 常用吐出圧力(MPa)約9.0(広角変圧ランス使用時) ホース長さ(m)高圧:10、水道:3 最大吐出圧力(MPa)約13.5 吐出水量(L/h)最大約350、常用約270(広角変圧ランス使用時) 定格入力(W)1300 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB) 防水性IPX5
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

2.643-101.0 高圧洗浄機アクセサリー 自吸用ホース ケルヒャー 動画あり
逆止弁付きの自吸用ホース(3m)です。タンクやバケツなどのため水を利用できます(高低差0~1m以内)。
適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

パイプクリーニングホース ケルヒャー 動画あり
排水管のパイプ詰まりにご使用ください。パイプ洗浄が簡単に行え、つまりを素早く解消できます。 内径40mm~200mmの排水管洗浄用です。 先端のノズルから高圧水が逆噴射し、排水管に沿って進みます。 角度90度以内の曲がり2箇所までは使用可能です
適合機種K2、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 バッテリーセット、K2 ホームキット、K3 サイレント ベランダ、K3 サイレント、K4 サイレント ホームキット、K5 サイレント カー & ホームキット、K MINI
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
家庭用ながらプロ機並みの耐久性。 15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できるホースリール(ガイド付)。 溜め水を効率的に利用できる自吸機能(エア抜きバルブ)付。 ストレーナ&フィルタを標準付属。 キャリーバッグのようにラクラク移動。 収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル。
吐出圧力(MPa)7.5 吐出水量(L/min)6 最大吐出水量(L/min)6.5 質量(kg)17.8 電流(A)12.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)367×368×591(923)※()内の数値は伸縮ハンドルを伸ばした時の高さ 電源コード(m)5 最高許容圧力(MPa)11 給水方式水道/自吸 ポンプ3連プランジャ 水温(℃)(許容)40以下 吸上高さ(m)1
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
柔らかくて、つぶれにくいプロ仕様の高圧ホース15mを標準付属 高耐久モデル 従来機に比べ体感音を50%カットした静音タイプ 自吸機能付きで溜水が利用できて経済的 専用ストレーナー&フィルターを標準付属 大型ゴム車輪で段差の移動が軽快 収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル キャリーバッグのようにラクラク移動
付属品業務用(プロ仕様)高圧ホース(15m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸ホース(ストレーナー付)、自吸フィルター、エア抜きホース(3m)、オイル(100mリットル)、オイルノズル 質量(kg)18.7 電流(A)12.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)367×368×591(973※伸縮ハンドルを伸ばした時の高さ) 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)7.5 高圧ホース(m)15 最高許容圧力(MPa)11 給水方式水道/自吸 吐出水量(L/min)6 ポンプ3連プランジャ 水温(℃)(許容)40以下 吸上高さ(m)1 最大吐出水量(L/min)6.5
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無給油(オイルレス)ポンプのため保守点検から解放されます。 オイル・グリス・ベルト・ベルト車が不要で、コロガリ摩擦を最高度に利用した設計で起動時のトルクは極度に少なく、出力は絶大です。 オールポジションポンプのため分解解除・組み立てが誰でも可能。 ユニバーサルノズルにより、あらゆる作業がワンタッチ!
用途空調機器・自動車エンジンルーム・印刷機器・食品工場機器・農業機器・園芸(樹木の消毒)などの洗浄・消毒に。 最高圧力(MPa)3.5/3.5 型式クリーン 電源(V)単相100 起動形式直入れ 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1740
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三洋化成高圧洗浄機用給水ホース
エコ商品
コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。
用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。 ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)16 最高使用圧力(MPa)0.7(23℃) 構造糸入り2重管防藻ホース 使用温度範囲(℃)0~60 耐寒性-40℃ 脆化温度(℃)-40 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FBN-502-D 高圧洗浄機 アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ高圧洗浄機
【パーツ対応表あり】持ち運びができる小型軽量モデルの高圧洗浄機です。 自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。 3タイプのランスが付属しており、状況によって使い分けることができます。 本体には収納スペースが付いており、パーツを本体にくっつけすっきりと収納できます。 水使用量65%削減できます(メーカーホースリールと比較)。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
セット内容ランス、フォームランス、延長ランス、ノズルクリーナーピン、ガン、六角レンチ(8mm)、高圧ホース(6m)、ホースバンド、水道ホース(3m)、カップリング(メッシュ付き)、フォームランスホルダー、高圧ホースホルダー×2、ガンホルダー 材質ポリプロピレン オレンジ 質量(g)6600 種類広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス 定格電圧(V)AC100V 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×262×263 常用吐出圧力(MPa)約7.0(広角変圧ランス使用時) 最大吐出圧力(MPa)約10.5 吐出水量(L/h)最大約350、常用約250(広角変圧ランス使用時) 定格入力(W)1200 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB) 防水性IPX5
1台
14,980 税込16,478
欠品中

付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。二重絶縁。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しのしやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。
材質樹脂 質量(kg)6.0 電源100V(50/60Hz) モーター出力(kW)1.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×298×787 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)11 吐出水量(L/min)7.5
1台
28,400 税込31,240
翌日出荷

付属品:高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン。16mの広範囲をカバーできる 高圧ホース8m+延長高圧ホース8m。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。洗浄場所への移動が楽な車輪付。泡ノズルで車や網戸など泡洗浄に。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。大型ハンドル&大型車輪付き。ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納。大きなハンドルとタイヤで持ち運びやすく、高圧ホースの準備や後片付けも楽です。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄など 材質樹脂 質量(kg)6.0 電流(A)14 電源単相100V(50/60Hz) モーター出力(kW)1.35 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)最大:11.0 給水方式水道/自吸 吐出水量(L/min)最大:7.5 サイズ(mm)367(W)×298(D)×787(H) 水温(℃)許容:40以下
1台
32,300 税込35,530
翌日出荷

高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス ケルヒャー 動画あり
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室 セット内容トリガーガンG120Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース10m、本体側カップリング イエロー タイプ静音タイプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542 モーター出力(kW)1.3 最高圧力(MPa)10 機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 給水温度(℃)40
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:ガン、広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス(ボトル付)、高圧ホース(8m)、水道ホース(3m)、ワンタッチコネクター、ホースバンド、ノズルクリーニングピン。業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。縦型コンパクトな設計に加え、本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。移動に便利な大型ハンドル・大型タイヤ付です。洗剤吸い込みホース内臓で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。折りたたみ式取っ手付き。静音タイプです。
材質ポリプロピレン 消費電力(W)1300 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)2.5 モーター出力(kW)1.3 本体質量(kg)5.1 騒音値(dB)86 連続使用時間1時間 機能【噴射】ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす フォームランス:洗剤を使って洗える 吐出水量(L/h)最大:270 サイズ(mm)230×260×580(H) 標準使用水量(L)高圧洗浄機:約4.5(1分間) 適合蛇口外径(Φmm)14 最大使用水圧(Mpa)吐出:9.0
1台
25,400 税込27,940
翌日出荷

付属品:高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン。二重絶縁。手軽に移動ができるコンパクトボディ。ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納。噴射する水の力を無段階で調節できる。バリアブルノズル付。
用途自転車、バイクの洗浄。壁、塀、玄関周りの洗浄。厨房の床の洗浄。小型の農業機械の洗浄。小型の建設土木機械の洗浄 質量(kg)5.2 消費電力(W)1,200 電源単相100V(50/60Hz) モーター出力(kW)1.20 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)高圧ホース:5 吐出圧力(MPa)最大:8 給水方式水道 吐出水量(L/min)最大:7.7 ポンプ形式:3連プランジャ サイズ(mm)374×180×411(H) 許容温度(℃)40以下
1台
14,800 税込16,280
翌日出荷

付属品:高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン。14mの広範囲をカバーできる(高圧ホース6m+延長高圧ホース8m)。巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース。簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続。ターボノズルランスを標準付属。ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力。ガン・ホースの接続は工具レスでワンタッチ。取り回しやすいソフトタイプ高圧ホース。
用途壁塀玄関周りの洗浄や小型の農業機械の洗浄 材質樹脂 質量(kg)3.8 電流(A)14 電源単相100V(50/60Hz) モーター出力(kW)1.35 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)最大:10.0 給水方式水道/自吸 吐出水量(L/min)最大:8.0 サイズ(mm)304(W)×241(D)×413(H) 水温(℃)許容:40以下
1台
23,200 税込25,520
8日以内出荷

高圧洗浄機アクセサリー 延長高圧ホース6m(クイックカップリング用) ケルヒャー 動画あり
標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。
適合機種K 2.400、ベランダクリーナー、K 2.900 サイレント、K 3.200、K 3.490、K 3 サイレント、K 3 サイレント ベランダ、K 4.00、K 4.900 サイレント、K 4 サイレント ホームキット、K 5.600、K 5.900 サイレント、K 5 サイレント カー&ホームキット
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:タンク、ふた、拡販可変ランス、ガンコネクター、ガン、高圧ホース(5m)ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクタ、ホース継ぎ手、高圧ホース5m、ホースバンド。近くに水道(蛇口)がなくても使えるタンク式です。フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がなく、使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。約50℃の温水が使用でき、油汚れなどの汚れを落としやすくします。ガンコな汚れを高圧水流で吹き飛ばして掃除できます。洗車や玄関周り、ベランダなどの掃除に適しています。二重絶縁。
材質ポリプロピレン 質量(kg)本体:6.7 各パーツを含む:8.0 消費電力(W)1000 電源AC100V タンク容量(L)23 コード長さ(m)約3 ホース長さ(m)約5 連続使用時間約1時間(タンク1杯あたり約5分) 吐出水量(L/h)最大:290、常用:240 サイズ(mm)405(W)×310(D)×505(H) 最大使用水圧(Mpa)吐出:7.0 吐水圧力(MPa)吐出水圧(常用):5.5
1台
21,000 税込23,100
翌日出荷

節水。水道使用量の約1/4。 収納・移動が楽、付属品を本体に収納できる。ホースリール付きでホース巻き取りが簡単。 ため池からも給水できる自吸機能付。移動に楽なホイール付き。
最大吐出圧力(MPa)7.5(バリアブルノズル使用時)、5.0(ターボノズル使用時) 最大吐出水量(L/min)5.0(バリアブルノズル使用時)、5.5(ターボノズル使用時) 仕様ガン高圧ホース10m 付属品圧力調整付バリアブルノズル 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)5 本体質量(kg)11.5(高圧ホース含む) モーター単相直巻整流子モーター 給水方式水道接続式/自吸式 共用 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)905×425×345 アズワン品番64-7055-78 水温(℃)40以下
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

付属品:吸水コネクター、自吸ホース5m、延長ランス、5in1ノズル、電池パック、充電器、ノズルクリーナピン。水道も電源がないアウトドアでの洗浄に1つのノズルで5種類の噴射モードに切換え。High/Lowの圧力調節付。作業時の水はねから電池パックを守る電池パックカバー付。水道水に比べ約7倍の吐出圧力で、汚れをキレイに落とせます。
質量(kg)1.8 電源充電式(18Vリチウムイオンバッテリー) 騒音値(dB)76 吐出圧力(MPa)High:2.4 Low:1.4 連続使用時間(分)15~40 給水方式自吸/水道 吐出水量(L/min)High:1.8 Low:1.4 充電時間(分)69 サイズ(mm)93×558(960)×237 許容温度(℃)40以下 吸上高さ(m)1.5
1台
24,700 税込27,170
翌日出荷

ケルヒャー高圧洗浄機用延長高圧ホース
エコ商品
高圧洗浄機用アクセサリー(ホースリール対応機にはご使用頂けません。)です。
用途高圧ホースを延長される際にご使用頂くホースです。延長高圧ホースを接続することでさらに作業範囲が広がります。 トラスコ品番794-1382 適合機種HD7/15CX、HD9/17MX以外全ての機種 幅(mm)300 高さ(mm)80 奥行(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
59,980 税込65,978
当日出荷

パワーノズルは、ムラのない強力な水圧を噴射することで、作業効率を高めます。重機や資材にこびり付いた頑固な汚れもパワフルに洗浄します。建築現場や農場など、電源を取れない場所や広い範囲の洗浄作業も可能です。エンジンは信頼性の高いホンダ製を搭載しています。大型タイヤを装備しているので、移動性に優れ、整地されていない現場でも楽に移動できます。フレームは耐腐食性、ポンプは真ちゅう製シリンダーヘッド、ピストンはステンレス製を採用し、厳しい使用環境でも信頼に応えます。オプションのホースリールを使用することで、長い高圧ホースも簡単に収納できます。フレームはエンジンを保護し破損を防ぎます。
用途建設車両および設備のクリーニング/清掃車および設備、または林業での使用/設備の清掃/駐車場などの外部の清掃 仕様常用吐出圧力(bar/MPa):40 - up to 230 / 4 - up to 23 寸法(mm)長さ866×幅722×高さ1146 アンスラサイトグレー 本体質量(kg)75.5(アクセサリーを含む) エンジンタイプGX390 エンジンメーカーHonda 吐出水量(L/h)400-930 駆動方式ガソリン 最大圧力(MPa)270bar/27 給水口1 給水温度(℃)60
1台
889,800 税込978,780
翌々日出荷

パワーノズルは、ムラのない強力な水圧を噴射することで、作業効率を高めます。重機や資材にこびり付いた頑固な汚れもパワフルに洗浄します。建築現場や農場など、電源を取れない場所や広い範囲の洗浄作業も可能です。エンジンは信頼性の高いホンダ製を搭載しています。大型タイヤを装備しているので、移動性に優れ、整地されていない現場でも楽に移動できます。フレームは耐腐食性、ポンプは真ちゅう製シリンダーヘッド、ピストンはステンレス製を採用し、厳しい使用環境でも信頼に応えます。オプションのホースリールを使用することで、長い高圧ホースも簡単に収納できます。フレームはエンジンを保護し破損を防ぎます。
用途建設車両および設備のクリーニング/清掃車および設備、または林業での使用/設備の清掃/駐車場などの外部の清掃 仕様常用吐出圧力(bar/MPa):10 - up to 200 / 1 - 20 寸法(mm)長さ790×幅608×高さ1104 アンスラサイトグレー 本体質量(kg)57.5(アクセサリーを含む) エンジンタイプGX270 エンジンメーカーHonda 吐出水量(L/h)200-750 駆動方式ガソリン 最大圧力(MPa)270bar/27 給水口1 給水温度(℃)60
1台
609,800 税込670,780
翌々日出荷

NJC55CH-5M 充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー 日動工業 動画あり
どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる! 充電式の高圧洗浄機です。 洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。 バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。直接水道に繋ぐこともできます。 水圧5.5MPa(55bar)、高圧ホースは5m、作動時間は18分です。 バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B40)を用意すれば長時間使えます。 噴射角度は直噴から160度まで無段階調節可能です。 付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに 付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管×2、5m高圧ホース、ホースカップリング11mm用、溜水フィルター、2m溜水ホース、12L収縮バケツ、目詰まり除去用ピン、バッテリー、充電アダプタ 質量(kg)本体3.4/総質量5.1 黒・白 電源(V)リチウムイオンバッテリー20 4000mAh(18.5 4000mmAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×164×265 ホース長さ(m)5 噴射角度~160度まで(無段階調節) 運転音(dB)74 吐出水量(L/h)2.4 使用環境温度(℃)5~40 充電時間(時間)3 動作時間18分 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX4 最大使用水圧(Mpa)5.5、常用水圧:2.2
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

スーパー工業高圧洗浄機 単相100V
ホースリール標準装備、自吸対応式 吸水ホース3m標準装備
吐出量(L/min)7 ホース長さ(m)6 圧力100kgf
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。高圧ホースの収納に便利なホースリール付モデルです。水量900L/h、圧力22MPaの高性能を誇ります。自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます。移動に便利な大型タイヤを採用しています。
用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090 モーター出力(kW)7.7 常用吐出圧力(MPa)3-22/30-220(bar) 機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:20m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/ホースリール(高圧ホース用)/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/サーボコントロール 高圧ホース(m)15 吐出水量(L/h)450~900 最高許容圧力(MPa)24.2/242(bar) 給水温度(℃)最大60
1台
669,800 税込736,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.117-223.0 高圧洗浄機(コードレス) K2 バッテリーセット ケルヒャー 動画あり
充電式の高圧洗浄機なので、電源が必要ありません。 電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに最適です。 ノズルは、標準モードの1ジェットノズル、ブーストモードのサイクロンジェットノズル付属で、連続使用時間は約14分(標準モード)可能です。 トリガーガンは使用中の洗浄モードが確認できる水圧インジケーターが搭載されており、バッテリーパワー36V5.0Ahも付属しています。 別売の自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。 その他、洗浄剤吸引ホースと別売の洗浄剤を使用し、落としにくい汚れを効率的に洗浄することができます。 バッテリーパワー36V リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー36Vのケルヒャー製品と共用可能です。 長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。 水圧インジケーター搭載トリガーガン 3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。 トリガーガンは水圧インジケーター搭載なので、ノズルや洗浄剤使用時の洗浄モードが手元で確認できます。 ため水を使用可能 自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができるので、水源ない場所でも洗浄ができます。 自吸用ホースは別売です。
セット内容トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース4m、本体側カップリング、バッテリーパワー36V5.0Ah、充電アダプター36V 電源(V)DC36 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×303×629 本体質量(kg)4.5 連続使用時間(分)14 バッテリーリチウムイオンバッテリー 高圧ホース(m)4 バッテリー容量(Ah)5 最高許容圧力(MPa)11 最高給水温度(℃)最大40 アズワン品番64-9300-18 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 最大吐出量(L/h)340
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

水量900L/hを誇り、建設現場の重機や、大型農業機械の洗い流しや洗浄などのメンテナンスにも威力を発揮します。手元で水量や圧力も調整できます。背面の大型カンガルーポケットは、ノズルやアクセサリーを収納できます。高圧ホースやランス、電源コードもボディーにセットできるため、移動時のストレスもありません 。水冷空冷のW冷却と4ポールモーターを採用し、かつ改良型ポンプによって、更に耐久性を高めました。 給水口には大型のフィルターを採用し、異物の混入によるポンプの故障を防ぎます。200Vの中でも大水量モデルでありながら、縦型設計とし、コンパクトさを実現。作業時の安定性と移動時の重量バランスも良く、大型タイヤで容易に運ぶことができます。また、スリングベルトを使えば高所へもクレーンで移動できます。
用途農業用トラクター、機械、器具の洗浄/セメントミキサー、足場、ホイールローダー、ディガー、コンクリートポンプなど、建築現場の機械や設備の洗浄/塗装工場、食品生産、製造部門などの産業における生産機械の洗浄/トラック、船舶、飛行機、バスなどの輸送部門の車両の洗浄/公共の広場、私道、噴水、駐車場などの共用スペースの清掃 仕様常用吐出圧力(bar):80-220 寸法(mm)長さ607×幅518×高さ1063 アンスラサイトグレー モーター出力(kW)7.7 電源コード(m)5 ノズル45 吐出水量(L/h)450-900 最大圧力(bar)250 給水口1 給水温度(℃)60
1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的な洗浄力の冷水高圧洗浄機最上位モデル。過酷な作業現場で頼れる高圧洗浄機です。圧力・水量・装備のバランスがとれたスーパークラスです。水量900L/hを誇り、建設現場の重機や、大型農業機械の洗い流しや洗浄などのメンテナンスにも威力を発揮します。手元で水量や圧力も調整できます。背面の大型カンガルーポケットは、ノズルやアクセサリーを収納できます。高圧ホースやランス、電源コードもボディーにセットできるため、移動時のストレスもありません。水冷空冷のW冷却と4ポールモーターを採用し、かつ改良型ポンプによって、更に耐久性を高めました。給水口には大型のフィルターを採用し、異物の混入によるポンプの故障を防ぎます。200Vの中でも大水量モデルでありながら、縦型設計とし、コンパクトさを実現。作業時の安定性と移動時の重量バランスも良く、大型タイヤで容易に運ぶことができます。また、スリングベルトを使えば高所へもクレーンで移動できます。
用途農業用トラクター、機械、器具の洗浄/セメントミキサー、足場、ホイールローダー、ディガー、コンクリートポンプなど、建築現場の機械や設備の洗浄/塗装工事、食品生産、製造部門などの産業における生産機械の洗浄/トラック、船舶、飛行機、バスなどの輸送部門の車両の洗浄/公共の広場、私道、噴水、駐車場などの共用スペースの清掃 付属品高圧ホース10m/スプレーランス1050/パワーノズル/サーボコントロール 圧力【吐出(bar)】常用:50-170【許容(bar)】最大:220 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)607×518×1063 モーター出力(kW)6 本体質量(kg)64.3(アクセサリーを含む) 電源コード(m)5 ノズル50 吐出水量(L/h)500~900 給水口1" 給水温度(℃)60
1台
569,800 税込626,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外の配管洗浄に便利です(内径40mm~200mm)。先端のノズルから高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み、配管詰まりを解消します
用途高圧洗浄機用 アクセサリ アタッチメント オプション 部品 パーツ 適合機種高圧洗浄機ZHPA-129、ZHPB-1411 シリーズその他 ホース内径(Φmm)40~200 ホース長さ(m)7.5
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷