ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。
K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。
広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室
セット内容トリガーガンG120Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース10m、本体側カップリング
色イエロー
タイプ静音タイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542
モーター出力(kW)1.3
最高圧力(MPa)10
機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
給水温度(℃)40
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。
K 5 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。
K 5 専用のオリジナル洗浄アクセサリで、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデニング用品、庭・テラス・ベランダの家具、フェンスや庭の舗装、バイクやスクーター、軽自動車や普通乗用車、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室
セット内容テラスクリーナーT7Plus、トリガーガンG180Q、マルチパワージェットノズル、高圧ホース12m(プレミアムフレックス高圧ホース)、本体側カップリング
色イエロー
タイプ静音タイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584
モーター出力(kW)1.4
最高圧力(MPa)12
機能ホースリール(高圧ホース用)、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:洗剤吸引機能、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
給水温度(℃)40
一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。
運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。
素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。
様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。
自吸機能付。
タイプ静音モード付
周波数(Hz)50/60共用
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830
高圧ホース(m)10
吸込全揚程(m)(最高)1.0
水温(℃)(許容)40以下
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。
K 4 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。
専用のオリジナル洗浄アクセサリ「デッキクリーナー PS 30 Plus」が付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室
セット内容トリガーガンG180Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、ホースリール(高圧ホース用)、高圧ホース10mプレミアムフレックス高圧ホース、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布プラグ&クリーンシステム、伸縮ハンドル、水冷式モーター、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、本体側カップリング
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
【パーツ対応表あり】最大吐出圧力が約12.8MPaなので、頑固な汚れも取り除くことができる高圧洗浄機です。
伸縮可能なハンドルと2輪キャスター付きです。
自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。
本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。
高圧ホース一体型で、ホースが絡まることなく簡単に片付けることができます。
水使用量63%削減できます(メーカーホースリールと比較)。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
セット内容FBN-702-D本体、ターボランス、広角変圧ランス、延長ランス、ガン、高圧ホース(10m)、六角レンチ(8mm)、ノズルクリーナーピン、ホースバンド、水道ホース(3m)、カップリング(メッシュ付き)
材質ポリプロピレン
色オレンジ
質量(g)12200
種類広角変圧ランス、ターボランス
定格電圧(V)AC100V
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×331×640
常用吐出圧力(MPa)8.5(広角変圧ランス使用時)
最大吐出圧力(MPa)約12.8
吐出水量(L/h)最大約400、常用約270(広角変圧ランス使用時)
定格入力(W)1400
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
防水性IPX5
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7
水量(L/min)5
付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1400
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格電流(A)14
定格使用時間約30分
始動電流(A)55
水温(℃)40以下
防水性IPX5
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸
セット内容トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング
色イエロー
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264
モーター出力(kW)1
本体質量(kg)3.7
最高圧力(MPa)8
機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納
高圧ホース(m)6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
最大吐出量(L/h)330
給水温度(℃)40
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ノズルの拡散角度を変えない圧力調節機能。
本体側で吐出圧力が調節できる。低圧にすれば動作音も静かで早朝作業も音が気にならない。
自吸機能付き。溜水が利用できとっても経済的!
吐出圧力(MPa)3~7.5
吐出水量(L/min)3.5~6
仕様ガン高圧ホース10m
付属品バリアブルノズル、ターボノズル、ガン、高圧ホース10m、洗剤噴射ノズル、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ(本体取付)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m)
トラスコ品番404-7494
質量(kg)8.4
電流(A)15
電源(V)単相・交流100(50/60Hz)
消費電力(W)1450
コード長さ(m)5
絶縁方式二重絶縁
給水方式水道/自吸
使用水温(℃)40以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668)
吸上高さ(m)1
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
モノトーン調で周りと調和する高圧洗浄機です。軽量・コンパクトで、持ち運びに便利です。
標準でバリオジェットノズルと、サイクロンジェットノズルが付属しています。
扱いやすいソフトタイプの高圧ホースを採用しています。
用途車・家周りの洗浄。
常用圧力(MPa)6.5
吐出水量(L/h)【最大】490、【常用】300
材質樹脂
質量(kg)約4.2
電流(A)10
消費電力(W)1010
電源単相
最高許容圧力(MPa)9
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
100Vタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機 HD 4/8 C は、ハンドルをコンパクトに収納でき、場所をとりません。 トリガーガンは握れいやすい設計で疲れにくく、ストレスを軽減してくれます。パワーノズルは強力で汚れをしっかり落とすことができます。洗浄剤散布用ノズルが標準装備されており、ダイレクトコネクターがセットになっています。
また業務用ゆえの高い耐久性を誇り、本体カバーは耐衝撃性プラスチックを採用、モーターとポンプを厳しい環境から保護します。各所に金属製の部品も使われており、ポンプをはじめ主要部品も高耐久性です。
仕様冷水タイプ
質量(kg)19
電源単相100V
コード長さ(m)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×360×925
給水方式水道直結タイプ
AC100V機同様のパワー
常用吐出圧力(MPa)(標準/静音)5.5/3.0
最大吐出水量(L/min)6.3
最高許容圧力(MPa)8
質量(kg)6.7
作業量(目安)(標準/静音)15分/34分
吸込全揚程(m)最高1
吐出圧力(MPa)常用:(標準/静音)5.5/4
【パーツ対応表あり】最大吐出圧力が約13.5MPaの高圧力のため、頑固な汚れも取り除くことができる高圧洗浄機です。
安定した使用感とスムーズな持ち運びができる4輪キャスター付きです。
自動車バイク各種農機具の洗浄、外壁玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。
本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。
3タイプのランスが付属しており、状況によって使い分けることができます。
水使用量63%削減できます(メーカーホースリールと比較)。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
セット内容FBN-701-D本体、ターボランス、広角変圧ランス、フォームランス、延長ランス、ノズルクリーナーピン、ランスポーチ、ガン、六角レンチ(8mm)、高圧ホース(10m)、カップリング(メッシュ付き)、ホースバンド、水道ホース(3m)、キャスター×4、高圧ホースホルダー、フォームランスホルダー、ガンホルダー(上部)、ガンホルダー(下部)
材質ポリプロピレン
色オレンジ
質量(g)9200
種類広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×343×436
常用吐出圧力(MPa)約9.0(広角変圧ランス使用時)
ホース長さ(m)高圧:10、水道:3
最大吐出圧力(MPa)約13.5
吐出水量(L/h)最大約350、常用約270(広角変圧ランス使用時)
定格入力(W)1300
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
防水性IPX5
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。3年保証の条件として、購入後1ヵ月以内にユーザー登録が必要。水冷式インダクションモーター搭載で圧倒的なパワーと耐久力を実現。体感音で動作音を50%カット(10dB減)。
用途自転車、自動車、ガーデン家具、玄関まわり、フェンス、ブロック塀、家まわり、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。
付属品トリガーガン、マルチパワージェット、プレミアムフレックス高圧ホース(12m)、ホースリール、テラスクリーナーT7Plus、本体側カップリング
寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)
質量(kg)13.7
電源(V)100
モーター出力(kW)1,4
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)12
使用時間(時間)1
最大吐出量(L/h)430
200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。水量1320L/h、圧力15MPaの高性能を誇ります。自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます。移動に便利な大型タイヤを採用しています。
用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090
モーター出力(kW)7.7
常用吐出圧力(MPa)3-15/30-150(bar)
機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:10m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/ケミカルインジェクター/サーボコントロール
高圧ホース(m)10
吐出水量(L/h)500~1320
最高許容圧力(MPa)16.5/165(bar)
給水温度(℃)最大60
200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。高圧ホースの収納に便利なホースリール付モデルです。水量900L/h、圧力22MPaの高性能を誇ります。自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます。移動に便利な大型タイヤを採用しています。
用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090
モーター出力(kW)7.7
常用吐出圧力(MPa)3-22/30-220(bar)
機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:20m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/ホースリール(高圧ホース用)/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/サーボコントロール
高圧ホース(m)15
吐出水量(L/h)450~900
最高許容圧力(MPa)24.2/242(bar)
給水温度(℃)最大60
水量900L/hを誇り、建設現場の重機や、大型農業機械の洗い流しや洗浄などのメンテナンスにも威力を発揮します。手元で水量や圧力も調整できます。背面の大型カンガルーポケットは、ノズルやアクセサリーを収納できます。高圧ホースやランス、電源コードもボディーにセットできるため、移動時のストレスもありません 。水冷空冷のW冷却と4ポールモーターを採用し、かつ改良型ポンプによって、更に耐久性を高めました。 給水口には大型のフィルターを採用し、異物の混入によるポンプの故障を防ぎます。200Vの中でも大水量モデルでありながら、縦型設計とし、コンパクトさを実現。作業時の安定性と移動時の重量バランスも良く、大型タイヤで容易に運ぶことができます。また、スリングベルトを使えば高所へもクレーンで移動できます。
用途農業用トラクター、機械、器具の洗浄/セメントミキサー、足場、ホイールローダー、ディガー、コンクリートポンプなど、建築現場の機械や設備の洗浄/塗装工場、食品生産、製造部門などの産業における生産機械の洗浄/トラック、船舶、飛行機、バスなどの輸送部門の車両の洗浄/公共の広場、私道、噴水、駐車場などの共用スペースの清掃
仕様常用吐出圧力(bar):80-220
寸法(mm)長さ607×幅518×高さ1063
色アンスラサイトグレー
モーター出力(kW)7.7
電源コード(m)5
ノズル45
吐出水量(L/h)450-900
最大圧力(bar)250
給水口1
給水温度(℃)60
圧倒的な洗浄力の冷水高圧洗浄機最上位モデル。過酷な作業現場で頼れる高圧洗浄機です。圧力・水量・装備のバランスがとれたスーパークラスです。水量900L/hを誇り、建設現場の重機や、大型農業機械の洗い流しや洗浄などのメンテナンスにも威力を発揮します。手元で水量や圧力も調整できます。背面の大型カンガルーポケットは、ノズルやアクセサリーを収納できます。高圧ホースやランス、電源コードもボディーにセットできるため、移動時のストレスもありません。水冷空冷のW冷却と4ポールモーターを採用し、かつ改良型ポンプによって、更に耐久性を高めました。給水口には大型のフィルターを採用し、異物の混入によるポンプの故障を防ぎます。200Vの中でも大水量モデルでありながら、縦型設計とし、コンパクトさを実現。作業時の安定性と移動時の重量バランスも良く、大型タイヤで容易に運ぶことができます。また、スリングベルトを使えば高所へもクレーンで移動できます。
用途農業用トラクター、機械、器具の洗浄/セメントミキサー、足場、ホイールローダー、ディガー、コンクリートポンプなど、建築現場の機械や設備の洗浄/塗装工事、食品生産、製造部門などの産業における生産機械の洗浄/トラック、船舶、飛行機、バスなどの輸送部門の車両の洗浄/公共の広場、私道、噴水、駐車場などの共用スペースの清掃
付属品高圧ホース10m/スプレーランス1050/パワーノズル/サーボコントロール
圧力【吐出(bar)】常用:50-170【許容(bar)】最大:220
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)607×518×1063
モーター出力(kW)6
本体質量(kg)64.3(アクセサリーを含む)
電源コード(m)5
ノズル50
吐出水量(L/h)500~900
給水口1"
給水温度(℃)60
200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。水量900L/h、圧力22MPaの高性能を誇ります。自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます。移動に便利な大型タイヤを採用しています。
用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090
モーター出力(kW)7.7
常用吐出圧力(MPa)3-22/30-220(bar)
機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:10m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/サーボコントロール
高圧ホース(m)10
吐出水量(L/h)450~900
最高許容圧力(MPa)24.2/242(bar)
給水温度(℃)最大60
水量900L/hを誇り、建設現場の重機や、大型農業機械の洗い流しや洗浄などのメンテナンスにも威力を発揮します。手元で水量や圧力も調整できます。背面の大型カンガルーポケットは、ノズルやアクセサリーを収納できます。高圧ホースやランス、電源コードもボディーにセットできるため、移動時のストレスもありません 。水冷空冷のW冷却と4ポールモーターを採用し、かつ改良型ポンプによって、更に耐久性を高めました。 給水口には大型のフィルターを採用し、異物の混入によるポンプの故障を防ぎます。200Vの中でも大水量モデルでありながら、縦型設計とし、コンパクトさを実現。作業時の安定性と移動時の重量バランスも良く、大型タイヤで容易に運ぶことができます。また、スリングベルトを使えば高所へもクレーンで移動できます。高圧ホースの準備や片付けが数秒で完了し、地面の引き擦りもありません。耐摩耗性の高い高耐久ウルトラガードホース20mを標準装備
用途農業用トラクター、機械、器具の洗浄/セメントミキサー、足場、ホイールローダー、ディガー、コンクリートポンプなど、建築現場の機械や設備の洗浄/塗装工場、食品生産、製造部門などの産業における生産機械の洗浄/トラック、船舶、飛行機、バスなどの輸送部門の車両の洗浄/公共の広場、私道、噴水、駐車場などの共用スペースの清掃
仕様常用吐出圧力(bar):80-220
寸法(mm)長さ607×幅518×高さ1063
色アンスラサイトグレー
モーター出力(kW)7.7
電源コード(m)5
ノズル45
吐出水量(L/h)450-900
最大圧力(bar)250
給水口1
給水温度(℃)60
温水・高温スチーム洗浄が可能です。燃料タンクはエンジンとボイラー兼用で軽油のみの給油で使用できます。安全弁・渇水停止装置・失火検知装置を標準装備しています。防音タイプです。温水・スチーム対応です。全機能を多数搭載しています。使い易さを徹底追及しています。
用途建設機械のスチーム洗浄。部品製造工場の機械設備の洗浄。建設機械・車両洗浄。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)。改修工事の外壁洗浄。パワースイングジャッキの洗浄。外壁(漆喰)の外壁洗浄・除菌。ゴムマットの洗浄。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落とし。断熱材(スタイロフォーム)の除去
付属品ライフルガンASY1/8-700-クイック温水(04P50027)、噴口扇形1/8MVNP1537(040002583)、温水用高圧ホースASYAH3/8×20mクイック(04T56001120)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001)
トラスコ品番473-7238
幅(mm)1227
高さ(mm)924
奥行(mm)760
回転数(min-1[r.p.m])1225
燃料JIS2号軽油
排気量(mL)479
連続使用時間(時間)満タン時:約250
吐出圧力(MPa)24.5
燃料タンク容量(L)37(ボイラーと共用)
エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン
給水方式自吸式
吐出水量(L/min)14.8
1台
¥2,498,000
税込¥2,747,800
21日以内出荷
超高圧を高次元で実現!ワンランク上の洗浄体験!。ディーゼルエンジン搭載!安心安全を求める現場で活躍!。ディーゼルの省エネ性×25L燃料タンクで長時間の運転が可能!。ベルトドライブによる回転数低減!摩耗を抑え耐久力UPを実現!
用途建設機械・重機の固着したコンクリート等の洗浄に。鉄骨の錆の除去に。敷鉄板の付着コンクリート・塗料落としに。用水路の欠損補修前の表面斫作業に。用水路の防水工事前の表面処理に。ミキシングプラントの洗浄に。仮設資材の洗浄に。産業廃棄物処理場での洗浄に。船舶修繕の洗浄作業に。コンクリートブロックの目粗しに。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。敷鉄板の錆落としに。土木工事用仮設配管の洗浄に。
幅(mm)755
高さ(mm)1016
奥行(mm)1310
燃料JIS 2号 軽油
排気量(mL)1116
定格出力(kW)15.6/2600min-1
燃料タンク容量(L)25
エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン
始動方式セルスターター式
大水量を高次元で実現!ワンランク上の洗浄体験!。ディーゼルエンジン搭載!安心安全を求める現場で活躍!。ディーゼルの省エネ性×25L燃料タンクで長時間の運転が可能!。ベルトドライブによる回転数低減!摩耗を抑え耐久力UPを実現!
用途とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。
付属品噴射ガンASY1/8-RL84-ワンタッチ1/2メス(04P50313)、噴口直射1/8MCP136(04000239)、高圧ホースASYBH1/2×20mSUSワンタッチ1/2(04T50062025)、吸水(1・1/4)余水(3/4)ASY3m円盤60(04W50411)
トラスコ品番659-4319
幅(mm)755
高さ(mm)1016
奥行(mm)1310
回転数(min-1[r.p.m])1000
燃料JIS 2号 軽油
排気量(mL)1116
定格出力(kW)15.6/2600min-1
連続使用時間(時間)満タン時:6
吐出圧力(MPa)16.7
燃料タンク容量(L)25
エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン
始動方式セルスターター式
吐出水量(L/min)35.5
1台
¥2,298,000
税込¥2,527,800
21日以内出荷
こんなお得な商品も!

高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
14mの広範囲をカバーできる(高圧ホース6m+延長高圧ホース8m)
巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース
簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続
ターボノズルランスを標準付属
ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力
付属品高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン
質量(kg)3.8
サイズ長さ241×幅304×高413mm
電流(A)14
電源単相100V
消費電力1,350W
吐出圧力(MPa)7.0
高圧ホース(m)6、延長8
最高許容圧力(MPa)10
給水方式水道
電源コード5m
水温(℃)40以下
吐出水量5.0L/min
最大吐出水量(L/min)8
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
水の力でおもしろいほど汚れが落ちる!
スッキリ収納!ガンとノズル、高圧ホースが本体に収納できるので、保管のスペースをとりません。
用途各種車両、家やビルの外壁、玄関アプローチ、農機具など
吐出圧力(MPa)7
吐出水量(L/min)5
仕様ガン高圧ホース5m
トラスコ品番409-7084
質量(kg)6.2
電流(A)12.5
電源(V)単相・交流100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2.5
絶縁方式二重絶縁
給水方式水道
使用水温(℃)40以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)221×387×404
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
200V電源で使用可能なケルヒャーの業務用の冷水高圧洗浄機です。 200V仕様ながら、コンパクトかつパワフルな洗浄力が特徴。新トリガーガンで「握らない」洗浄。一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し、長時間の洗浄作業に最適です。
用途厨房・工場・店舗・車など多用途の清掃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×455×700
常用吐出圧力(MPa)15
電源コード(m)5
最高給水温度(℃)60
K 2 クラス最高のパフォーマンスなのに、体感音は約半分の静かさ。静音且つ、軽量タイプ。
セット内容トリガーガン、高圧ホース8m、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、フォームノズル
色イエロー
タイプ静音タイプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×293×303
モーター出力(kW)1.25
最高圧力(MPa)10
電源コード(m)5
騒音値(dB)63
機能クイックコネクト接続(本体)、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、付属品は本体背面に収納
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
防水性IPX5
給水温度(℃)40
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに水道が(蛇口)がなくても使えるタンク式です。
フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。
工具不要で簡単に取り付けが可能です。
使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。
約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。
タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)約6.5
吐出水量(L/h)(常用)約220、(最大)約280
ホース長さ(m)10
セット内容本体、タンク、ふた、専用ガン、専用高圧ホース(10m)、拡散可変ランス、ターボランス、ガンコネクター、ノズルクリーニングピン、ワンタッチコネクター(ホース継ぎ手付)、ホースバンド
材質ポリプロピレン(一部除く)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
電源コード(m)3
連続使用時間約1時間(タンク1杯あたり約7分)
最高許容圧力(MPa)約8.5
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
排水管のパイプ詰まりにご使用ください。パイプ洗浄が簡単に行え、つまりを素早く解消できます。
内径40mm~200mmの排水管洗浄用です。
先端のノズルから高圧水が逆噴射し、排水管に沿って進みます。
角度90度以内の曲がり2箇所までは使用可能です
適合機種K2、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 バッテリーセット、K2 ホームキット、K3 サイレント ベランダ、K3 サイレント、K4 サイレント ホームキット、K5 サイレント カー & ホームキット、K MINI
巻き取るだけで簡単にホースを収納でき、ロック機能で固定もできます。豊富な標準付属品の全てが、キレイに本機に収まります。通常のホース洗いに比べ、しっかり洗浄して大幅な節水ができます。トリガONでモーターが始動、OFFで停止するので節電効果と騒音の減少を実現!驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる!
吐出圧力(MPa)7.5(約76.5kgf/m2)
吐出水量(L/min)5.5
付属品トリガガン(高圧ホース8m付)、洗浄ブラシ、洗剤用ノズル、水道ホース3m、ホースバンド、エクステンションバリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、洗剤用ボトル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント
質量(kg)7.4
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)1300
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×385×635
TKG品番9-1379-0501
TKG品番(2017)6-1236-0101
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
業務用にも対応する最大水量7L/min!ハードな洗浄も行える性能と耐久性で幅広い用途に対応。起動性の良いシリーズモータを搭載。30m巻コードリールなら2台、電圧降下時なら約60Vまで対応。環境性&耐久性向上。コンパクト収納。大型取っ手とキャスタ付でラクラク移動。使用水量約85%節約。水道圧の約35倍。可変ノズル
用途厨房施設の洗浄に。外壁・浴場の洗浄に。市場の床洗浄に
吐出圧力(MPa)7【71kgf/cm2 】
水量(L/min)最大:7【420L/H】
付属品トリガガン(高圧ホース7.5M付)・可変ノズル付スプレランス・ワンタッチジョイント・ノズル穴清掃ピン
トラスコ品番465-1766
周波数(Hz)50/60
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)16
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×350×750~940
吸込全揚程(m)最高:1
水温(℃)許容:65以下
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
関連キーワード