21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGM(丸山製作所)UパッキンA
図解NoMSW1511S-2 ポンプ部品_No.35、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.33、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 UパッキンA_No.31、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.33、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.34、GSW15C-H ポンプ部品 UパッキンA_No.33、MSW1108-F ポンプ部品_No.31、MKW1511DX-S ポンプ部品_No.34、GSW105 ポンプ部品 UパッキンA_No.32、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.33、GKW12B ポンプ部品_No.33、MSW1511-S ポンプ部品_No.33、MSW1110-M ポンプ部品_No.33、MSW1008-2M -A ポンプ部品_No.33、MSW1511-F ポンプ部品_No.33、JHW100-H ポンプ部品_No.31、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.34、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.34、GSW708 ポンプ部品 UパッキンA_No.31、MSW1008-M 動力噴霧機部品_No.31など
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

備考43フクム 部品名称ピストンパツキンマトメ 関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(0.56MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(0.56MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(0.56MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(0.56MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(0.6MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.56MB) 展開図34(0.56MB) 展開図35(0.58MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.55MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.58MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.55MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.56MB) 展開図46(0.56MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.03MB) 図解NoMS410ESR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.42、MS330CNA-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.42、MK41 本体部品_No.47、MS313EW-2M -A -A専用部品_No.2、MS330 -A -A専用部品_No.2、MS330CS-Fクミタテ 動力噴霧機部品_No.40、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.11、MK31EA 動力噴霧機部品_No.47、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.42、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.47、MS410RCL-2K 動力噴霧機部品_No.47、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) A専用部品_No.2、SD30-6 本体部品_No.38、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.42など
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P21
規格P21 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.66MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.59MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.7MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.76MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.28MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.77MB) 図解NoMK31 調圧装置部品_No.2、KBM-500D-1 付属品部品_No.11、MSA413R2T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MSL330-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、SD41 調圧装置部品_No.2、MS331EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.33、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.4、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.48、MSA413R4C 8.5 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS413CA2-K-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS313MC-A-50HZ A専用部品_No.4、MS313EW-2K -A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.4、MS313CAS-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MSA413R2T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SD41ED-3 調圧装置部品_No.2、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4など
1セット(5個)
609 税込670
当日出荷


スプレーランス・ノズル接続部のパッキンです。
用途ランスやノズルから水漏れが有る際に交換して頂くようのパッキン。 適合機種全機種使用可
1セット(3個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。1人でも積み込みができるコンパクト、軽量タイプです。パーソナルユースの大人気モデルです。
用途自家用車の洗浄トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄口蹄疫対策搬入車輌の洗浄林業機械の洗浄 2018年トラスコ掲載ページ9 0080
1台
98,980 税込108,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷

【パーツ対応表あり】高圧洗浄機本体側のカップリングです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-604 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番484-8292 適合機種FB-501A、FB-601、FI-602、FI-608、FI-701、FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-608E・W、FBN-611、FIN-801E・W、FIN-901E・W、FBN-604 材質ABS 質量(g)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×38 関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
329 税込362
当日出荷

従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可
適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど 常用圧力(MPa)23 材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴム ホース内径(Φmm)9.5 最小破壊圧力(MPa)70 補強層高抗張力鋼線 ホース外径(Φmm)15.6 危険物の類別非危険物 ねじサイズG3/8 スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式(Φ14用)ローレットカプラ
用途高圧洗浄機、水配管 寸法M(mm)22×1.5 最高使用温度(℃)150 最高使用圧力(MPa)28 材質(本体)黄銅 仕様互換メーカー:ケルヒャー、クランツレ、200V洗浄機
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット
269 税込296
当日出荷

エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番JCE-1408U-AAA-1 関連資料(0.76MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)スリーブ
規格18X14.5 関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(0.8MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.21MB) 展開図30(1.21MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.13MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.14MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(0.84MB) 展開図49(0.84MB) 展開図50(0.78MB) 図解NoGSW1007 ポンプ部品_No.23、MSW1008-3M 動力噴霧機部品_No.23、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.24、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.23、GSW10C-M ポンプ部品 スリーブ_No.24、MKW10G ポンプ部品_No.23、MSW1108-F ポンプ部品_No.23、GKW12B ポンプ部品_No.23、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.24、KSW10-M ポンプ部品_No.24、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.25、GSW105 ポンプ部品 スリーブ_No.24、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.24、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.23、JHW708 ポンプ部品_No.24、SF22GW-I ポンプ部品_No.11、MSW-72-M ポンプ部品_No.24、GKW15B ポンプ部品_No.23、GSW15C-H ポンプ部品 スリーブ_No.23、MBW35GP-M ポンプ部品_No.24、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.25など
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

業務用高圧洗浄機用トリガーガン
用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能) 耐圧(MPa)31 吐出量(L/min)30 耐熱温度(℃)160
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧洗浄機 モノタロウ 動画あり
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7 水量(L/min)5 付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1400 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 定格電流(A)14 定格使用時間約30分 始動電流(A)55 水温(℃)40以下 防水性IPX5
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.61MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.57MB) 展開図5(0.57MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.61MB) 展開図8(0.62MB) 展開図9(0.69MB) 展開図10(0.66MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.64MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.62MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.7MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.69MB) 展開図20(0.6MB) 展開図21(0.7MB) 展開図22(0.7MB) 展開図23(0.61MB) 図解NoMKW1511DX-S ガバナオペレーション部品_No.12、MKW728B ガバナオペレーション部品_No.12、MBW1511DX-S ガバナオペレーション部品_No.12、GKW12B ガバナオペレーション部品_No.12、GKP801E ガバナオペレーション,クーリングスターティング部品 フリクシヨンワツシヤ_No.12、MKW1210B ガバナオペレーション部品_No.12、MSD520EW-S ガバナオペレーション部品_No.12、MSW1110-S ガバナオペレーション部品_No.12、MKW1513-SEN2 ガバナオペレーション,アクセサリ部品_No.16、MSW1211S ガバナオペレーション部品_No.12、TSW41 エンジン ガバナオペレーション部品_No.12、GKP410E ガバナオペレーション,クーリングスターティング部品 フリクシヨンワツシヤ_No.12、GKP411E ガバナオペレーション,クーリングスターティング部品 フリクシヨンワツシヤ_No.12、MKW1209DX-S ガバナオペレーション部品_No.12など
1個
73 税込80
7日以内出荷

高圧洗浄機用アクセサリー・可変ノズルFA 狭角で強噴射、広角の弱噴射で高い作業性。ノズル先端を回すことでパターン角度を自由に変えることができるノズルです。
仕様パターン角度を0~80°で自由に変えられるR1/4F(メス)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

エントリーモデル 手軽に移動ができるコンパクトボディ ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納 噴射する水の力を無段階で調節できる バリアブルノズルを標準装備
吐出圧力(MPa)6.5 最大吐出水量(L/min)7.7 吐出水量(L/min)4.7 ホース長さ(m)5 付属品高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ ・ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン 質量(kg)5.2 電流(A)12.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×374×411 電源コード(m)2.5 給水方式水道 ポンプ3連プランジャ 水温(℃)40以下
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

サンエイ化学純水器
実は、水道水には大量の「不純物」が含まれています。不純物と言うと聞こえは悪いですが、カルシウムやマグネシウムなどいわゆるミネラル(無機物)のことです。飲む分にはむしろ有益なミネラルですが、これがあることによって、水アカや噴霧器の目詰まりなどの問題が発生しているのです。純水とは水道水に含まれるこれらのミネラル成分を吸着除去した、不純物がほとんどない純粋な水を指します。純水器は水道水から不純物を吸着除去するための、フィルターのような役割を果たしています。不純物がほとんどない純水であれば、洗車時の水アカが残りにくくなるため、乾拭きの手間が大幅に低減されます。サンエイ化学 カートリッジ純水器 10L プロタイプ LED式導電率計(電池式)付き 低床タイプ CPD-10T-7771 イオン交換樹脂 10L入り。フ?ロタイフ?。LED式導電率計付き(電池式)。カートリッジ純水器 CPD-10T-7771 の特長。【セット内容】純水器本体:イオン交換樹脂10L入り(MB-5)、LED式導電率計(電池式)、取扱説明書、専用輸送箱による配送。【本体サイズ】全高:620mm タンク直径:207mm 全幅:230mm。【仕様】処理水質:1μS/cm未満、純水採水量:1,800L(通水量:300L/h以下、原水水質:200μS/cmの場合 ※通水量を大きく超えて通水した場合、処理水質の低下や純水採水量の減少が生じることがあります)。【商品説明】可搬性や収納性に優れた低床・幅広タイプ。イオン交換樹脂「MB-5」が充填されていますので、到着後すぐにご使用いただけます。プロタイプは、純水器を効率よく便利に使える機能を有した拡張性の高いモデルです。メーター表示で段階的に水質が測定できるLED式導電率計付きです。イオン交換樹脂の交換予測にも役立ちます。設置場所を選ばない電池式で、ホースなどの接続部品をお持ちのユーザー向けです。【特長】高圧洗浄機や散水用のホースリールなどにワンタッチで接続ができて、簡単に純水を採水することができます。純水製造に適したイオン交換樹脂を厳選して使用しており、水アカの原因となりやすい硬度(ミネラル)の除去能力を高めた配合比率を採用。水質が低下し始めた時点でも硬度成分の除去効果を保つよう工夫しています。【用途】洗車、アクアリウム、部品洗浄などに最適です。水道水などに含まれるイオン成分が、美観性を損ねたり他の成分に影響を与える用途に活用されます。加湿器などの蒸気用水、グラス洗浄機や希釈水などでも利用されています。【保証・メンテナンス】1年間の製品保証付きです。使用済みイオン交換樹脂の再生やイオン交換樹脂の入れ替えサービスも行っております。専門性の高い製品だからこそ、長く安心してご使用いただけるよう購入後のサポートや課題解決に努めています。
用途洗車時の洗浄水。工場での洗浄水。加湿器(目詰まり防止に)。熱帯魚の飼育水
1個(1セット)
83,980 税込92,378
5日以内出荷