59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事 厚さ(mm)1.3 仕様電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)定期自主点検:必要 材質天然ゴム 質量(g)400 規格JIS T8112 入数(双)1 機能絶縁 全長(cm)41 試験電圧(V/1分)12000
1双
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000 全長(cm)40.5 仕様袖口が斜めカット 種別一般用 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。 厚さ(mm)1.6 仕様電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)定期自主点検:必要 材質天然ゴム 形状NU型 質量(g)480 規格JIS T8112 入数(双)1 全長(cm)46 試験電圧(V/1分)20000
1双
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用するものです。
用途高圧手袋の保護 材質合成皮革 厚さ(mm)- - 入数(双)1 使用電圧(V)- 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)- 試験電圧(V/1分)-
1双
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして 仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。) 厚さ(mm)0.8 入数(双)1 機能耐摩耗性 全長(cm)27
1双
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。 サイズ 仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、普通型 トラスコ品番429-9621 厚さ(mm)1.8 質量(g)500 規格JIS T8112 入数(双)1 機能絶縁 試験電圧(V/1分)20000V
1双
26,980 税込29,678
当日出荷

半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適 仕様交流300V以下の電気回路向け 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)0.55 オレンジ 入数(双)1 使用電圧(V)直流750/交流300 機能耐電圧 試験電圧(V/1分)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。 厚さ(mm)0.55 ブルー 材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス 仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用 入数(双)1 機能絶縁
1双
4,998 税込5,498
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIST8112適合品 厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)
全長(mm)460 入数(双)1 機能絶縁
1双
19,600 税込21,560
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 天然ゴム主原料、柔軟で電気絶縁に優れています。
電圧(V)交流・直流7000以下 入数(双)1 機能柔軟、電気絶縁
1双
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。 サイズフリー 全長(cm)27 手のひらまわり(cm)23 中指長(cm)8.2 厚さ(mm)0.5 試験電圧(V/1分)3000 質量(g)82 仕様電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外 トラスコ品番436-3183 材質天然ゴム 入数(双)1
1双
3,698 税込4,068
当日出荷

低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)27±1.5 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

絶縁性、作業性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。活線作業または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため作業員の身体の保護用として。電気工事などに。 入数(双)1 厚さ(mm)1.6 全長(cm)46 2018年トラスコ掲載ページ6 0853
1双
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途電気用ゴム手袋の保護カバーとして使用します。 サイズ 仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)厚生労働省検定合格:無 適合510-L、530、540-L トラスコ品番429-9655 厚さ(mm)0.8 質量(g)70 入数(双)1 全長(cm)26 材質(すべり止め)塩化ビニール 材質(表)トワロン[[R上]](帝人アラミド社製)
1双
7,898 税込8,688
当日出荷

7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。作業時には手袋収納袋に収納して携帯されると便利です。
種類作業靴 長さ(cm)(前)43.5、(後)41(26.0cm) 使用電圧(V)直流7000以下 機能絶縁 質量(g/足組)1950(26.0cmの場合) 靴タイプ長靴
1足
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高圧ゴム手袋などの保管や運搬時に便利です。
トラスコ品番429-9701 材質綿・ビニロン帆布 質量(g)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×140×520
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

天然皮革製で耐久性に優れたカバーです。
用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして、高圧ゴム手袋の保護カバーとして サイズフリー 仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。) 適合手袋品番520・530・540 トラスコ品番835-9815 材質牛皮 厚さ(mm)0.8 質量(g)125 全長(cm)26
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

絶縁性、作業性に優れています。
適合JIS T8112適合、厚生労働省検定合格品 機能絶縁
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高圧手袋、低圧手袋を各1双収納可能です。 高圧手袋は化粧箱ごと収納できます。 サブポケットには低圧手袋と検電器を収納できます。 両サイドに伸縮性ポケット付きです。 肩掛けベルトは左右付替え可能です。 壁面での保管に便利なフック付きです。 高圧手袋開閉部はスライドバックル式で、片手で簡単に出し入れできます。 脱落防止フラップ付きの名刺大のネームポケット付きです。
用途高圧手袋、低圧手袋、および作業用手袋の運搬に トラスコ品番236-2048 セット内容肩掛けベルト 材質綿 幅(mm)220 高さ(mm)480 質量(g)400 奥行(mm)140
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途電気用ゴム手袋の保護カバーとして使用します。 サイズ 仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)厚生労働省検定合格:無 適合510-S、540-S トラスコ品番429-9663 材質ナイロン100% 厚さ(mm)0.8 質量(g)70 入数(双)1 全長(cm)26 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
1双
7,898 税込8,688
当日出荷

作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事 全長(cm)45.5 仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.8 入数(双)1 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000
1双
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

7000V以下用よりも肉薄で作業性良好です。袖口にグリーンラベルを貼付し、7000V以下用との混同、誤使用を目視で防止できます。
トラスコ品番576-5087 サイズ 全長(cm)41 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)25 試験電圧(V/1分)12000
1双
24,980 税込27,478
当日出荷

手の平側は耐久性の高い牛皮、手の甲側は伸縮性のあるメッシュ生地を採用。ナイロンバンドで装着性も良好です。耐電性能はありません。
用途高圧ゴム手袋を外傷から守るためのオーバーグローブ
1双
6,500 税込7,150
翌日出荷

全長が長く、より広範囲をカバーします。 背は伸縮性メッシュでどのサイズにもフィットし装着性も良好です。
用途電気用ゴム手袋(普通型・NU型)の保護カバーとして 適合【手袋】530・540 トラスコ品番251-0927 材質人工皮革、PVC 厚さ(mm)0.8 サイズフリー 質量(g)94 全長(cm)27
1双
6,498 税込7,148
翌々日出荷

耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
用途電気用ゴム手袋(普通型・NU型)の保護カバーとして。 適合手袋:530-LL・540-LL トラスコ品番251-0926 材質ポリウレタン合皮 厚さ(mm)0.8 サイズ特大 タイプ普通型、NU型用 全長(cm)27.0 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)28 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
7,498 税込8,248
翌日出荷

仕様JIS T8112適合品厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。) 種別(定期自主検査)対象品 材質天然ゴム 全長(mm)410 サイズLL 試験電圧20000V/分 使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
1双
21,100 税込23,210
当日出荷

仕様JIS T8112適合品厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。) 種別(定期自主検査)対象品 材質天然ゴム 全長(mm)410 サイズL 試験電圧20000V/分 使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
1双
21,100 税込23,210
当日出荷

仕様JIS T8112適合品厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。) 種別(定期自主検査)対象品 材質天然ゴム 全長(mm)460 サイズLL 試験電圧20000V/分 使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
1双
21,100 税込23,210
当日出荷

仕様定期自主検査:対象品 材質天然ゴム 全長(mm)410 試験電圧12000V/分 使用電圧(V)交流3500以下、直流3500以下
1双
19,400 税込21,340
翌日出荷

仕様定期自主検査:対象品 材質天然ゴム 全長(mm)460 サイズL 試験電圧20000V/分 使用電圧(V)交流7000以下、直流7000以下
1双
21,100 税込23,210
翌日出荷

仕様定期自主検査:対象品 材質天然ゴム 全長(mm)460 サイズM 試験電圧20000V/分 使用電圧(V)交流7000以下、直流7000以下
1双
21,100 税込23,210
翌日出荷

オートクレーブ後の取り出しや、耐熱性を求められる研究環境に適しています。
手の平幅(cm)13 材質コットン 入数(双)1 機能耐熱 耐熱温度(℃)232
1双
10,800 税込11,880
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ後の取り出しや、耐熱性を求められる研究環境に適しています。
機能耐熱 入数(双)1 耐熱温度(℃)232 全長(cm)47 材質綿 袖丈(cm)28 オレンジ アズワン品番1-6972-02
1双
15,400 税込16,940
翌々日出荷

高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。 マジックテープ付きは高圧ゴム手袋各サイズに、フィットします。 マジックテープ付きは高圧ゴム手袋各サイズに、フィットします。
用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして サイズフリー 全長(cm)26.5 仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。) トラスコ品番466-6232 材質合成皮革 厚さ(mm)0.6 質量(g)60 タイプマジックテープタイプ 入数(双)1 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)29
1双
7,998 税込8,798
当日出荷

仕様JIS T8112適合品厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。) 種別(定期自主検査)対象品 材質天然ゴム 全長(mm)410 サイズM 試験電圧20000V/分 使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
1双
21,100 税込23,210
7日以内出荷

厚生労働省検定合格品です。
用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。 付属品保管用パウダー(10g) トラスコ品番251-0924 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.6 サイズ タイプ普通型 規格JIS T8112適合 使用電圧(V)7000V以下 全長(cm)46.0 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)24.0 試験電圧(V/1分)20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
23,980 税込26,378
当日出荷

用途高圧ゴム手袋の保護カバーとして 仕様非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。) 材質合成皮革 厚さ(mm)0.5 タイプ甲部メッシュタイプ 入数(双)1 中指長(cm)8
1双
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚生労働省検定合格品です。
用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。 付属品保管用パウダー(10g) トラスコ品番251-0923 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.6 サイズ特大 タイプ普通型 規格JIS T8112適合 使用電圧(V)7000V以下 全長(cm)46.0 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)27.0 試験電圧(V/1分)20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
23,980 税込26,378
翌日出荷

厚生労働省検定合格品です。
用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。 付属品保管用パウダー(10g) トラスコ品番251-0925 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.6 サイズ特大 タイプNU型 規格JIS T8112適合 使用電圧(V)7000V以下 全長(cm)46.0 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)27.0 試験電圧(V/1分)20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
23,980 税込26,378
翌々日出荷

。厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)。高圧活線作業時の感電事故防止用に使用します。絶縁ジャンパー併用の際、ジャンパーの袖を手袋の袖口に入れられるよう、胴部分を太くしてあります。作業性及び絶縁性に優れています。
1双
21,100 税込23,210
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)