形状ニップル
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
材質炭素鋼(SS400相当)
形状ブッシング
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番434-5452
材質真鍮
形状ティー
質量(g)310
タイプチーズ
種類ねじ込み継手
寸法L1(mm)33
最高使用圧力(MPa)20
寸法L2(mm)65
パッキン【付属】PK002
接続ねじ種類W(おねじ)×W(おねじ)×W(めねじ)
接続サイズ22-14(右)×22-14(右)×22-14(右)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
種類ねじ込み継手
形状ブッシング・おすめすソケット
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
最高使用圧力(MPa)35
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質炭素鋼
接続PT(管用テーパネジ)
管厚S80
形状エルボ90°
最高使用圧力(MPa)12.0
材質SS400又はS15C相当以上
最高使用圧力(MPa)35
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
形状カップリング
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12
接続PT(管用テーパネジ)
用途高圧ガス配管用。
材質ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
形状チーズ
接続PT(管用テーパネジ)
管厚S80
調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
用途高圧継手用。
付属品なし
厚さ(mm)2
使用温度範囲(℃)-10~+60
最高使用圧力(MPa)21.6
使用流体O2・N2・Ar・Air・CO2など
種類ねじ込み継手
形状ブッシング・おすめすソケット
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)20
材質真鍮
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)20
形状カップリング
最高使用圧力(MPa)70
接続ねじ種類NPT
調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。
用途高圧継手用。
1枚
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
形状エルボ
管接続口径NPT1/4
最高使用圧力(MPa)70
接続ねじ種類NPT
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
形状クロス
管接続口径NPT3/8
最高使用圧力(MPa)70
接続ねじ種類NPT
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
材質炭素鋼
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
管厚S80
材質ステンレス
形状ストレート
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番434-5592
材質真鍮
長さ(mm)36
形状ストレート
タイプウィットねじ(同形)
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)20
パッキン【付属】PK002
接続ねじ種類W(めねじ)
接続サイズ22-14(右)
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
形状ティー
管接続口径NPT3/8
適合管外径(Φmm)10
接続ねじ種類NPT
1個
¥6,798
税込¥7,478
30日以内出荷
形状ティー
管接続口径NPT3/8
適合管外径(Φmm)10
接続ねじ種類NPT
1個
¥6,798
税込¥7,478
30日以内出荷
形状ソケット
管接続口径NPT3/8×NPT1/4
最高使用圧力(MPa)70
接続ねじ種類NPT
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ