形状ニップル
最高使用圧力(MPa)70
形状ニップル
接続ねじ種類R
使用流体油
最高使用圧力(MPa)70
仕様ねじ込み継手
形状ソケット
最高使用圧力(MPa)70
形状エルボ
接続ねじ種類Rc
使用流体油
最高使用圧力(MPa)70
仕様ねじ込み継手
形状ソケット
接続ねじ種類Rc×R
使用流体油
最高使用圧力(MPa)70
仕様ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)70
形状ストレート
接続ねじ種類Rc
形状ソケット
管接続口径NPT3/8×NPT1/4
最高使用圧力(MPa)70
接続ねじ種類NPT
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
材質鉄
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
形状チーズ
接続ねじ種類Rc
使用流体油
最高使用圧力(MPa)70
仕様ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc×R
使用流体油
最高使用圧力(MPa)70
仕様ねじ込み継手
仕様ねじ込み継手
形状ユニオン
使用流体油
最高使用圧力(MPa)70
形状カップリング
最高使用圧力(MPa)70
接続ねじ種類NPT
概略質量(kg)0.1
接続口径(Rc)NPT3/8、R3/8
最高使用圧力(MPa)70
1個
¥759
税込¥835
25日以内出荷
形状エルボ
管接続口径NPT1/4
最高使用圧力(MPa)70
接続ねじ種類NPT
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
形状クロス
管接続口径NPT3/8
最高使用圧力(MPa)70
接続ねじ種類NPT
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ニップル
管接続口径NPT3/8
最高使用圧力(MPa)70
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
形状エルボ
管接続口径NPT3/8
最高使用圧力(MPa)70
接続ねじ種類NPT
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
形状ニップル
材質炭素鋼
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
最高圧力(MPa)70
最大出力(kN)56
寸法(mm)Φ52×全長238(カプラ含)
付属品受金具・ダイス:Φ9・1/4B・3/8B
質量(kg)1.8
1個
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
ホース内径(Φmm)6.3
ホース外径(Φmm)13.2
最小曲げ半径(mm)55
補強層1W
質量(g/m)ホース/220
形状クロス
接続ねじ種類Rc
使用流体油
最高使用圧力(MPa)70
仕様ねじ込み継手
形状45°エルボ
接続ねじ種類Rc
最高使用圧力(MPa)70
形状ユニオン
接続ねじ種類R
使用流体油
最高使用圧力(MPa)70
仕様ねじ込み継手
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)70
接続ねじ種類Rc×R
関連キーワード
1
2
次へ