490件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品
用途部品の交換に 適合品番JCE-1408U-AAA-1 関連資料(0.76MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

1個ほか
特価
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)9.5 最小曲げ半径(mm)90 補強層2W 質量(g/m)ホース/470
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.8 最小曲げ半径(mm)70 補強層1W 質量(g/m)ホース/250
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.2 最小曲げ半径(mm)55 補強層1W 質量(g/m)ホース/220
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)12.7 ホース外径(Φmm)22.2 最小曲げ半径(mm)110 補強層2W 質量(g/m)ホース/650
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G3/8 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)18.0 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)90 寸法X(mm)22 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 金具両端金具C 寸法Y(mm)19 内径(inch)3/8 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)82.0 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40~+100 質量(g/m)ホース/470 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)62
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)16.6 最小曲げ半径(mm)75 補強層1W 質量(g/m)ホース/350
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G1/4 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.8 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)70 寸法X(mm)19 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 金具両端金具C 寸法Y(mm)17 内径(inch)1/4 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)82.0 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 質量(g/m)ホース/250 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)56
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.6 最小曲げ半径(mm)55 補強層1W 質量(g/m)ホース/240
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース外径(Φmm)29.7 最小曲げ半径(mm)170 補強層2W 質量(g/m)ホース/960
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G1/4 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.8 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)70 寸法E(mm)26 寸法X(mm)19 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) 金具両端金具F+アダプタ付 寸法Y(mm)17 内径(inch)1/4 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)82.0 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 質量(g/m)ホース/250 概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)56
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm)12.7 ホース外径(Φmm)19.5 最小曲げ半径(mm)90 補強層1W 質量(g/m)ホース/400
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G1/2 ホース内径(Φmm)12.7 ホース外径(Φmm)22.2 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)110 寸法X(mm)27 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 金具両端金具C 寸法Y(mm)22 内径(inch)1/2 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)82.0 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40~+100 質量(g/m)ホース/650 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)67
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G3/8 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)18.0 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)90 寸法E(mm)29 寸法X(mm)22 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) 金具両端金具F+アダプタ付 寸法Y(mm)19 内径(inch)3/8 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)82.0 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40~+100 質量(g/m)ホース/470 概略質量(g)口金具/100、アダプタ/60 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)62
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G3/8 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)16.6 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最高使用圧力(MPa)14.0 最小曲げ半径(mm)75 寸法X(mm)22 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 金具両端金具C 寸法Y(mm)19 内径(inch)3/8 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)56.0 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 質量(g/m)ホース/350 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)62
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G3/4 ホース内径(Φmm)19.0 ホース外径(Φmm)29.7 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)170 寸法E(mm)38 寸法X(mm)36 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) 金具両端金具F+アダプタ付 寸法Y(mm)30 内径(inch)3/4 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)82.0 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40~+100 質量(g/m)ホース/960 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)83
1本
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2804(両端金具F)
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)15.1 最小曲げ半径(mm)70 補強層2W
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G1/4 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.6 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最高使用圧力(MPa)14.0 最小曲げ半径(mm)55 寸法E(mm)26 寸法X(mm)19 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) 金具両端金具F+アダプタ付 寸法Y(mm)17 内径(inch)1/4 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)56.0 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 質量(g/m)ホース/240 概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)56
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G3/8 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)16.2 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最高使用圧力(MPa)7.0 最小曲げ半径(mm)75 寸法X(mm)22 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 金具両端金具C 寸法Y(mm)19 内径(inch)3/8 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)28.0 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 質量(g/m)ホース/330 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)62
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G1/4 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.6 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最高使用圧力(MPa)14.0 最小曲げ半径(mm)55 寸法X(mm)19 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 金具両端金具C 寸法Y(mm)17 内径(inch)1/4 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)56.0 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 質量(g/m)ホース/240 概略質量(g)口金具/65 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)56
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)9.5 金具両端金具C+アダプタ付 ホース外径(Φmm)18.0 ねじ径G3/8 最高使用圧力(MPa)20.5 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm)90 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 内径(inch)3/8 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)82.0 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40~+100 質量(g/m)ホース/470 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)16.2 最小曲げ半径(mm)75 補強層1W 質量(g/m)ホース/330
1本
2,688 税込2,957
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G1/2 ホース内径(Φmm)12.7 ホース外径(Φmm)22.2 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最高使用圧力(MPa)20.5 最小曲げ半径(mm)110 寸法E(mm)33 寸法X(mm)27 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) 金具両端金具F+アダプタ付 寸法Y(mm)22 内径(inch)1/2 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)82.0 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40~+100 質量(g/m)ホース/650 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)67
1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3504(両端金具F)
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)15.2 最小曲げ半径(mm)80 補強層2W
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0308(両端金具C)
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G1/2 最高使用圧力(MPa)3.5 ホース内径(Φmm)12.7 ホース外径(Φmm)21.3 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm)90 寸法X(mm)27 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 寸法Y(mm)22 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)14 補強層4C 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m)290 概略質量(g)口金具/140 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)73
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G1/2 最高使用圧力(MPa)3.5 ホース内径(Φmm)12.7 ホース外径(Φmm)21.3 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm)90 寸法X(mm)27 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 寸法Y(mm)22 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)14 補強層4C 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m)290 概略質量(g)口金具/140 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)73
1本
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具C+アダプタ付 ホース外径(Φmm)13.8 ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)20.5 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm)70 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 内径(inch)1/4 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)82.0 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 質量(g/m)ホース/250 概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G1/2 最高使用圧力(MPa)3.5 ホース内径(Φmm)12.7 ホース外径(Φmm)21.3 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm)90 寸法X(mm)27 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) 寸法Y(mm)22 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)14 補強層4C 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m)290 概略質量(g)口金具/140 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)73
1本
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2808(両端金具F)
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)12.7 ホース外径(Φmm)22.8 最小曲げ半径(mm)110 補強層4S
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA3506(両端金具F)
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)19.2 最小曲げ半径(mm)110 補強層2W
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0304(両端金具C)
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)3.5 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)14 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm)55 寸法X(mm)19 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 寸法Y(mm)17 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)14 補強層4C 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m)170 概略質量(g)口金具/50 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)47
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G3/8 最高使用圧力(MPa)3.5 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)17.4 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm)65 寸法X(mm)22 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) 寸法Y(mm)19 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)14 補強層4C 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m)220 概略質量(g)口金具/70 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)50
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0306(両端金具C)
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G3/8 最高使用圧力(MPa)3.5 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)17.4 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm)65 寸法X(mm)22 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 寸法Y(mm)19 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)14 補強層4C 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m)220 概略質量(g)口金具/70 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)50
1本
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G3/4 ホース内径(Φmm)19 ホース外径(Φmm)26.5 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最高使用圧力(MPa)7.0 最小曲げ半径(mm)130 寸法E(mm)38 寸法X(mm)36 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) 金具両端金具F+アダプタ付 寸法Y(mm)30 内径(inch)3/4 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)28.0 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 質量(g/m)ホース/600 概略質量(g)口金具/315、アダプタ/170 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)83
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA2804(両端金具C)
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)27.5 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)15.1 材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm)70 寸法X(mm)19 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 寸法Y(mm)17 適合流体鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa)110 補強層2W 流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m)380 概略質量(g)口金具/70 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm)56
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm)12.7 ホース外径(Φmm)19 最小曲げ半径(mm)80 補強層1W 質量(g/m)ホース/380
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)19 ホース外径(Φmm)29.6 最小曲げ半径(mm)170 補強層4S
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径G1/2 ホース内径(Φmm)12.7 ホース外径(Φmm)19 材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最高使用圧力(MPa)7.0 最小曲げ半径(mm)80 寸法X(mm)27 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 金具両端金具C 寸法Y(mm)22 内径(inch)1/2 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)28.0 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40~+100 質量(g/m)ホース/380 概略質量(g)口金部/140 推奨雰囲気温度(℃)-40~+70 口金具長さ(L)(mm)67
1本
4,788 税込5,267
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)