125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイニーマを使用し樹脂コーティングを施した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。 体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。
用途単胴ウインチ、集材作業、アウトドア、マリン関連など 破断荷重(t)4.2 ロープ径(Φmm)6
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高強度で耐久性の高いダブルブレイドポリエステルロープを加工したフェンダー用ロープです。この商品はアイ加工(アイの大きさは約60mm)を片端に施しており、各種フェンダーに結ぶことなく簡単に取り付けが可能です。カラーはホワイトとネイビーがございます。
寸法(mm)アイ:60 長さ(m)2 ロープ径(Φmm)10
1セット(2本)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(50m)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。 3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。
1巻(50m)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

愛和産業スパンエステルロープ(200m)
エコ商品
高品質ポリエステル紡績糸を使用した強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。紡績糸を使用しており非常に手触りの良いロープです。水に濡れても硬くなりにくい便利なロープです。
用途カゴ漁(幹縄・枝縄)・底曳網・アンカー綱・係船用・遊具など 材質ポリエステル(紡績糸) 白/青色線入 長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類ロープ
1巻(200m)
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ワイヤーロープと同等で、ナイロンロープの約2.5倍の高強度。 ワイヤーロープの約1/4の軽さに、ブレード構造でロープの回転はありません。 摩耗、引張り疲労に強い。 耐候性、耐食性、耐薬品性がよい。 電気絶縁性がよい。 片側のみアイ加工
用途ケーブルの布設用
1巻
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リードロープ、光ファイバー牽引用 高強化アラミド繊維使用 非自転性でより戻りがなく扱いやすい テトロンロープに比べ伸び縮みが非常に少ない 外層がポリエステルプレード磨耗に強い 両アイ加工付
1巻(100m)ほか
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高機能繊維の中で最も軽く、超高強力・高弾性繊維です。優れた化学的特性に加え、優れた耐紫外線及び科学的安定性を持つ先端素材です。水に浮き、耐屈曲疲労性、耐摩擦性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。ワイヤーロープとほぼ同等の強度があります。
用途各種作業の強度が求められる場面に。
1巻
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PET繊維を混撚りすることにより、PPロープに比べ高強度で伸びにくく、荷崩れ防止に適しています。 ロープ表面は熱融着されていますので、途中で切ってもバラけません。 従来のPPロープに比べ、縛った後の伸びが約半分です。
用途荷造り、園芸 伸度(%)20%以下(一般PPロープは40%)
1巻
特価
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

素材&構造の特徴から3つの実現!! 高強度(同径ワイヤロープと同程度) 低伸度(同径ワイヤロープと同程度) 超軽量(同径ワイヤロープの約1/7)
用途ワイヤロープに代わる林業集材用繊維ロープ 材質超高分子量ポリエチレン繊維 構造12打ち(2本×6組) ロープ径(Φmm)10 引張強度(kN)69.8 質量(kg)12.7(200m)
1巻
52,980 税込58,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

愛和産業ハイクレロープ
エコ商品
高強度ポリエチレンとポリエステル紡績糸の混撚ロープ。硬くなりにくく、スレにも比較的強いロープです
用途定置網・巻網・刺網・底曳網など 材質ポリエチレン/ポリエステル(紡績糸) グレー/白 長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類ロープ
1巻(200m)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軽さ、高強度に耐摩耗性を兼ね備えた、HMPE(高分子量ポリエチレン)を使用した12打ちロープ。ナイロンやポリエステルよりも素材として耐摩耗性、耐UV性が優れています。ほどんど水分を吸わないので雨水に強く、低伸縮かつしなやかでロープワークもしやすいので、アウトドアやタフな環境に最適。
用途各種ウインチ、アウトドア、ソフトシャックル等
1本
5,988 税込6,587
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

愛和産業PEアイロープ
エコ商品
高強度ポリエチレンを使用したロープです。吸水性が無く、軽量で扱いやすロープです
用途養殖用(フロート縛り・筏の連結・垂下用ロープなど)、各種漁業用、船舶用。農業・林業など各種多目的用途 材質ポリエチレン 長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類ロープ
1巻(200m)
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マルチフィラメント高強度ポリエステル素材を使用し16打ちの編み込みロープを内芯と外皮の特殊な2重構造で製造されたダブルブレイドロープ。繊維の強さを効率よく引きだし、高強度と耐久性をもつダブルブレイドロープに仕上げています。とても柔らかく手触りの良いロープで係留ロープやアンカーロープなど、マリンロープにに限らず、多様な用途で使用されています。本商品の製造工場は、NK(日本海事協会)によって製造法が承認され、試験機はいずれもNKの検定済みのためその品質の高さは証明済みです。さらにノルウェーのDNVや英国のLioydsなど、外国船級協会の立会検査も実施し、破断強度は世界基準で製造されています。このロープは高強度を重視して製造されており、その破断強度は国内最大級です。またこのロープは片側をアイスプライス加工した商品です。ダブルブレイドのアイスプライス加工はとても手間がかかりますが、この製品はアイスプライス加工後、さらに緩みによるロープ強度低下を防ぐため、スプライス部分をナイロンの水糸によりアメリカンホイッピングの方法で処置した米国仕様です。アイの大きさは30cmと50cmで、ロープ径と長さは、米国最大のボート用品通販店での販売標準サイズ25f(7.5m)、35ft(10.5m)、50ft(15m)に合わせ、7.5m(5m)、10m、15mの3サイズ設定。上架艇や係留艇などの一時係留の際にお薦めの商品です。
ブラック
1巻(5m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TS-F013BR 耐震キャスターストッパー 家具 転倒防止 フローリング用 2個入り 取り外し可能 耐荷重80kg 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 【 日本製 】 ブラウン エレコム 動画あり
高強度ロープと衝撃吸収ベルトが地震の揺れを吸収する。震度7対応の耐震キャスターストッパー「揺レタン」。
その他特許登録済 材質ABS樹脂、POM、ゴム、ナイロン、布粘着材 ブラウン 質量(g)約60(1個) 耐荷重(kg)80 (2個使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100、86×15.5(ロープ、ベルトを除く) 適合温度(℃)-10~50 耐久性(年)8年(使用条件により異なります)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ダイニーマを使用した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。
用途単胴ウインチ、集材作業など
1本
54,880 税込60,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロープ自体は柔らかめで、がっしりしたカラビナも付いています。 高強度ロープ ロープ表地は高密度編みで耐摩耗性、耐熱性にすぐれ汚れにくく滑りにくい特性があります。 また、水にも浮き水を吸いにくい性質がありますので水上作業や寒冷地でもご使用いただけます。 カラビナ2個付き ロック式のカラビナは金属で作られているので耐久性に優れていますが、錆は出にくい品質です。 多目的ロープ 様々な用途を持ち、色々な場所で使えます。 船、自動車などの引き綱、庭やガレージの作業用のコードや固定用コードとして多く使われます。 引っ越し、重量物の牽引・立ち木の伐採などでも使用できます。 そのほか、落下防止、テント固定ロープなどアウトドアイベント、サバイバルキット、レジャー施設、洞窟探検、セーリング、物干し、物資を縛るロープ、防災用のロープ、サバイバルロープとしても活用できます。
仕様端処理:ねじ式カラビナ2個 長さ(m)約10 太さ(mm)約10
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

P7P-TVK ピタ7 テレビストッパー 未来工業 動画あり
未来工業ピタ7 テレビストッパー
エコ商品
テレビの脚に取り付けて使用します。高強度ロープで巻いてマットを貼るだけで簡単に取り付けられます。ロープ外せば、設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。底面に耐震マットが貼りにくいテレビに最適です。
種別転倒防止ストッパー ブラック RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

家具の内側に装着することにより見た目もスッキリ。プレートの取外しも簡単で掃除も楽々。
用途テレビ台やキッチンワゴンなどのキャスター付家具を高強度ロープ、衝撃吸収ベルトと粘着式プレートで床に固定して地震などの被害を防ぎます。 材質ABS樹脂・ポリアセタール・ゴム・ナイロン・布粘着剤 プレート寸法(mm)100×86×15.5
1セット(3個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

落下耐久安全ロープ取り付け環付。 高強度特殊繊維新安全ロープ。
用途落下防止ホルダー 材質(D環)スチール 材質(取付金具)アルミ 取付可能ベルトサイズ(mm)幅/60以内、厚み/5.5以内 トラスコ品番813-4844 外形寸法(mm)縦45×横83×奥18 本体質量(g)34
1個
719 税込791
当日出荷

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 黄(赤線入り) 仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み) ロープ径(Φmm)16 フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式) 引張強度(kN)14 材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク適合
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面に樹脂加工を施して滑りにくくなってます。 外層がなく、ロープのダメージが判りやすくなっています。 同強度のワイヤロープの6分の1の軽さです。 林業の集材用や漁業、海洋調査等でも使える汎用性の高い高強度繊維ロープです。
用途地引きウィンチ、スィングヤーダ、ガイライン、リードロープ、海洋調査など 材質イザナスSK-777 樹脂加工付き 構造12打ち(2×6)
1巻
45,980 税込50,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

インターコムマリンのフラッグシップラインの新アイテムロープのウルトラハイブリッドラインロープです。 高分子ポリエチレン製ロープで通称ダイニーマロープと呼ばれており、細くても強度がありは25万~30万トンの超大型船の係船索として使われています。 このウルトラハイブリッドラインロープは独自の糸をOEMで発注して商品化しています。 特徴は現行商品と比べると柔らかくしなやかになっているため通常の係船ロープとしてお使いいただけるようになり、アイスプライス加工を施したロープとなっています。 その最大の特徴は軽量であるのに抜群の強度です。 収納にもとても便利です。
ひも・糸種類ロープ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 ロープ径(Φmm)16 仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式) 青(黄線入り) 引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf) 材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク適合
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)安全セフ 専用ロープ
高強度特殊繊維芯安全ロープ
用途落下防止用ロープ トラスコ品番813-4842 外形寸法(mm)縦45×横20×奥20 本体質量(g)42
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ドローンでの延線リードロープ用高強度新素材ロープです。延線作業の省力・効率化、安全性向上に最適です。高強度新素材の採用により、一般的な合繊ロープと比べ、ロープ径・質量ともに大幅に削減できます。耐切創性・耐摩耗性にも優れています。樹脂被覆による引っかかりなど、ドローンの動作を阻害することなく機敏な追従性を発揮します。
用途ドローン延線用 材質ポリアリレート繊維”ベクトラン” 長さ(m)500 構造3×3
1巻
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6×37の特別設計で、IWRC6×Fi(29)を上回る強度を持ちながら柔軟性も確保。鋼心ワイヤロープと比較して約20%軽量化できる高強度ワイヤロープ。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径40ミリまでラインアップ。
用途一般玉掛け作業、重量物吊り等 使用荷重(t)1.73 ロープ径(Φmm)12 アイ部幅(mm)120 アイの長さ(mm)240
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

6×37の特別設計で、IWRC6×Fi(29)を上回る強度を持ちながら柔軟性も確保。鋼心ワイヤロープと比較して約20%軽量化できる高強度ワイヤロープ。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径40ミリまでラインアップ。
用途一般玉掛け作業、重量物吊り等
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。青色ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどなく扱いやすい高性能ロープです。
用途高所作業時の安全確保用親綱(命綱)や介錯ロープとして 仕上り寸法(m)7 ロープ径(Φmm)16 青(黄線入り) 引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf) 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 仕様片側フック付、エンドテープ止め 材質(フック)スチール(FS-90Z) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 再生紙使用マーク適合
1本
7,598 税込8,358
当日出荷

愛和産業PEアイレックスロープ
エコ商品
高強度ポリエチレンを使用したロープです。吸水性が無く、軽量で扱いやすロープです
用途養殖用(フロート縛り・筏の連結・垂下用ロープなど)、各種漁業用、船舶用。農業・林業など各種多目的用途 材質ポリエチレン 長さ(m)200 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類ロープ
1巻(200m)
26,980 税込29,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッター
タイヤコード用コンパクト(160mm)でも大型カッターよりも高性能なワイヤーロープカッターです。同じ長さのワイヤロープカッターと比較して最大30% も少ない力で切断できます。高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約64HRCです。開放スプリングによる快適に作業できます。ロッキングレバーにより輸送中も安全です。最大4mm の高強度ワイヤーロープの切断(1960N/mm2)が可能。ダブルベアリングジョイント採用。
用途最大径2mmのタイヤコード、ワイヤーロープや最大径2mmのケーブルを正確に切断できるように最適化 全長(mm)160 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド黒表面処理
1丁
8,598 税込9,458
3日以内出荷

高強度ポリプロピレン使用のクロスロープです。キンクしにくい為刺網などに適しております。熱処理を施すことで使用中の伸びによる網の型崩れを防ぎます
用途刺網用(浮子側・沈子側・力糸など)、延縄など グリーン 長さ(m)500 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類ロープ
1巻
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PPロープは軽くて強度がある高品質なポリプロピレン製のロープ状のひもです。柔軟性があり溶着されているので切り口がバラけず誰でも簡単に扱いやすい。結束に最適
用途荷造り、結束などに
1巻
849 税込934
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

愛和産業ダンスーパーロープ(甘打)
エコ商品
高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです。甘打なので加工にも適しています
用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁など、ラッシング用・通線用・フレコンバッグ用 GG/青線 長さ(m)200(1巻) RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類ロープ
1巻(200m×1巻)
6,898 税込7,588
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

愛和産業ダンスーパーロープ(並打)
エコ商品
高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです。紫外線やスレにも比較的強いロープです
用途定置網・底曳網・延縄・刺網・カゴ漁など、ラッシング用・通線用・フレコンバッグ用 GG/黄線 長さ(m)200(1巻) RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類ロープ
1巻(200m×1巻)
3,798 税込4,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)