75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための親綱ロープ交換用に。 仕様両端テープ止め(丸巻パック) ロープ径(Φmm)16 切断荷重(kN)約32 再生紙使用マーク適合
1巻
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途高所作業時の安全確保や介錯ロープとして 仕様片側フック、エンドテープ止め 材質フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン ロープ長さ(m)10 ロープ幅(mm)16Φ 切断荷重(kN)約21.0(約2100kgf)
1本
9,698 税込10,668
当日出荷

高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。 垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。 仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ 適合(親綱)16~18 トラスコ品番223-2863 質量(g)800 寸法(幅W×長さL)(mm)(ランヤード)11×500
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 黄(赤線入り) 仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み) ロープ径(Φmm)16 フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式) 引張強度(kN)14 材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク適合
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。青色ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどなく扱いやすい高性能ロープです。
用途高所作業時の安全確保用親綱(命綱)や介錯ロープとして 仕上り寸法(m)7 ロープ径(Φmm)16 青(黄線入り) 引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf) 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 仕様片側フック付、エンドテープ止め 材質(フック)スチール(FS-90Z) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 再生紙使用マーク適合
1本
7,598 税込8,358
当日出荷

テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。 仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品 径(Φmm)16 フック口開き(mm)50 材質(フック)FS-90鍛造フック 材質(ロープ)テトロン
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。 長さ6m~15mは仮設工業会認定品になります。
用途高所作業における墜落防止 材質ポリエステル 型式ESR 引張強度(kN)23.0以上
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高所作業での工具落下防止用安全ロープ 最大伸長は、1500mmと長く使用しやすくなっています。 堅牢な特許ループ仕上げ(ステンレスワイヤーロープとウレタン使用)ですので、復元力および寒さに強く、安全強度も抜群です。
取付可能質量(kg)(工具)0.8以内 付属品工具接続ワイヤー 材質(安全ロープ)堅牢な特許ループ仕上げ(直径0.75mmステンレスワイヤーロープとウレタン使用)、(工具接続ワイヤー)ナイロンコートワイヤー コード径(Φmm)1.7 自然長(mm)370 最大長(mm)1500
1個
1,750 税込1,925
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
用途建築現場等の荷揚げ作業ロープに。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。 高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。 フック口開き(mm)約50 材質(フック)スチール(FS-90Z) 引張強度(kN[kgf])フック部:約14(約1420) 切断荷重(kN)約23.8(約2420kgf) 連結方法フック部:サツマ編みつなぎ(シンブル加工付き) 再生紙使用マーク適合
1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片側大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3打ち、中芯部分:PPダンライン白 仕様片側フック付、エンド逆サツマ加工(折り返し編み) 黄(赤線入り) ロープ径(Φmm)16 材質(フック)スチール 引張強度(kN[kgf])(ロープ)14[約1420] 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 再生紙使用マーク適合
1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 ロープ径(Φmm)16 仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式) 青(黄線入り) 引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf) 材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク適合
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハーネスにでの活動を長時間続けるときに役立つワークシートです。 ハーネスのフロントD環にカラビナまたはリングキャッチで接続します。 フィックスタイプはカラビナで下降器を接続できるのでブランコ作業に最適です。 吊りベルトの長さを調節し、体に受ける負担を大幅に軽減します。
材質表面:撥水加工の強靭なポリエステル、中芯:高強度のウレタン防水/フィンランドバーチ材 質量(g)約960 使用荷重(kg)250 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)43×18
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg)120
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。
用途ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。 使用荷重(kg)120 仕様安全帯構造指針適合品ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付 タイプテンションインジケーター付タイプ 口径(Φmm)(フック)20 落下距離(m)0.6以内
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まつうら工業青色ニューテトロン親綱(垂直用)
エコ商品
片側大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ロープエンドはテープ止め処理で水平親綱として使用の際、緊張器にロープを挿入しやすい仕様です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして。緊張器併用で水平親綱として。 ロープ径(Φmm)16 仕様片側フック付、エンドテープ止め 青(黄線入り) 引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf) 材質(フック)スチール(FS-90Z) 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク適合
1本
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)落下防止ストラップセット
高層建築から高所作業まで、さまざまな用途に使用できるツールロックシステム。 落下から確実に保護し、重度の怪我、ツールの損傷または紛失を防ぐことができます。 セーフティロープ、アダプターループおよびカラビナ付きのセット。 個々の部品の組み合わせと豊富な固定バリエーションにより、いろいろな使い方ができるシステムになります。 ユーロ標準の穴のついた魅力的なセールスパッケージ。 ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。 最大荷重(kg)1.5 セット内容セーフティロープ(005001TBK)、アダプターループ(005002TBK)×3本、カラビナ(005003TBK)×2個
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

EDELWEISS社(フランス)のセミスタティックロープはカーンマントル構造による、シース(外被)とコア(芯)がそれぞれ独立した伸び率の低いセミスタティックロープで様々なロープアクセスシーンにおいて定評があります。その中でも最もスタンダードなセミスタティックロープで高所作業や救助など様々な現場で使用可能です。カラーやロープ径の選択肢も多く、安定したロープ操作性能を発揮します。タイプAなのでケービング、レスキュー、作業用のロープです。
仕様ノーマル撥水 材質ポリアミド ホワイト ロープ仕様タイプA
1巻
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引き込むだけで手間いらず。垂直親綱にもOK。
仕様水平親綱:3ツ打テトロンロープ直径16mm(フックNo.24ZN)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自立型で蓋を外側に開放できるため用具にアクセスしやすく出し入れやパッキングが容易です。側面に小物を入れるジッパー付きポケットを備え、また収納物を記入したメモを入れる透明窓があります。大きな持ち手とショルダーストラップが付き50kgまで持ち運び可能、また直径11mmのロープを185m収納可能です。内側にロープの端を結びつけておくループがあります。開口部はロールトップで閉じるため内容物を湿気から保護します。
用途高所作業現場のロープや用具の持ち運びに 容量(L)45 質量(g)890
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自立型で蓋を外側に開放できるため用具にアクセスしやすく出し入れやパッキングが容易です。側面に小物を入れるジッパー付きポケットを備え、また収納物を記入したメモを入れる透明窓があります。大きな持ち手とショルダーストラップが付き50kgまで持ち運び可能、また直径11mmのロープを110m収納可能です。内側にロープの端を結びつけておくループがあります。開口部はロールトップで閉じるため内容物を湿気から保護します。
用途高所作業現場のロープや用具の持ち運びに 容量(L)30 質量(g)735
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)1200
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自立型で蓋を外側に開放できるため用具にアクセスしやすく出し入れやパッキングが容易です。側面に小物を入れるジッパー付きポケットを備え、また収納物を記入したメモを入れる透明窓があります。大きな持ち手が付き50kgまで持ち運び可能、また直径11mmのロープを45m収納可能です。内側にロープの端を結びつけておくループがあります。開口部はロールトップで閉じるため内容物を湿気から保護します。
用途高所作業現場のロープや用具の持ち運びに 容量(L)15 質量(g)465
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セイコー機器親綱
エレクション(親綱支柱)システムは親綱支柱、水平親綱およびロープ付属機具などで構成されており、高所における枠組足場の組立や、 解体作業による墜落を防ぎ、作業者が安心して効率よく作業ができるなど、建設労働災害の防止を目的として開発されたシステムです。
仕様片側大径フック付 材質16ミリポリエステル親綱
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)スマートキャッチ 10
工具ホルダーとしても使える。
用途高所作業用工具落下防止ロープ トラスコ品番796-2754 質量(kg)(取付工具)1以下 最大伸長(mm)1200
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

本製品はこれまでご愛顧いただいてきましたタコパッドの後継機として開発いたしました。本製品は従来品(タコパッド)より吸着力を向上させ、より軽量で小型化した扱いやすい製品になっています。また品名も高所での使用をより身近なものにする思いも込めて(SpacePad《空》:SORA)にいたしました。これからは能力的にもより進化した製品にしていきますのでよろしくお願い致します。真空値-80~85キロパスカル、真空吸着力145kg(平滑面)、軽量小型(Φ180、重量1600グラム)、ワンタッチロッカースイッチ、バッテリチェッカー取り付け、AC/DC両用稼働タイプあり。バッテリー持続時間/5~6時間程度、メンテナンスにより永年使用可。
用途風力発電塔メンテナンス・高所作業ビルメンテ用ゴンドラ及び高所ロープ作業者の振れ止め、重量物の移動などで使用。作業効率化で多大な 有用性有(カスタマー情報) 適合石、コンクリート、鉄板、サイディング、木材、段ボール等々 質量(kg)1.64(1way) 1.69(2way) 電源AC/DC併用稼働(2wayモデルのみ) 連続使用時間6時間程度(LEDにより充電警告) 直径×高さ(cm)17.8×15.8 (高さに変更はありません) 関連資料(1.39MB) 吸着力(kg)138(吸着面の状況や漏気状況で異なる)
1台
179,800 税込197,780
15日以内出荷

ツヨロン(藤井電工)2丁吊り型安全帯
フック掛け替え時の無胴綱状態を無くして、墜落災害を防止します。 高所作業での移動時にランヤードのフックを掛け替える際、あらかじめ補助ロープのフックを構造物に掛けておくことによって無胴綱状態(※フックが係止されず、人体と構造物が連結されていない状態)を防ぎます。 ただし、作業時には必ずショックアブソーバが付いたランヤードを構造物に掛けてご使用ください。 ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワン・ハンドリトラ。 補助ロープはロープ有効長さ1mの常時巻取式型SRリトラ。
仕様ショックアブソーバ付 サイズM 質量(g)約1930 種類巻取式 バックルアルミバックル フックFS-93 ランヤード(ストラップ幅)(mm)15 ランヤード(長さ)(mm)1400 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロープ仕様織ロープ 幅15×有効長さ1000mm/フックFS-93-1(軽量) ランヤード二丁掛け
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

尾部は長押用釘締めとしてバンセン締付け、シノーとして穴あけターンバックルのまわし作業などにご使用いただけます。 特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。高所作業用に安全ロープ取付穴をつけています。
用途釘締め・ハンマー等、仮枠作業。 全長(mm)270 材質機械構造用炭素鋼 仕上ニス
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

建設現場・工場等の高所作業で、本線ロープと台付けロープを構造物に取り付けて水平に張り、作業者が装着している安全帯、特殊作業帯のフックをタイトナーの本線ロープに掛けておくことで、万一の墜落を阻止するものです
仕様●材質:テトロン
1個
37,323 税込41,055
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所作業での工具落下を防止するステンレスワイヤー入セフティロープです。
用途工具などの落下防止に。 安全荷重(kg)3 自然長(mm)350 ワイヤー径(Φmm)2 コード径(Φmm)5 最大長(mm)850
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所作業での工具落下を防止するステンレスワイヤー入セフティロープです。
用途工具などの落下防止に。 安全荷重(kg)1 自然長(mm)440 セット内容ワイヤーリング(Φ1mm) ワイヤー径(Φmm)1 コード径(Φmm)3 最大長(mm)1800
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EDELWEISS社(フランス)のセミスタティックロープはカーンマントル構造による、シース(外被)とコア(芯)がそれぞれ独立した伸び率の低いセミスタティックロープで様々なロープアクセスシーンにおいて定評があります。その中でも最もスタンダードなセミスタティックロープで高所作業や救助など様々な現場で使用可能です。カラーやロープ径の選択肢も多く、安定したロープ操作性能を発揮します。タイプAなのでケービング、レスキュー、作業用のロープです。
仕様ノーマル撥水 材質ポリアミド オレンジ ロープ仕様タイプA
1巻
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EDELWEISS社(フランス)のセミスタティックロープはカーンマントル構造による、シース(外被)とコア(芯)がそれぞれ独立した伸び率の低いセミスタティックロープで様々なロープアクセスシーンにおいて定評があります。その中でも最もスタンダードなセミスタティックロープで高所作業や救助など様々な現場で使用可能です。カラーやロープ径の選択肢も多く、安定したロープ操作性能を発揮します。タイプAなのでケービング、レスキュー、作業用のロープです。
仕様ノーマル撥水 材質ポリアミド ブラック ロープ仕様タイプB
1巻
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プロテクトロープバック
ロープや高所作業に使用する装備品をまとめて収納できます。カラビナをかけて収納できるフック付きです。ネームカードなどを表示できる透明ポケット付きです。調整可能なウエストベルトとチェストストラップで安定して背負えます。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。内部にあるメッシュポケットに小物を収納できます。
トラスコ品番381-9893 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)380 高さ(mm)600 奥行(mm)190 容量(L)40
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

片手で圧着・切断ができ、作業しづらい高所・狭所などでの効率UPします。ワイヤーロープ径に応じた、アームオーバルスリーブをお選びください。
用途圧着・切断作業。 適合ワイヤ径(Φmm)【ロープ】1.5/2.0 最大切断径(Φmm)【ワイヤーロープ】2.0 材質
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

ゴルフ場、ロープウェイ、高所作業などの安全管理測定 警報付きのデジタル表示風速計です。瞬間値と平均値の表示切換を現場に応じて行い、設定値をセットすれば、内蔵ブザーが作動するとともに外部出力(無電圧接点)を利用すると、いろいろな制御ができます。
セット内容発信器、指示器、取り付けフランジ、アース線 寸法(mm)センサー:308Φ×354、指示器:150×70×170 質量(kg)センサー:1.0、指示器:1.5 測定範囲0~60m/s瞬間値または、平均値 電源AC100V、DC12V ブザー音内部スピーカー断続音 警報設定値0~60m/s任意設定可能
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

親綱の交換用ロープに。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
仕様●サイズ:16mm×20m●引張強度:32kN(※保証値ではありません)●仕様:丸巻パック●材質:ロープ:ニューテトロン(ポリエステル)中芯部分:PPダンライン白●構造:三つ打ち●カラー:黄(赤線入り)●重量(g):2700 アズワン品番65-2319-90
1巻
11,100 税込12,210
翌日出荷

EDELWEISS社(フランス)のセミスタティックロープはカーンマントル構造による、シース(外被)とコア(芯)がそれぞれ独立した伸び率の低いセミスタティックロープで様々なロープアクセスシーンにおいて定評があります。その中でも最もスタンダードなセミスタティックロープで高所作業や救助など様々な現場で使用可能です。カラーやロープ径の選択肢も多く、安定したロープ操作性能を発揮します。タイプBなのでタイプAに比べてロープ径が細く強度も低い設定で、レスキューでの下降などに使用します。
仕様ノーマル撥水 材質ポリアミド ホワイト 径(Φmm)9 ロープ仕様タイプB
1巻
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EDELWEISS社(フランス)のセミスタティックロープはカーンマントル構造による、シース(外被)とコア(芯)がそれぞれ独立した伸び率の低いセミスタティックロープで様々なロープアクセスシーンにおいて定評があります。その中でも最もスタンダードなセミスタティックロープで高所作業や救助など様々な現場で使用可能です。カラーやロープ径の選択肢も多く、安定したロープ操作性能を発揮します。タイプBなのでタイプAに比べてロープ径が細く強度も低い設定で、レスキューでの下降などに使用します。
仕様ノーマル撥水 材質ポリアミド レッド 径(Φmm)9 ロープ仕様タイプB
1巻
26,980 税込29,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所作業用工具落下防止紐(太)、1kgの重さ(ラチェットレンチ約2本分)の落下に耐えられます ロープの重さ80gと軽量、柔軟性に優れており作業に支障をきたしません 芯材にナイロンを使用したコイル形状で、強い力で引っぱった後でも伸びたままになりません(最大1600mmまで伸びます)
用途使用対象工具:ラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等 製品質量(g)80 付属品工具接続ワイヤー付 最大長(mm)1815 使用荷重(kg)1 質量(g)80 芯材ナイロンロープ 材質(表面)ウレタン樹脂
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EDELWEISS社(フランス)のセミスタティックロープはカーンマントル構造による、シース(外被)とコア(芯)がそれぞれ独立した伸び率の低いセミスタティックロープで様々なロープアクセスシーンにおいて定評があります。その中でも最もスタンダードなセミスタティックロープで高所作業や救助など様々な現場で使用可能です。カラーやロープ径の選択肢も多く、安定したロープ操作性能を発揮します。タイプBなのでタイプAに比べてロープ径が細く強度も低い設定で、レスキューでの下降などに使用します。それ以外の作業には適していません。
仕様ノーマル撥水 材質ポリアミド ブラック 径(Φmm)9 ロープ仕様タイプB
1巻
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)