20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2個)
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1セット(2本)
1,098 税込1,208
当日出荷

1本
256 税込282
当日出荷

取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) ノッチ数2 形状キー付(金属リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式2ノッチ手動復帰 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 キー番号701 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 耐温性40℃ 93% 96時間 操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製
用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。 材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ 質量(g)107 本体寸法(mm)110×36×16 関連資料(0.58MB)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷



発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5) 操作部形状鍵操作形 保護構造IP65 端子形状M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V)600 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 端子カバー一体形 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979 寸法(mm)80×80×2.6 質量(g)32
1個
1,298 税込1,428
当日出荷



DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキー
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号200番 寸法(mm)110×27×16 質量(g)72 材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ 仕様1個口
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

超小形キーロックスイッチ。M12ねじ取付けで、胴体長22.5mmと超小形です。 接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性を備えています。 操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えています。 端子部は背面端子構造ですので、はんだ付け作業が容易に行えます。
用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等 付属品内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)、キ-(AT-4081、AT-4082) 製品形状Φ12ねじ取付け 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 極数1 使用温度範囲(℃)-25~70 規格UL、C-UL 端子形状はんだ 耐電圧AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上 取付寸法(mm)12×11.2 接点仕様 機械的開閉耐久性30000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上 回路単極双投 電流容量3A 125VAC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


KNIPEX(クニペックス)ユニバーサルマスターキー
一般的なキャビネットと遮断システム用
寸法(mm)(四角)5、6、7-8、9-10、(三角)7、8-9、10-11、(かぎ型)3-5、(半丸型)6、(四角/4段)6、7、8、9、10 質量(g)255 アーム長さ(mm)157/95
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm ベゼルサイズ(mm)Φ24 機械的寿命(万回)25以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷