21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホットメルト接着剤 モノタロウ 動画あり
グルーガンなどで溶かして使用でき簡単スピーディに接着作業が行えます。
用途段ボール紙などの梱包材料の接着に。プラスチック、布、革などの接着に。木工作業などに 。 材質EVA 透明 温度(℃)(融解接着)160~210 粘度16500CPS 軟化点(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応(0.2MB) 主なワークパーツ
1袋(100本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。
電源タイプAC電源式 付属品ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本 質量(g)350 消費電力(W)(入力)16 電源100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm)185×160 吐出量(接着剤)20g/min ノズル口径(Φmm)2.7 予熱時間約12分間 接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤 制御温度(℃)200 アズワン品番65-2070-74 危険物の類別非危険物 硬化時間50~90秒 主なワークパーツ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

高吐出タイプで作業性向上。 手元スイッチでON/OFFが容易。 スイッチON後の熱の立ち上がりが速い。 バランサーへの取付が可能。
電源タイプAC電源式 仕様接着供給式/引き金式使用出来るホットメルト/11~12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルト トラスコ品番453-6304 全長(mm)248 質量(g)800 全幅(mm)34 定格電圧(V)AC100 全高(mm)228 コード長さ(m)1.78 本体質量(g)約360(コード除く) 定格消費電力(W)19 予熱時間7~8分 ノズル内径(Φmm)2.4~3.0 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1台
9,598 税込10,558
当日出荷

ホビー用から業務用まで幅広く使われている接着アイテム、ホットボンド。本体に専用接着スティック「ホットスティック」を差し込み、熱で溶かし接着します。安全ヒューズ内蔵。接着材質:木・紙・布・皮革等の孔質材の補修、接着、充填。プラスチック・金属・陶器・ガラスの仮止めが出来ます。作業性:接着約10秒、完全硬化まで約1分~4分のスピード接着で作業がスムーズに行えます。接着面が凸凹している素材の接着にも適しています。硬化後も柔軟性がありますので、柔らかい素材の接着にも適しています。専用スティックの特長:専用スティックは溶剤を含まない100%固形分で、取り扱い及び保存が簡単です。
付属品スティック3本(Φ7×100mm)、スタンドバネ 電圧(V)100 消費電力(W)7 定格電圧100V AC 50/60Hz 温度(℃)(ノズル)160 ヒーターPTCヒーター 電源タイプAC電源式 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビー向け包装業務向けホットメルト塗布器。ぬいぐるみ、アートフラワー、人形造りなどの趣味に最適。 スリムなグリップで、手の小さい方でも楽に作業ができます。
用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチックの接着に 電源タイプAC電源式 仕様液ダレ防止機構/ボールストッパー式ノズル温度/170℃ 付属品ノズルΦ2mm(A1307)、クリーニングシート、接着剤1本(A1305) TGK品番948-58-15-01 トラスコ品番367-8555 質量(g)250(コード含まず) 電源(V)AC100(50/60) 消費電力(W)14 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)185×42×140 電源コード2芯ゴムコード 平型コード付 接着剤EVA系Φ11.5×150mm(A1305、A1306) 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

GM-130 ピタガン EX SK11 動画あり
消費電力最大17Wのハイパワーで予熱時間が短く作業に優れています。スイッチ付きで電源コードを抜かなくても、ON、OFFが可能です。大型スタンド付きで倒れにくく、安定した作業が行えます。ノズル部分が床面に対して平行な為、先端部からの液漏れが少ないです。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。 電源タイプAC電源式 消費電力(W)(最大)17 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

プリント基板上のリード線接着、電子部品固定などのアセンブリ作業に。 段ボール梱包作業から室内装飾、ディスプレイまで幅広くお使いいただけます。 ホットスティックを熱で溶かして簡単スピード接着! 5分間ヒーティング
用途紙、木、布、革、プラスチック、石、金属等の接着に 電源タイプAC電源式 仕様安全ヒューズ内蔵 付属品グルースティック4本(サイズΦ11mm×100mm) トラスコ品番755-4397 寸法(mm)185×155 質量(g)220 タイプトリガータイプ 電源(V)AC100 消費電力(W)14 使用温度(℃)スティック:160 電源コード(m)約1.5 硬化時間(分)約1~4 予熱時間5~10分 発熱体PTCヒーター 適合径(Φmm)スティック:11 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

グルーガン用の交換スティックです。
材質EAV樹脂 寸法(Φmm×Lmm)7.5×100 溶解温度(℃)85±2 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1パック(20本)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードが届きにくい所の作業に。5分間ヒーティング。ヒーティング後、約2分間プラグを抜いた状態で使用可能(スティック約1本分)。Φ7~7.5mmのグルースティックを使用可能
用途木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー、手芸などに簡単接着 電源タイプAC電源式 付属品スティック(Φ7.5×100mm)3本 材質(本体)ナイロン66+GF30%、(トリガー)ナイロン66、(熱源コード)PVC 寸法(mm)109×112×25 電圧(V)AC100 定格消費電力(W)6 融点(℃)約85 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

接着性のよいホットメルトタイプです。
寸法(Φmm×Lmm)11.5×220 危険物の類別指定可燃物 主なワークパーツ
1袋(14本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック 材質EVA系 寸法(Φmm×Lmm)11.5×150 主な用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック 粘度(mPa・s)5800(5800cps) 危険物の類別非危険物 オープンタイム(秒)約40 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1袋(10本)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラフトギャラリーグルーガンスティック
別売りのグルーガン(品番:GLU-01)に対応のグルースティック高温タイプ。
材質EVA(エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂)50~60%、合成樹脂40~50% 乳白透明 直径(Φmm)7 直径×長さL(Φmm×mm)1本:7×100 危険物の類別非危険物
1袋(12本)
259 税込285
当日出荷

使いやすく、凹凸面などもOK!
用途木・紙・革・布・ガラス・プラスチック・タイル・陶器・石・金属などの接着に ブラック トラスコ品番105-9842 材質エチレン・酢酸ビニル、合成樹脂、パラフィン 質量(g)63 寸法(Φmm×Lmm)7.5×100 主成分EVA樹脂 危険物の類別非危険物 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1組(12本)
299 税込329
当日出荷

横浜ディスプレイミュージアムグルーガンS
材質プラスチック、鉄 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×2.5×10 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップを握ることで簡単に吐出できます。3MのQ型とTC型のホットメルトに対応したモデルです
用途各種工業材料の即硬化接着に 適合ホットメルト:Q型・TC型 電源(V)100 消費電力(W)160 設定温度(℃)200 危険物の類別非危険物 吐出能力(kg)1.8/h 関連資料製品カタログ(5.59MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。
用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙などの接着に。 仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合 トラスコ品番453-6321 黄褐色 寸法(Φmm×Lmm)11.5×200 主成分EVA樹脂 収納本数(本)51 主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 軟化点(℃)90±5 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg オープンタイム(秒)約15 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1パック(1kg)
3,598 税込3,958
当日出荷

適合機種PKP18E、PKP30LE、PKP20-E、PKP15-E クリア 軟化点(℃)83 接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤 危険物の類別非危険物 硬化時間50~90秒 主なワークパーツ
1袋(125g)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合【ホットメルト】708BM トラスコ品番765-3506 質量(kg)0.18 電源(V)AC100 消費電力(W)30 設定温度(℃)165 危険物の類別非危険物 吐出能力(kg)0.5/h 主なワークパーツ
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。
用途ダンボールの封緘。発泡スチロールの接着。緩衝材の接着。手工芸の製作。 電源タイプAC電源式 適合接着剤:ヘンケル ローメルトスティックHMS-L1Kタイプ トラスコ品番382-3504 質量(g)440 電源(V)AC100 消費電力(W)16 本体質量(g)334 ノズル径標準:Φ2mm 設定温度(℃)130 主な用途ダンボール、発泡スチロール、緩衝材、手工芸の製作 危険物の類別非危険物 吐出能力(kg)1.0/h 主なワークパーツ
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
用途乗用車用 定格電圧(V)12 タイプシールドタイプ 保証期間24ヶ月又は4万km
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

GM-100 ピタガン SK11 動画あり
リース作り、アートフラワー・手芸等に、色々なものを簡単に接着できます。液漏れ防止機能付シリコン製耐熱ノズル採用の安全設計です。5Aのヒューズ付きで、安全に作業ができます。
用途木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着・充填。 電源タイプAC電源式 適合スティック:(7.5mm径×100mm):GMS-12・GMS-50 セット内容スティック3本 温度(℃)(ノズル)160 使用電圧(V)AC100 粘着力木材・紙・皮革・プラスチック(プラスチックによっては接着が弱いものがある)、金属・陶器・ガラス・プラスチック 電流ヒューズ定格5A 危険物の類別非危険物 被着材の素材シリコーン 主なワークパーツ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷