グリップは握りやすい形状です。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
寸法(mm)Φ31×1270
質量(g)290
材質(グリップ)PP(ポリプロピレン)
材質(柄部)アルミニウム
耐熱温度(℃)100
材質(スクリュー部)PP(ポリプロピレン)
水切ゴムは柔らかく、様々な床面に使用できます。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
金具不使用ですので、ワンタッチでゴム交換が可能です。
材質ネオプレンゴム
色ブルー
寸法(mm)400×55×12
対応HACCP
耐熱温度(℃)100
アズワン品番2-2285-12
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
パイプ・製造機器の内部等の洗浄に適しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
材質芯線:ステンレス(SUS304)、ブラシ:ナイロン
対応HACCP
耐熱温度(℃)100
材質柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ポリエステル
毛丈(mm)25~40
寸法(幅W×長さL)(mm)45×435
耐熱温度(℃)120
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の独自の毛材使用でブラシのトレースが可能です。
材質(ブラシ部)ポリエステル
材質(本体)PP
線径(Φmm)0.5
毛丈(mm)75
対応HACCP
寸法(幅W×長さL)(mm)230×170
耐熱温度(℃)120
使いやすい歯ブラシサイズ!。細かい箇所の清掃用に人気の商品です!。使用用途で色分けできます。
材質本体:ポリプロピレン/毛:ポリエステル
色緑
質量(g)7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×11×13
TKG品番9-1288-0103
1セット(5個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ジョイントパイプクリーナー用ロッドです。
機器に合わせた長さのロッドにブラシを付け替え可能です。
対応HACCP
材質(柄部)PP
耐熱温度(℃)120
耐久性耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
全長(mm)200
種別HPシリーズ
材質柄/ステンレス(SUS304)、ブラシ/ポリエステル
耐熱温度(℃)100
ジョイントパイプクリーナー用ロッドです。機器に合わせた長さのロッドにブラシを付け替え可能です。
頑固な汚れからタイルの目地に詰まった汚れを落とすのに適しています。耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ポリエステル
質量(g)280
毛丈(mm)40
耐熱温度(℃)120
サイズ(mm)190×110×130
繰り返し・詰め替え対応
低騒音・低消費電力です。ドライバーを内蔵で電源をつなぐだけで吐出、または乾電池駆動ができます。自己吸引が可能で、呼び水が不要です。液体の触れる部分に金属を使用していません。
寸法(mm)25×25×8.2
質量(g)7
吸引圧(kPa)【負荷】-1.0(Typ.)
ポンプ圧電型ダイアフラム式
圧力(kPa)【標準ポンプ】40
消費電力(mW)待機時/5、駆動時/120
入力電源5VDC±5%
材質(接液部)樹脂部/COC(環状オレフィン・コポリマー)、ゴム部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)
動作温度範囲(℃)5~50
こんなお得な商品も!
タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ
モノタロウ
¥219
税込¥241
狭くて手の届かない場所や、機械の隙間等の洗浄に適した軽量タイプです。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
毛丈(mm)15
材質(ブラシ部)ポリエステル
対応HACCP
材質(柄部)PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×長さL)(mm)13×210
耐熱温度(℃)120
ブラシボディには頑丈なポリプロピレンを使用してあり、破損による異物混入のリスクを軽減。毛の根元をしっかりと留金で留めてあり、毛抜けによる異物混入のリスクを軽減。毛の断面が三角形の特殊な繊維を使用してあり、他のブラシと差別化が可能で、異物混入の際の追跡調査が簡易化され、トレーサビリティ(追跡できる可能性・能力)を向上。先端まで植毛してあるので、狭く手の届かない場所まで汚れをしっかり落とします。使い勝手のすぐれた構造設計です。
材質(本体)ポリプロピレン
外寸(mm)【外寸1】210×13×H40、【外寸2】線径:0.4mm、【外寸3】毛の長さ:15
材質(毛)ポリエステル
コードコード番号:4373280
アズワン品番63-7233-70
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
材質(毛)ポリエステル
材質(本体)PP
毛丈(mm)15
対応HACCP
寸法(幅W×長さL)(mm)13×210
耐熱温度(℃)120
金属検出器で検出可能なカラーの毛を使用しています。耐久性耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
全長(mm)350
種別HPMシリーズ
材質本体/PP(ポリプロピレン)、毛/ポリエステル
毛丈(mm)50
寸法(幅W×長さL)(mm)35×350
耐熱温度(℃)120
こんなお得な商品も!
デッキブラシ
モノタロウ
¥499
税込¥549
商品タイプ本体
全長(mm)1140
材質(ブラシ部)PVC
材質(ハンドル)天然木
材質(ヘッド)天然木
繰り返し・詰め替え対応
商品タイプ本体
全長(mm)1170
幅(mm)200
材質(ブラシ部)スチール
材質(ハンドル)天然木
材質(ヘッド)天然木
アズワン品番64-4056-39
TKG品番9-1371-1301
TKG品番(2017)6-1229-1301
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質草=アレンファイバー、柄=ポリエチレン
全長(mm)210
アズワン品番64-4056-31
EBM品番6946900
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
毛足20mmの爪ブラシです。
材質台部/ポリプロピレン、毛材/PET
アズワン品番64-4057-49
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×55
松吉医科器械コード24-5336-00
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
昔からある定番のはたき。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×15×760
アズワン品番64-4057-98
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥439
税込¥483
当日出荷
全長(mm)1380
材質ほうき草/竹柄
TKG品番9-1343-1001
TKG品番(2017)6-1201-1001
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ケース付のトイレブラシです
材質ケース/PP、柄/PP、頭/PP
幅(mm)120
全長(mm)420
アズワン品番64-4057-42
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
長柄・短柄のほうきがそれぞれセットできて、自立します。コンパクトに収納ができて、場所を取りません。先ゴムが付いているので、ゴミがきちんと集められます。
材質(本体)ポリプロピレン、(先ゴム)PVC
質量(g)210
サイズ(mm)270×80×400
アズワン品番64-4057-90
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
掃き取ったゴミ・ホコリを集められます。屈まずに使えるチリトリです。
ゴミを集めるのに使います。軽くて丈夫なチリトリです。
毛丈(mm)45
全長(mm)1120
材質(ブラシ部)パルミラファイバー
材質(ハンドル)天然木
材質(ヘッド)天然木
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
耐熱200℃の毛材を使用しています。本体が薄く毛が硬いため、ゴシゴシこすることができます。
トラスコ品番483-7586
材質本体:ステンレス 毛材:46ナイロン
色青
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
握りやすい形状のハンドブラシです。三角柱の独自毛材を使用しています。
材質本体:ポリプロピレン 毛:ポリエステル
厚さ(mm)50
タイプハード
縦(mm)190
横(mm)50
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.6
手が届かず狭くて洗いにくい箇所向けのブラシです。
耐熱200℃の毛材を使用、シーラーの清掃に適したブラシです。
仕様●色:ブルー●サイズ(mm):210×13×40●材質:本体/ポリプロピレン、毛/PPS●耐熱温度:120℃●HACCP対応
アズワン品番67-8057-99
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
毛が抜けにくく、異物混入の危険性を軽減します。繊維の復元力が高く、クセがつきにくいです。
色青
全長(mm)180
材質本体/ポリプロピレン、芯線/ステンレス、毛/ポリエステル
幅(mm)70
アズワン品番61-8501-36
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
調理用具などに付着した、頑固なこびり付き汚れ落としに。握りやすく、力が入りやすい形状のハンドブラシで、毛量が多くこびり付きや頑固な汚れ落としに最適です。吊り下げて保管できるので衛生的です。
材質本体:ポリプロピレン/毛:ポリエステル
寸法(mm)植毛台:90
高さ(mm)90
質量(g)205
ハンドル径(Φmm)70
ブラシ径(Φmm)110
広いスペースをワイドに効率良く掃く事ができます。軽量なので扱いやすく、作業が楽な長柄タイプです。少量の水たまりでも水をかき出せます
材質草/ポリプロピレン、柄/竹柄、頭/ポリエチレン
幅(mm)400
全長(mm)1290
タイプ化繊 先割れ
アズワン品番64-4056-28
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
毛先が隙間の先端まで届く、新感覚ブラシ窓サッシやミゾ、細いところに毛先が入って汚れをカキ出します。安心の日本製です
材質柄/PP、毛/PVC
全長(mm)175
柄径(Φmm)最大22
アズワン品番64-4057-43
穂先(mm)50
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ