「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)
表面処理黒色酸化被膜
穴の形状六角穴
強度区分14.9
材質SCM
種別全ねじ
ねじ長さ(mm)-
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
メッキ生地(黒色)
黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。
頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。
表面処理黒染め
材質SCM440(先端部:超硬)
熱処理焼入HRC35±5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
強度区分10.9
材質ボロン鋼
セット内容ボルト×1、ナット×1、座金×2
等級F10T
頭部形状六角
JIS規格JIS B1186
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質SCM
種別全ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
材質SCM
種別全ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質S45C
熱処理H
規格1種
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理亜鉛黒
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。メッキ処理は行っていません。
材質SCM435相当
種別全ねじ
頭部形状六角
強度区分10.9
2018年トラスコ掲載ページ2 0391
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。
引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。
航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。
「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分14.9
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。
種別半ネジ
材質/仕上SCM435
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状六角
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。
種別全ネジ
材質/仕上SCM435
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状六角
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。
種別全ネジ
長さ(mm)20
材質/仕上SCM435
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状六角
ねじの呼びM8
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
1箱(100本)
¥1,000
税込¥1,100
4日以内出荷
グリッパーのチップに超硬を使用しています。高硬度で耐欠損性に優れています。ボルトタイプで長さ調整が可能です。
用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。
材質本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72)
RoHS指令(10物質対応)対応
重量のある物を固定するためのボードアンカーが各4個になっています。ステンレスにより高硬度、強く、長い耐用年数となります。同梱品:M8ボルト、ナット、スプリングワッシャー、平ワッシャー、拡張チューブ。材質:ステンレス。寸法:全長79mm、ねじの径M8、外径16mm。色:銀
用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れて、ナットを締めてアンカーを固定します。
材質ステンレス
質量(g)160
ねじの呼びM8
1袋(4組)
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
グリッパーのチップに超硬を使用しています。高硬度で耐欠損性に優れています。裏面を六角穴付ボルトで取り付けが可能です。
用途クランパー、ストッパー、ジャッキに。
材質本体:スチール(SCM440)、チップ:超硬(HRC72)
幅(mm)12
ねじ寸法M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-1204。高耐久性の4140クロモリ製スタッドボルト。硬度39~44HRC、引張強度180,000psi。ネジ先端は疲労強度を高めるためラウンド形状。ネジ出代を一定に保つためのストッパー装備。販売備考:スタッドボルト8本セット。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-23。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-23。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:クロモリ。仕上げ(表面処理):黒染め加工。付属品:シリンダースタッド8本。備考:スタッドボルトのみ。関連商品:品番:900-1176
付属品シリンダースタッド8本
材質クロモリ
色ブラック
備考スタッドボルトのみ
表面処理黒染め加工
関連規格【品番】900-1176
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
絶妙なデザインと流麗なフォルムでZ900RSをレーシーかつスタイリッシュなスタイルを演出すると共に、
車体下部の空気抵抗を整流させ華麗なる走りに特化させるFRP製アンダーカウル。
専用設計の一体成型のため付属ステー等はボルトオンで装着が可能となります
センタースタンドはご使用いただけません(サイドスタンド使用可能)。
優れた耐久性と高硬度のFRP製白ゲルコート仕上げ。
取付に必要な専用ステー、ボルト類まで付属したオールインワンセット。
色白ゲル
車種Z900RS
1個
¥79,980
税込¥87,978
16日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:900-1176。高耐久性の4140クロモリ製スタッドボルト。硬度39~44HRC、引張強度180,000psi。ネジ先端は疲労強度を高めるためラウンド形状。ネジ出代を一定に保つためのストッパー装備。販売備考:スタッドボルトとヘッドボルトのセットです。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-23。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-23。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:クロモリ。仕上げ(表面処理):黒染め加工。付属品:シリンダースタッド、ヘッドボルト各8本。備考:スタッドボルトとヘッドボルトのセット品。関連商品:品番:310-1204,900-1006
付属品シリンダースタッド、ヘッドボルト各8本
材質クロモリ
色ブラック
備考スタッドボルトとヘッドボルトのセット品
表面処理黒染め加工
関連規格【品番】310-1204,900-1006
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
シアーよりも切断がはるかに簡単です。段状の切断刃は、切断中に小さいケーブルと大きいケーブルをジョイント近くで保持し、前側の切断刃は非常に大きなケーブルを段階的に切断します。調整可能な高てこボルト ジョイントにより、正確でスムーズな切断が実現します。スリムなヘッドでアクセスが容易で刃先はレーザーでさらに硬化されており、刃先の硬度は約56HRCです。
全長(mm)225
ハンドル3コンポーネント
仕上ヘッド:ポリッシュヘッド
切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
シアーよりも切断がはるかに簡単です。段状の切断刃は、切断中に小さいケーブルと大きいケーブルをジョイント近くで保持し、前側の切断刃は非常に大きなケーブルを段階的に切断します。ハンドルの開口部が最小限で、大きなケーブル径でも片手または両手で簡単に操作できます。調整可能な高てこボルト。ジョイントにより、正確でスムーズな切断が実現します。スリムなヘッドでアクセスが容易で刃先はレーザーでさらに硬化されており、刃先の硬度は約56HRCです。
全長(mm)225
ハンドルPVC
仕上ヘッド:研磨ヘッド
切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
シアーよりも切断がはるかに簡単です。段状の切断刃は、切断中に小さいケーブルと大きいケーブルをジョイント近くで保持し、前側の切断刃は非常に大きなケーブルを段階的に切断します。ハンドルの開口部が最小限で、大きなケーブル径でも片手または両手で簡単に操作できます。調整可能な高てこ比でボルト接合により、正確でスムーズな切断が実現します。 スリムなヘッドでアクセスが容易。刃先はレーザーでさらに硬化されており、刃先の硬度は約56HRCです。
全長(mm)225
ハンドル絶縁2コンポーネント
仕上ヘッド:ポリッシュヘッド
切断能力(mm2)より線ケーブル:70、細いより線ケーブル:120、単線銅・アルミケーブル:35
1丁
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
軟線・硬線、バネ鋼用の精密刃。ボルト、釘、リベットなど、最大径4.8mmの部品を切断。極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。高周波焼き入れを施した切断刃で硬度は約64HRC。クロムバナジウム高性能鋼、鍛造品、油焼き入れ。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。刃の根元にくぼみを設けており、太いワイヤーも滑らず切断できます。
全長(mm)160
仕上ヘッド:黒防錆コート
ハンドルプラスチックコーティング
タイプ切断面:傘状
切断能力(Φmm) 軟線5.3
切断能力(Φmm)中硬線4.8
切断能力(Φmm) 硬線3.6
切断能力(Φmm) ピアノ線3.3
質量(g)195
アズワン品番65-0302-70
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
関連キーワード